絞り込み
ブランド
  • 小倉クラッチ
  • モノタロウ(38)
  • NTN(エヌティーエヌ)(1,733)
  • 黒田精工(1,526)
  • KANA(片山チエン)(1,464)
  • オリエンタルモーター(1,037)
  • エスコ(798)
  • 中央精機(797)
  • 椿本チエイン(733)
  • ダイヤトレンド(565)
  • ニッセイ(559)
  • KHK(小原歯車工業)(442)
  • 三木プーリ(403)
  • NSK(日本精工)(393)
  • オザック精工(385)
  • NACHI(不二越)(377)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(352)
  • スリーピース(298)
  • アインツ(286)
  • THK(262)
  • 旭精工(242)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月30日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SNB型乾式無励磁作動ブレーキ 小倉クラッチ

    SNB型乾式無励磁作動ブレーキ

    小倉クラッチ(2件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    制動と保持兼用で最適モデルを選定できます。薄型・コンパクト設計により、サーボモーターや各種機械・装置のコンパクト化が計れます。
    用途モーター、ゴルフカート、電動三輪車、立体駐車場、防除機。
  • RNB型乾式無励磁作動ブレーキ 小倉クラッチ

    RNB型乾式無励磁作動ブレーキ

    小倉クラッチ
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    保持・非常停止用タイプです。薄型・コンパクト・高トルク設計により装置の小型化が図れます。
    用途各種ロボット、放電加工機、工作機械、医療機械、無重力搬送装置。
  • OPB型マイクロパウダブレーキ 小倉クラッチ

    OPB型マイクロパウダブレーキ

    小倉クラッチ
    32,980税込36,278
    1個
    3日以内出荷
    電流とトルクに比例性があり、トルクの制御特性に優れています。安定したスリップトルクを発生します。
    用途放電加工機、モーター試験機、梱包機、撚線機。電圧(V)DC24
  • MCNB(新型)マイクロ無励磁作動ブレーキ 小倉クラッチ

    MCNB(新型)マイクロ無励磁作動ブレーキ

    小倉クラッチ
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    特殊摩擦材の採用と効率的磁気回路の設計により小径化を実現しました。同一サイズで制動用のSタイプと保持・非常停止用のRタイプを準備しました。
    用途小形モーター、電動シャッター、モーターローラー、電動カーテン、板金機械バックゲージ。
  • PHT型パーマヒストルクコントローラ 小倉クラッチ

    PHT型パーマヒストルクコントローラ

    小倉クラッチ
    24,980税込27,478
    1個
    3日以内出荷
    トルクの伝達はパーマネントマグネットの磁力で行うため、常に一定のトルクを再現できます。電源・配線不要で省エネルギー化が図れます。
    用途巻取り・巻戻し機構、コイル巻線機、キャッパー、モーター試験機。
  • 電磁クラッチ 小倉クラッチ

    電磁クラッチ

    小倉クラッチ
    17,980税込19,778
    1台
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • MSU型乾式単板電磁クラッチ・ブレーキユニット 小倉クラッチ

    MSU型乾式単板電磁クラッチ・ブレーキユニット

    小倉クラッチ
    219,800税込241,780
    1個
    当日出荷
    スプライン駆動・オートギャップ装置付き設計です。熱放散能力が大きく、耐久性は良好です。クラッチのフィールドは玉軸受支持形であるため、取付け容易です。またオートギャップ装置であるため、取付け時のシムなどによる空隙調整は不要です。取付け方向も縦・横を問いません。トルクの立ち上がり・消滅が早く、動作も確実です。クラッチ/ブレーキの単体品とクラッチパック、クラッチ/ブレーキユニットと機種も豊富で、サイズもトルク12から1000N・mの8種類がありますので、多種多様な機械に使用可能です。
    用途自動盤:主軸の変速に。たばこ包装機:材料送りコンベアの起動・停止に。印刷機械:ローラー軸の駆動に。巻線機:ボビンの変速・停止に。板金機械:ラムの起動・停止に。付属品保護素子トラスコ品番848-5009軸径(Φmm)25厚さ(mm)320電圧(V)24容量(W)30×2トルク(N・m)50、静:50RoHS指令(10物質対応)対応径(mm)197
  • AMP型マイクロ電磁クラッチパック 小倉クラッチ

    AMP型マイクロ電磁クラッチパック

    小倉クラッチ
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    小型・軽量です。 高トルクです。 取付方向が自由、かつ取り付けが容易です。 バックラッシゼロです。
    用途複写機、梱包機、分包機、自動券売機、計量包装機
  • HC型ヒステリシスクラッチ 小倉クラッチ

    HC型ヒステリシスクラッチ

    小倉クラッチ
    74,980税込82,478
    1個
    3日以内出荷
    正確で容易なトルク制御が自在に行えます。励磁電流の制御により常に一定のトルクが再現できます。
    用途巻線機、モーター試験機、キャッパー、フィルム製造機。電圧(V)DC24
  • HB型ヒステリシスブレーキ 小倉クラッチ

    HB型ヒステリシスブレーキ

    小倉クラッチ(1件のレビュー)
    63,980税込70,378
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    正確で容易なトルク制御が自在に行えます。励磁電流の制御により常に一定のトルクが再現できます。
    用途巻線機、モーター試験機、キャッパー、フィルム製造機。電圧(V)DC24
  • OPB型マイクロパウダブレーキ(冷却ファン付) 小倉クラッチ

    OPB型マイクロパウダブレーキ(冷却ファン付)

    小倉クラッチ
    99,980税込109,978
    1個
    3日以内出荷
    電流とトルクに比例性があり、トルクの制御特性に優れています。安定したスリップトルクを発生します。
    用途放電加工機、モーター試験機、梱包機、撚線機。電圧(V)DC24容量(W)9
  • 電磁ブレーキ(24V) 小倉クラッチ

    電磁ブレーキ(24V)

    小倉クラッチ
    10,980税込12,078
    1台
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 電磁ブレーキ 小倉クラッチ

    電磁ブレーキ

    小倉クラッチ
    9,598税込10,558
    1台
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 電磁クラッチパック 小倉クラッチ

    電磁クラッチパック

    小倉クラッチ
    19,980税込21,978
    1台
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 電磁クラッチ、ブレーキユニット 小倉クラッチ

    電磁クラッチ、ブレーキユニット

    小倉クラッチ
    55,980税込61,578
    1台
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • パーマヒストルク 小倉クラッチ

    パーマヒストルク

    小倉クラッチ
    48,980税込53,878
    1台
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • パウダーブレーキ 小倉クラッチ

    パウダーブレーキ

    小倉クラッチ
    34,980税込38,478
    1台
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合

メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります

メカニカル部品