クラッチ :「電磁クラッチ」の検索結果

クラッチとはベアリング・伝導機器に使用されるパーツのことです。自動車や鉄道などの乗り物、洗濯機やパソコンなど身近な機械装置には欠かせないベアリング。クラッチはベアリングにおいて2つの軸の間で回転の伝達・遮断をコントロールする役割を果たしています。薄型で長寿命の励磁作動タイプやオートギャップ装置付属で調整が不要な突合わせ軸タイプなどの形状があり、製品によって特性もさまざまです。モーター試験機やコイル巻線機などあらゆる作業現場で使用されています。
関連キーワード
18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
特価
15,900 税込17,490
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

小型・軽量です。 高トルクです。 取付方向が自由、かつ取り付けが容易です。 バックラッシゼロです。
用途複写機、梱包機、分包機、自動券売機、計量包装機
1個
17,980 税込19,778
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オートギャップ装置付です。 熱放散能力が大きいです。 取付方向が自由、かつ取り付けが容易です。
用途自動盤、たばこ包装機、印刷機械、巻線機、板金機械 トラスコ品番722-0901 質量(kg)35 穴径(Φmm)60 容量(W)90 トルク(N・m)700
1個
299,800 税込329,780
翌々日出荷

励磁作動、乾式単板電磁クラッチ/ブレーキは、摩擦力によって駆動側の回転を従動側に伝達、または回転体を制動・停止させる製品です。「定荷重形板ばね」により、バックラッシがないこと、薄型設計、安定した応答・トルク特性、長寿命など数々の特長を備えています。
コイル電圧(V)24(at20℃)
1個
34,980 税込38,478
8日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (168種類の商品があります)

オートギャップ装置付です。 熱放散能力が大きいです。 取付方向が自由、かつ取り付けが容易です。
用途自動盤、たばこ包装機、印刷機械、巻線機、板金機械
1個
43,980 税込48,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

オートギャップ装置付です。 熱放散能力が大きいです。 取付方向が自由、かつ取り付けが容易です。
用途自動盤、たばこ包装機、印刷機械、巻線機、板金機械 トラスコ品番722-0928 軸径(Φmm)30 質量(kg)19 容量(W)35 トルク(N・m)100
1個
179,800 税込197,780
翌々日出荷

オートギャップ装置付です。 熱放散能力が大きいです。 取付方向が自由、かつ取り付けが容易です。
用途自動盤、たばこ包装機、印刷機械、巻線機、板金機械 トラスコ品番722-0880 質量(kg)22 穴径(Φmm)50 容量(W)65 トルク(N・m)400
1個
219,800 税込241,780
翌々日出荷

励磁作動、乾式単板電磁クラッチ/ブレーキは、摩擦力によって駆動側の回転を従動側に伝達、または回転体を制動・停止させる製品です。「定荷重形板ばね」により、バックラッシがないこと、薄型設計、安定した応答・トルク特性、長寿命など数々の特長を備えています。
コイル電圧(V)24
1個
36,980 税込40,678
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

オートギャップ装置付です。 熱放散能力が大きいです。 取付方向が自由、かつ取り付けが容易です。
用途自動盤、たばこ包装機、印刷機械、巻線機、板金機械 トラスコ品番722-0847 質量(kg)52 穴径(Φmm)70 容量(W)100 トルク(N・m)1000
1個
399,800 税込439,780
翌々日出荷

オートギャップ装置付です。 熱放散能力が大きいです。 取付方向が自由、かつ取り付けが容易です。
用途自動盤、たばこ包装機、印刷機械、巻線機、板金機械 トラスコ品番722-0944 軸径(Φmm)40 質量(kg)32.5 容量(W)50 トルク(N・m)200
1個
259,800 税込285,780
13日以内出荷

三木プーリ励磁作動形クラッチは、摩擦式電磁クラッチの中で乾式・単板・コイル静止形に属します。事務機・通信機器・自動車機器などトルク・応答性の変動をきらう小型精密機器に最適です。
コイル電圧(V)DC24(at20℃) 適合電源装置BES・BEH
1個
14,980 税込16,478
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

オートギャップ装置付です。 熱放散能力が大きいです。 取付方向が自由、かつ取り付けが容易です。
用途自動盤、たばこ包装機、印刷機械、巻線機、板金機械 トラスコ品番722-0952 軸径(Φmm)50 質量(kg)55 容量(W)65 トルク(N・m)400
1個
399,800 税込439,780
翌々日出荷

スプライン駆動・オートギャップ装置付き設計です。熱放散能力が大きく、耐久性は良好です。クラッチのフィールドは玉軸受支持形であるため、取付け容易です。またオートギャップ装置であるため、取付け時のシムなどによる空隙調整は不要です。取付け方向も縦・横を問いません。トルクの立ち上がり・消滅が早く、動作も確実です。クラッチ/ブレーキの単体品とクラッチパック、クラッチ/ブレーキユニットと機種も豊富で、サイズもトルク12から1000N・mの8種類がありますので、多種多様な機械に使用可能です。
用途自動盤:主軸の変速に。たばこ包装機:材料送りコンベアの起動・停止に。印刷機械:ローラー軸の駆動に。巻線機:ボビンの変速・停止に。板金機械:ラムの起動・停止に。 付属品保護素子 トラスコ品番848-5009 軸径(Φmm)25 厚さ(mm)320 電圧(V)24 容量(W)30×2 トルク(N・m)50、静:50 RoHS指令(10物質対応)対応 径(mm)197
1個
199,800 税込219,780
9日以内出荷

特殊ばねの採用により、振動・衝撃、トルク変動など過酷な使用に耐えることができます。表面は塗装を施し、玉軸受は特殊グリース・ゴムシールを採用しているため防錆力に優れ、周囲温度が高い場所でも使用できます。クラッチのフィールドはベアリングタイプであるため、取付けが容易です。取付け方向も縦・横を問いません。また電気制御も容易です。アーマチュアは板ばね駆動方式であるため、回転方向のバックラッシュがなく回転中の騒音がありません。定格電圧はDC12V、DC24Vの2種類ありますので、バッテリー電源での使用にも最適です。
用途小型漁船:発電機・油圧ポンプ・コンプレッサの駆動に。特装車:各種ポンプの駆動に。建設機械:ポンプの駆動に。ヒートポンプ:コンプレッサの駆動に。 付属品ボルト、リセプタクル170021-2、スリーブ170889-2(AMP製)、保護素子 電圧(V)DC24 機能伝達・しゃ断 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
54,980 税込60,478
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

特殊ばねの採用により、振動・衝撃、トルク変動など過酷な使用に耐えることができます。表面は塗装を施し、玉軸受は特殊グリース・ゴムシールを採用しているため防錆力に優れ、周囲温度が高い場所でも使用できます。クラッチのフィールドはベアリングタイプであるため、取付けが容易です。取付け方向も縦・横を問いません。また電気制御も容易です。アーマチュアは板ばね駆動方式であるため、回転方向のバックラッシュがなく回転中の騒音がありません。定格電圧はDC12V、DC24Vの2種類ありますので、バッテリー電源での使用にも最適です。
用途小型漁船:発電機・油圧ポンプ・コンプレッサの駆動に。特装車:各種ポンプの駆動に。建設機械:ポンプの駆動に。ヒートポンプ:コンプレッサの駆動に。 付属品ボルト、リセプタクル170021-2、スリーブ170889-2(AMP製)、保護素子 電圧(V)DC12 機能伝達・しゃ断 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
54,980 税込60,478
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

三木プーリ励磁作動形クラッチは、摩擦式電磁クラッチの中で乾式・単板・コイル静止形に属します。事務機・通信機器・自動車機器などトルク・応答性の変動をきらう小型精密機器に最適です。
最高回転速度(m/min)500 寸法R(mm)1.6 コイル電圧(V)DC24(at20℃) 寸法Y1(mm)3.1 寸法Y2(mm)8 ロータキー溝規格- 適合電源装置BES・BEH
1個
15,980 税込17,578
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

シンフォニアテクノロジーセルキャブクラッチ JCC
数ある電磁クラッチ・ブレーキの中でも、ひときわ異彩を放ち、群を抜く性能と信頼を誇る最先端の製品です。 使いやすい乾式単板・板ばね駆動式電磁クラッチ・ブレーキに画期的な「バックラッシュレス・オートギャップ装置」を採用し、他とは比べものにならないほどの高精度、長寿命化を実現。 摩擦板は時代のニーズに応えたアスベストフリーフェーシングなど数々の新機構を取入れ、抜群のモーションコントロール性能を実現しています。 板ばね駆動でオートギャップ付。 高応答で動作が確実。 ズバ抜けた熱放散能力。 鳴きがないサイレント構造。 フェーシングはアスベストフリー。 取付姿勢は自由自在。
適合電源箱:DMP-20/24A 形状突合せ軸形 定格電圧 DC V24 機種セルキャブクラッチ
1個
63,980 税込70,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

三木プーリ励磁作動形クラッチは、摩擦式電磁クラッチの中で乾式・単板・コイル静止形に属します。一般産業機械全般に適合するクラッチです。一体構造により、隙間調整など組立のわずらわしさを軽減したワンタッチ取付けです。しかも、合理的な設計により、トルク特性・応答性など、クラッチに必要な全ての性能を備え、すぐれた耐久性を発揮します。取付け時間を大幅に短縮。一体構造ですからワンタッチ取付けが可能です。したがって、取付け時間を大幅に短縮することができ、すぐれたコストパフォーマンスを発揮します。
最高回転速度(min-1)1800 使用可能温度範囲-10~+40℃ 寸法m(mm)M4 耐熱クラスB コイル電圧(V)DC24(at20℃) バックラッシゼロ 適合電源装置BES・BEH
1個
43,980 税込48,378
51日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『減速機・クラッチ・ブレーキ』には他にこんなカテゴリがあります