絞り込み
ブランド
  • 三木プーリ(5)
サイズ
  • 8
  • 1(2)
  • 2(2)
  • 3(3)
  • 4(2)
  • 5(4)
  • 6(5)
  • 10(3)
  • 12(3)
  • 15(1)
  • 16(3)
  • 20(2)
  • 25(2)
  • 30(1)
  • 35(1)
  • 45(1)
最高回転数(min-1[r.p.m])
  • 1800(1)
  • 5000(2)
  • 6000(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ブレーキとは、動力部を瞬時に停止させるための装置です。車のクラッチと同様に瞬時にモーターを停止させることができます。通常ときの停止の他、特に機器の異常状態の際に威力を発揮。急停止動作によって消耗する部品は摩擦材と呼ばれる耐磨耗性の高い素材で作られていて、長期間の使用や激しい使用に安定的に耐えられるのが特徴です。また急制動時の耳障りな摩擦音や衝撃を低減している種類も豊富にあるため、価格も種類によって異なってきます。
特価
本日1月6日(火)は、メカニカル部品/機構部品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格電圧(V)から絞り込む
111形 励磁ブレーキ 三木プーリ111形 励磁ブレーキ三木プーリ
36,980税込40,678
1個
翌日出荷から23日以内出荷
・薄型設計のブレーキです。 ・クラッチと同様にすぐれた性能をもち、とくに応答性にすぐれ、負荷の急停止に威力を発揮します。 ・取付け部の形状に合ったモデルを選ぶことができ、かつ軽量ですので、あらゆる機械に簡単に組込めます。
コイル電圧(V)24
BXL 無励磁作動形ブレーキ 三木プーリBXL 無励磁作動形ブレーキ三木プーリ
16,980税込18,678
1個
31日以内出荷
・制動専用 コンパクトな制動専用ブレーキです。 ・高信頼性 磁気回路は有限要素法によって設計されているため、高い信頼性があります。 ・長寿命 耐摩耗性の高い摩擦材を使用しており、長期間の使用に耐えられます。 ・低騒音 ロータスプリングにより、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。 ・安定制動 トルク変動が小さく、異常時にも瞬時に負荷を制動します。
レバー形式解放レバーなし
BSZ形 励磁ブレーキ(ワンタッチ取付け形) 三木プーリBSZ形 励磁ブレーキ(ワンタッチ取付け形)三木プーリ
51,980税込57,178
1個
当日出荷から51日以内出荷
三木プーリ励磁作動形ブレーキは、摩擦式電磁ブレーキの中で乾式・単板・コイル静止形に属します。一般産業機械全般に適合するブレーキです。一体構造により、隙間調整など組立のわずらわしさを軽減したワンタッチ取付けです。しかも、合理的な設計により、トルク特性・応答性など、ブレーキに必要な全ての性能を備え、すぐれた耐久性を発揮します。取付け時間を大幅に短縮一体構造ですからワンタッチ取付けが可能です。したがって、取付け時間を大幅に短縮することができ、すぐれたコストパフォーマンスを発揮します。
最高回転速度(min-1)1800使用可能温度範囲-10~+40℃耐熱クラスBコイル電圧(V)DC24(at20℃)バックラッシゼロ適合電源装置BES・BEH
BXH 無励磁作動形ブレーキ 三木プーリBXH 無励磁作動形ブレーキ三木プーリ
17,980税込19,778特価
1個
当日出荷から31日以内出荷
・保持専用 コンパクトな保持・非常制動専用ブレーキです。 ・高トルク BXLモデルと同寸法で2倍のトルク。 ・定格トルク100% 慣らし運転は不要です。使用初期から、トルクは定格値を満足します。 ・高信頼性 磁気回路は有限要素法によって設計されているため、高い信頼性があります。
レバー形式解放レバーなし
458 高機能型無励磁ブレーキ 三木プーリ458 高機能型無励磁ブレーキ三木プーリ
66,980税込73,678
1個
13日以内出荷
制動・保持両用長寿命でしかも高トルク、制動・保持の両用に最適なブレーキです。静かな制動音独自の特殊アーマチュアの採用により、制動時の耳ざわりな高周波摩擦音を低減。トルク調整可能トルク調整リングを回すことにより、制動トルクを広範囲に調整できます。しかも、二重制動構造になっているため、最低トルクは確保できます。手動解放可能制動、保持状態でも、手動解放レバーを引くことにより、ブレーキ力を解除できます。防じん用カバーゴム製のダストカバーを付けることによって、悪環境下でも使用することができます。
用途制動保持両用寸法a(mm)0.2寸法S(mm)23寸法U(mm)13寸法V(mm)8使用可能温度範囲-10~+40℃寸法n(mm)3角度α(°)120耐熱クラスFバックラッシ極小適合電源装置BEW・BEW-S・BEW-W・BEW-FH・BEM・BEM-T

減速機・クラッチ・ブレーキ』には他にこんなカテゴリがあります

ブレーキ