絞り込み
ブランド
  • 三木プーリ(2)
定格電圧(V)
  • DC24(1)
サイズ
  • 2(2)
  • 3(1)
  • 4(1)
  • 5(1)
最高回転数(min-1[r.p.m])
  • 10000
  • 1500(1)
  • 1800(1)
  • 2000(10)
  • 2500(10)
  • 3000(16)
  • 3600(5)
  • 4000(14)
  • 5000(17)
  • 6000(11)
  • 8000(10)
  • 18000(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ブレーキとは、動力部を瞬時に停止させるための装置です。車のクラッチと同様に瞬時にモーターを停止させることができます。通常ときの停止の他、特に機器の異常状態の際に威力を発揮。急停止動作によって消耗する部品は摩擦材と呼ばれる耐磨耗性の高い素材で作られていて、長期間の使用や激しい使用に安定的に耐えられるのが特徴です。また急制動時の耳障りな摩擦音や衝撃を低減している種類も豊富にあるため、価格も種類によって異なってきます。
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格電圧(V)から絞り込む
DC24(1)
112形 マイクロ励磁ブレーキ 三木プーリ112形 マイクロ励磁ブレーキ三木プーリ
11,980税込13,178
1個
当日出荷から23日以内出荷
三木プーリ励磁作動形ブレーキは、摩擦式電磁ブレーキの中で乾式・単板・コイル静止形に属します。基本設計がマイクロクラッチと同一の、高性能でしかもコンパクトなマイクロブレーキです。制動能力にすぐれ、高精度位置決めに最適、小型精密機器のどんな取付け場所でも、十分適合できる構造です。軽量で取扱いも簡単です。
最高回転速度(m/min)10000コイル電圧(V)DC24(at20℃)適合電源装置BES・BEH
マイクロ励磁ブレーキ 112モデル(小型ブレーキ) 三木プーリマイクロ励磁ブレーキ 112モデル(小型ブレーキ)三木プーリ
13,980税込15,378
1台
18日以内出荷
電圧(V)DC24サイズ2最高回転速度(min-1)10000質量(kg)0.057寸法H(mm)13.7電流(A)0.25寸法a(mm)0.1抵抗(Ω)96寸法P(mm)5容量(W)6寸法A1(mm)28寸法K(mm)1.5寸法U(mm)7寸法C1(mm)39寸法C2(mm)33.5寸法C3(mm)11.4寸法J1(mm)2.6耐熱クラスB静摩擦トルク(Nm)Ts:0.4リード線UL3398(ULスタイル)、AWG26(サイズ)寸法C4(mm)11寸法J2(mm)1.3許容総仕事量(J)空隙再調整まで(ET):2×106軸穴寸法dH7(mm)5慣性モーメント(J(kg・m2))アーマチュア:1.00×10-6許容連結仕事Eeal(J)1500アーマチュア吸引時間ta(s)0.004トルク立上り時間tp(s)0.01トルク消滅時間td(s)0.01

減速機・クラッチ・ブレーキ』には他にこんなカテゴリがあります

ブレーキ