絞り込み
サイズ
- 2
- 1(2)
- 3(3)
- 4(2)
- 5(4)
- 6(5)
- 8(5)
- 10(3)
- 12(3)
- 15(1)
- 16(3)
- 20(2)
- 25(2)
- 30(1)
- 35(1)
- 45(1)
最高回転数(min-1[r.p.m])
- 5000(1)
- 10000(1)
ブランド
- 三木プーリ(2)
ブレーキとは、動力部を瞬時に停止させるための装置です。車のクラッチと同様に瞬時にモーターを停止させることができます。通常ときの停止の他、特に機器の異常状態の際に威力を発揮。急停止動作によって消耗する部品は摩擦材と呼ばれる耐磨耗性の高い素材で作られていて、長期間の使用や激しい使用に安定的に耐えられるのが特徴です。また急制動時の耳障りな摩擦音や衝撃を低減している種類も豊富にあるため、価格も種類によって異なってきます。
「定格電圧(V)」から絞り込む

BXW 無励磁作動形ブレーキ
三木プーリ(1件のレビュー)¥9,698~税込¥10,668~1個翌々日出荷から61日以内出荷・制動用・保持用の2タイプ 同一寸法で制動用のLタイプ、保持用のHタイプがありますので、用途に合った選定が可能です。 ・定格トルク100% 慣らし運転は不要です。使用初期から、トルクは定格値を満足します。 ・長寿命 耐摩耗性の高い摩擦材を使用しており、長期間の使用に耐えられます。 ・低騒音 消音ばねにより、回転中の微振動によって発生するカタカタ音を低減しました。 ・ステータ内付け・外付け両用 熱源となるステータを内側方面でも外側方面でも取付けができますので、用途に合った選択が可能です。最高回転数(min-1[r.p.m])5000
112形 マイクロ励磁ブレーキ
三木プーリ¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から23日以内出荷三木プーリ励磁作動形ブレーキは、摩擦式電磁ブレーキの中で乾式・単板・コイル静止形に属します。基本設計がマイクロクラッチと同一の、高性能でしかもコンパクトなマイクロブレーキです。制動能力にすぐれ、高精度位置決めに最適、小型精密機器のどんな取付け場所でも、十分適合できる構造です。軽量で取扱いも簡単です。最高回転速度(m/min)10000コイル電圧(V)DC24(at20℃)適合電源装置BES・BEH