絞り込み
ブランド
  • 三木プーリ(72)
定格電圧(V)
  • DC24(1)
サイズ
  • 6
  • 1(25)
  • 01(1)
  • 2(50)
  • 02(1)
  • 3(29)
  • 4(31)
  • 5(37)
  • 06(4)
  • 8(72)
  • 08(4)
  • 10(121)
  • 12(78)
  • 14(95)
  • 015(1)
  • 16(71)
  • 18(49)
  • 20(108)
  • 020(1)
  • 25(108)
最高回転数(min-1[r.p.m])
  • 1800(1)
  • 5000(3)
  • 8000(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ブレーキとは、動力部を瞬時に停止させるための装置です。車のクラッチと同様に瞬時にモーターを停止させることができます。通常ときの停止の他、特に機器の異常状態の際に威力を発揮。急停止動作によって消耗する部品は摩擦材と呼ばれる耐磨耗性の高い素材で作られていて、長期間の使用や激しい使用に安定的に耐えられるのが特徴です。また急制動時の耳障りな摩擦音や衝撃を低減している種類も豊富にあるため、価格も種類によって異なってきます。
72件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格電圧(V)から絞り込む
DC24(1)
無励磁作動形ブレーキ BXRモデル 三木プーリ無励磁作動形ブレーキ BXRモデル三木プーリ
15,980税込17,578
1台
8日以内出荷から31日以内出荷
電圧(V)24耐熱クラスFリード線UL1333(ULスタイル)、AWG20(サイズ)
111形 励磁ブレーキ 三木プーリ111形 励磁ブレーキ三木プーリ
28,980税込31,878
1個
翌日出荷から23日以内出荷
・薄型設計のブレーキです。 ・クラッチと同様にすぐれた性能をもち、とくに応答性にすぐれ、負荷の急停止に威力を発揮します。 ・取付け部の形状に合ったモデルを選ぶことができ、かつ軽量ですので、あらゆる機械に簡単に組込めます。
コイル電圧(V)24
薄型無励磁作動形ブレーキ BXR型 BXR-06-20-005-24V-20DIN 三木プーリ薄型無励磁作動形ブレーキ BXR型 BXR-06-20-005-24V-20DIN三木プーリ
24,318税込26,750
1個
40日以内出荷
・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・従来比2/3の超薄型設計。リード線の取り出し部も改良することで突起物を排除、装置のコンパクト化が可能です。・低慣性ロータ。十分な強度を確保した上で、圧倒的な軽量化と空転摩耗の激減に成功しました。・バックラッシ極小。スプラインハブタイプのバックラッシは、0.2°~0.5°。
サイズ6タイプ保持用、スプラインロータハブシリーズBXR寸法A(mm)【径方向】83.5寸法B(mm)【径方向】76寸法C(mm)【径方向】82コイル抵抗(Ω)(at20℃)5000静摩擦トルク(Nm)5コイル電圧(V)(at20℃)24コイル容量(W)(at20℃)17.6コイル電流(A)(at20℃)0.73
薄型無励磁作動形ブレーキ BXR型 BXR-06-10-005-24V-20DIN 三木プーリ薄型無励磁作動形ブレーキ BXR型 BXR-06-10-005-24V-20DIN三木プーリ
21,373税込23,510
1個
40日以内出荷
・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・従来比2/3の超薄型設計。リード線の取り出し部も改良することで突起物を排除、装置のコンパクト化が可能です。・低慣性ロータ。十分な強度を確保した上で、圧倒的な軽量化と空転摩耗の激減に成功しました。・バックラッシ極小。スプラインハブタイプのバックラッシは、0.2°~0.5°。
サイズ6タイプ保持用、角ロータハブシリーズBXR寸法A(mm)【径方向】83.5寸法B(mm)【径方向】76寸法C(mm)【径方向】82コイル抵抗(Ω)(at20℃)5000静摩擦トルク(Nm)5コイル電圧(V)(at20℃)24コイル容量(W)(at20℃)17.6コイル電流(A)(at20℃)0.73
励磁ブレーキ BSZ形(ワンタッチ取付け形) BSZ-06-12 三木プーリ励磁ブレーキ BSZ形(ワンタッチ取付け形) BSZ-06-12三木プーリ
52,910税込58,201
1個
29日以内出荷
・ブレーキは負荷慣性や機械系を減速・停止また、静止状態の保持に使用します。・この、基本の使用方法を応用しクラッチとブレーキを組み合わせることで有段変速機構や正・逆回転切り替え、位置決め・割り出し、寸動運動などさまざまな応用が可能です。・制御が簡単でメンテナンスも容易であることも魅力のひとつです。・ブレーキの動作に必要な摩擦面の隙間を調整し、あらかじめ組み立てたもですです。・隙間調整と同心度・偏心の調整が不要で取り付け時間を大幅に削減します。
サイズ6寸法L(mm)【軸方向】25.5寸法A(mm)【径方向】63寸法F(mm)【径方向】20寸法T(mm)【軸方向】2寸法P(mm)【軸方向】7.3寸法Y(mm)【軸方向】5寸法M(mm)【軸方向】10寸法C1(mm)【径方向】80寸法C2(mm)【径方向】72寸法C3(mm)【径方向】37
無励磁作動形ブレーキ BXL型 BXL-06-10G-90V-11DIN 三木プーリ無励磁作動形ブレーキ BXL型 BXL-06-10G-90V-11DIN三木プーリ
21,278税込23,406
1個
29日以内出荷
・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減。・トルク変動が小さく、異常時にも瞬時に負荷を制動します。
サイズ6タイプ制動用シリーズBXL寸法A(mm)83寸法B(mm)73レバー形式開放レバーなしコイル抵抗(Ω)(at20℃)5000静摩擦トルク(Nm)2コイル電圧(V)(at20℃)DC90コイル容量(W)(at20℃)12コイル電流(A)(at20℃)0.13
無励磁作動形ブレーキ BXL型 BXL-06-10G-45V-11DIN 三木プーリ無励磁作動形ブレーキ BXL型 BXL-06-10G-45V-11DIN三木プーリ
21,278税込23,406
1個
29日以内出荷
・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減。・トルク変動が小さく、異常時にも瞬時に負荷を制動します。
サイズ6タイプ制動用シリーズBXL寸法A(mm)83寸法B(mm)73レバー形式開放レバーなしコイル抵抗(Ω)(at20℃)5000静摩擦トルク(Nm)2コイル電圧(V)(at20℃)DC45コイル容量(W)(at20℃)12コイル電流(A)(at20℃)0.27
無励磁作動形ブレーキ BXL型 BXL-06-10G-24V-11DIN 三木プーリ無励磁作動形ブレーキ BXL型 BXL-06-10G-24V-11DIN三木プーリ
21,278税込23,406
1個
29日以内出荷
・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減。・トルク変動が小さく、異常時にも瞬時に負荷を制動します。
サイズ6タイプ制動用シリーズBXL寸法A(mm)83寸法B(mm)73レバー形式開放レバーなしコイル抵抗(Ω)(at20℃)5000静摩擦トルク(Nm)2コイル電圧(V)(at20℃)DC24コイル容量(W)(at20℃)15コイル電流(A)(at20℃)0.63
無励磁作動形ブレーキ BXH型 BXH-06-10G-90V-11DIN 三木プーリ無励磁作動形ブレーキ BXH型 BXH-06-10G-90V-11DIN三木プーリ
22,513税込24,764
1個
29日以内出荷
・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・保持用途に十分なトルクを確保しながら、非常制動用としても使用可能です。・BXLと同寸法で2倍のトルクを発揮します。
サイズ6タイプ保持・制動用シリーズBXH寸法A(mm)83寸法B(mm)73レバー形式開放レバーなしコイル抵抗(Ω)(at20℃)5000静摩擦トルク(Nm)4コイル電圧(V)(at20℃)DC90コイル容量(W)(at20℃)12コイル電流(A)(at20℃)0.13
無励磁作動形ブレーキ BXH型 BXH-06-10G-45V-11DIN 三木プーリ無励磁作動形ブレーキ BXH型 BXH-06-10G-45V-11DIN三木プーリ
22,513税込24,764
1個
29日以内出荷
・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・保持用途に十分なトルクを確保しながら、非常制動用としても使用可能です。・BXLと同寸法で2倍のトルクを発揮します。
サイズ6タイプ保持・制動用シリーズBXH寸法A(mm)83寸法B(mm)73レバー形式開放レバーなしコイル抵抗(Ω)(at20℃)5000静摩擦トルク(Nm)4コイル電圧(V)(at20℃)DC45コイル容量(W)(at20℃)12コイル電流(A)(at20℃)0.27
無励磁作動形ブレーキ BXH型 BXH-06-10G-24V-11DIN 三木プーリ無励磁作動形ブレーキ BXH型 BXH-06-10G-24V-11DIN三木プーリ
22,513税込24,764
1個
29日以内出荷
・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・保持用途に十分なトルクを確保しながら、非常制動用としても使用可能です。・BXLと同寸法で2倍のトルクを発揮します。
サイズ6タイプ保持・制動用シリーズBXH寸法A(mm)83寸法B(mm)73レバー形式開放レバーなしコイル抵抗(Ω)(at20℃)5000静摩擦トルク(Nm)4コイル電圧(V)(at20℃)DC24コイル容量(W)(at20℃)15コイル電流(A)(at20℃)0.63
無励磁作動形ブレーキ 458型 458-06-17-190V-11JIS 三木プーリ無励磁作動形ブレーキ 458型 458-06-17-190V-11JIS三木プーリ
53,385税込58,724
1個
20日以内出荷
・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。
付属品取付けフランジ、手動解放レバーサイズ6規格(軸穴寸法)JIS旧規格(2種)対応寸法b(mm)軸穴4 (E9:+0.050/+0.020)トルク(N・m)静摩擦Ts:4コイル抵抗(Ω)1805(at20℃)コイル電圧(V)190(at20℃)コイル容量(W)20(at20℃)コイル電流(A)0.11(at20℃)軸穴寸法dH7(mm)11
無励磁作動形ブレーキ 458型 458-06-17-190V-11DIN 三木プーリ無励磁作動形ブレーキ 458型 458-06-17-190V-11DIN三木プーリ
53,385税込58,724
1個
20日以内出荷
・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。
付属品取付けフランジ、手動解放レバーサイズ6規格(軸穴寸法)JIS規格対応寸法b(mm)軸穴4 (P9: -0.012/-0.042)トルク(N・m)静摩擦Ts:4コイル抵抗(Ω)1805(at20℃)コイル電圧(V)190(at20℃)コイル容量(W)20(at20℃)コイル電流(A)0.11(at20℃)軸穴寸法dH7(mm)11
無励磁作動形ブレーキ 458型 458-06-16-190V-11JIS 三木プーリ無励磁作動形ブレーキ 458型 458-06-16-190V-11JIS三木プーリ
47,306税込52,037
1個
20日以内出荷
・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。
付属品手動解放レバーサイズ6規格(軸穴寸法)JIS旧規格(2種)対応寸法b(mm)軸穴4 (E9:+0.050/+0.020)トルク(N・m)静摩擦Ts:4コイル抵抗(Ω)1805(at20℃)コイル電圧(V)190(at20℃)コイル容量(W)20(at20℃)コイル電流(A)0.11(at20℃)軸穴寸法dH7(mm)11
無励磁作動形ブレーキ 458型 458-06-16-190V-11DIN 三木プーリ無励磁作動形ブレーキ 458型 458-06-16-190V-11DIN三木プーリ
47,306税込52,037
1個
20日以内出荷
・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。
付属品手動解放レバーサイズ6規格(軸穴寸法)JIS規格対応寸法b(mm)軸穴4 (P9: -0.012/-0.042)トルク(N・m)静摩擦Ts:4コイル抵抗(Ω)1805(at20℃)コイル電圧(V)190(at20℃)コイル容量(W)20(at20℃)コイル電流(A)0.11(at20℃)軸穴寸法dH7(mm)11
無励磁作動形ブレーキ 458型 458-06-15-190V-11JIS 三木プーリ無励磁作動形ブレーキ 458型 458-06-15-190V-11JIS三木プーリ
46,071税込50,678
1個
20日以内出荷
・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。
付属品取付けフランジ、手動解放レバーサイズ6規格(軸穴寸法)JIS旧規格(2種)対応寸法b(mm)軸穴4 (E9:+0.050/+0.020)トルク(N・m)静摩擦Ts:4コイル抵抗(Ω)1805(at20℃)コイル電圧(V)190(at20℃)コイル容量(W)20(at20℃)コイル電流(A)0.11(at20℃)軸穴寸法dH7(mm)11
無励磁作動形ブレーキ 458型 458-06-15-190V-11DIN 三木プーリ無励磁作動形ブレーキ 458型 458-06-15-190V-11DIN三木プーリ
46,071税込50,678
1個
20日以内出荷
・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。
付属品取付けフランジ、手動解放レバーサイズ6規格(軸穴寸法)JIS規格対応寸法b(mm)軸穴4 (P9: -0.012/-0.042)トルク(N・m)静摩擦Ts:4コイル抵抗(Ω)1805(at20℃)コイル電圧(V)190(at20℃)コイル容量(W)20(at20℃)コイル電流(A)0.11(at20℃)軸穴寸法dH7(mm)11
無励磁作動形ブレーキ 458型 458-06-14-190V-11JIS 三木プーリ無励磁作動形ブレーキ 458型 458-06-14-190V-11JIS三木プーリ
51,010税込56,111
1個
20日以内出荷
・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。
付属品取付けフランジサイズ6規格(軸穴寸法)JIS旧規格(2種)対応寸法b(mm)軸穴4 (E9:+0.050/+0.020)トルク(N・m)静摩擦Ts:4コイル抵抗(Ω)1805(at20℃)コイル電圧(V)190(at20℃)コイル容量(W)20(at20℃)コイル電流(A)0.11(at20℃)軸穴寸法dH7(mm)11
無励磁作動形ブレーキ 458型 458-06-14-190V-11DIN 三木プーリ無励磁作動形ブレーキ 458型 458-06-14-190V-11DIN三木プーリ
51,010税込56,111
1個
20日以内出荷
・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。
付属品取付けフランジサイズ6規格(軸穴寸法)JIS規格対応寸法b(mm)軸穴4 (P9: -0.012/-0.042)トルク(N・m)静摩擦Ts:4コイル抵抗(Ω)1805(at20℃)コイル電圧(V)190(at20℃)コイル容量(W)20(at20℃)コイル電流(A)0.11(at20℃)軸穴寸法dH7(mm)11
無励磁作動形ブレーキ 458型 458-06-13-190V-11JIS 三木プーリ無励磁作動形ブレーキ 458型 458-06-13-190V-11JIS三木プーリ
45,406税込49,947
1個
20日以内出荷
・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。
付属品取付けフランジサイズ6規格(軸穴寸法)JIS旧規格(2種)対応寸法b(mm)軸穴4 (E9:+0.050/+0.020)トルク(N・m)静摩擦Ts:4コイル抵抗(Ω)1805(at20℃)コイル電圧(V)190(at20℃)コイル容量(W)20(at20℃)コイル電流(A)0.11(at20℃)軸穴寸法dH7(mm)11
無励磁作動形ブレーキ 458型 458-06-13-190V-11DIN 三木プーリ無励磁作動形ブレーキ 458型 458-06-13-190V-11DIN三木プーリ
45,406税込49,947
1個
20日以内出荷
・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。
付属品取付けフランジサイズ6規格(軸穴寸法)JIS規格対応寸法b(mm)軸穴4 (P9: -0.012/-0.042)トルク(N・m)静摩擦Ts:4コイル抵抗(Ω)1805(at20℃)コイル電圧(V)190(at20℃)コイル容量(W)20(at20℃)コイル電流(A)0.11(at20℃)軸穴寸法dH7(mm)11
無励磁作動形ブレーキ 458型 458-06-12-190V-11JIS 三木プーリ無励磁作動形ブレーキ 458型 458-06-12-190V-11JIS三木プーリ
47,021税込51,723
1個
20日以内出荷
・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。
サイズ6規格(軸穴寸法)JIS旧規格(2種)対応寸法b(mm)軸穴4 (E9:+0.050/+0.020)トルク(N・m)静摩擦Ts:4コイル抵抗(Ω)1805(at20℃)コイル電圧(V)190(at20℃)コイル容量(W)20(at20℃)コイル電流(A)0.11(at20℃)軸穴寸法dH7(mm)11
無励磁作動形ブレーキ 458型 458-06-12-190V-11DIN 三木プーリ無励磁作動形ブレーキ 458型 458-06-12-190V-11DIN三木プーリ
47,021税込51,723
1個
20日以内出荷
・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。
サイズ6規格(軸穴寸法)JIS規格対応寸法b(mm)軸穴4 (P9: -0.012/-0.042)トルク(N・m)静摩擦Ts:4コイル抵抗(Ω)1805(at20℃)コイル電圧(V)190(at20℃)コイル容量(W)20(at20℃)コイル電流(A)0.11(at20℃)軸穴寸法dH7(mm)11
無励磁作動形ブレーキ 458型 458-06-11-190V-11JIS 三木プーリ無励磁作動形ブレーキ 458型 458-06-11-190V-11JIS三木プーリ
40,371税込44,408
1個
20日以内出荷
・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。
付属品手動解放レバーサイズ6規格(軸穴寸法)JIS旧規格(2種)対応寸法b(mm)軸穴4 (E9:+0.050/+0.020)トルク(N・m)静摩擦Ts:4コイル抵抗(Ω)1805(at20℃)コイル電圧(V)190(at20℃)コイル容量(W)20(at20℃)コイル電流(A)0.11(at20℃)軸穴寸法dH7(mm)11
無励磁作動形ブレーキ 458型 458-06-11-190V-11DIN 三木プーリ無励磁作動形ブレーキ 458型 458-06-11-190V-11DIN三木プーリ
40,371税込44,408
1個
20日以内出荷
・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。
付属品手動解放レバーサイズ6規格(軸穴寸法)JIS規格対応寸法b(mm)軸穴4 (P9: -0.012/-0.042)トルク(N・m)静摩擦Ts:4コイル抵抗(Ω)1805(at20℃)コイル電圧(V)190(at20℃)コイル容量(W)20(at20℃)コイル電流(A)0.11(at20℃)軸穴寸法dH7(mm)11
無励磁作動形ブレーキ 458型 458-06-10-190V-11JIS 三木プーリ無励磁作動形ブレーキ 458型 458-06-10-190V-11JIS三木プーリ
39,326税込43,259
1個
20日以内出荷
・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。
サイズ6規格(軸穴寸法)JIS旧規格(2種)対応寸法b(mm)軸穴4 (E9:+0.050/+0.020)トルク(N・m)静摩擦Ts:4コイル抵抗(Ω)1805(at20℃)コイル電圧(V)190(at20℃)コイル容量(W)20(at20℃)コイル電流(A)0.11(at20℃)軸穴寸法dH7(mm)11
無励磁作動形ブレーキ 458型 458-06-10-190V-11DIN 三木プーリ無励磁作動形ブレーキ 458型 458-06-10-190V-11DIN三木プーリ
39,326税込43,259
1個
20日以内出荷
・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。
サイズ6規格(軸穴寸法)JIS規格対応寸法b(mm)軸穴4 (P9: -0.012/-0.042)トルク(N・m)静摩擦Ts:4コイル抵抗(Ω)1805(at20℃)コイル電圧(V)190(at20℃)コイル容量(W)20(at20℃)コイル電流(A)0.11(at20℃)軸穴寸法dH7(mm)11
無励磁作動形ブレーキ 458型 458-06-17-96V-11JIS 三木プーリ無励磁作動形ブレーキ 458型 458-06-17-96V-11JIS三木プーリ
53,385税込58,724
1個
20日以内出荷
・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。
付属品取付けフランジ、手動解放レバーサイズ6規格(軸穴寸法)JIS旧規格(2種)対応寸法b(mm)軸穴4 (E9:+0.050/+0.020)トルク(N・m)静摩擦Ts:4コイル抵抗(Ω)461(at20℃)コイル電圧(V)96(at20℃)コイル容量(W)20(at20℃)コイル電流(A)0.21(at20℃)軸穴寸法dH7(mm)11
無励磁作動形ブレーキ 458型 458-06-17-96V-11DIN 三木プーリ無励磁作動形ブレーキ 458型 458-06-17-96V-11DIN三木プーリ
53,385税込58,724
1個
20日以内出荷
・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。
付属品取付けフランジ、手動解放レバーサイズ6規格(軸穴寸法)JIS規格対応寸法b(mm)軸穴4 (P9: -0.012/-0.042)トルク(N・m)静摩擦Ts:4コイル抵抗(Ω)461(at20℃)コイル電圧(V)96(at20℃)コイル容量(W)20(at20℃)コイル電流(A)0.21(at20℃)軸穴寸法dH7(mm)11
無励磁作動形ブレーキ 458型 458-06-17-24V-11JIS 三木プーリ無励磁作動形ブレーキ 458型 458-06-17-24V-11JIS三木プーリ
53,385税込58,724
1個
20日以内出荷
・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。
付属品取付けフランジ、手動解放レバーサイズ6規格(軸穴寸法)JIS旧規格(2種)対応寸法b(mm)軸穴4 (E9:+0.050/+0.020)トルク(N・m)静摩擦Ts:4コイル抵抗(Ω)28.8(at20℃)コイル電圧(V)24(at20℃)コイル容量(W)20(at20℃)コイル電流(A)1.2(at20℃)軸穴寸法dH7(mm)11
無励磁作動形ブレーキ 458型 458-06-17-24V-11DIN 三木プーリ無励磁作動形ブレーキ 458型 458-06-17-24V-11DIN三木プーリ
53,385税込58,724
1個
20日以内出荷
・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。
付属品取付けフランジ、手動解放レバーサイズ6規格(軸穴寸法)JIS規格対応寸法b(mm)軸穴4 (P9: -0.012/-0.042)トルク(N・m)静摩擦Ts:4コイル抵抗(Ω)28.8(at20℃)コイル電圧(V)24(at20℃)コイル容量(W)20(at20℃)コイル電流(A)1.2(at20℃)軸穴寸法dH7(mm)11
無励磁作動形ブレーキ 458型 458-06-16-96V-11JIS 三木プーリ無励磁作動形ブレーキ 458型 458-06-16-96V-11JIS三木プーリ
47,306税込52,037
1個
20日以内出荷
・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。
付属品手動解放レバーサイズ6規格(軸穴寸法)JIS旧規格(2種)対応寸法b(mm)軸穴4 (E9:+0.050/+0.020)トルク(N・m)静摩擦Ts:4コイル抵抗(Ω)461(at20℃)コイル電圧(V)96(at20℃)コイル容量(W)20(at20℃)コイル電流(A)0.21(at20℃)軸穴寸法dH7(mm)11
無励磁作動形ブレーキ 458型 458-06-16-96V-11DIN 三木プーリ無励磁作動形ブレーキ 458型 458-06-16-96V-11DIN三木プーリ
47,306税込52,037
1個
20日以内出荷
・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。
付属品手動解放レバーサイズ6規格(軸穴寸法)JIS規格対応寸法b(mm)軸穴4 (P9: -0.012/-0.042)トルク(N・m)静摩擦Ts:4コイル抵抗(Ω)461(at20℃)コイル電圧(V)96(at20℃)コイル容量(W)20(at20℃)コイル電流(A)0.21(at20℃)軸穴寸法dH7(mm)11
無励磁作動形ブレーキ 458型 458-06-16-24V-11JIS 三木プーリ無励磁作動形ブレーキ 458型 458-06-16-24V-11JIS三木プーリ
47,306税込52,037
1個
20日以内出荷
・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。
付属品手動解放レバーサイズ6規格(軸穴寸法)JIS旧規格(2種)対応寸法b(mm)軸穴4 (E9:+0.050/+0.020)トルク(N・m)静摩擦Ts:4コイル抵抗(Ω)28.8(at20℃)コイル電圧(V)24(at20℃)コイル容量(W)20(at20℃)コイル電流(A)1.2(at20℃)軸穴寸法dH7(mm)11
無励磁作動形ブレーキ 458型 458-06-16-24V-11DIN 三木プーリ無励磁作動形ブレーキ 458型 458-06-16-24V-11DIN三木プーリ
47,306税込52,037
1個
20日以内出荷
・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。
付属品手動解放レバーサイズ6規格(軸穴寸法)JIS規格対応寸法b(mm)軸穴4 (P9: -0.012/-0.042)トルク(N・m)静摩擦Ts:4コイル抵抗(Ω)28.8(at20℃)コイル電圧(V)24(at20℃)コイル容量(W)20(at20℃)コイル電流(A)1.2(at20℃)軸穴寸法dH7(mm)11
無励磁作動形ブレーキ 458型 458-06-15-96V-11JIS 三木プーリ無励磁作動形ブレーキ 458型 458-06-15-96V-11JIS三木プーリ
46,071税込50,678
1個
20日以内出荷
・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。
付属品取付けフランジ、手動解放レバーサイズ6規格(軸穴寸法)JIS旧規格(2種)対応寸法b(mm)軸穴4 (E9:+0.050/+0.020)トルク(N・m)静摩擦Ts:4コイル抵抗(Ω)461(at20℃)コイル電圧(V)96(at20℃)コイル容量(W)20(at20℃)コイル電流(A)0.21(at20℃)軸穴寸法dH7(mm)11
無励磁作動形ブレーキ 458型 458-06-15-96V-11DIN 三木プーリ無励磁作動形ブレーキ 458型 458-06-15-96V-11DIN三木プーリ
46,071税込50,678
1個
20日以内出荷
・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。
付属品取付けフランジ、手動解放レバーサイズ6規格(軸穴寸法)JIS規格対応寸法b(mm)軸穴4 (P9: -0.012/-0.042)トルク(N・m)静摩擦Ts:4コイル抵抗(Ω)461(at20℃)コイル電圧(V)96(at20℃)コイル容量(W)20(at20℃)コイル電流(A)0.21(at20℃)軸穴寸法dH7(mm)11
無励磁作動形ブレーキ 458型 458-06-15-24V-11JIS 三木プーリ無励磁作動形ブレーキ 458型 458-06-15-24V-11JIS三木プーリ
46,071税込50,678
1個
20日以内出荷
・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。
付属品取付けフランジ、手動解放レバーサイズ6規格(軸穴寸法)JIS旧規格(2種)対応寸法b(mm)軸穴4 (E9:+0.050/+0.020)トルク(N・m)静摩擦Ts:4コイル抵抗(Ω)28.8(at20℃)コイル電圧(V)24(at20℃)コイル容量(W)20(at20℃)コイル電流(A)1.2(at20℃)軸穴寸法dH7(mm)11
無励磁作動形ブレーキ 458型 458-06-15-24V-11DIN 三木プーリ無励磁作動形ブレーキ 458型 458-06-15-24V-11DIN三木プーリ
46,071税込50,678
1個
当日出荷
・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。
付属品取付けフランジ、手動解放レバーサイズ6規格(軸穴寸法)JIS規格対応寸法b(mm)軸穴4 (P9: -0.012/-0.042)トルク(N・m)静摩擦Ts:4コイル抵抗(Ω)28.8(at20℃)コイル電圧(V)24(at20℃)コイル容量(W)20(at20℃)コイル電流(A)1.2(at20℃)軸穴寸法dH7(mm)11
無励磁作動形ブレーキ 458型 458-06-14-96V-11JIS 三木プーリ無励磁作動形ブレーキ 458型 458-06-14-96V-11JIS三木プーリ
51,010税込56,111
1個
20日以内出荷
・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。
付属品取付けフランジサイズ6規格(軸穴寸法)JIS旧規格(2種)対応寸法b(mm)軸穴4 (E9:+0.050/+0.020)トルク(N・m)静摩擦Ts:4コイル抵抗(Ω)461(at20℃)コイル電圧(V)96(at20℃)コイル容量(W)20(at20℃)コイル電流(A)0.21(at20℃)軸穴寸法dH7(mm)11

減速機・クラッチ・ブレーキ』には他にこんなカテゴリがあります

ブレーキ