絞り込み
軸穴径d2(Φmm)
  • 22~56(1)
  • 40(1)
  • 42(1)
  • 45(1)
  • 48(1)
  • 50(1)
  • 55(1)
  • 60(1)
  • 65(1)
軸穴径d1(Φmm)
  • 22~56(1)
  • 40(1)
  • 42(1)
  • 45(1)
  • 48(1)
  • 50(1)
  • 55(1)
  • 60(1)
  • 65(1)
常用トルク(N・m)
  • 1750(2)
  • 2370(2)
外径(Φmm)
  • 128(2)
  • 152(2)
全長(mm)
  • 123.5
  • 12(1)
  • 14.4(1)
  • 15(1)
  • 26.8(1)
  • 34.5(1)
  • 43.9(1)
  • 46(1)
  • 51.2(2)
  • 64.8(2)
  • 79.4(4)
  • 87.4(5)
  • 99.7(5)
  • 141.2(3)
  • 157.2(3)
  • 178.8(2)
  • 202.7(2)
  • 222.7(2)
  • 254.1(1)
  • 310.1(1)
許容偏角(°)
  • 1(3)
1
最高回転数(min-1[r.p.m])
  • 100(1)
  • 200(1)
  • 2500(1)
100・200・2500
許容偏心(mm)
  • 0.381(3)
0.381
ブランド
  • KANA(片山チエン)(2)
  • 椿本チエイン(2)
KANA(片山チエン)・椿本チエイン
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
チェーンカップリングとは、2つの軸を直結して回転を伝達するために使われるカップリングのうち、たわみ型に属するカップリング。たわみ型には軸同士の芯のずれを吸収して伝達できるという特徴があります。同じくたわみ型に属するばねやゴムなどのカップリングと比べて、チェーンカップリングは伝達能力が高く、構造も簡単です。チェーン部分の素材は、金属以外にも樹脂製などがあります。食品機械との相性がよい潤滑油不要タイプや、耐熱性の高いものなど種類も多く展開。

FA現場のお役立ち情報
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軸穴径d2(Φmm)から絞り込む
22~56(1)
40(1)
42(1)
45(1)
48(1)
50(1)
55(1)
60(1)
65(1)
ローラチェーンカップリング 椿本チエインローラチェーンカップリング椿本チエイン(2件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷から翌日出荷
「つばき」の経験と技術を駆使し、カップリング用に強固に製作した2列ローラチェーンを、2個のスプロケットに巻きつけたフレキシブルカップリングです。 回転力は、かみ合っている強力なローラチェーンとスプロケットの表面焼入強化された歯の全部に分担され、優れた耐久力を発揮します。 ローラチェーンの1本の継手ピンの抜差しで、簡単に両軸の連結・分解ができます。 チェーンとスプロケットおよびチェーンの各種構成部品間のクリアランスが両軸の大きなミスアライメントを吸収します。
許容偏角(°)1材質炭素鋼種類本体のみ
チェーンカップリング(本体片側) KANA(片山チエン)チェーンカップリング(本体片側)KANA(片山チエン)(1件のレビュー)
5,598税込6,158
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
種類本体のみ
標準チェーンカップリング KANA(片山チエン)標準チェーンカップリングKANA(片山チエン)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から4日以内出荷
コンパクトで、伝動効率は他のカップリングよりも高く経済的。取扱いはシンプルで芯出しが容易。雰囲気と衝撃に強く寿命が長い。カップリングとケースは両側共Oリング固定しているため、完全な共回り回転ができ運転中の事故を防ぎます。スプロケットとチェーンのクリアランスによりフレキシブルな回転伝動をします。
種類本体のみ
ローラチェーンカップリング ステンレスシリーズ本体(下穴品) 椿本チエインローラチェーンカップリング ステンレスシリーズ本体(下穴品)椿本チエイン
77,980税込85,778
1個
3日以内出荷から91日以内出荷
1.優れた耐食性・・・屋外、酸性、アルカリ性等の腐食雰囲気に適します。 2.高い耐熱性・・・-20~200度の広範囲の温度で使用可能です。 3.クリーンな品質・・・防錆力が高く、食品機械用やクリーンルーム用フッ素系グリースとの相性に優れています。
許容偏角(°)1材質ステンレス種類本体のみ
チェーンカップリング