絞り込み
軸穴径(Φmm)
- 20(2)
- 25(2)
- 40(2)
材質
- スチール(2)
- ステンレス(5)
外径(Φmm)
- 40(2)
- 50(2)
- 80(2)
全長(mm)
- 126(3)
- 164(3)
- 350(2)
許容偏角(°)
- 30(1)
- 60(2)
許容伝達トルク(N・m)
- 93(2)
- 226(2)
- 1422(2)
93・226・1422
種類
- 標準タイプ(2)
- 軸付タイプ(4)
標準タイプ・軸付タイプ
最高回転数(min-1[r.p.m])
- 230
- 280(6)
- 290(6)
- 380(9)
- 410(6)
- 430(6)
- 460(6)
- 480(6)
- 560(6)
- 600(11)
- 640(6)
- 720(6)
- 730(6)
- 950(6)
- 1000(10)
- 1100(8)
- 1300(11)
- 1400(5)
- 1500(5)
- 1700(10)
- 最高回転数(min-1[r.p.m])をもっと見る
ブランド
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(8)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)
ユニバーサルジョイントとはベアリング・伝導機器で使用される継ぎ手のパーツのことです。両端部分に異なる2つのパーツを接合するための軸穴を備え、接合する角度を自由に変化させることのできるユニバーサルジョイントは回転機器の製作などの作業現場で使用されています。疲労強度を上げるために総焼入れ処理が施されたタイプや高速回転での使用にも耐えられるようグリス封入ニードルベアリングなどタイプはさまざま。給油などメンテナンスをすることで、長く運転使用することができます。
商品豆知識
「軸穴径(Φmm)」から絞り込む
20(2)
25(2)
40(2)

ユニバーサルジョイント
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥29,980税込¥32,9781個当日出荷から4日以内出荷用途耐蝕用付属品スプリングピン×2本(SUS420J2)材質SUS304軸穴種別左右A-Aタイプ耐蝕タイプHS型種類標準タイプ適合場所水中または水陸交互酸性液中(硫酸、硝酸、塩酸、海水等)アルカリ性液中(苛性ソーダー、炭酸塩等)芯振れ(m/m)0.10許容偏角(°)最大30
ユニバーサルジョイント
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥84,980税込¥93,4781個当日出荷から5日以内出荷用途高トルク普及用付属品スプリングピン×2本その他使用運転には給油が不可欠の条件です。材質S45C軸穴種別左右A-Aタイプ強力タイプBD型種類軸付タイプ許容偏角(°)最大60
ユニバーサルジョイント 耐蝕タイプHS・BS・HSS型 HS-25
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥32,980税込¥36,2781個4日以内出荷・耐摩性をよくするために乾性潤滑処理をしています。(HS-16以上)材質SUS304質量(kg)1.37タイプHS型最高回転数(min-1[r.p.m])230寸法L(mm)126寸法D(Φmm)50寸法l(mm)36寸法d(Φmm)25(H7)スプリングピン寸法(mm)8×50(取付用)芯振れ(m/m)0.1最大伝達容量(N・m)226
ユニバーサルジョイント 耐蝕タイプHSD・BSD型 HSD-20
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥49,980税込¥54,9781個31日以内出荷・耐摩性をよくするため乾性潤滑処理をしています。(HSD-16以上)材質SUS304質量(kg)1.11タイプHSD型最高回転数(min-1[r.p.m])230寸法L(mm)164寸法F(mm)64寸法D(Φmm)40寸法l(mm)28寸法d(Φmm)20(H7)寸法I(mm)50スプリングピン寸法(mm)6×40(取付用)芯振れ(m/m)0.2最大伝達容量(N・m)180
ユニバーサルジョイント 耐蝕タイプHSD型
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥48,980税込¥53,8781個5日以内出荷耐摩性をよくするため乾性潤滑処理をしています。(HSD-16以上)種類軸付タイプ
ユニバーサルジョイント 精密タイプH型/耐蝕タイプHS・HSS型
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥32,980税込¥36,2781個3日以内出荷から5日以内出荷JIS-B1454.B型準拠(H型)。耐摩性をよくするために乾性潤滑処理をしています。(HS-16以上)種類標準タイプ
ユニバーサルジョイント
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥49,980税込¥54,9781個当日出荷から5日以内出荷用途耐蝕用付属品スプリングピン×2本(SUS420J2)材質SUS304軸穴種別左右A-Aタイプ耐蝕タイプHSD型種類軸付タイプ許容偏角(°)最大60
『自在継手』には他にこんなカテゴリがあります
- ユニバーサルジョイント
- ロッドエンドジョイント






















![ローラチェンカップリング用 ケース 三興製作所[配管] ローラチェンカップリング用 ケース 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03579236-260908-02.jpg)
![ローラチェンカップリング用 チェーン 三興製作所[配管] ローラチェンカップリング用 チェーン 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03579042-260908-02.jpg)
![ローラチェンカップリング用 本体 三興製作所[配管] ローラチェンカップリング用 本体 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03578877-260908-02.jpg)