絞り込み
軸穴径(Φmm)
- 20(2)
- 25(2)
- 40(2)
材質
- スチール(2)
- ステンレス(5)
外径(Φmm)
- 40(2)
- 50(2)
- 80(2)
許容伝達トルク(N・m)
- 93(2)
- 226(2)
- 1422(2)
許容偏角(°)
- 30(1)
- 60(2)
種類
- 標準タイプ(2)
- 軸付タイプ(4)
標準タイプ・軸付タイプ
最高回転数(min-1[r.p.m])
- 230
- 280(6)
- 290(6)
- 380(9)
- 410(6)
- 430(6)
- 460(6)
- 480(6)
- 560(6)
- 600(11)
- 640(6)
- 720(6)
- 730(6)
- 950(6)
- 1000(10)
- 1100(8)
- 1300(11)
- 1400(5)
- 1500(5)
- 1700(10)
- 最高回転数(min-1[r.p.m])をもっと見る
全長(mm)
- 126(3)
- 164(3)
- 350(2)
126・164・350
ブランド
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(8)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)

ユニバーサルジョイント
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥29,980税込¥32,9781個当日出荷から4日以内出荷用途耐蝕用付属品スプリングピン×2本(SUS420J2)材質SUS304軸穴種別左右A-Aタイプ耐蝕タイプHS型種類標準タイプ適合場所水中または水陸交互酸性液中(硫酸、硝酸、塩酸、海水等)アルカリ性液中(苛性ソーダー、炭酸塩等)芯振れ(m/m)0.10許容偏角(°)最大30
ユニバーサルジョイント
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥84,980税込¥93,4781個当日出荷から5日以内出荷用途高トルク普及用付属品スプリングピン×2本その他使用運転には給油が不可欠の条件です。材質S45C軸穴種別左右A-Aタイプ強力タイプBD型種類軸付タイプ許容偏角(°)最大60
ユニバーサルジョイント 耐蝕タイプHS・BS・HSS型 HS-25
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥32,980税込¥36,2781個4日以内出荷・耐摩性をよくするために乾性潤滑処理をしています。(HS-16以上)材質SUS304質量(kg)1.37タイプHS型最高回転数(min-1[r.p.m])230寸法L(mm)126寸法D(Φmm)50寸法l(mm)36寸法d(Φmm)25(H7)スプリングピン寸法(mm)8×50(取付用)芯振れ(m/m)0.1最大伝達容量(N・m)226
ユニバーサルジョイント 耐蝕タイプHSD・BSD型 HSD-20
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥49,980税込¥54,9781個31日以内出荷・耐摩性をよくするため乾性潤滑処理をしています。(HSD-16以上)材質SUS304質量(kg)1.11タイプHSD型最高回転数(min-1[r.p.m])230寸法L(mm)164寸法F(mm)64寸法D(Φmm)40寸法l(mm)28寸法d(Φmm)20(H7)寸法I(mm)50スプリングピン寸法(mm)6×40(取付用)芯振れ(m/m)0.2最大伝達容量(N・m)180
ユニバーサルジョイント 耐蝕タイプHSD型
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥48,980税込¥53,8781個5日以内出荷耐摩性をよくするため乾性潤滑処理をしています。(HSD-16以上)種類軸付タイプ
ユニバーサルジョイント 精密タイプH型/耐蝕タイプHS・HSS型
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥32,980税込¥36,2781個3日以内出荷から5日以内出荷JIS-B1454.B型準拠(H型)。耐摩性をよくするために乾性潤滑処理をしています。(HS-16以上)種類標準タイプ
ユニバーサルジョイント
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥49,980税込¥54,9781個当日出荷から5日以内出荷用途耐蝕用付属品スプリングピン×2本(SUS420J2)材質SUS304軸穴種別左右A-Aタイプ耐蝕タイプHSD型種類軸付タイプ許容偏角(°)最大60




















![ローラチェンカップリング用 ケース 三興製作所[配管] ローラチェンカップリング用 ケース 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03579236-260908-02.jpg)
![ローラチェンカップリング用 チェーン 三興製作所[配管] ローラチェンカップリング用 チェーン 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03579042-260908-02.jpg)
![ローラチェンカップリング用 本体 三興製作所[配管] ローラチェンカップリング用 本体 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03578877-260908-02.jpg)