絞り込み
外径(Φmm)
- 65(2)
- 72(2)
- 89(2)
- 97(2)
- 134(2)
- 143(2)
- 171(2)
- 196(2)
全長(mm)
- 72(1)
- 73(1)
- 76(1)
- 80(1)
- 92(1)
- 120(1)
- 144(1)
- 149(1)
- 153(1)
- 156(1)
- 158(1)
- 167(1)
- 192(1)
- 248(1)
- 298(1)
- 326(1)
許容偏角(°)
- 15
- 25(6)
- 30(15)
- 50(6)
- 60(9)
許容伝達トルク(N・m)
- 69(2)
- 196(2)
- 294(2)
- 441(2)
- 686(2)
- 1079(2)
- 1471(2)
- 2942(2)
種類
- 標準タイプ(1)
- 軸付タイプ(2)
ブランド
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(3)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)
ユニバーサルジョイントとはベアリング・伝導機器で使用される継ぎ手のパーツのことです。両端部分に異なる2つのパーツを接合するための軸穴を備え、接合する角度を自由に変化させることのできるユニバーサルジョイントは回転機器の製作などの作業現場で使用されています。疲労強度を上げるために総焼入れ処理が施されたタイプや高速回転での使用にも耐えられるようグリス封入ニードルベアリングなどタイプはさまざま。給油などメンテナンスをすることで、長く運転使用することができます。
商品豆知識
「軸穴径(Φmm)」から絞り込む

軸付ジョイント ベアリングタイプKFD型
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥299,800税込¥329,7801個5日以内出荷サイズ300種類軸付タイプシリーズ軽トルク高速用許容トルク(N・m)2942許容偏角(°)15
『自在継手』には他にこんなカテゴリがあります
- ユニバーサルジョイント
- ロッドエンドジョイント