絞り込み
軸穴径(Φmm)
- 6(1)
- 8(1)
- 10(1)
- 12(2)
- 14(2)
- 16(2)
- 18(1)
- 20(2)
- 22(2)
- 25(1)
- 30(1)
- 35(1)
- 40(1)
- 45(1)
- 50(1)
材質
- スチール(5)
外径(Φmm)
- 12(1)
- 16(1)
- 20(1)
- 24(2)
- 28(2)
- 32(2)
- 36(1)
- 40(2)
- 44(2)
- 50(1)
- 60(1)
- 70(1)
- 80(1)
- 90(1)
- 100(1)
全長(mm)
- 33(1)
- 40(1)
- 45(1)
- 51(2)
- 61(2)
- 69(2)
- 77(1)
- 87(2)
- 95(2)
- 111(1)
- 130(1)
- 149(1)
- 167(1)
- 205(1)
- 228(1)
許容偏角(°)
- 25
- 15(3)
- 30(15)
- 50(6)
- 60(9)
許容伝達トルク(N・m)
- 7.8(1)
- 14.7(1)
- 29.4(1)
- 44.1(2)
- 69(2)
- 98(2)
- 130(1)
- 180(2)
- 235(2)
- 390(1)
- 490(1)
- 590(1)
- 835(1)
- 1370(1)
- 1960(1)
7.8・14.7・29.4・44.1・69・98・130・180・235・390・490・590・835・1370・1960
種類
- 標準タイプ(6)
標準タイプ
ブランド
- エスコ(5)
- サンユーテック(1)
エスコ・サンユーテック
ユニバーサルジョイントとはベアリング・伝導機器で使用される継ぎ手のパーツのことです。両端部分に異なる2つのパーツを接合するための軸穴を備え、接合する角度を自由に変化させることのできるユニバーサルジョイントは回転機器の製作などの作業現場で使用されています。疲労強度を上げるために総焼入れ処理が施されたタイプや高速回転での使用にも耐えられるようグリス封入ニードルベアリングなどタイプはさまざま。給油などメンテナンスをすることで、長く運転使用することができます。
商品豆知識
「軸穴径(Φmm)」から絞り込む
12(2)
14(2)
16(2)
20(2)
22(2)
30(1)
35(1)
40(1)
45(1)
50(1)

ユニバーサルジョイント コンパクトタイプ
サンユーテック(1件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から7日以内出荷ヨーク本体には焼き入れ処理がされていない為、納入先での追加工が可能です。用途各種自動機、専用機、印刷機械、製紙機械、送風機、圧延機、レベラー、スリッター、伸線機、成形機、コンベア、バルブ制御その他産業機械。許容偏角(°)25種類標準タイプ
22mm ユニバーサルジョイント
エスコ¥11,900税込¥13,0901個翌日出荷種類標準タイプ軸穴径d1(Φmm)22軸穴径d2(Φmm)22外径(Φmm)44全長(mm)95許容トルク(N・m)235許容偏角(°)25材質鉄鋼(機械構造用炭素鋼鋼材 S45C)エスコ品番EA966CH-22
20mm ユニバーサルジョイント
エスコ¥9,880税込¥10,8681個翌日出荷種類標準タイプ軸穴径d1(Φmm)20軸穴径d2(Φmm)20外径(Φmm)40全長(mm)87許容トルク(N・m)180許容偏角(°)25材質鉄鋼(機械構造用炭素鋼鋼材 S45C)エスコ品番EA966CH-20
16mm ユニバーサルジョイント
エスコ¥6,730税込¥7,4031個翌日出荷種類標準タイプ軸穴径d1(Φmm)16軸穴径d2(Φmm)16外径(Φmm)32全長(mm)69許容トルク(N・m)98許容偏角(°)25材質鉄鋼(機械構造用炭素鋼鋼材 S45C)エスコ品番EA966CH-16
14mm ユニバーサルジョイント
エスコ¥5,580税込¥6,1381個翌日出荷種類標準タイプ軸穴径d1(Φmm)14軸穴径d2(Φmm)14外径(Φmm)28全長(mm)61許容トルク(N・m)69許容偏角(°)25材質鉄鋼(機械構造用炭素鋼鋼材 S45C)エスコ品番EA966CH-14
12mm ユニバーサルジョイント
エスコ¥4,850税込¥5,3351個翌日出荷種類標準タイプ軸穴径d1(Φmm)12軸穴径d2(Φmm)12外径(Φmm)24全長(mm)51許容トルク(N・m)44.1許容偏角(°)25材質鉄鋼(機械構造用炭素鋼鋼材 S45C)エスコ品番EA966CH-12
『自在継手』には他にこんなカテゴリがあります
- ユニバーサルジョイント
- ロッドエンドジョイント