絞り込み
軸穴径(Φmm)
- 2(4)
- 2.5(4)
- 3.5(4)
- 6(18)
- 8(19)
- 10(25)
- 12(27)
- 14(16)
- 15(4)
- 16(25)
- 18(14)
- 20(33)
- 22(19)
- 25(36)
- 30(32)
- 35(9)
- 40(12)
- 45(8)
- 50(11)
- 60(10)
- 軸穴径(Φmm)をもっと見る
材質
- ゴム(44)
- スチール(60)
- ステンレス(47)
- 樹脂(36)
- 青銅(10)
外径(Φmm)
- 10(7)
- 12(9)
- 12.5(7)
- 16(20)
- 20(19)
- 22(7)
- 23(7)
- 25(17)
- 26(8)
- 28(7)
- 32(23)
- 36(11)
- 40(23)
- 42(14)
- 44(17)
- 50(23)
- 60(20)
- 70(11)
- 80(11)
- 120(7)
- 外径(Φmm)をもっと見る
全長(mm)
- 24(8)
- 40(15)
- 50(22)
- 56(15)
- 65(10)
- 80(11)
- 100(12)
- 108(8)
- 112(9)
- 120(7)
- 122(8)
- 140(12)
- 150(7)
- 158(8)
- 178(9)
- 188(8)
- 190(8)
- 220(11)
- 270(11)
- 275(11)
- 全長(mm)をもっと見る
許容偏角(°)
- 15(3)
- 30(10)
- 60(7)
許容伝達トルク(N・m)
- 12(5)
- 15(4)
- 16(3)
- 24(4)
- 26(3)
- 31(4)
- 54(5)
- 108(4)
- 118(4)
- 127(3)
- 137(5)
- 147(4)
- 186(3)
- 196(6)
- 255(3)
- 265(7)
- 282(3)
- 1079(4)
- 1177(3)
- 1667(4)
- 許容伝達トルク(N・m)をもっと見る
12・15・16・24・26・31・54・108・118・127・137・147・186・196・255・265・282・1079・1177・1667・許容伝達トルク(N・m)をもっと見る
種類
- その他部品(1)
- メンテナンス品(6)
- 標準タイプ(24)
- 軸付タイプ(90)
その他部品・メンテナンス品・標準タイプ・軸付タイプ
最高回転数(min-1[r.p.m])
- 230(8)
- 280(6)
- 290(6)
- 380(9)
- 410(6)
- 430(6)
- 460(6)
- 480(6)
- 560(6)
- 600(11)
- 640(6)
- 720(6)
- 730(6)
- 950(6)
- 1000(10)
- 1100(8)
- 1300(11)
- 1400(5)
- 1500(5)
- 1700(10)
- 最高回転数(min-1[r.p.m])をもっと見る
230・280・290・380・410・430・460・480・560・600・640・720・730・950・1000・1100・1300・1400・1500・1700・最高回転数(min<sup>-1</sup>[r.p.m])をもっと見る
ブランド
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)
- RS PRO(48)
- エスコ(11)
- サンユーテック(8)
- サンエス(昌和発條製作所)(4)
- JTC(2)
- SIGNET(シグネット)(2)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1)
- U-TOOLS (埼玉精機)(1)
- Pro-Auto(1)
特価
本日10月1日(木)は、メカニカル部品/機構部品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません「軸穴径(Φmm)」から絞り込む
6(18)
8(19)
10(25)
12(27)
14(16)
16(25)
20(33)
22(19)
25(36)
30(32)
軸穴径(Φmm)をもっと見る

ジョイント ブーツ
三好キカイ(旧:三好パイジョン)(18件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から6日以内出荷保安、防塵用としてご利用下さい。用途給油メンテナンス用材質ニトリルゴムNBR最高使用温度(℃)90
ユニバーサルジョイント
三好キカイ(旧:三好パイジョン)(8件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から6日以内出荷疲労強度を上げるため、総焼入れ処理をしています。 ジョイントの寿命をより長くする為にブーツ・オイルパックをご利用ください。用途総焼入れ耐摩用タイプ耐摩タイプHJ型種類標準タイプ許容偏角(°)最大30
ユニバーサルジョイント
三好キカイ(旧:三好パイジョン)(5件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から5日以内出荷用途高トルク普及用付属品スプリングピン×2本その他使用運転には給油が不可欠の条件です。材質S45C軸穴種別左右A-Aタイプ強力タイプB型種類標準タイプ許容偏角(°)最大30
ジョイントブーツ B型・H型
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥1,098~税込¥1,208~1個5日以内出荷オイルパックのパットの飛び出しを防止すると同時に遠心力によるオイルの飛散を防止します。種類メンテナンス品
ユニバーサルジョイント
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥6,990~税込¥7,689~1個当日出荷から5日以内出荷疲労強度を上げるため、総焼入れ処理をしています。用途総焼入れ耐摩用付属品ストロングピン×1本シャーピン×1本止めリング×2個材質SCM415(総焼き入れ)軸穴種別左右A-Aタイプ耐摩タイプHJD型種類軸付タイプJIS規格B1454CC型許容偏角(°)最大60
ジョイント ブーツ
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥1,098~税込¥1,208~1個5日以内出荷から6日以内出荷保安、防塵用としてご利用下さい。用途給油メンテナンス用タイプジョイントブーツS型種類メンテナンス品
ユニバーサルジョイント
三好キカイ(旧:三好パイジョン)(2件のレビュー)¥5,598~税込¥6,158~1個当日出荷から5日以内出荷用途高精度コンパクト用その他分解できません。使用運転には給油が不可欠の条件です。軸穴種別左右A-Aタイプ精密タイプS型種類標準タイプJIS規格B1454.A型許容偏角(°)最大30
ユニバーサルジョイント
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥5,798~税込¥6,378~1個当日出荷から4日以内出荷用途耐蝕用付属品スプリングピン×2本(SUS420J2)材質SUS304軸穴種別左右A-Aタイプ耐蝕タイプHS型種類標準タイプ適合場所水中または水陸交互酸性液中(硫酸、硝酸、塩酸、海水等)アルカリ性液中(苛性ソーダー、炭酸塩等)芯振れ(m/m)0.10許容偏角(°)最大30
ユニバーサルジョイント(新JISキー仕様)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷から5日以内出荷付属品ストロングピン×1本、シャーピン×1本、止めリング×2個材質SCM415(総焼入れ)タイプ耐摩タイプHJD型種類軸付タイプ許容偏角(°)最大60
ユニバーサルジョイント
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥5,498~税込¥6,048~1個当日出荷から5日以内出荷用途高トルク普及用付属品スプリングピン×2本その他使用運転には給油が不可欠の条件です。材質S45C軸穴種別左右A-Aタイプ強力タイプBD型種類軸付タイプ許容偏角(°)最大60
ユニバーサルジョイント 耐摩タイプHJ型 HJ-10
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥5,498税込¥6,0481個4日以内出荷・JIS-B1454C型・総焼入れ耐摩用・疲労強度を上げるため、総焼入れ処理をしています。質量(kg)0.06タイプHJ型最高回転数(min-1[r.p.m])1400寸法L(mm)42寸法D(Φmm)19寸法e(mm)6寸法l(mm)12寸法d(Φmm)10(H7)芯振れ(m/m)0.1最大伝達容量(N・m)30寸法P(Φmm)4.5(H8/m6)
ユニバーサルジョイント(軸付) 軸付ジョイント 耐摩タイプHJ-GX型 HJ-25GX
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥59,980税込¥65,9781個7日以内出荷・中間軸のどの部分でも自由にカットが出来る・伸縮量が大きく取付け範囲が広いタイプHJ-GX種類軸付タイプ寸法H(mm)50寸法L1(mm)15(0/-F)寸法A(mm)25.6寸法F(mm)140(スライド量)寸法D(Φmm)44寸法E(mm)215寸法e(mm)15寸法l(mm)30寸法L2(mm)470寸法L3(mm)230寸法d(Φmm)25(H7)寸法I(mm)52.5寸法P(Φmm)10(H8/m6)
ユニバーサルジョイント(スライド軸) ジョインスライドGXシリーズ GXSOユニット GXS-O-8
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥5,567税込¥6,1241個7日以内出荷6角スリーブと軸は任意の位置でカットできます。回転中に滑動する所には使用出来ません。シャフト径(Φmm)6角研磨シャフト(GXS型)dh7:8シャフト長さ(mm)・6角研磨シャフト(GXS型)L:119・6角研磨シャフト(GXS型)S:100・6角研磨シャフト(GXS型)L:19六角(mm)寸法A:7.7スリーブ長(mm)6角穴スリーブ(GXO型)E1:80スリーブ径(Φmm)6角穴スリーブ(GXO型)ΦD:13
ユニバーサルジョイント 耐摩タイプHJ型
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥3,998~税込¥4,398~1個翌々日出荷から3日以内出荷付属品ストロングピン 1本、シャーピン 1本、止めリング 2ヶ材質SCM415曲り角度30°まで
ユニバーサルジョイント 強力タイプB型
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷から4日以内出荷高トルク普及用付属品スプリングピン 2本材質S45C曲り角度30°まで
ユニバーサルジョイント ホビータイプR型
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷軽トルク手動用 材質SUM24L 表面メッキ処理をしています。 セットスクリュー付。質量(g)6.5寸法2-M:M3寸法L(mm)24寸法D(Φmm)8寸法e(mm)3.5寸法l(mm)7寸法d(Φmm)(H8)3
ユニバーサルジョイント 耐摩タイプHJ型
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥17,980税込¥19,7781個4日以内出荷JIS-B1454C型。総焼入れ耐摩用。疲労強度を上げるため、総焼入れ処理をしています。種類標準タイプ
ユニバーサルジョイント
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から5日以内出荷用途高精度耐久用付属品スプリングピン×2本その他使用運転には給油が不可欠の条件です。材質SCM435軸穴種別左右A-Aタイプ精密タイプH型種類標準タイプJIS規格B1454.B型準拠許容偏角(°)最大30
ユニバーサルジョイント 耐蝕タイプHS・BS・HSS型 BS-30
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥58,980税込¥64,8781個4日以内出荷・耐摩性をよくするために乾性潤滑処理をしています。(HS-16以上)材質SUS304質量(kg)2.82タイプBS型最高回転数(min-1[r.p.m])190寸法L(mm)178寸法D(Φmm)60寸法l(mm)56寸法d(Φmm)30(H7)スプリングピン寸法(mm)10×60(取付用)芯振れ(m/m)0.25最大伝達容量(N・m)353
ユニバーサルジョイント 耐蝕タイプHS・BS・HSS型 BS-50
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥179,800税込¥197,7801個7日以内出荷・耐摩性をよくするために乾性潤滑処理をしています。(HS-16以上)材質SUS304質量(kg)11.7タイプBS型最高回転数(min-1[r.p.m])110寸法L(mm)270寸法D(Φmm)100寸法l(mm)80寸法d(Φmm)50(H7)スプリングピン寸法(mm)12×100(取付用)芯振れ(m/m)0.25最大伝達容量(N・m)1667
ユニバーサルジョイント 耐蝕タイプHS・BS・HSS型 HS-8
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥6,598税込¥7,2581個4日以内出荷・耐摩性をよくするために乾性潤滑処理をしています。(HS-16以上)材質SUS304質量(kg)0.05タイプHS型最高回転数(min-1[r.p.m])720寸法L(mm)50寸法D(Φmm)16寸法l(mm)16.5寸法d(Φmm)8(H7)スプリングピン寸法(mm)2.5×16(取付用)芯振れ(m/m)0.1最大伝達容量(N・m)9
ユニバーサルジョイント 耐蝕タイプHS・BS・HSS型 HSS-12
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥10,980税込¥12,0781個31日以内出荷・耐摩性をよくするために乾性潤滑処理をしています。(HS-16以上)材質SUS316質量(kg)0.19タイプHSS型最高回転数(min-1[r.p.m])480寸法L(mm)71寸法D(Φmm)25寸法l(mm)22寸法d(Φmm)12(H7)スプリングピン寸法(mm)4×25(取付用)芯振れ(m/m)0.1最大伝達容量(N・m)26
ユニバーサルジョイント 耐蝕タイプHS・BS・HSS型 HS-25
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥32,980税込¥36,2781個4日以内出荷・耐摩性をよくするために乾性潤滑処理をしています。(HS-16以上)材質SUS304質量(kg)1.37タイプHS型最高回転数(min-1[r.p.m])230寸法L(mm)126寸法D(Φmm)50寸法l(mm)36寸法d(Φmm)25(H7)スプリングピン寸法(mm)8×50(取付用)芯振れ(m/m)0.1最大伝達容量(N・m)226
ユニバーサルジョイント 耐蝕タイプHS・BS・HSS型 BS-60
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥269,800税込¥296,7801個7日以内出荷・耐摩性をよくするために乾性潤滑処理をしています。(HS-16以上)材質SUS304質量(kg)19.1タイプBS型最高回転数(min-1[r.p.m])90寸法L(mm)300寸法D(Φmm)120寸法l(mm)84寸法d(Φmm)60(H7)スプリングピン寸法(mm)13×120(取付用)芯振れ(m/m)0.25最大伝達容量(N・m)2844
ユニバーサルジョイント 耐蝕タイプHS・BS・HSS型 HSS-8
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥6,898税込¥7,5881個31日以内出荷・耐摩性をよくするために乾性潤滑処理をしています。(HS-16以上)材質SUS316質量(kg)0.05タイプHSS型最高回転数(min-1[r.p.m])720寸法L(mm)50寸法D(Φmm)16寸法l(mm)16.5寸法d(Φmm)8(H7)スプリングピン寸法(mm)2.5×16(取付用)芯振れ(m/m)0.1最大伝達容量(N・m)9
ユニバーサルジョイント 耐蝕タイプHS・BS・HSS型 BS-40
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥109,800税込¥120,7801個4日以内出荷・耐摩性をよくするために乾性潤滑処理をしています。(HS-16以上)材質SUS304質量(kg)6.5タイプBS型最高回転数(min-1[r.p.m])140寸法L(mm)228寸法D(Φmm)80寸法l(mm)70寸法d(Φmm)40(H7)スプリングピン寸法(mm)10×80(取付用)芯振れ(m/m)0.25最大伝達容量(N・m)843
ユニバーサルジョイント 耐蝕タイプHS・BS・HSS型 HS-10
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥8,198税込¥9,0181個4日以内出荷・耐摩性をよくするために乾性潤滑処理をしています。(HS-16以上)材質SUS304質量(kg)0.09タイプHS型最高回転数(min-1[r.p.m])580寸法L(mm)56寸法D(Φmm)20寸法l(mm)17寸法d(Φmm)10(H7)スプリングピン寸法(mm)3×20(取付用)芯振れ(m/m)0.1最大伝達容量(N・m)15
ユニバーサルジョイント 耐蝕タイプHS・BS・HSS型 HS-20
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥24,980税込¥27,4781個3日以内出荷・耐摩性をよくするために乾性潤滑処理をしています。(HS-16以上)材質SUS304質量(kg)0.69タイプHS型最高回転数(min-1[r.p.m])290寸法L(mm)100寸法D(Φmm)40寸法l(mm)28寸法d(Φmm)20(H7)スプリングピン寸法(mm)6×40(取付用)芯振れ(m/m)0.1最大伝達容量(N・m)118
ユニバーサルジョイント 耐蝕タイプHS・BS・HSS型 HSS-10
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥8,598税込¥9,4581個31日以内出荷・耐摩性をよくするために乾性潤滑処理をしています。(HS-16以上)材質SUS316質量(kg)0.09タイプHSS型最高回転数(min-1[r.p.m])580寸法L(mm)56寸法D(Φmm)20寸法l(mm)17寸法d(Φmm)10(H7)スプリングピン寸法(mm)3×20(取付用)芯振れ(m/m)0.1最大伝達容量(N・m)15
ユニバーサルジョイント 耐蝕タイプHS・BS・HSS型 HSS-6
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥5,898税込¥6,4881個31日以内出荷・耐摩性をよくするために乾性潤滑処理をしています。(HS-16以上)材質SUS316質量(kg)0.03タイプHSS型最高回転数(min-1[r.p.m])800寸法L(mm)40寸法D(Φmm)12.5寸法l(mm)13寸法d(Φmm)6(H7)スプリングピン寸法(mm)2×12(取付用)芯振れ(m/m)0.1最大伝達容量(N・m)3
ユニバーサルジョイント 耐蝕タイプHS・BS・HSS型 HS-12
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥9,998税込¥10,9981個翌々日出荷・耐摩性をよくするために乾性潤滑処理をしています。(HS-16以上)材質SUS304質量(kg)0.19タイプHS型最高回転数(min-1[r.p.m])480寸法L(mm)71寸法D(Φmm)25寸法l(mm)22寸法d(Φmm)12(H7)スプリングピン寸法(mm)4×25(取付用)芯振れ(m/m)0.1最大伝達容量(N・m)26
ユニバーサルジョイント 耐蝕タイプHS・BS・HSS型 HS-6
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥5,498税込¥6,0481個4日以内出荷・耐摩性をよくするために乾性潤滑処理をしています。(HS-16以上)材質SUS304質量(kg)0.03タイプHS型最高回転数(min-1[r.p.m])800寸法L(mm)40寸法D(Φmm)12.5寸法l(mm)13寸法d(Φmm)6(H7)スプリングピン寸法(mm)2×12(取付用)芯振れ(m/m)0.1最大伝達容量(N・m)3
ユニバーサルジョイント 耐蝕タイプHSD・BSD型 HSD-25
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥64,980税込¥71,4781個31日以内出荷・耐摩性をよくするため乾性潤滑処理をしています。(HSD-16以上)材質SUS304質量(kg)2.2タイプHSD型最高回転数(min-1[r.p.m])180寸法L(mm)206寸法F(mm)80寸法D(Φmm)50寸法l(mm)36寸法d(Φmm)25(H7)寸法I(mm)63スプリングピン寸法(mm)8×50(取付用)芯振れ(m/m)0.2最大伝達容量(N・m)2
ユニバーサルジョイント 耐蝕タイプHSD・BSD型 HSD-12
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥19,980税込¥21,9781個31日以内出荷・耐摩性をよくするため乾性潤滑処理をしています。(HSD-16以上)材質SUS304質量(kg)0.31タイプHSD型最高回転数(min-1[r.p.m])380寸法L(mm)112寸法F(mm)41寸法D(Φmm)25寸法l(mm)22寸法d(Φmm)12(H7)寸法I(mm)35.5スプリングピン寸法(mm)4×25(取付用)芯振れ(m/m)0.14最大伝達容量(N・m)20
ユニバーサルジョイント 耐蝕タイプHSD・BSD型 HSD-6
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥10,980税込¥12,0781個31日以内出荷・耐摩性をよくするため乾性潤滑処理をしています。(HSD-16以上)材質SUS304質量(kg)0.04タイプHSD型最高回転数(min-1[r.p.m])640寸法L(mm)65寸法F(mm)25寸法D(Φmm)12.5寸法l(mm)13寸法d(Φmm)6(H7)寸法I(mm)20スプリングピン寸法(mm)2×12(取付用)芯振れ(m/m)0.1最大伝達容量(N・m)7
『自在継手』には他にこんなカテゴリがあります
- ユニバーサルジョイント
- ロッドエンドジョイント







































![ローラチェンカップリング用 ケース 三興製作所[配管] ローラチェンカップリング用 ケース 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03579236-260908-02.jpg)
![ローラチェンカップリング用 チェーン 三興製作所[配管] ローラチェンカップリング用 チェーン 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03579042-260908-02.jpg)
![ローラチェンカップリング用 本体 三興製作所[配管] ローラチェンカップリング用 本体 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03578877-260910-02.jpg)