絞り込み
材質
- ゴム(44)
- スチール(60)
- ステンレス(47)
- 樹脂(36)
- 青銅(10)
ブランド
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)
- モノタロウ(12)
- 三木プーリ(16,745)
- Optibelt(2,704)
- 椿本チエイン(1,682)
- KANA(片山チエン)(1,552)
- RS PRO(1,170)
- 三ツ星ベルト(1,065)
- KHK(小原歯車工業)(676)
- エスコ(601)
- アサ電子工業(358)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(352)
- 協育歯車(218)
- イマオコーポレーション(133)
- バンドー化学(130)
- カネミツ(126)
- エバオン(105)
- セイキ製作所(95)
- ゲイツ・ユニッタ・アジア(93)
- 三興製作所[スプロケット](84)
- ブランドをもっと見る
特価

ジョイント ブーツ
三好キカイ(旧:三好パイジョン)(18件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から6日以内出荷保安、防塵用としてご利用下さい。用途給油メンテナンス用材質ニトリルゴムNBR最高使用温度(℃)90
ロッドエンド ジョイント
三好キカイ(旧:三好パイジョン)(13件のレビュー)¥889~税込¥978~1個当日出荷から3日以内出荷水平、垂直方向の引張り押し動力伝達機構にご利用ください。ピンとワッシャーが組込んであります。材質SUM24L形状ジョイント部:正方形タイプロッドエンドY型種類ロッドエンドジョイント表面処理ユニクロメッキ
ロッドエンド ジョイント
三好キカイ(旧:三好パイジョン)(8件のレビュー)¥839~税込¥923~1個当日出荷から3日以内出荷材質S45CタイプロッドエンドT型種類ロッドエンドジョイント表面処理ユニクロメッキ
ユニバーサルジョイント
三好キカイ(旧:三好パイジョン)(8件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から6日以内出荷疲労強度を上げるため、総焼入れ処理をしています。 ジョイントの寿命をより長くする為にブーツ・オイルパックをご利用ください。用途総焼入れ耐摩用タイプ耐摩タイプHJ型種類標準タイプ許容偏角(°)最大30
ユニバーサルジョイント
三好キカイ(旧:三好パイジョン)(5件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から5日以内出荷用途高トルク普及用付属品スプリングピン×2本その他使用運転には給油が不可欠の条件です。材質S45C軸穴種別左右A-Aタイプ強力タイプB型種類標準タイプ許容偏角(°)最大30
ジョイントブーツ B型・H型
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥1,098~税込¥1,208~1個5日以内出荷オイルパックのパットの飛び出しを防止すると同時に遠心力によるオイルの飛散を防止します。種類メンテナンス品
ユニバーサルジョイント
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥6,990~税込¥7,689~1個当日出荷から5日以内出荷疲労強度を上げるため、総焼入れ処理をしています。用途総焼入れ耐摩用付属品ストロングピン×1本シャーピン×1本止めリング×2個材質SCM415(総焼き入れ)軸穴種別左右A-Aタイプ耐摩タイプHJD型種類軸付タイプJIS規格B1454CC型許容偏角(°)最大60
ジョイント ブーツ
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥1,098~税込¥1,208~1個5日以内出荷から6日以内出荷保安、防塵用としてご利用下さい。用途給油メンテナンス用タイプジョイントブーツS型種類メンテナンス品
ユニバーサルジョイント
三好キカイ(旧:三好パイジョン)(2件のレビュー)¥5,598~税込¥6,158~1個当日出荷から5日以内出荷用途高精度コンパクト用その他分解できません。使用運転には給油が不可欠の条件です。軸穴種別左右A-Aタイプ精密タイプS型種類標準タイプJIS規格B1454.A型許容偏角(°)最大30
ユニバーサルジョイント
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥5,798~税込¥6,378~1個当日出荷から4日以内出荷用途耐蝕用付属品スプリングピン×2本(SUS420J2)材質SUS304軸穴種別左右A-Aタイプ耐蝕タイプHS型種類標準タイプ適合場所水中または水陸交互酸性液中(硫酸、硝酸、塩酸、海水等)アルカリ性液中(苛性ソーダー、炭酸塩等)芯振れ(m/m)0.10許容偏角(°)最大30
ユニバーサルジョイント
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥5,498~税込¥6,048~1個当日出荷から5日以内出荷用途高トルク普及用付属品スプリングピン×2本その他使用運転には給油が不可欠の条件です。材質S45C軸穴種別左右A-Aタイプ強力タイプBD型種類軸付タイプ許容偏角(°)最大60
ユニバーサルジョイント(新JISキー仕様)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷から5日以内出荷付属品ストロングピン×1本、シャーピン×1本、止めリング×2個材質SCM415(総焼入れ)タイプ耐摩タイプHJD型種類軸付タイプ許容偏角(°)最大60
オイルパック
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥2,798税込¥3,0781個6日以内出荷ユニバーサルジョイントの潤滑に。セット内容高級潤滑オイルに二硫化モリブデンを添加したオイル(130mL)、含油用パッド(35×75×100mm 2個)種類メンテナンス品
オイルパックセット
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥2,798税込¥3,0781セット5日以内出荷高級潤滑オイル二硫化モリブデンを添加したオイルと、含油用パットがセットになっております。含油パットにより、オイルの流出を防止すると同時に遠心力のためのオイル飛散を防止します。用途ユニバーサルジョイント用、給油メンテナンスセット内容オイル(130mL):1本、パット(75×100×30mm):2個種類メンテナンス品
ユニバーサルジョイント 耐摩タイプHJ型 HJ-10
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥5,498税込¥6,0481個4日以内出荷・JIS-B1454C型・総焼入れ耐摩用・疲労強度を上げるため、総焼入れ処理をしています。質量(kg)0.06タイプHJ型最高回転数(min-1[r.p.m])1400寸法L(mm)42寸法D(Φmm)19寸法e(mm)6寸法l(mm)12寸法d(Φmm)10(H7)芯振れ(m/m)0.1最大伝達容量(N・m)30寸法P(Φmm)4.5(H8/m6)
ユニバーサルジョイント(軸付) 軸付ジョイント 耐摩タイプHJ-GX型 HJ-25GX
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥59,980税込¥65,9781個7日以内出荷・中間軸のどの部分でも自由にカットが出来る・伸縮量が大きく取付け範囲が広いタイプHJ-GX種類軸付タイプ寸法H(mm)50寸法L1(mm)15(0/-F)寸法A(mm)25.6寸法F(mm)140(スライド量)寸法D(Φmm)44寸法E(mm)215寸法e(mm)15寸法l(mm)30寸法L2(mm)470寸法L3(mm)230寸法d(Φmm)25(H7)寸法I(mm)52.5寸法P(Φmm)10(H8/m6)
ユニバーサルジョイント(スライド軸) ジョインスライドGXシリーズ GXSOユニット GXS-O-8
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥5,567税込¥6,1241個7日以内出荷6角スリーブと軸は任意の位置でカットできます。回転中に滑動する所には使用出来ません。シャフト径(Φmm)6角研磨シャフト(GXS型)dh7:8シャフト長さ(mm)・6角研磨シャフト(GXS型)L:119・6角研磨シャフト(GXS型)S:100・6角研磨シャフト(GXS型)L:19六角(mm)寸法A:7.7スリーブ長(mm)6角穴スリーブ(GXO型)E1:80スリーブ径(Φmm)6角穴スリーブ(GXO型)ΦD:13
ユニバーサルジョイント 耐摩タイプHJ型
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥3,998~税込¥4,398~1個翌々日出荷から3日以内出荷付属品ストロングピン 1本、シャーピン 1本、止めリング 2ヶ材質SCM415曲り角度30°まで
ユニバーサルジョイント 強力タイプB型
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷から4日以内出荷高トルク普及用付属品スプリングピン 2本材質S45C曲り角度30°まで
ユニバーサルジョイント ホビータイプR型
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷軽トルク手動用 材質SUM24L 表面メッキ処理をしています。 セットスクリュー付。質量(g)6.5寸法2-M:M3寸法L(mm)24寸法D(Φmm)8寸法e(mm)3.5寸法l(mm)7寸法d(Φmm)(H8)3
ユニバーサルジョイント 耐摩タイプHJ型
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥17,980税込¥19,7781個4日以内出荷JIS-B1454C型。総焼入れ耐摩用。疲労強度を上げるため、総焼入れ処理をしています。種類標準タイプ
ユニバーサルジョイント
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から5日以内出荷用途高精度耐久用付属品スプリングピン×2本その他使用運転には給油が不可欠の条件です。材質SCM435軸穴種別左右A-Aタイプ精密タイプH型種類標準タイプJIS規格B1454.B型準拠許容偏角(°)最大30
カップリング ゼロカップ(キー溝付タイプ) ZA-KN・Z-K・Z-KN ZA-25KN
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥7,598税込¥8,3581個7日以内出荷・ミスアライメントに強い万能タイプ。・3種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり合成とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ステンレス板ばね(SUS)-フレキシビリティは劣りますが、伝達トルク、ねじり剛性が高く応答性の高いサーボ系等に最適。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。種別キー溝:新JIS材質ジュラルミン質量(g)305タイプキー溝付寸法キャップスクリュー:M6×30L最高回転数(min-1[r.p.m])3200寸法L(mm)70寸法D(Φmm)52寸法l(mm)30寸法d1(Φmm)25(H7)寸法d2(Φmm)25(H7)本数キャップスクリュー:8トルク(N・m)251キー溝(A×B)(mm)8×28.3
カップリング ゼロカップ(キー溝付タイプ) ZA-KN・Z-K・Z-KN ZA-20KN
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥6,298税込¥6,9281個4日以内出荷・ミスアライメントに強い万能タイプ。・3種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり合成とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ステンレス板ばね(SUS)-フレキシビリティは劣りますが、伝達トルク、ねじり剛性が高く応答性の高いサーボ系等に最適。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。種別キー溝:新JIS材質ジュラルミン質量(g)161.5タイプキー溝付寸法キャップスクリュー:M5×25L最高回転数(min-1[r.p.m])4000寸法L(mm)56寸法D(Φmm)42寸法l(mm)23寸法d1(Φmm)20(H7)寸法d2(Φmm)20(H7)本数キャップスクリュー:8トルク(N・m)151キー溝(A×B)(mm)6×22.8
カップリング ゼロカップ(キー溝付タイプ) ZA-KN・Z-K・Z-KN ZA-16KN
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥4,998税込¥5,4981個4日以内出荷・ミスアライメントに強い万能タイプ。・3種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり合成とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ステンレス板ばね(SUS)-フレキシビリティは劣りますが、伝達トルク、ねじり剛性が高く応答性の高いサーボ系等に最適。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。種別キー溝:新JIS材質ジュラルミン質量(g)81タイプキー溝付寸法キャップスクリュー:M4×18L最高回転数(min-1[r.p.m])5000寸法L(mm)46寸法D(Φmm)34寸法l(mm)18寸法d1(Φmm)16(H7)寸法d2(Φmm)16(H7)本数キャップスクリュー:8トルク(N・m)73キー溝(A×B)(mm)5×18.3
カップリング ゼロカップ(キー溝付タイプ) ZA-KN・Z-K・Z-KN ZA-30KN
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷・ミスアライメントに強い万能タイプ。・3種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり合成とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ステンレス板ばね(SUS)-フレキシビリティは劣りますが、伝達トルク、ねじり剛性が高く応答性の高いサーボ系等に最適。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。種別キー溝:新JIS材質ジュラルミン質量(g)542タイプキー溝付寸法キャップスクリュー:M8×35L最高回転数(min-1[r.p.m])2600寸法L(mm)80寸法D(Φmm)63寸法l(mm)35寸法d1(Φmm)30(H7)寸法d2(Φmm)30(H7)本数キャップスクリュー:8トルク(N・m)251キー溝(A×B)(mm)8×33.3
ユニバーサルジョイント 耐蝕タイプHS・BS・HSS型 BS-30
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥58,980税込¥64,8781個4日以内出荷・耐摩性をよくするために乾性潤滑処理をしています。(HS-16以上)材質SUS304質量(kg)2.82タイプBS型最高回転数(min-1[r.p.m])190寸法L(mm)178寸法D(Φmm)60寸法l(mm)56寸法d(Φmm)30(H7)スプリングピン寸法(mm)10×60(取付用)芯振れ(m/m)0.25最大伝達容量(N・m)353
ユニバーサルジョイント 耐蝕タイプHS・BS・HSS型 BS-50
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥179,800税込¥197,7801個7日以内出荷・耐摩性をよくするために乾性潤滑処理をしています。(HS-16以上)材質SUS304質量(kg)11.7タイプBS型最高回転数(min-1[r.p.m])110寸法L(mm)270寸法D(Φmm)100寸法l(mm)80寸法d(Φmm)50(H7)スプリングピン寸法(mm)12×100(取付用)芯振れ(m/m)0.25最大伝達容量(N・m)1667
ユニバーサルジョイント 耐蝕タイプHS・BS・HSS型 HS-8
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥6,598税込¥7,2581個4日以内出荷・耐摩性をよくするために乾性潤滑処理をしています。(HS-16以上)材質SUS304質量(kg)0.05タイプHS型最高回転数(min-1[r.p.m])720寸法L(mm)50寸法D(Φmm)16寸法l(mm)16.5寸法d(Φmm)8(H7)スプリングピン寸法(mm)2.5×16(取付用)芯振れ(m/m)0.1最大伝達容量(N・m)9
ユニバーサルジョイント 耐蝕タイプHS・BS・HSS型 HSS-12
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥10,980税込¥12,0781個31日以内出荷・耐摩性をよくするために乾性潤滑処理をしています。(HS-16以上)材質SUS316質量(kg)0.19タイプHSS型最高回転数(min-1[r.p.m])480寸法L(mm)71寸法D(Φmm)25寸法l(mm)22寸法d(Φmm)12(H7)スプリングピン寸法(mm)4×25(取付用)芯振れ(m/m)0.1最大伝達容量(N・m)26
ユニバーサルジョイント 耐蝕タイプHS・BS・HSS型 HS-25
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥32,980税込¥36,2781個4日以内出荷・耐摩性をよくするために乾性潤滑処理をしています。(HS-16以上)材質SUS304質量(kg)1.37タイプHS型最高回転数(min-1[r.p.m])230寸法L(mm)126寸法D(Φmm)50寸法l(mm)36寸法d(Φmm)25(H7)スプリングピン寸法(mm)8×50(取付用)芯振れ(m/m)0.1最大伝達容量(N・m)226
ユニバーサルジョイント 耐蝕タイプHS・BS・HSS型 BS-60
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥269,800税込¥296,7801個7日以内出荷・耐摩性をよくするために乾性潤滑処理をしています。(HS-16以上)材質SUS304質量(kg)19.1タイプBS型最高回転数(min-1[r.p.m])90寸法L(mm)300寸法D(Φmm)120寸法l(mm)84寸法d(Φmm)60(H7)スプリングピン寸法(mm)13×120(取付用)芯振れ(m/m)0.25最大伝達容量(N・m)2844
...













































![ローラチェンカップリング用 ケース 三興製作所[配管] ローラチェンカップリング用 ケース 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03579236-260908-02.jpg)
![ローラチェンカップリング用 チェーン 三興製作所[配管] ローラチェンカップリング用 チェーン 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03579042-260908-02.jpg)
![ローラチェンカップリング用 本体 三興製作所[配管] ローラチェンカップリング用 本体 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03578877-260908-02.jpg)