絞り込み
軸穴径(Φmm)
外径(Φmm)
全長(mm)
許容伝達トルク(N・m)
12・14.7・15・29.4・44.1・69・98・108・118・130・137・147・180・196・235・265・294・490・1079・1370・許容伝達トルク(N・m)をもっと見る
種類
その他部品・フレックスタイプ・メンテナンス品・標準タイプ・軸付タイプ
最高回転数(min-1[r.p.m])
190・230・280・290・380・410・430・460・480・560・640・730・880・900・1000・1100・1250・1300・1400・1700・最高回転数(min<sup>-1</sup>[r.p.m])をもっと見る
ブランド
三好キカイ(旧:三好パイジョン)・エスコ・サンユーテック・サンエス(昌和発條製作所)・SIGNET(シグネット)・NBK(鍋屋バイテック会社)・Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)・JTC・U-TOOLS (埼玉精機)・Pro-Auto
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
106件中 81106
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軸穴径(Φmm)から絞り込む
  • ジョインスライドGXシリーズ GXSAユニット 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ジョインスライドGXシリーズ GXSAユニット

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    6,998税込7,698
    1個
    5日以内出荷
    6角スリーブと軸は任意の位置でカットできます。
    種類標準タイプ
  • ユニバーサルジョイント ミニチュアタイプM・MS・MSS型 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ユニバーサルジョイント ミニチュアタイプM・MS・MSS型

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)(1件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1個ほか
    3日以内出荷から5日以内出荷
    高精度小径用。耐摩性をよくするため、特殊焼入れをしています(M型)
    種類標準タイプ
  • ユニバーサルジョイント 非磁耐蝕タイプBR型 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ユニバーサルジョイント 非磁耐蝕タイプBR型

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    6,998税込7,698
    1個
    5日以内出荷
    非磁性、耐蝕性に優れています。
    種類標準タイプ
  • ユニバーサルジョイント ベアリングタイプKD型 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ユニバーサルジョイント ベアリングタイプKD型

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    35,980税込39,578
    1個
    5日以内出荷
    高速回転用。グリス封入ニードルベアリングが使用されていますので、高速回転に向いています。
    材質S45C種類軸付タイプ
  • ユニバーサルジョイント ベアリングタイプK型 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ユニバーサルジョイント ベアリングタイプK型

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    17,980税込19,778
    1個
    5日以内出荷
    高速回転用。グリス封入ニードルベアリングが使用されていますので、高速回転に向いています。
    種類標準タイプ
  • ユニバーサルジョイント 耐摩タイプHJD型 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ユニバーサルジョイント 耐摩タイプHJD型

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    27,980税込30,778
    1個ほか
    5日以内出荷
    JIS-B1454CC型。総焼入れ耐摩用
    種類軸付タイプ
  • ユニバーサルジョイント 強力タイプBD型/耐蝕タイプBSD型 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ユニバーサルジョイント 強力タイプBD型/耐蝕タイプBSD型

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    3,598税込3,958
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    高トルク普及用(BD型)
    種類軸付タイプ
  • ユニバーサルジョイント 強力タイプB型/耐蝕タイプBS型 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ユニバーサルジョイント 強力タイプB型/耐蝕タイプBS型

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    59,980税込65,978
    1個ほか
    3日以内出荷から5日以内出荷
    高トルク普及用(B型)
    種類標準タイプ
  • ユニバーサルジョイント 耐蝕タイプHSD型 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ユニバーサルジョイント 耐蝕タイプHSD型

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    10,980税込12,078
    1個
    5日以内出荷
    耐摩性をよくするため乾性潤滑処理をしています。(HSD-16以上)
    種類軸付タイプ
  • ユニバーサルジョイント 精密タイプH型/耐蝕タイプHS・HSS型 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ユニバーサルジョイント 精密タイプH型/耐蝕タイプHS・HSS型

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    5,998税込6,598
    1個ほか
    3日以内出荷から5日以内出荷
    JIS-B1454.B型準拠(H型)。耐摩性をよくするために乾性潤滑処理をしています。(HS-16以上)
    種類標準タイプ
  • ユニバーサルジョイント 精密タイプS型 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ユニバーサルジョイント 精密タイプS型

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    11,900税込13,090
    1個ほか
    3日以内出荷から5日以内出荷
    JIS-B1454.A型。高精度コンパクト用
    種類標準タイプ
  • 22mm ユニバーサルジョイント エスコ

    22mm ユニバーサルジョイント

    エスコ
    11,900税込13,090
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA966CH-22材質鉄鋼(機械構造用炭素鋼鋼材 S45C)全長(mm)95種類標準タイプ許容トルク(N・m)235外径(Φmm)44許容偏角(°)25軸穴径d1(Φmm)22軸穴径d2(Φmm)22
  • 20mm ユニバーサルジョイント エスコ

    20mm ユニバーサルジョイント

    エスコ
    9,880税込10,868
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA966CH-20材質鉄鋼(機械構造用炭素鋼鋼材 S45C)全長(mm)87種類標準タイプ許容トルク(N・m)180外径(Φmm)40許容偏角(°)25軸穴径d1(Φmm)20軸穴径d2(Φmm)20
  • 16mm ユニバーサルジョイント エスコ

    16mm ユニバーサルジョイント

    エスコ
    6,730税込7,403
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA966CH-16材質鉄鋼(機械構造用炭素鋼鋼材 S45C)全長(mm)69種類標準タイプ許容トルク(N・m)98外径(Φmm)32許容偏角(°)25軸穴径d1(Φmm)16軸穴径d2(Φmm)16
  • 14mm ユニバーサルジョイント エスコ

    14mm ユニバーサルジョイント

    エスコ
    5,580税込6,138
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA966CH-14材質鉄鋼(機械構造用炭素鋼鋼材 S45C)全長(mm)61種類標準タイプ許容トルク(N・m)69外径(Φmm)28許容偏角(°)25軸穴径d1(Φmm)14軸穴径d2(Φmm)14
  • 12mm ユニバーサルジョイント エスコ

    12mm ユニバーサルジョイント

    エスコ
    4,850税込5,335
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA966CH-12材質鉄鋼(機械構造用炭素鋼鋼材 S45C)全長(mm)51種類標準タイプ許容トルク(N・m)44.1外径(Φmm)24許容偏角(°)25軸穴径d1(Φmm)12軸穴径d2(Φmm)12
  • ユニバーサルジョイント 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ユニバーサルジョイント

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    耐摩性をよくするため、特殊焼入れをしています。
    用途高精度小径用その他使用運転には給油が不可欠の条件です。材質S45C軸穴種別左右A-AタイプミニチュアタイプM型種類標準タイプ許容偏角(°)最大30
  • ユニバーサルジョイント 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ユニバーサルジョイント

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    17,980税込19,778
    1個
    5日以内出荷
    グリス封入ニードルベアリングが使用されていますので、高速回転に耐えます。
    用途高速回転用付属品スプリングピン×2本その他使用運転には給油が不可欠の条件です。材質S45C軸穴種別左右A-AタイプベアリングタイプK型種類標準タイプ許容偏角(°)最大30
  • ユニバーサルジョイント 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ユニバーサルジョイント

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    35,980税込39,578
    1個
    5日以内出荷
    グリス封入ニードルベアリングが使用されていますので、高速回転に耐えます。
    用途高速回転用付属品スプリングピン×2本その他使用運転には給油が不可欠の条件です。材質S45C軸穴種別左右A-AタイプベアリングタイプKD型種類軸付タイプ許容偏角(°)最大60
  • ユニバーサルジョイント 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ユニバーサルジョイント

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    用途耐蝕用付属品スプリングピン×2本(SUS420J2)材質SUS304軸穴種別左右A-Aタイプ耐蝕タイプHSD型種類軸付タイプ許容偏角(°)最大60
  • ユニバーサルジョイント 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ユニバーサルジョイント

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    13,980税込15,378
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    用途高精度コンパクト用付属品スプリングピン×2本その他分解できません。使用運転には給油が不可欠の条件です。軸穴種別左右A-Aタイプ精密タイプD型種類軸付タイプJIS規格B1454.AA型許容偏角(°)最大60
  • ユニバーサルジョイント 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ユニバーサルジョイント

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    99,980税込109,978
    1個
    5日以内出荷
    耐摩性をよくするため乾性潤滑処理をしています。
    用途耐蝕用付属品スプリングピン×2本(SUS420J2)材質SUS304軸穴種別左右A-A質量(kg)4.12タイプ耐蝕タイプBSD型種類軸付タイプ最高回転数(min-1[r.p.m])150(参考値)外径D(Φmm)60全長L(mm)275寸法F(mm)97許容トルク(N・m)282寸法I(mm)89寸法Q(mm)56スプリングピン寸法(mm)10×60軸穴径d(Φmm)30(H7)芯振れ(m/m)0.25許容偏角(°)最大60
  • ユニバーサルジョイント 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ユニバーサルジョイント

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    249,800税込274,780
    1個
    5日以内出荷
    用途耐蝕用付属品スプリングピン×2本(SUS420J2)テーパーピン×2本(SUS303)材質SUS304軸穴種別左右A-A質量(kg)19.1タイプ耐蝕タイプBS型種類標準タイプ最高回転数(min-1[r.p.m])90(参考値)外径D(Φmm)120全長L(mm)300許容トルク(N・m)2844適合場所水中または水陸交互酸性液中(硫酸、硝酸、塩酸、海水等)アルカリ性液中(苛性ソーダー、炭酸塩等)寸法Q(mm)84スプリングピン寸法(mm)13×120軸穴径d(Φmm)60(H7)芯振れ(m/m)0.25許容偏角(°)最大30
  • ユニバーサルジョイント 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ユニバーサルジョイント

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    49,980税込54,978
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    用途耐蝕用材質SUS304軸穴種別左右A-Aタイプ耐蝕タイプBS型種類標準タイプ適合場所水中または水陸交互酸性液中(硫酸、硝酸、塩酸、海水等)アルカリ性液中(苛性ソーダー、炭酸塩等)芯振れ(m/m)0.25許容偏角(°)最大30
  • ユニバーサルジョイント 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ユニバーサルジョイント

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    5,998税込6,598
    1個
    5日以内出荷
    非磁性、耐蝕性に優れています。
    用途非磁耐蝕用その他使用運転には給油が不可欠の条件です。材質BC6軸穴種別左右A-Aタイプ非磁耐蝕タイプBR型種類標準タイプ許容偏角(°)最大30
  • ジョイント ブーツ 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ジョイント ブーツ

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    2,398税込2,638
    1個
    5日以内出荷
    給油メンテナンス用
    用途保安、防塵

自在継手』には他にこんなカテゴリがあります

ユニバーサルジョイント