絞り込み
軸穴径(Φmm)
外径(Φmm)
全長(mm)
許容伝達トルク(N・m)
12・14.7・15・29.4・44.1・69・98・108・118・130・137・147・180・196・235・265・294・490・1079・1370・許容伝達トルク(N・m)をもっと見る
最高回転数(min-1[r.p.m])
230・280・290・380・410・430・460・480・560・600・640・720・730・950・1000・1100・1300・1400・1500・1700・最高回転数(min<sup>-1</sup>[r.p.m])をもっと見る
ブランド
三好キカイ(旧:三好パイジョン)・RS PRO・エスコ・サンユーテック・サンエス(昌和発條製作所)・JTC・SIGNET(シグネット)・NBK(鍋屋バイテック会社)・Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)・U-TOOLS (埼玉精機)・Pro-Auto
「軸穴径(Φmm)」から絞り込む

ユニバーサルジョイント ジョイントブーツ B型・H型 H-16C
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥1,298税込¥1,4281個7日以内出荷・ユニバーサルジョイントの潤滑に使用するオイルパックのパットの飛び出しを防止します。・遠心力によるオイルの飛散を防止します。仕様ブーツクリップ:不要材質クロロブレンゴムCRタイプH型寸法L(mm)104山数3寸法S(mm)1寸法D(Φmm)52寸法d(Φmm)31最高使用温度(℃)90
ユニバーサルジョイント ジョイントブーツ BD型 BD-22C
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥8,998税込¥9,8981個7日以内出荷・ユニバーサルジョイントの潤滑に使用するオイルパックのパットの飛び出しを防止します。・遠心力によるオイルの飛散を防止します。仕様ブーツクリップ:添付材質ナイロンターポリンタイプBD型寸法L(mm)200山数2×8寸法S(mm)0.38寸法D(Φmm)75寸法d(Φmm)46最高使用温度(℃)70
ユニバーサルジョイント ジョイントブーツ BD型 BD-20C
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥8,598税込¥9,4581個7日以内出荷・ユニバーサルジョイントの潤滑に使用するオイルパックのパットの飛び出しを防止します。・遠心力によるオイルの飛散を防止します。仕様ブーツクリップ:添付材質ナイロンターポリンタイプBD型寸法L(mm)188山数2×7寸法S(mm)0.38寸法D(Φmm)65寸法d(Φmm)42最高使用温度(℃)70
ユニバーサルジョイント ジョイントブーツ B型・H型 B-25C
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥2,198税込¥2,4181個4日以内出荷・ユニバーサルジョイントの潤滑に使用するオイルパックのパットの飛び出しを防止します。・遠心力によるオイルの飛散を防止します。仕様ブーツクリップ:不要材質クロロブレンゴムCRタイプB型寸法L(mm)140山数3寸法S(mm)1寸法D(Φmm)76寸法d(Φmm)48.5最高使用温度(℃)90
ユニバーサルジョイント ジョイントブーツ B型・H型 H-12C
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥1,198税込¥1,3181個7日以内出荷・ユニバーサルジョイントの潤滑に使用するオイルパックのパットの飛び出しを防止します。・遠心力によるオイルの飛散を防止します。仕様ブーツクリップ:不要材質クロロブレンゴムCRタイプH型寸法L(mm)84山数3寸法S(mm)1寸法D(Φmm)43寸法d(Φmm)23.5最高使用温度(℃)90
ユニバーサルジョイント ジョイントブーツ B型・H型 B-20C
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥1,798税込¥1,9781個翌々日出荷・ユニバーサルジョイントの潤滑に使用するオイルパックのパットの飛び出しを防止します。・遠心力によるオイルの飛散を防止します。仕様ブーツクリップ:不要材質クロロブレンゴムCRタイプB型寸法L(mm)122山数3寸法S(mm)1寸法D(Φmm)62寸法d(Φmm)39最高使用温度(℃)90
ユニバーサルジョイント ジョイントブーツ D型 D-16C
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥4,598税込¥5,0581個7日以内出荷・ユニバーサルジョイントの潤滑に使用するオイルパックのパットの飛び出しを防止します。・遠心力によるオイルの飛散を防止します。仕様ブーツクリップ:添付材質ナイロンターポリンタイプD型寸法L(mm)100山数2×2寸法S(mm)0.38寸法D(Φmm)40寸法d(Φmm)33最高使用温度(℃)70
ユニバーサルジョイント ジョイントブーツ D型 D-40C
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷・ユニバーサルジョイントの潤滑に使用するオイルパックのパットの飛び出しを防止します。・遠心力によるオイルの飛散を防止します。仕様ブーツクリップ:添付材質ナイロンターポリンタイプD型寸法L(mm)245山数2×8寸法S(mm)0.38寸法D(Φmm)95寸法d(Φmm)82最高使用温度(℃)70
ユニバーサルジョイント ジョイントブーツ B型・H型 B-30C
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥3,198税込¥3,5181個4日以内出荷・ユニバーサルジョイントの潤滑に使用するオイルパックのパットの飛び出しを防止します。・遠心力によるオイルの飛散を防止します。仕様ブーツクリップ:不要材質クロロブレンゴムCRタイプB型寸法L(mm)178山数3寸法S(mm)1寸法D(Φmm)90寸法d(Φmm)58.5最高使用温度(℃)90
ユニバーサルジョイント ジョイントブーツ BD型 BD-40C
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥18,980税込¥20,8781個7日以内出荷・ユニバーサルジョイントの潤滑に使用するオイルパックのパットの飛び出しを防止します。・遠心力によるオイルの飛散を防止します。仕様ブーツクリップ:添付材質ナイロンターポリンタイプBD型寸法L(mm)350山数2×10寸法S(mm)0.38寸法D(Φmm)120寸法d(Φmm)82最高使用温度(℃)70
ユニバーサルジョイント ジョイントブーツ BD型 BD-14C
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥5,698税込¥6,2681個7日以内出荷・ユニバーサルジョイントの潤滑に使用するオイルパックのパットの飛び出しを防止します。・遠心力によるオイルの飛散を防止します。仕様ブーツクリップ:添付材質ナイロンターポリンタイプBD型寸法L(mm)143山数2×5寸法S(mm)0.38寸法D(Φmm)50寸法d(Φmm)30最高使用温度(℃)70
ユニバーサルジョイント ジョイントブーツ B型・H型 B-6C
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥1,098税込¥1,2081個7日以内出荷・ユニバーサルジョイントの潤滑に使用するオイルパックのパットの飛び出しを防止します。・遠心力によるオイルの飛散を防止します。仕様ブーツクリップ:不要材質クロロブレンゴムCRタイプB型寸法L(mm)50山数3寸法S(mm)1寸法D(Φmm)22寸法d(Φmm)11最高使用温度(℃)90
ユニバーサルジョイント ジョイントブーツ B型・H型 H-6C
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥1,098税込¥1,2081個7日以内出荷・ユニバーサルジョイントの潤滑に使用するオイルパックのパットの飛び出しを防止します。・遠心力によるオイルの飛散を防止します。仕様ブーツクリップ:不要材質クロロブレンゴムCRタイプH型寸法L(mm)50山数3寸法S(mm)1寸法D(Φmm)22寸法d(Φmm)11最高使用温度(℃)90
ユニバーサルジョイント ジョイントブーツ B型・H型 B-12C
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥1,198税込¥1,3181個4日以内出荷・ユニバーサルジョイントの潤滑に使用するオイルパックのパットの飛び出しを防止します。・遠心力によるオイルの飛散を防止します。仕様ブーツクリップ:不要材質クロロブレンゴムCRタイプB型寸法L(mm)84山数3寸法S(mm)1寸法D(Φmm)43寸法d(Φmm)23.5最高使用温度(℃)90
ユニバーサルジョイント ジョイントブーツ B型・H型 H-25C
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥2,198税込¥2,4181個7日以内出荷・ユニバーサルジョイントの潤滑に使用するオイルパックのパットの飛び出しを防止します。・遠心力によるオイルの飛散を防止します。仕様ブーツクリップ:不要材質クロロブレンゴムCRタイプH型寸法L(mm)140山数3寸法S(mm)1寸法D(Φmm)76寸法d(Φmm)48.5最高使用温度(℃)90
ユニバーサルジョイント ジョイントブーツ B型・H型 B-16C
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥1,298税込¥1,4281個翌々日出荷・ユニバーサルジョイントの潤滑に使用するオイルパックのパットの飛び出しを防止します。・遠心力によるオイルの飛散を防止します。仕様ブーツクリップ:不要材質クロロブレンゴムCRタイプB型寸法L(mm)104山数3寸法S(mm)1寸法D(Φmm)52寸法d(Φmm)31最高使用温度(℃)90
ユニバーサルジョイント ジョイントブーツ D型 D-30C
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥8,298税込¥9,1281個7日以内出荷・ユニバーサルジョイントの潤滑に使用するオイルパックのパットの飛び出しを防止します。・遠心力によるオイルの飛散を防止します。仕様ブーツクリップ:添付材質ナイロンターポリンタイプD型寸法L(mm)182山数2×6寸法S(mm)0.38寸法D(Φmm)70寸法d(Φmm)59最高使用温度(℃)70
ユニバーサルジョイント ジョイントブーツ D型 D-25C
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥7,398税込¥8,1381個7日以内出荷・ユニバーサルジョイントの潤滑に使用するオイルパックのパットの飛び出しを防止します。・遠心力によるオイルの飛散を防止します。仕様ブーツクリップ:添付材質ナイロンターポリンタイプD型寸法L(mm)163山数2×6寸法S(mm)0.38寸法D(Φmm)65寸法d(Φmm)54最高使用温度(℃)70
ユニバーサルジョイント ジョイントブーツ BD型 BD-45C
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥20,980税込¥23,0781個7日以内出荷・ユニバーサルジョイントの潤滑に使用するオイルパックのパットの飛び出しを防止します。・遠心力によるオイルの飛散を防止します。仕様ブーツクリップ:添付材質ナイロンターポリンタイプBD型寸法L(mm)390山数2×11寸法S(mm)0.38寸法D(Φmm)135寸法d(Φmm)92最高使用温度(℃)70
ユニバーサルジョイント ジョイントブーツ D型 D-22C
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥6,698税込¥7,3681個7日以内出荷・ユニバーサルジョイントの潤滑に使用するオイルパックのパットの飛び出しを防止します。・遠心力によるオイルの飛散を防止します。仕様ブーツクリップ:添付材質ナイロンターポリンタイプD型寸法L(mm)145山数2×5寸法S(mm)0.38寸法D(Φmm)60寸法d(Φmm)48最高使用温度(℃)70
ユニバーサルジョイント ジョイントブーツ B型・H型 B-22C
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥2,098税込¥2,3081個4日以内出荷・ユニバーサルジョイントの潤滑に使用するオイルパックのパットの飛び出しを防止します。・遠心力によるオイルの飛散を防止します。仕様ブーツクリップ:不要材質クロロブレンゴムCRタイプB型寸法L(mm)127山数3寸法S(mm)1寸法D(Φmm)69寸法d(Φmm)43最高使用温度(℃)90
ユニバーサルジョイント ジョイントブーツ HJ型 HJ-8C
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥999税込¥1,0991個7日以内出荷・ユニバーサルジョイントの潤滑に使用するオイルパックのパットの飛び出しを防止します。・遠心力によるオイルの飛散を防止します。仕様ブーツクリップ:添付材質二トリルゴムNBRタイプHJ型寸法L(mm)23山数3寸法S(mm)1寸法D(Φmm)25寸法d(Φmm)15最高使用温度(℃)90
ユニバーサルジョイント ジョイントブーツ B型・H型 H-20C
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥1,798税込¥1,9781個7日以内出荷・ユニバーサルジョイントの潤滑に使用するオイルパックのパットの飛び出しを防止します。・遠心力によるオイルの飛散を防止します。仕様ブーツクリップ:不要材質クロロブレンゴムCRタイプH型寸法L(mm)122山数3寸法S(mm)1寸法D(Φmm)62寸法d(Φmm)39最高使用温度(℃)90
ユニバーサルジョイント ベアリングタイプK型 K-20
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥21,980税込¥24,1781個4日以内出荷・高速回転用・グリス封入ニードルベアリングが使用されていますので、高速回転に向いています。材質S45C質量(kg)0.87タイプK型最高回転数(min-1[r.p.m])1300寸法L(mm)124寸法D(Φmm)42寸法l(mm)37.5寸法d(Φmm)20(H7)スプリングピン寸法(mm)6×40(取付用)芯振れ(m/m)0.1最大伝達容量(N・m)54
ユニバーサルジョイント ベアリングタイプKD型 KD-20
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥40,980税込¥45,0781個31日以内出荷・高速回転用・グリス封入ニードルベアリングが使用されていますので、高速回転に向いています。材質S45C質量(kg)1.26タイプKD型最高回転数(min-1[r.p.m])1000寸法L(mm)188寸法F(mm)64寸法D(Φmm)42寸法l(mm)37.5寸法d(Φmm)20(H7)寸法I(mm)62スプリングピン寸法(mm)6×40(取付用)芯振れ(m/m)0.1最大伝達容量(N・m)61
ユニバーサルジョイント ベアリングタイプKD型 KD-16
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥34,980税込¥38,4781個31日以内出荷・高速回転用・グリス封入ニードルベアリングが使用されていますので、高速回転に向いています。材質S45C質量(kg)0.61タイプKD型最高回転数(min-1[r.p.m])1300寸法L(mm)158寸法F(mm)54寸法D(Φmm)32寸法l(mm)34.5寸法d(Φmm)16(H7)寸法I(mm)52スプリングピン寸法(mm)5×32(取付用)芯振れ(m/m)0.07最大伝達容量(N・m)44
ユニバーサルジョイント ベアリングタイプK型 K-30
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥34,980税込¥38,4781個4日以内出荷・高速回転用・グリス封入ニードルベアリングが使用されていますので、高速回転に向いています。材質S45C質量(kg)2.41タイプK型最高回転数(min-1[r.p.m])950寸法L(mm)178寸法D(Φmm)60寸法l(mm)52.5寸法d(Φmm)30(H7)スプリングピン寸法(mm)10×60(取付用)芯振れ(m/m)0.12最大伝達容量(N・m)137
ユニバーサルジョイント ベアリングタイプK型 K-25
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥23,980税込¥26,3781個4日以内出荷・高速回転用・グリス封入ニードルベアリングが使用されていますので、高速回転に向いています。材質S45C質量(kg)1.35タイプK型最高回転数(min-1[r.p.m])1100寸法L(mm)140寸法D(Φmm)50寸法l(mm)39.5寸法d(Φmm)25(H7)スプリングピン寸法(mm)8×50(取付用)芯振れ(m/m)0.1最大伝達容量(N・m)78
ユニバーサルジョイント ベアリングタイプKD型 KD-10
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥34,980税込¥38,4781個31日以内出荷・高速回転用・グリス封入ニードルベアリングが使用されていますので、高速回転に向いています。材質S45C質量(kg)0.14タイプKD型最高回転数(min-1[r.p.m])2200寸法L(mm)96寸法F(mm)34寸法D(Φmm)20寸法l(mm)19寸法d(Φmm)10(H7)寸法I(mm)31スプリングピン寸法(mm)3×20(取付用)芯振れ(m/m)0.07最大伝達容量(N・m)12
ユニバーサルジョイント ベアリングタイプKD型 KD-30
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥68,980税込¥75,8781個31日以内出荷・高速回転用・グリス封入ニードルベアリングが使用されていますので、高速回転に向いています。材質S45C質量(kg)3.49タイプKD型最高回転数(min-1[r.p.m])730寸法L(mm)275寸法F(mm)97寸法D(Φmm)60寸法l(mm)52.5寸法d(Φmm)30(H7)寸法I(mm)89スプリングピン寸法(mm)10×60(取付用)芯振れ(m/m)0.12最大伝達容量(N・m)78
ユニバーサルジョイント ベアリングタイプK型 K-16
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥16,980税込¥18,6781個4日以内出荷・高速回転用・グリス封入ニードルベアリングが使用されていますので、高速回転に向いています。材質S45C質量(kg)0.42タイプK型最高回転数(min-1[r.p.m])1700寸法L(mm)104寸法D(Φmm)32寸法l(mm)34.5寸法d(Φmm)16(H7)スプリングピン寸法(mm)5×32(取付用)芯振れ(m/m)0.07最大伝達容量(N・m)30
ユニバーサルジョイント ベアリングタイプK型 K-12
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥16,980税込¥18,6781個4日以内出荷・高速回転用・グリス封入ニードルベアリングが使用されていますので、高速回転に向いています。材質S45C質量(kg)0.19タイプK型最高回転数(min-1[r.p.m])2000寸法L(mm)74寸法D(Φmm)25寸法l(mm)23.5寸法d(Φmm)12(H7)スプリングピン寸法(mm)4×25(取付用)芯振れ(m/m)0.07最大伝達容量(N・m)16
ユニバーサルジョイント ベアリングタイプKD型 KD-12
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥34,980税込¥38,4781個31日以内出荷・高速回転用・グリス封入ニードルベアリングが使用されていますので、高速回転に向いています。材質S45C質量(kg)0.28タイプKD型最高回転数(min-1[r.p.m])1700寸法L(mm)115寸法F(mm)41寸法D(Φmm)25寸法l(mm)23.5寸法d(Φmm)12(H7)寸法I(mm)37スプリングピン寸法(mm)4×25(取付用)芯振れ(m/m)0.07最大伝達容量(N・m)24
ユニバーサルジョイント ベアリングタイプKD型 KD-25
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥45,980税込¥50,5781個31日以内出荷・高速回転用・グリス封入ニードルベアリングが使用されていますので、高速回転に向いています。材質S45C質量(kg)2.02タイプKD型最高回転数(min-1[r.p.m])880寸法L(mm)220寸法F(mm)80寸法D(Φmm)50寸法l(mm)39.5寸法d(Φmm)25(H7)寸法I(mm)70スプリングピン寸法(mm)8×50(取付用)芯振れ(m/m)0.1最大伝達容量(N・m)108
ユニバーサルジョイント ベアリングタイプK型 K-10
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥16,980税込¥18,6781個4日以内出荷・高速回転用・グリス封入ニードルベアリングが使用されていますので、高速回転に向いています。材質S45C質量(kg)0.1タイプK型最高回転数(min-1[r.p.m])2500寸法L(mm)62寸法D(Φmm)20寸法l(mm)19寸法d(Φmm)10(H7)スプリングピン寸法(mm)3×20(取付用)芯振れ(m/m)0.07最大伝達容量(N・m)8
ユニバーサルジョイント 耐摩タイプHJ型 HJ-25
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥17,980税込¥19,7781個4日以内出荷・JIS-B1454C型・総焼入れ耐摩用・疲労強度を上げるため、総焼入れ処理をしています。質量(kg)0.75タイプHJ型最高回転数(min-1[r.p.m])600寸法L(mm)105寸法D(Φmm)44寸法e(mm)15寸法l(mm)30寸法d(Φmm)25(H7)芯振れ(m/m)0.15最大伝達容量(N・m)324寸法P(Φmm)10(H8/m6)
ユニバーサルジョイント 耐摩タイプHJ型 HJ-8
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥3,998税込¥4,3981個4日以内出荷・JIS-B1454C型・総焼入れ耐摩用・疲労強度を上げるため、総焼入れ処理をしています。質量(kg)0.03タイプHJ型最高回転数(min-1[r.p.m])1700寸法L(mm)36寸法D(Φmm)15寸法e(mm)5寸法l(mm)10寸法d(Φmm)8(H7)芯振れ(m/m)0.1最大伝達容量(N・m)13寸法P(Φmm)3.5(H8/m6)
ユニバーサルジョイント 耐摩タイプHJ型 HJ-30
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥19,980税込¥21,9781個4日以内出荷・JIS-B1454C型・総焼入れ耐摩用・疲労強度を上げるため、総焼入れ処理をしています。材質SCM415質量(kg)1.17タイプHJ型最高回転数(min-1[r.p.m])500寸法L(mm)122寸法D(Φmm)51寸法e(mm)17.5寸法l(mm)35寸法d(Φmm)30(H7)芯振れ(m/m)0.15最大伝達容量(N・m)481寸法P(Φmm)11.5(H8/m6)
ユニバーサルジョイント(軸付) 軸付ジョイント 強力タイプB-GX型 B-25GX
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥62,980税込¥69,2781個7日以内出荷・中間軸のどの部分でも自由にカットが出来る・伸縮量が大きく取付け範囲が広いタイプB-GX種類軸付タイプ寸法H(mm)50寸法L1(mm)645(0/-F)寸法A(mm)25.6寸法F(mm)140(スライド量)寸法D(Φmm)50寸法E(mm)215寸法l(mm)43寸法L2(mm)8×50寸法L3(mm)243寸法d(Φmm)25(H7)寸法I(mm)70スプリングピン寸法(mm)8×50(取付用)
ユニバーサルジョイント(軸付) 軸付ジョイント ベアリングタイプK-GX型 K-30GX
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥109,800税込¥120,7801個10日以内出荷・中間軸のどの部分でも自由にカットが出来る・伸縮量が大きく取付け範囲が広いタイプK-GX種類軸付タイプ寸法H(mm)60寸法L1(mm)711(0/-F)寸法A(mm)31.6寸法F(mm)130(スライド量)寸法D(Φmm)60寸法E(mm)215寸法l(mm)52.5寸法L2(mm)10×60寸法L3(mm)252.5寸法d(Φmm)30(H7)寸法I(mm)89スプリングピン寸法(mm)10×60(取付用)
『自在継手』には他にこんなカテゴリがあります
- ユニバーサルジョイント
- ロッドエンドジョイント
























![ローラチェンカップリング用 ケース 三興製作所[配管] ローラチェンカップリング用 ケース 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03579236-260908-02.jpg)
![ローラチェンカップリング用 チェーン 三興製作所[配管] ローラチェンカップリング用 チェーン 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03579042-260908-02.jpg)
![ローラチェンカップリング用 本体 三興製作所[配管] ローラチェンカップリング用 本体 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03578877-260908-02.jpg)