絞り込み
外径(Φmm)
  • 28
  • 18(14)
  • 21(15)
  • 23(14)
  • 24(19)
  • 26(23)
  • 30(15)
  • 31(13)
  • 32(21)
  • 33(12)
  • 43(14)
  • 47(25)
  • 48(13)
  • 50(35)
  • 55(25)
  • 60(27)
  • 62(16)
  • 65(22)
  • 75(17)
  • 80(19)
常用トルク(N・m)
  • 36(2)
  • 58(1)
全長(mm)
  • 22(3)
  • 23(2)
  • 24(1)
  • 27(2)
  • 30(1)
  • 36(1)
  • 44(1)
ブランド
  • 椿本チエイン(12)
  • アイセル(8)
  • KANA(片山チエン)(1)
  • 三木プーリ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
締結具とは、機械部品の一つで、シャフトとハブを摩擦により固定するための道具です。ギヤやプーリーといった回転する部品に組み込まれ、エンジンなど様々な機械に使われています。機械には様々な大きさや形があるように、締結具にも軸の大きさや締結具合によって様々な種類が存在しますので、部品交換などをする際には寸法などに気を付けてください。また、締結具にはそれぞれ使用温度範囲が設定されており、材質や加工の有無も異なるため、使用環境などを考えた上で選ぶ必要があるでしょう。

FA現場のお役立ち情報
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メカロック MAタイプ アイセルメカロック MAタイプアイセル(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷から12日以内出荷
摩擦締結で高精度の取付けを実現! 内輪フランジ部にツバとインローを設けることにより、ロックボルトの締め付け時にハブ内径を圧接し、刃部の側面や外形のフレを積極的に抑える「センタリング効果」が発生します。インデックステーブルの固定や、ギアとギアのバックラッシュを押さえたい場合に特に有効です。 ロックボルトの締め付けにて、ハブ移動がなく高精度に位置決めができます。 締結後は、ガタ・バックラッシュはありません。 製品の外径寸法を極力抑えたため、ハブ径のコンパクトな設計ができます。 内輪・外輪・ロックボルトの3部品で構成されており、簡単な構造で高精度の締結をします。
用途シャフト(モーター出力軸等)とハブ(ギア、スプロケット、プーリー等)をキーレスで固定するときの摩擦締結具として
パワーロック KEシリーズ 椿本チエインパワーロック KEシリーズ椿本チエイン(1件のレビュー)
5,098税込5,608特価
1個
当日出荷から42日以内出荷
内外径比が小さい構造です。 広範囲公差軸に使用できます。 キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。
パワーロック ELシリーズ 椿本チエインパワーロック ELシリーズ椿本チエイン
989税込1,088
1個
翌日出荷から6日以内出荷
カナロック KANA(片山チエン)カナロックKANA(片山チエン)(2件のレビュー)
819税込901特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
パワーロック TFシリーズ 椿本チエインパワーロック TFシリーズ椿本チエイン
5,998税込6,598
1個
当日出荷から8日以内出荷
センタリング機能があります。 小径ボスの締結ができます。 キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。
メカロック MRタイプ アイセルメカロック MRタイプアイセル
3,998税込4,398
1個
当日出荷から14日以内出荷
軸径Φ5~Φ50まで26型式を標準化 ハブ外径を小さくできる センタリング機能あり 勾配角度を緩く設計する事でセルフロック効果あり ハブ内径を貫通加工で使用可 全長の短いハブでも採用可 組み付け時間短縮
材質【内輪、外輪】S45C相当【六角穴付きボルト】SCM435種類締結具表面処理【六角穴付きボルト】低摩擦コーティングRoHS指令(10物質対応)対応
パワーロック KE-KPシリーズ 椿本チエインパワーロック KE-KPシリーズ椿本チエイン
6,898税込7,588特価
1個
当日出荷から61日以内出荷
内外径比が小さい構造です。 クリーンルーム等での簡易防錆に適しています。 キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。
ポジロック PSL-Dシリーズ 三木プーリポジロック PSL-Dシリーズ三木プーリ
8,898税込9,788
1個
当日出荷から13日以内出荷
・軸および取付部品の許容寸法公差が大きく、しかも特別な仕上げを必要としません。 ・位相合わせ・位置決めが簡単に行えます。 ・ノーバックラッシなのでガタがありません。 ・中荷重の設計で、面圧が小さく、取付けの小径化・軽量化がはかれます。 ・軸方向に短く必要以上のスペースをとりません。
材質(本体)S45C調質相当センタリング機能あり
パワーロック TFシリーズ 椿本チエインパワーロック TFシリーズ椿本チエイン(1件のレビュー)
6,098税込6,708
1個
当日出荷から翌日出荷
軸上の任意の位置に取付けができ、位置決め、位相合わせが簡単にしかも自由にできます。締結後はバックラッシがなく、振動、衝撃による軸のヤセ、焼付きなどの心配は不要です。キー溝、スプラインのような軸の切欠きによる強度の低下がなく素材を有効に利用できます。スラストに対する力が強力ですから抜け止めなどの処置は一切不要です。締結後は強固な摩擦保持機能を有していますので、自然に緩むという恐れはなく、安心して使用していただくことができます。内径と外径との比が小さいため、ボス外径が小さく設計できます。ボス取付時の同軸度が優れ、心合わせ用のガイドが不要ですのでボス穴はストレートでよく、また軸もストレートですので面倒な加工は不要です。インナリング、アウタリング、スペーサおよび締付ボルトの4部品で構成されたシンプルな構造で締付ボルトを締付けるだけで強力に締結できます。
公差適合軸:h8適合ボス穴:H8種類締結具使用温度範囲(℃)-30~200表面粗さ(S)12以下
パワーロック KE-LPシリーズ 椿本チエインパワーロック KE-LPシリーズ椿本チエイン
5,098税込5,608特価
1個
当日出荷から35日以内出荷
専用ボルトを採用することで発生する面圧を低減。小径ボスに使用可能となりました。
用途キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。仕様底面圧仕様
メカロック MSRタイプ アイセルメカロック MSRタイプアイセル
8,998税込9,898
1個
12日以内出荷から19日以内出荷
軸径Φ5~Φ50まで26型式を標準化 ハブ外径を小さくできる センタリング機能あり 勾配角度を緩く設計する事でセルフロック効果あり ハブ内径を貫通加工で使用可 全長の短いハブでも採用可 組み付け時間短縮
材質【内輪、外輪】SUS304【六角穴付きボルト】SUSXM7種類締結具RoHS指令(10物質対応)対応
メカロック MCタイプ アイセルメカロック MCタイプアイセル
4,898税込5,388
1個
当日出荷から25日以内出荷
軸径Φ4~Φ35まで22型式を標準化 アルミタイミングプーリ専用(スチールも使用可) ボルト本数が少なく着脱時間短縮 背面にインローを設け、ベアリング押えを兼用 面圧が低いので中空軸にも最適
材質【内輪、外輪】高力アルミ合金【六角穴付きボルト】SCM 435種類締結具表面処理【内輪、外輪】アルマイト【六角穴付きボルト】黒色酸化被膜RoHS指令(10物質対応)対応
パワーロック RE-SSシリーズ 椿本チエインパワーロック RE-SSシリーズ椿本チエイン
16,980税込18,678
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質(ハブ)ステンレス
パワーロック KE-SSシリーズ 椿本チエインパワーロック KE-SSシリーズ椿本チエイン
13,980税込15,378特価
1個
当日出荷から51日以内出荷
内外径比が小さい構造です。 クリーンルームでの用途や腐食雰囲気での使用に適します。 キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。
メカロック MSAタイプ アイセルメカロック MSAタイプアイセル
11,980税込13,178
1個
当日出荷から12日以内出荷
オールステンレスで防水・防錆タイプ!内輪フランジ部にツバとインローを設けることにより、ロックボルトの締め付け時にハブ内径を圧接し、刃部の側面や外形のフレを積極的に抑える「センタリング効果」が発生します。インデックステーブルの固定や、ギアとギアのバックラッシュを押さえたい場合に特に有効です。ロックボルトの締め付けにて、ハブ移動がなく高精度に位置決めができます。締結後は、ガタ・バックラッシュはありません。製品の外径寸法を極力抑えたため、ハブ径のコンパクトな設計ができます。内輪・外輪・ロックボルトの3部品で構成されており、簡単な構造で高精度の締結をします。
RoHS指令(10物質対応)対応
メカロック MKAタイプ アイセルメカロック MKAタイプアイセル
6,598税込7,258
1個
当日出荷から翌々日出荷
カニゼンメッキ処理による簡易防錆タイプ!内輪フランジ部にツバとインローを設けることにより、ロックボルトの締め付け時にハブ内径を圧接し、刃部の側面や外形のフレを積極的に抑える「センタリング効果」が発生します。インデックステーブルの固定や、ギアとギアのバックラッシュを押さえたい場合に特に有効です。ロックボルトの締め付けにて、ハブ移動がなく高精度に位置決めができます。締結後は、ガタ・バックラッシュはありません。製品の外径寸法を極力抑えたため、ハブ径のコンパクトな設計ができます。内輪・外輪・ロックボルトの3部品で構成されており、簡単な構造で高精度の締結をします。
用途シャフト(モーター出力軸等)とハブ(ギア、スプロケット、プーリー等)をキーレスで固定するときの摩擦締結具として種別センタリングタイプ防錆タイプ種類締結具使用温度範囲(℃)-40~+200表面処理カニゼンメッキ(無電解ニッケルメッキ)RoHS指令(10物質対応)対応
椿本チエイン パワーロック KEシリーズ 椿本チエイン椿本チエイン パワーロック KEシリーズ椿本チエイン
6,598税込7,258
1個
当日出荷から翌々日出荷
広範囲の公差軸に対応可能です。
用途キーなどを使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具。使用温度範囲(℃)-30~+200
メカロック MFタイプ アイセルメカロック MFタイプアイセル
6,898税込7,588
1個
12日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
メカロック MKRタイプ アイセルメカロック MKRタイプアイセル
5,498税込6,048
1個
12日以内出荷
軸径Φ5~Φ50まで26型式を標準化 ハブ外径を小さくできる センタリング機能あり 勾配角度を緩く設計する事でセルフロック効果あり ハブ内径を貫通加工で使用可 全長の短いハブでも採用可 組み付け時間短縮
材質【内輪、外輪】S45C相当【六角穴付きボルト】SCM435種類締結具表面処理【内輪、外輪】無電解ニッケルメッキ【六角穴付きボルト】低摩擦コーティングRoHS指令(10物質対応)対応
パワーロック TF-KPシリーズ 椿本チエインパワーロック TF-KPシリーズ椿本チエイン
8,498税込9,348
1個
6日以内出荷から76日以内出荷
クリーンルームでの簡易防錆に適しています。 キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。
パワーロック EFシリーズ 椿本チエインパワーロック EFシリーズ椿本チエイン
5,798税込6,378
1個
翌日出荷から6日以内出荷
センタリング機能あり
パワーロック REシリーズ 椿本チエインパワーロック REシリーズ椿本チエイン
19,980税込21,978
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
腐食雰囲気の悪環境やクリーンルームでの用途に適します。 キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。
カップリング締結具