絞り込み
軸穴径d1(Φmm)
  • 10(2)
  • 11(2)
  • 12(3)
  • 13(2)
  • 14(6)
  • 15(5)
  • 16(5)
  • 18(5)
  • 20(5)
  • 22(3)
  • 24(3)
  • 25(7)
  • 28(4)
  • 30(4)
  • 32(4)
  • 35(5)
  • 38(5)
  • 40(3)
  • 42(3)
  • 45(3)
軸穴径d2(Φmm)
  • 10(2)
  • 12(3)
  • 14(5)
  • 15(5)
  • 16(6)
  • 17(3)
  • 18(6)
  • 19(3)
  • 20(6)
  • 22(4)
  • 24(4)
  • 25(8)
  • 28(5)
  • 30(5)
  • 32(5)
  • 35(6)
  • 38(6)
  • 40(3)
  • 42(3)
  • 45(3)
常用トルク(N・m)
  • 1.5(1)
  • 3(1)
  • 4(1)
  • 5(1)
  • 7(1)
  • 30(2)
  • 135(2)
  • 150(2)
  • 180(2)
  • 200(2)
外径(Φmm)
  • 34(2)
  • 50(1)
  • 64(2)
  • 94(3)
  • 104(2)
全長(mm)
  • 22(1)
  • 27.5(1)
  • 30(1)
  • 31(1)
  • 32(1)
  • 32.5(1)
  • 33(1)
  • 41(1)
  • 53(1)
  • 56(1)
  • 59(1)
  • 79(1)
  • 82(1)
  • 85(1)
  • 98(1)
  • 99.6(1)
  • 104.4(1)
最高回転数(min-1[r.p.m])
  • 6000
  • 3800(4)
  • 4000(4)
  • 8000(15)
  • 9000(6)
  • 10000(77)
  • 11000(9)
  • 12000(11)
  • 13000(9)
  • 14000(9)
  • 15000(13)
  • 16000(6)
  • 17000(5)
  • 18000(12)
  • 19000(5)
  • 20000(11)
  • 23000(4)
  • 25000(11)
  • 33000(8)
  • 42000(4)
許容偏角(°)
  • 1(5)
  • 1.5(1)
  • 2(4)
  • 3(3)
  • 3.5(1)
  • 4(2)
  • 6(1)
  • 7(1)
1・1.5・2・3・3.5・4・6・7
許容偏心(mm)
  • 0.02(1)
  • 0.05(1)
  • 0.1(1)
  • 0.15(2)
  • 0.2(1)
  • 0.3(1)
  • 0.4(1)
  • 0.5(7)
  • 0.6(2)
0.02・0.05・0.1・0.15・0.2・0.3・0.4・0.5・0.6
ブランド
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(3)
  • アサ電子工業(5)
  • 三木プーリ(4)
NBK(鍋屋バイテック会社)・アサ電子工業・三木プーリ
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
12件中 1~12件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「軸穴径d1(Φmm)」から絞り込む
14(6)
15(5)
16(5)
18(5)
20(5)
25(7)
30(4)
32(4)
35(5)
38(5)
軸穴径d1(Φmm)をもっと見る
  • ディスク型カップリング MSタイプ アサ電子工業

    ディスク型カップリング MSタイプ

    アサ電子工業
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    小さなミスアライメントに強い万能タイプ 2種類のディスク材質であらゆる用途に対応 ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり剛性とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ
    種類ディスクタイプ材質(ディスク)ポリイミド
  • カプリコンlimX XBSシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコンlimX XBSシリーズ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥34,980~税込¥38,478~
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    種類ディスクタイプ
  • SFS サーボフレックスカップリング SFS-09W-C (ダブルエレメント・無電解ニッケルめっき仕様) 三木プーリ

    SFS サーボフレックスカップリング SFS-09W-C (ダブルエレメント・無電解ニッケルめっき仕様)

    三木プーリ
    ¥55,980税込¥61,578
    1個
    28日以内出荷
    本体材質にスチールを用いた板ばねタイプのカップリングで、サーボフレックスのベーシックタイプです。高剛性のシングルエレメントタイプとスペーサを介してエレメントをダブル配置し、フレキシブル性を持たせたダブルエレメントタイプ、ダブルエレメントに中間フランジを組み合わせたフローティングシャフトタイプを用意しています。
    用途工作機械、印刷機械、包装機械、コータ・塗工機械最高回転数(min-1[r.p.m])6000許容トルク(N・m)135表面処理無電解ニッケルめっき材質(フランジ)S45C調質相当品許容偏角(°)1(片側)ねじりばね定数(N・m/rad)85000材質(エレメント)SUS304軸方向ばね定数(N/mm)61軸方向変位(mm)±2.4慣性モーメント(×10-3kg・m2)2.2許容偏心(mm)0.5
  • SFS サーボフレックスカップリング SFS-09W-C (ダブルエレメント・無電解ニッケルめっき仕様) 三木プーリ

    SFS サーボフレックスカップリング SFS-09W-C (ダブルエレメント・無電解ニッケルめっき仕様)

    三木プーリ
    ¥55,980税込¥61,578
    1個
    28日以内出荷
    本体材質にスチールを用いた板ばねタイプのカップリングで、サーボフレックスのベーシックタイプです。高剛性のシングルエレメントタイプとスペーサを介してエレメントをダブル配置し、フレキシブル性を持たせたダブルエレメントタイプ、ダブルエレメントに中間フランジを組み合わせたフローティングシャフトタイプを用意しています。
    用途工作機械、印刷機械、包装機械、コータ・塗工機械最高回転数(min-1[r.p.m])6000許容トルク(N・m)135表面処理無電解ニッケルめっき材質(フランジ)S45C調質相当品許容偏角(°)1(片側)ねじりばね定数(N・m/rad)85000材質(エレメント)SUS304軸方向ばね定数(N/mm)61軸方向変位(mm)±2.4慣性モーメント(×10-3kg・m2)2.2許容偏心(mm)0.5
  • SFS サーボフレックスカップリング SFS-09W (ダブルエレメント) 三木プーリ

    SFS サーボフレックスカップリング SFS-09W (ダブルエレメント)

    三木プーリ
    ¥47,980税込¥52,778
    1個
    23日以内出荷
    本体材質にスチールを用いた板ばねタイプのカップリングで、サーボフレックスのベーシックタイプです。高剛性のシングルエレメントタイプとスペーサを介してエレメントをダブル配置し、フレキシブル性を持たせたダブルエレメントタイプ、ダブルエレメントに中間フランジを組み合わせたフローティングシャフトタイプを用意しています。
    用途工作機械、印刷機械、包装機械、コータ・塗工機械最高回転数(min-1[r.p.m])6000許容トルク(N・m)180材質(フランジ)S45C調質相当品許容偏角(°)1(片側)ねじりばね定数(N・m/rad)85000材質(エレメント)SUS304軸方向ばね定数(N/mm)61軸方向変位(mm)±2.4慣性モーメント(×10-3kg・m2)2.2許容偏心(mm)0.5
  • ディスク型カップリング CUタイプ アサ電子工業

    ディスク型カップリング CUタイプ

    アサ電子工業
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    クランプタイプでΦ4~Φ13の異径サイズ対応 ハブ、中間の材質は経済的なFe系焼結 金属ディスク形に比べて遍心、偏角、振動等の許容性大 ポリイミドディスクタイプは特にミスアライメントに強く、耐熱、高絶縁
    種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])6000外径(Φmm)34ボルト締付トルク(N・m)2.2
  • ディスク型カップリング CUHタイプ アサ電子工業

    ディスク型カップリング CUHタイプ

    アサ電子工業
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1個
    5日以内出荷
    クランプタイプでΦ6~Φ14の異径サイズ対応 ハブ、中間の材質はSUS304焼結で常用トルク大 金属ディスク形に比べて偏心、偏角、振動等の許容性大 ポリイミドディスクタイプは特にミスアライメントに強く、耐熱、高絶縁
    種類ディスクタイプ外径(Φmm)34ボルト締付トルク(N・m)2.4(Φd:8以下)、2.2(Φd:10)、2(Φd:12以上)
  • ディスク型カップリング C2Sタイプ アサ電子工業

    ディスク型カップリング C2Sタイプ

    アサ電子工業
    ¥6,798税込¥7,478
    1個
    17日以内出荷
    ディスク材質はフレキシビリティ重視のポリイミドとトルク重視のカーボンFRP テーパーロックタイプはキー溝等、軸への加工が不要 テーパーロックタイプは位置合わせが容易 セットビスタイプとテーパーロックタイプの組合せも可能
    質量(g)150~250種類ディスクタイプ外径(Φmm)64慣性モーメント(kg・m2)300~600締付方式テーパーロックキー溝(mm)なし
  • ディスク型カップリング C2Lタイプ アサ電子工業

    ディスク型カップリング C2Lタイプ

    アサ電子工業
    ¥7,498税込¥8,248
    1個
    17日以内出荷
    ディスク材質はフレキシビリティ重視のポリイミドとトルク重視のカーボンFRP テーパーロックタイプはキー溝等、軸への加工が不要 テーパーロックタイプは位置合わせが容易 セットビスタイプとテーパーロックタイプの組合せも可能
    質量(g)200~350種類ディスクタイプ外径(Φmm)64慣性モーメント(kg・m2)500~900締付方式テーパーロックキー溝(mm)なし
  • カプリコンlimX XBWシリーズ XBW-94C7 NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコンlimX XBWシリーズ XBW-94C7

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥41,980税込¥46,178
    1個
    5日以内出荷
    材質(本体)A7075質量(g)1500種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])6000最大軸穴径(mm)45最大トルク(N・m)300常用トルク(N・m)150慣性モーメント(kg・m2)1.5×10-3ねじ寸法MM8材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)2静的ねじりばね定数(N・m/rad)40000軸方向変位(mm)±1.4ねじ締付トルク(N・m)30許容偏心(mm)0.5
  • カプリコンlimX XBWシリーズ XBW-104C NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコンlimX XBWシリーズ XBW-104C

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥69,980税込¥76,978
    1個
    5日以内出荷
    材質(本体)A7075質量(g)1820種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])6000最大軸穴径(mm)50最大トルク(N・m)400常用トルク(N・m)200慣性モーメント(kg・m2)2.3×10-3ねじ寸法MM8材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)2静的ねじりばね定数(N・m/rad)50000軸方向変位(mm)±1.4ねじ締付トルク(N・m)30許容偏心(mm)0.5
  • SFS サーボフレックスカップリング(ダブルエレメント・下穴品) 三木プーリ

    SFS サーボフレックスカップリング(ダブルエレメント・下穴品)

    三木プーリ
    ¥43,980税込¥48,378
    1個
    翌日出荷から13日以内出荷
    幅広いラインアップ 取付け方法が自由 高精度な取付け パーツ単位での組立てが可能
    材質(本体)S45C相当品種類ディスクタイプ材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)1(片側)
ディスクタイプ