絞り込み
ブランド
  • 椿本チエイン(4)
  • 三木プーリ(4)
  • アイセル(3)
  • 酒井製作所(2)
軸穴径d1(Φmm)
  • 55
  • 4(80)
  • 5(119)
  • 6(128)
  • 8(163)
  • 9(83)
  • 10(169)
  • 11(142)
  • 12(200)
  • 13(115)
  • 14(199)
  • 15(149)
  • 16(172)
  • 17(105)
  • 18(138)
  • 19(105)
  • 20(132)
  • 22(114)
  • 24(93)
  • 25(111)
  • 28(88)
軸穴径d2(Φmm)
  • 55(13)
  • 56(4)
  • 60(9)
常用トルク(N・m)
  • 350(1)
  • 600(2)
  • 784(2)
  • 800(4)
  • 930(2)
  • 1270(2)
  • 1470(2)
外径(Φmm)
  • 100(1)
  • 155(4)
  • 185(2)
全長(mm)
  • 107.3(1)
  • 114(1)
  • 124(1)
  • 131.2(1)
  • 154(1)
  • 164(1)
  • 164.6(1)
  • 192.4(1)
107.3・114・124・131.2・154・164・164.6・192.4
最高回転数(min-1[r.p.m])
  • 3800(2)
  • 9500(2)
  • 10000(4)
  • 12000(2)
3800・9500・10000・12000
許容偏角(°)
  • 1(8)
  • 2(2)
1・2
許容偏心(mm)
  • 0.02(1)
  • 0.7(3)
  • 0.9(1)
  • 1(1)
0.02・0.7・0.9・1
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軸穴径d1(Φmm)から絞り込む
6(128)
8(163)
10(169)
11(142)
12(200)
14(199)
15(149)
16(172)
18(138)
20(132)
軸穴径d1(Φmm)をもっと見る
SFS サーボフレックスカップリング SFS-14S (シングルエレメント) 三木プーリSFS サーボフレックスカップリング SFS-14S (シングルエレメント)三木プーリ
49,980税込54,978
1個
23日以内出荷
本体材質にスチールを用いた板ばねタイプのカップリングで、サーボフレックスのベーシックタイプです。高剛性のシングルエレメントタイプとスペーサを介してエレメントをダブル配置し、フレキシブル性を持たせたダブルエレメントタイプ、ダブルエレメントに中間フランジを組み合わせたフローティングシャフトタイプを用意しています。
用途工作機械、印刷機械、包装機械、コータ・塗工機械許容トルク(N・m)800許容偏角(°)1軸方向変位(mm)±1.8最高回転数(min-1[r.p.m])9500ねじりばね定数(N・m/rad)780000軸方向ばね定数(N/mm)313慣性モーメント(×10-3kg・m2)9.9材質(フランジ)S45C調質相当品材質(エレメント)SUS304
ディスクカップリング AHSシリーズ アイセルディスクカップリング AHSシリーズアイセル
25,980税込28,578
1個
12日以内出荷から25日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
精密バネ軸継手 LCDシリーズ 酒井製作所精密バネ軸継手 LCDシリーズ酒井製作所
45,980税込50,578
1個
9日以内出荷から21日以内出荷
許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])10000材質S45Cタイプダブル種類ディスクタイプ材質(ボルト)SCM435
SFS サーボフレックスカップリング SFS-14W-C (ダブルエレメント・無電解ニッケルめっき仕様) 三木プーリSFS サーボフレックスカップリング SFS-14W-C (ダブルエレメント・無電解ニッケルめっき仕様)三木プーリ
95,980税込105,578
1個
28日以内出荷
本体材質にスチールを用いた板ばねタイプのカップリングで、サーボフレックスのベーシックタイプです。高剛性のシングルエレメントタイプとスペーサを介してエレメントをダブル配置し、フレキシブル性を持たせたダブルエレメントタイプ、ダブルエレメントに中間フランジを組み合わせたフローティングシャフトタイプを用意しています。
用途工作機械、印刷機械、包装機械、コータ・塗工機械許容トルク(N・m)600許容偏心(mm)0.7許容偏角(°)1(片側)軸方向変位(mm)±3.6最高回転数(min-1[r.p.m])3800ねじりばね定数(N・m/rad)390000軸方向ばね定数(N/mm)156慣性モーメント(×10-3kg・m2)15材質(フランジ)S45C調質相当品材質(エレメント)SUS304表面処理無電解ニッケルめっき
SFS サーボフレックスカップリング SFS-14S-C (シングルエレメント・無電解ニッケルめっき仕様) 三木プーリSFS サーボフレックスカップリング SFS-14S-C (シングルエレメント・無電解ニッケルめっき仕様)三木プーリ
57,980税込63,778
1個
28日以内出荷
本体材質にスチールを用いた板ばねタイプのカップリングで、サーボフレックスのベーシックタイプです。高剛性のシングルエレメントタイプとスペーサを介してエレメントをダブル配置し、フレキシブル性を持たせたダブルエレメントタイプ、ダブルエレメントに中間フランジを組み合わせたフローティングシャフトタイプを用意しています。
用途工作機械、印刷機械、包装機械、コータ・塗工機械許容トルク(N・m)600許容偏角(°)1軸方向変位(mm)±1.8最高回転数(min-1[r.p.m])9500ねじりばね定数(N・m/rad)780000軸方向ばね定数(N/mm)313慣性モーメント(×10-3kg・m2)9.9材質(フランジ)S45C調質相当品材質(エレメント)SUS304表面処理無電解ニッケルめっき
SFS サーボフレックスカップリング SFS-14W (ダブルエレメント) 三木プーリSFS サーボフレックスカップリング SFS-14W (ダブルエレメント)三木プーリ
86,980税込95,678
1個
23日以内出荷
本体材質にスチールを用いた板ばねタイプのカップリングで、サーボフレックスのベーシックタイプです。高剛性のシングルエレメントタイプとスペーサを介してエレメントをダブル配置し、フレキシブル性を持たせたダブルエレメントタイプ、ダブルエレメントに中間フランジを組み合わせたフローティングシャフトタイプを用意しています。
用途工作機械、印刷機械、包装機械、コータ・塗工機械最高回転数(min-1[r.p.m])3800許容トルク(N・m)800材質(フランジ)S45C調質相当品許容偏角(°)1(片側)ねじりばね定数(N・m/rad)390000材質(エレメント)SUS304軸方向ばね定数(N/mm)156軸方向変位(mm)±3.6慣性モーメント(×10-3kg・m2)15許容偏心(mm)0.7
ディスクカップリング ADシリーズ アイセルディスクカップリング ADシリーズアイセル
99,980税込109,978
1個
12日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ディスクカップリング ASシリーズ アイセルディスクカップリング ASシリーズアイセル
73,980税込81,378
1個
12日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
精密バネ軸継手 LCSシリーズ 酒井製作所精密バネ軸継手 LCSシリーズ酒井製作所
33,980税込37,378
1個
9日以内出荷から21日以内出荷
許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容偏心(mm)0.02材質S45Cタイプシングル種類ディスクタイプ材質(ボルト)SCM435
エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ)NEF80W 椿本チエインエクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ)NEF80W椿本チエイン
69,980税込76,978
1個
翌日出荷から8日以内出荷
許容トルク(N・m)784全長(mm)164.6許容偏角(°)2最高回転数(min-1[r.p.m])12000許容偏心(mm)0.9質量(kg)8.2種類ディスクタイプ型番NEF80W材質(ディスク)SUS304ねじり剛性(N・m/rad)39.2×104材質(ハブ)炭素鋼軸方向ばね定数(N/mm)153軸方向変位(mm)±3.6GD2(kgf・cm2)800慣性モーメント(kg・cm2)200ハブタイプハブ[1]標準ハブ ハブ[2]標準ハブ
エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ)NEF130W 椿本チエインエクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ)NEF130W椿本チエイン
97,980税込107,778
1個
翌日出荷から8日以内出荷
許容トルク(N・m)1270全長(mm)192.4許容偏角(°)2最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容偏心(mm)1質量(kg)12.2種類ディスクタイプ型番NEF130W材質(ディスク)SUS304ねじり剛性(N・m/rad)73.5×104材質(ハブ)炭素鋼軸方向ばね定数(N/mm)177軸方向変位(mm)±5.0GD2(kgf・cm2)1787慣性モーメント(kg・cm2)447ハブタイプハブ[1]標準ハブ ハブ[2]標準ハブ
エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(シングルタイプ)NEF80S 椿本チエインエクトフレックスカップリング NEFシリーズ(シングルタイプ)NEF80S椿本チエイン
38,980税込42,878
1個
翌日出荷から8日以内出荷
種類ディスクタイプ外径K(Φmm)143全長(mm)107.3最高回転数(min-1[r.p.m])12000許容トルク(N・m)784許容偏角(°)1軸方向変位(mm)±1.8GD2(kgf・cm2)440P.C.D(mm)111ハブタイプハブ[1]標準ハブ ハブ[2]標準ハブねじり剛性(N・m/rad)78.4×104慣性モーメント(kg・cm2)110型番NEF80S軸方向ばね定数(N/mm)307質量(kg)4.9寸法B(mm)47.8寸法E(mm)11.7寸法H(mm)84
エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(シングルタイプ)NEF130S 椿本チエインエクトフレックスカップリング NEFシリーズ(シングルタイプ)NEF130S椿本チエイン
53,980税込59,378
1個
翌日出荷から8日以内出荷
種類ディスクタイプ外径K(Φmm)168全長(mm)131.2最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容トルク(N・m)1270許容偏角(°)1軸方向変位(mm)±2.5GD2(kgf・cm2)1080P.C.D(mm)134ハブタイプハブ[1]標準ハブ ハブ[2]標準ハブねじり剛性(N・m/rad)14.7×105慣性モーメント(kg・cm2)270型番NEF130S軸方向ばね定数(N/mm)355質量(kg)7.8寸法B(mm)57.2寸法E(mm)16.8寸法H(mm)106
ディスクタイプ