絞り込み
軸穴径d1(Φmm)
  • 55
  • 5(293)
  • 6(346)
  • 8(435)
  • 10(413)
  • 11(338)
  • 12(528)
  • 14(507)
  • 15(555)
  • 16(511)
  • 18(426)
  • 19(377)
  • 20(522)
  • 22(268)
  • 24(404)
  • 25(390)
  • 28(347)
  • 30(362)
  • 32(261)
  • 35(274)
  • 38(250)
軸穴径d2(Φmm)
  • 55(48)
  • 56(4)
  • 60(15)
  • 65(1)
  • 70(1)
  • 80(1)
常用トルク(N・m)
  • 130(3)
  • 210(1)
  • 239(1)
  • 265(4)
  • 310(1)
  • 350(1)
  • 450(4)
  • 525(1)
  • 530(1)
  • 560(7)
  • 600(2)
  • 620(1)
  • 640(1)
  • 800(5)
  • 930(2)
  • 1050(1)
  • 1270(2)
  • 1470(2)
  • 1500(1)
  • 2039.7(1)
全長(mm)
  • 60(1)
  • 63(2)
  • 89.5(1)
  • 97(2)
  • 114(1)
  • 123.5(1)
  • 124(1)
  • 126(9)
  • 129(2)
  • 131.2(1)
  • 140(1)
  • 141(1)
  • 141.2(1)
  • 145(2)
  • 151(1)
  • 154(1)
  • 157.2(1)
  • 164(2)
  • 176(1)
  • 192.4(1)
外径(Φmm)
  • 95(8)
  • 99(1)
  • 100(1)
  • 105(1)
  • 125(1)
  • 126(2)
  • 128(1)
  • 134.1(1)
  • 155(6)
  • 160(1)
  • 161(1)
  • 180(5)
  • 185(2)
最高回転数(min-1[r.p.m])
  • 2500(1)
  • 3500(1)
  • 3750(1)
  • 3800(2)
  • 4000(1)
  • 4500(3)
  • 5000(1)
  • 5250(3)
  • 5700(1)
  • 6000(13)
  • 9500(2)
  • 10000(5)
2500・3500・3750・3800・4000・4500・5000・5250・5700・6000・9500・10000
許容偏心(mm)
  • 0.02(1)
  • 0.08(7)
  • 0.1(5)
  • 0.15(5)
  • 0.2(6)
  • 0.32(1)
  • 0.36(1)
  • 0.59(1)
  • 0.64(1)
  • 0.7(3)
  • 0.75(1)
  • 1(1)
0.02・0.08・0.1・0.15・0.2・0.32・0.36・0.59・0.64・0.7・0.75・1
許容偏角(°)
  • 0.5(1)
  • 1(20)
  • 2(1)
  • 6(1)
0.5・1・2・6
ブランド
  • 三木プーリ(15)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(11)
  • KANA(片山チエン)(8)
  • 三ツ星ベルト(6)
  • 酒井製作所(4)
  • アイセル(3)
  • 椿本チエイン(3)
  • カネミツ(3)
  • ケイセブン(1)
  • 東海精技(1)
三木プーリ・NBK(鍋屋バイテック会社)・KANA(片山チエン)・三ツ星ベルト・酒井製作所・アイセル・椿本チエイン・カネミツ・ケイセブン・東海精技
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
カップリング/ジョイントは軸同士で動力を伝達するために用いられる部品です。エンジンやモーターといった動力源とセットで用いられ、多くの一般機械で用いられています。材質は各種合金が主です。単に動力を伝達するだけでなく、一方の軸のブレや振動を他方に伝えないフランジ型カップリングや、撓み性に優れた金属ばねカップリングなどが存在。連結する二軸の関係や、想定される偏心や偏角などに応じて最適な部品を選んでください。
55件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SMC割筒カップリング 東海精技

    SMC割筒カップリング

    東海精技
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    合理的設計に基づく鍛鋼製品(SF490A)及び、鋳鋼製品(SC480)で、ダクタイル鋳鉄品と比較して、強度は2倍(メーカー比)、小型ながら充分な強度解析がなされた信頼できる製品です。ボルトはSCM3高抗張力キャップスクリューを採用した結果、高い締付力が得られ、ゆるみ止め効果が一段と高くなっています。軽量で、立割型ですから軸移動の必要がなく、狭い場所でも組立・保守が簡単に行えます。固定型カップリングですからバックラッシュが全くなく、又、突起部分がないので回転中も安全です。
    種類リジッドタイプ
  • カップリング ジョータイプ MJT-K-GR NBK(鍋屋バイテック会社)

    カップリング ジョータイプ MJT-K-GR

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    38,980税込42,878
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    許容偏角(°)1許容偏心(mm)0.08材質(本体)A2017タイプセットスクリュー+キー種類ジョータイプスリーブタイプGR
  • カップリング ジョータイプ MJT-CK-GR NBK(鍋屋バイテック会社)

    カップリング ジョータイプ MJT-CK-GR

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    42,980税込47,278
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    許容偏角(°)1許容偏心(mm)0.08材質(本体)A2017タイプクランピング+キー種類ジョータイプスリーブタイプGR
  • チェーンカップリング(本体片側) KANA(片山チエン)

    チェーンカップリング(本体片側)

    KANA(片山チエン)(1件のレビュー)
    7,898税込8,688
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    種類本体のみ
  • シュアフレックスカップリング NBK(鍋屋バイテック会社)

    シュアフレックスカップリング

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    23,980税込26,378
    1セット
    当日出荷から5日以内出荷
  • フランジ形固定軸継手 NBK(鍋屋バイテック会社)

    フランジ形固定軸継手

    NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
    57,980税込63,778
    1セット
    当日出荷から62日以内出荷
    種類フランジタイプ
  • ディスクカップリング AHSシリーズ アイセル

    ディスクカップリング AHSシリーズ

    アイセル
    25,980税込28,578
    1個
    12日以内出荷から25日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ナイロンチェーンカップリング 椿本チエイン

    ナイロンチェーンカップリング

    椿本チエイン
    13,980税込15,378
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    ・潤滑不要 一切、潤滑不要のため、油を使う雰囲気(食品、繊維、物流、包装、クリーンルーム、他)に最適です。 ・フレキシビリティー チェーンとスプロケットのかみ合わせによる各部品間の遊びが、心出し時の大きな許容ミスアライメント(角度誤差、平行誤差)を可能にします。 ・取扱いが容易 スプロケットに樹脂製チェーンを巻付けた構造なので、ピン1本の抜差しだけで容易に取付け・取外しができます。 ・環境にやさしい エンプラと金属の組合せですから静粛運転で、白色のチェーンがクリーン感を高め、耐食性に優れています。
    許容偏角(°)0.5許容偏心(mm)0.1種類セット品材質(ハブ)炭素鋼
  • 精密バネ軸継手 ボルトクランプ締結タイプ カップリング TCD-Bシリーズ 800~3200N・m 酒井製作所

    精密バネ軸継手 ボルトクランプ締結タイプ カップリング TCD-Bシリーズ 800~3200N・m

    酒井製作所
    73,980税込81,378
    1個
    31日以内出荷
    800~3200N・mの高トルク伝達。締結部は取付けが簡単なボルトクランプ仕様で、作業スペースも最小化できます。
    寸法A(mm)15寸法B(mm)16許容偏角(°)1(片側)材質(ハブ)炭素鋼(S45C)
  • カップリング ジョータイプ MJT-GR NBK(鍋屋バイテック会社)

    カップリング ジョータイプ MJT-GR

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    37,980税込41,778
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    許容偏角(°)1許容偏心(mm)0.08材質(本体)A2017タイプセットスクリュー種類ジョータイプスリーブタイプGR
  • カップリング ジョータイプ MJT-C-GR NBK(鍋屋バイテック会社)

    カップリング ジョータイプ MJT-C-GR

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    42,980税込47,278
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    許容偏角(°)1許容偏心(mm)0.08材質(本体)A2017タイプクランピング種類ジョータイプスリーブタイプGR
  • エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ)NEF130W 椿本チエイン

    エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ)NEF130W

    椿本チエイン
    97,980税込107,778
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    許容トルク(N・m)1270全長(mm)192.4許容偏角(°)2最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容偏心(mm)1質量(kg)12.2種類ディスクタイプ型番NEF130W材質(ディスク)SUS304ねじり剛性(N・m/rad)73.5×104材質(ハブ)炭素鋼軸方向ばね定数(N/mm)177軸方向変位(mm)±5.0GD2(kgf・cm2)1787慣性モーメント(kg・cm2)447ハブタイプハブ[1]標準ハブ ハブ[2]標準ハブ
  • K-7カップリング MDシリーズ ケイセブン

    K-7カップリング MDシリーズ

    ケイセブン(1件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1個
    8日以内出荷
    種類フランジタイプ
  • スターフレックスカップリング(キー・止めねじタイプ) ALS-095 三木プーリ

    スターフレックスカップリング(キー・止めねじタイプ) ALS-095

    三木プーリ
    19,980税込21,978
    1個
    12日以内出荷
    2個のハブの間にエレメントと呼ばれる緩衝材を挟み込んだシンプルな構造のジョーカップリングで、2種類の硬度と2種類のはめ合いの3種類のエレメントと、下穴品を含めた3種類のハブからお選びいただけます。高伝達トルクエレメントにポリウレタンエラストマーを採用。そのため伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。ノーバックラッシエレメントに予備圧縮がかかる設計になっているためノーバックラッシでの使用が可能です(Y・Rタイプ)振動・衝撃を吸収ゴムの弾性力を持ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。振動・衝撃性の吸収性に優れています。RoSH指令に適合
    許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])5000材質(本体)アルミ合金種類ジョータイプ軸方向変位(mm)-0.5~+2
  • フランジ形たわみ軸継手 NBK(鍋屋バイテック会社)

    フランジ形たわみ軸継手

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    51,980税込57,178
    1セット
    翌々日出荷から62日以内出荷
    種類フランジタイプ許容偏角(°)1/6材質(本体)S25C以上
  • スターフレックスカップリング(キー・止めねじタイプ) ALS-105-Y-55-60 三木プーリ

    スターフレックスカップリング(キー・止めねじタイプ) ALS-105-Y-55-60

    三木プーリ
    28,307税込31,138
    1個
    12日以内出荷
    ・ゴムの弾性力を乗ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。・振動・衝撃の吸収性にするれる上、伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。・3種類のハブ、2種類のエレメント、2種類のはめ合い方式をラインナップ。・伝達トルク・応答性・ミスアライメント量に応じ組み合わせを提供します。
    仕様【軸穴径d1】旧JIS規格【軸穴径d2】旧JIS規格型式ALS-105寸法(mm)【L1・L2】56形式ALS-Y寸法S(mm)3.5寸法D(mm)140寸法E(mm)28軸穴径d1(Φmm)55軸穴径d2(Φmm)60締結タイプキー・止めねじエレメント種類Yタイプ
  • スターフレックスカップリング(キー・止めねじタイプ) ALS-105-Y-55-55 三木プーリ

    スターフレックスカップリング(キー・止めねじタイプ) ALS-105-Y-55-55

    三木プーリ
    28,307税込31,138
    1個
    12日以内出荷
    ・ゴムの弾性力を乗ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。・振動・衝撃の吸収性にするれる上、伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。・3種類のハブ、2種類のエレメント、2種類のはめ合い方式をラインナップ。・伝達トルク・応答性・ミスアライメント量に応じ組み合わせを提供します。
    仕様【軸穴径d1】旧JIS規格【軸穴径d2】旧JIS規格型式ALS-105寸法(mm)【L1・L2】56形式ALS-Y寸法S(mm)3.5寸法D(mm)140寸法E(mm)28軸穴径d1(Φmm)55軸穴径d2(Φmm)55締結タイプキー・止めねじエレメント種類Yタイプ
  • スターフレックスカップリング(キー・止めねじタイプ) ALS-105-R-55-60 三木プーリ

    スターフレックスカップリング(キー・止めねじタイプ) ALS-105-R-55-60

    三木プーリ
    28,307税込31,138
    1個
    12日以内出荷
    ・ゴムの弾性力を乗ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。・振動・衝撃の吸収性にするれる上、伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。・3種類のハブ、2種類のエレメント、2種類のはめ合い方式をラインナップ。・伝達トルク・応答性・ミスアライメント量に応じ組み合わせを提供します。
    仕様【軸穴径d1】旧JIS規格【軸穴径d2】旧JIS規格型式ALS-105寸法(mm)【L1・L2】56形式ALS-R寸法S(mm)3.5寸法D(mm)140寸法E(mm)28軸穴径d1(Φmm)55軸穴径d2(Φmm)60締結タイプキー・止めねじエレメント種類Rタイプ
  • スターフレックスカップリング(キー・止めねじタイプ) ALS-105-R-55-55 三木プーリ

    スターフレックスカップリング(キー・止めねじタイプ) ALS-105-R-55-55

    三木プーリ
    28,307税込31,138
    1個
    12日以内出荷
    ・ゴムの弾性力を乗ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。・振動・衝撃の吸収性にするれる上、伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。・3種類のハブ、2種類のエレメント、2種類のはめ合い方式をラインナップ。・伝達トルク・応答性・ミスアライメント量に応じ組み合わせを提供します。
    仕様【軸穴径d1】旧JIS規格【軸穴径d2】旧JIS規格型式ALS-105寸法(mm)【L1・L2】56形式ALS-R寸法S(mm)3.5寸法D(mm)140寸法E(mm)28軸穴径d1(Φmm)55軸穴径d2(Φmm)55締結タイプキー・止めねじエレメント種類Rタイプ
  • スターフレックスカップリング(キー・止めねじタイプ) ALS-105-B-55-60 三木プーリ

    スターフレックスカップリング(キー・止めねじタイプ) ALS-105-B-55-60

    三木プーリ
    28,307税込31,138
    1個
    12日以内出荷
    ・ゴムの弾性力を乗ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。・振動・衝撃の吸収性にするれる上、伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。・3種類のハブ、2種類のエレメント、2種類のはめ合い方式をラインナップ。・伝達トルク・応答性・ミスアライメント量に応じ組み合わせを提供します。
    仕様【軸穴径d1】旧JIS規格【軸穴径d2】旧JIS規格型式ALS-105寸法(mm)【L1・L2】56形式ALS-B寸法S(mm)3.5寸法D(mm)140寸法E(mm)28軸穴径d1(Φmm)55軸穴径d2(Φmm)60締結タイプキー・止めねじエレメント種類Bタイプ
  • スターフレックスカップリング(キー・止めねじタイプ) ALS-105-B-55-55 三木プーリ

    スターフレックスカップリング(キー・止めねじタイプ) ALS-105-B-55-55

    三木プーリ
    28,307税込31,138
    1個
    12日以内出荷
    ・ゴムの弾性力を乗ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。・振動・衝撃の吸収性にするれる上、伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。・3種類のハブ、2種類のエレメント、2種類のはめ合い方式をラインナップ。・伝達トルク・応答性・ミスアライメント量に応じ組み合わせを提供します。
    仕様【軸穴径d1】旧JIS規格【軸穴径d2】旧JIS規格型式ALS-105寸法(mm)【L1・L2】56形式ALS-B寸法S(mm)3.5寸法D(mm)140寸法E(mm)28軸穴径d1(Φmm)55軸穴径d2(Φmm)55締結タイプキー・止めねじエレメント種類Bタイプ
  • スターフレックスカップリング(キー・止めねじタイプ) ALS-095-Y-55-55 三木プーリ

    スターフレックスカップリング(キー・止めねじタイプ) ALS-095-Y-55-55

    三木プーリ
    23,178税込25,496
    1個
    12日以内出荷
    ・ゴムの弾性力を乗ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。・振動・衝撃の吸収性にするれる上、伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。・3種類のハブ、2種類のエレメント、2種類のはめ合い方式をラインナップ。・伝達トルク・応答性・ミスアライメント量に応じ組み合わせを提供します。
    仕様【軸穴径d1】旧JIS規格【軸穴径d2】旧JIS規格型式ALS-095寸法(mm)【L1・L2】50形式ALS-Y寸法S(mm)3寸法D(mm)126寸法E(mm)26軸穴径d1(Φmm)55軸穴径d2(Φmm)55締結タイプキー・止めねじエレメント種類Yタイプ
  • スターフレックスカップリング(キー・止めねじタイプ) ALS-095-R-55-55 三木プーリ

    スターフレックスカップリング(キー・止めねじタイプ) ALS-095-R-55-55

    三木プーリ
    23,178税込25,496
    1個
    12日以内出荷
    ・ゴムの弾性力を乗ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。・振動・衝撃の吸収性にするれる上、伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。・3種類のハブ、2種類のエレメント、2種類のはめ合い方式をラインナップ。・伝達トルク・応答性・ミスアライメント量に応じ組み合わせを提供します。
    仕様【軸穴径d1】旧JIS規格【軸穴径d2】旧JIS規格型式ALS-095寸法(mm)【L1・L2】50形式ALS-R寸法S(mm)3寸法D(mm)126寸法E(mm)26軸穴径d1(Φmm)55軸穴径d2(Φmm)55締結タイプキー・止めねじエレメント種類Rタイプ
  • スターフレックスカップリング(キー・止めねじタイプ) ALS-095-B-55-55 三木プーリ

    スターフレックスカップリング(キー・止めねじタイプ) ALS-095-B-55-55

    三木プーリ
    23,178税込25,496
    1個
    12日以内出荷
    ・ゴムの弾性力を乗ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。・振動・衝撃の吸収性にするれる上、伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。・3種類のハブ、2種類のエレメント、2種類のはめ合い方式をラインナップ。・伝達トルク・応答性・ミスアライメント量に応じ組み合わせを提供します。
    仕様【軸穴径d1】旧JIS規格【軸穴径d2】旧JIS規格型式ALS-095寸法(mm)【L1・L2】50形式ALS-B寸法S(mm)3寸法D(mm)126寸法E(mm)26軸穴径d1(Φmm)55軸穴径d2(Φmm)55締結タイプキー・止めねじエレメント種類Bタイプ
  • SFS サーボフレックスカップリング SFS-14W-C (ダブルエレメント・無電解ニッケルめっき仕様) 三木プーリ

    SFS サーボフレックスカップリング SFS-14W-C (ダブルエレメント・無電解ニッケルめっき仕様)

    三木プーリ
    95,980税込105,578
    1個
    28日以内出荷
    本体材質にスチールを用いた板ばねタイプのカップリングで、サーボフレックスのベーシックタイプです。高剛性のシングルエレメントタイプとスペーサを介してエレメントをダブル配置し、フレキシブル性を持たせたダブルエレメントタイプ、ダブルエレメントに中間フランジを組み合わせたフローティングシャフトタイプを用意しています。
    用途工作機械、印刷機械、包装機械、コータ・塗工機械許容トルク(N・m)600許容偏心(mm)0.7許容偏角(°)1(片側)軸方向変位(mm)±3.6最高回転数(min-1[r.p.m])3800ねじりばね定数(N・m/rad)390000軸方向ばね定数(N/mm)156慣性モーメント(×10-3kg・m2)15材質(フランジ)S45C調質相当品材質(エレメント)SUS304表面処理無電解ニッケルめっき
  • SFS サーボフレックスカップリング SFS-14S-C (シングルエレメント・無電解ニッケルめっき仕様) 三木プーリ

    SFS サーボフレックスカップリング SFS-14S-C (シングルエレメント・無電解ニッケルめっき仕様)

    三木プーリ
    57,980税込63,778
    1個
    28日以内出荷
    本体材質にスチールを用いた板ばねタイプのカップリングで、サーボフレックスのベーシックタイプです。高剛性のシングルエレメントタイプとスペーサを介してエレメントをダブル配置し、フレキシブル性を持たせたダブルエレメントタイプ、ダブルエレメントに中間フランジを組み合わせたフローティングシャフトタイプを用意しています。
    用途工作機械、印刷機械、包装機械、コータ・塗工機械許容トルク(N・m)600許容偏角(°)1軸方向変位(mm)±1.8最高回転数(min-1[r.p.m])9500ねじりばね定数(N・m/rad)780000軸方向ばね定数(N/mm)313慣性モーメント(×10-3kg・m2)9.9材質(フランジ)S45C調質相当品材質(エレメント)SUS304表面処理無電解ニッケルめっき
  • SFS サーボフレックスカップリング SFS-14W (ダブルエレメント) 三木プーリ

    SFS サーボフレックスカップリング SFS-14W (ダブルエレメント)

    三木プーリ
    86,980税込95,678
    1個
    23日以内出荷
    本体材質にスチールを用いた板ばねタイプのカップリングで、サーボフレックスのベーシックタイプです。高剛性のシングルエレメントタイプとスペーサを介してエレメントをダブル配置し、フレキシブル性を持たせたダブルエレメントタイプ、ダブルエレメントに中間フランジを組み合わせたフローティングシャフトタイプを用意しています。
    用途工作機械、印刷機械、包装機械、コータ・塗工機械最高回転数(min-1[r.p.m])3800許容トルク(N・m)800材質(フランジ)S45C調質相当品許容偏角(°)1(片側)ねじりばね定数(N・m/rad)390000材質(エレメント)SUS304軸方向ばね定数(N/mm)156軸方向変位(mm)±3.6慣性モーメント(×10-3kg・m2)15許容偏心(mm)0.7
  • SFS サーボフレックスカップリング SFS-14S (シングルエレメント) 三木プーリ

    SFS サーボフレックスカップリング SFS-14S (シングルエレメント)

    三木プーリ
    49,980税込54,978
    1個
    23日以内出荷
    本体材質にスチールを用いた板ばねタイプのカップリングで、サーボフレックスのベーシックタイプです。高剛性のシングルエレメントタイプとスペーサを介してエレメントをダブル配置し、フレキシブル性を持たせたダブルエレメントタイプ、ダブルエレメントに中間フランジを組み合わせたフローティングシャフトタイプを用意しています。
    用途工作機械、印刷機械、包装機械、コータ・塗工機械許容トルク(N・m)800許容偏角(°)1軸方向変位(mm)±1.8最高回転数(min-1[r.p.m])9500ねじりばね定数(N・m/rad)780000軸方向ばね定数(N/mm)313慣性モーメント(×10-3kg・m2)9.9材質(フランジ)S45C調質相当品材質(エレメント)SUS304
  • ディスクカップリング ADシリーズ アイセル

    ディスクカップリング ADシリーズ

    アイセル
    99,980税込109,978
    1個
    12日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ディスクカップリング ASシリーズ アイセル

    ディスクカップリング ASシリーズ

    アイセル
    73,980税込81,378
    1個
    12日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • フランジ形たわみ軸継手 NBK(鍋屋バイテック会社)

    フランジ形たわみ軸継手

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    22,980税込25,278
    1個
    5日以内出荷
    材質(継手本体)S25C以上、(ナット)SS400相当/三価クロメート処理、(ばね座金)SWRH62(A,B)/三価クロメート処理、(ブシュ)NBR、(座金)SS400相当/三価クロメート処理、(ボルト)SS400相当/三価クロメート処理シリーズFCLS
  • カプリコン MJTシリーズ MJT-95K NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン MJTシリーズ MJT-95K

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    38,980税込42,878
    1個
    5日以内出荷
    許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])6000サイズMJT-95K材質(本体)A2017質量(g)1500タイプセットスクリュー+キー種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)55慣性モーメント(kg・m2)2.3×10-3ねじ寸法MM8軸方向変位(mm)0~+2.0ねじ締付トルク(N・m)15
  • カプリコン MJTシリーズ MJT-95C NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン MJTシリーズ MJT-95C

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    42,980税込47,278
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])6000材質(本体)A2017種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)55慣性モーメント(kg・m2)2.3×10-3ねじ寸法MM10軸方向変位(mm)0~+2.0ねじ締付トルク(N・m)40
  • Semi-Fシリーズ MB10020~ KANA(片山チエン)

    Semi-Fシリーズ MB10020~

    KANA(片山チエン)
    29,980税込32,978
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    種類本体のみ
  • Semi-Fシリーズ MB12018~ KANA(片山チエン)

    Semi-Fシリーズ MB12018~

    KANA(片山チエン)
    36,980税込40,678
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    種類本体のみ
  • Semi-Fシリーズ MB12022~ KANA(片山チエン)

    Semi-Fシリーズ MB12022~

    KANA(片山チエン)
    55,980税込61,578
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    種類本体のみ
  • Semi-Fシリーズ MB6018~ KANA(片山チエン)

    Semi-Fシリーズ MB6018~

    KANA(片山チエン)
    9,998税込10,998
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    種類本体のみ
  • Semi-Fシリーズ MB6022~ KANA(片山チエン)

    Semi-Fシリーズ MB6022~

    KANA(片山チエン)
    15,980税込17,578
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    種類本体のみ
  • Semi-Fシリーズ MB8018~ KANA(片山チエン)

    Semi-Fシリーズ MB8018~

    KANA(片山チエン)
    16,980税込18,678
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    種類本体のみ
  • Semi-Fシリーズ MB8022~ KANA(片山チエン)

    Semi-Fシリーズ MB8022~

    KANA(片山チエン)
    22,980税込25,278
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    種類本体のみ

伝導部品』には他にこんなカテゴリがあります

カップリング