絞り込み
種類
  • 種類Vベルト(393)
  • 種類Vリブドベルト(5)
  • 種類タイミングベルト(274)
  • 種類丸ベルト(21)
  • 種類平ベルト(2)
歯数
  • 15(287)
  • 18(295)
  • 20(510)
  • 24(318)
  • 25(406)
  • 26(271)
  • 28(306)
  • 30(523)
  • 32(321)
  • 36(365)
  • 40(490)
  • 45(261)
  • 48(339)
  • 50(426)
  • 60(440)
  • 64(271)
  • 70(283)
  • 80(368)
  • 90(260)
  • 100(342)
ベルト幅(mm)
  • 3(39)
  • 4(16)
  • 5(51)
  • 6(80)
  • 6.4(22)
  • 9(18)
  • 9.5(27)
  • 10(208)
  • 12.7(36)
  • 15(441)
  • 20(27)
  • 22(78)
  • 25(374)
  • 30(137)
  • 40(332)
  • 50(20)
  • 60(326)
  • 80(93)
  • 100(95)
  • 120(87)
材質
  • -(2)
  • アルミ(11)
  • ゴム(1,144)
  • スチール(541)
  • ステンレス(133)
  • メタル(1)
  • 樹脂(417)
  • (1)
  • 鋳鉄(26)
  • 青銅(16)
  • 黄銅(真鍮)(65)
ベルトピッチ周長(mm)
  • 100未満(55)
  • 100~200未満(163)
  • 200~300未満(164)
  • 300~400未満(202)
  • 400~500未満(234)
  • 500~600未満(306)
  • 600~700未満(329)
  • 700~800未満(302)
  • 800~900未満(310)
  • 900~1000未満(309)
  • 1000~2000未満(1,055)
  • 2000~3000未満(622)
  • 3000~4000未満(319)
  • 4000~5000未満(171)
  • 5000~6000未満(67)
  • 6000~7000未満(27)
  • 7000~8000未満(22)
  • 8000~9000未満(21)
  • 9000~10000未満(16)
  • 10000以上(187)
ベルト呼び幅
  • 0.25(8)
  • 0.31(7)
  • 0.37(7)
  • 0.50(11)
  • 0.75(7)
  • 6(7)
  • 9(8)
  • 15(11)
  • 20(7)
  • 25(11)
  • 40(7)
  • 50(14)
  • 75(12)
  • 100(19)
  • 150(24)
  • 200(16)
  • 300(17)
  • 400(15)
  • 500(7)
  • 600(15)
0.25・0.31・0.37・0.50・0.75・6・9・15・20・25・40・50・75・100・150・200・300・400・500・600・ベルト呼び幅をもっと見る
ブランド
  • モノタロウ(12)
  • 三木プーリ(16,766)
  • Optibelt(2,709)
  • 椿本チエイン(1,625)
  • KANA(片山チエン)(1,552)
  • RS PRO(1,191)
  • 三ツ星ベルト(1,062)
  • KHK(小原歯車工業)(689)
  • エスコ(601)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(470)
  • アサ電子工業(358)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(352)
  • 協育歯車(218)
  • イマオコーポレーション(133)
  • バンドー化学(131)
  • カネミツ(126)
  • エバオン(105)
  • セイキ製作所(95)
  • ゲイツ・ユニッタ・アジア(93)
  • 三興製作所[スプロケット](84)
モノタロウ・三木プーリ・Optibelt・椿本チエイン・KANA(片山チエン)・RS PRO・三ツ星ベルト・KHK(小原歯車工業)・エスコ・三好キカイ(旧:三好パイジョン)・アサ電子工業・NBK(鍋屋バイテック会社)・協育歯車・イマオコーポレーション・バンドー化学・カネミツ・エバオン・セイキ製作所・ゲイツ・ユニッタ・アジア・三興製作所[スプロケット]・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1,616)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(15)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
サービス分類
  • オーダー・加工(43)
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
29,224件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • VベルトA形 (スタンダード) バンドー化学

    VベルトA形 (スタンダード)

    バンドー化学(159件のレビュー)
    619税込681
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    伝動馬力当りのコストが安い。市販性がある。(入手しやすい)。取り扱いが簡単である。
    材質ゴム種類Vベルトベルト形A
  • VベルトA形 (レッド) バンドー化学

    VベルトA形 (レッド)

    バンドー化学(134件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
    材質ゴム種類Vベルト角度(°)40ベルト形A
  • VベルトB形 スタンダード バンドー化学

    VベルトB形 スタンダード

    バンドー化学(73件のレビュー)
    979税込1,077
    1本
    当日出荷から39日以内出荷
    伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。
    材質ゴム種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応ベルト形B
  • Vベルト A形 スタンダード モノタロウ

    Vベルト A形 スタンダード

    モノタロウ(172件のレビュー)
    319税込351
    1本
    当日出荷
    一般産業機械に広く対応可能な伝導用Vベルトです。
    用途伝導用ベルトに。種別A形材質ゴム種類Vベルト引張強度(kN)4.4伸長率(%)3販売区分業務用
  • VベルトA形(スタンダード) 三ツ星ベルト

    VベルトA形(スタンダード)

    三ツ星ベルト(237件のレビュー)
    769税込846
    1本ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
    タイプスタンダード
  • VベルトB形 (レッド) バンドー化学

    VベルトB形 (レッド)

    バンドー化学(108件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
    材質ゴム種類Vベルトベルト形B
  • RSローラチェーン用 ジョイントリンク 1列 椿本チエイン

    RSローラチェーン用 ジョイントリンク 1列

    椿本チエイン(67件のレビュー)
    66税込73
    1個
    当日出荷
    RSローラチェーン用のジョイントリンクです。
    材質(本体)スチールタイプジョイントリンク種類ローラーチェーン列数1
  • マックスターウェッジベルト 三ツ星ベルト

    マックスターウェッジベルト

    三ツ星ベルト(80件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷から52日以内出荷
    断面構造を独特の幅狭形状にすることにより、プーリへのグリップ力が大きくなるように設計されています。 拡張力も高く、柔軟で変形の少ない、高伝動能力をもったV形ベルトです。
    用途大型ポンプ・コンプレッサ・鍛圧プレス・鋳造機・製紙機械・クラッシャ・ハンマーミル発電機・帯鋸盤・大型工作機械・振動ローラ・グラインダ・冷凍庫材質(ベルト)ゴム種類ウエッジベルト最大速度(m/sec)40角度(°)40
  • VベルトB形(スタンダード) 三ツ星ベルト

    VベルトB形(スタンダード)

    三ツ星ベルト(144件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    使用中の伸びや経時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
    タイプスタンダード種類Vベルト
  • パワーエース バンドー化学

    パワーエース

    バンドー化学(40件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    パワーエースは従来のVベルトの断面形状を変えることにより、伝動力、寿命などを大幅に向上した高動力伝動用Vベルトです。 各種伝動装置のコンパクト化、あらゆる分野の省力化、コスト低減に有効です。 1本当たりの伝道力が高いため、ベルト本数が著しく減少できますので、装置のスペースが従来のVベルトの約1/3に縮小できます。 特殊配合ゴムの使用により、耐油性、耐熱性、難燃性、耐老化性、耐候性など数々の優れた性能を持っています。また、静電防止性能はRMA規格に合格しています。 研究を重ねた材料と製造方法により、寸法安定性に優れています。完全なマッチドセットと相まって、均一な動力伝道を行うことができます。また、保管中の寸法変化もほとんど起こりません。
    材質ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
  • RSローラーチェーン 1列 椿本チエイン

    RSローラーチェーン 1列

    椿本チエイン(55件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    大きな減速比が得られます。(一般的には1:7まで) 比較的長い軸間距離(通常は4m以下)がとれます。 軸間距離に自由度が大きいです。 多軸伝動が可能です。 両面が使用可能です。 取り付け取替えが容易です。 短い軸間距離でチェーンに支持があるなら軸が垂直でも駆動使用可能です。 JIS、ANSI、ISO規格品であり入手が容易です。 同一トルクでベルトに比べてスプロケット径を小さくできます。力の伝達が多くの歯数で行われるので、スプロケットの歯の摩擦は歯車よりも有利です。歯車に比べ衝撃吸収能力が高いです。
    付属品ジョイントリンク1個付材質(本体)スチールタイプユニット単位種類ローラーチェーン列数1
  • 標準ローラーチェーン モノタロウ

    標準ローラーチェーン

    モノタロウ(82件のレビュー)
    499税込549
    1本
    当日出荷
    一般的に使用されているチェーンです。
    用途機器の伝導に列数1付属品ジョイントリンク1個付材質(本体)種類ローラーチェーン販売区分業務用
  • RSローラチェーン用 オフセットリンク 1列 椿本チエイン

    RSローラチェーン用 オフセットリンク 1列

    椿本チエイン(31件のレビュー)
    139税込153
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    RSローラチェーン用のオフセットトリンクです。
    材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1
  • ジョイントリンク 1列 モノタロウ

    ジョイントリンク 1列

    モノタロウ(73件のレビュー)
    39税込43
    1個
    当日出荷
    ローラーチェーン用のジョイントリンクです。
    用途チェーン連結用に材質(本体)種類ローラーチェーン列数1販売区分業務用
  • VベルトA形(レッド) 三ツ星ベルト

    VベルトA形(レッド)

    三ツ星ベルト(79件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
    タイプレッドラベル
  • VベルトM形(スタンダード) DONGIL RUBBER BELT

    VベルトM形(スタンダード)

    DONGIL RUBBER BELT(35件のレビュー)
    729税込802
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    カバー布が内部を保護し、耐久力に優れます。 特殊コードの仕様により伸率が少なく、寿命が長いです。 耐熱性、耐油性及び耐摩耗性に優れます。 静電気発生を防止し、安全です。 走行中すべりが少ないため、動力伝達効果に優れます。
    種別M材質(ベルト)ゴム種類Vベルト使用温度範囲(℃)-40~70角度(°)40材質(ベルト)ゴム最小プーリ径(mm)50ベルト形M
  • キー材S45C(新JIS平行両角キー定尺品) TRUSCO

    キー材S45C(新JIS平行両角キー定尺品)

    TRUSCO(23件のレビュー)
    149税込164
    1本
    当日出荷
    必要な長さに切断し、ご使用いただけます。
    用途モーターや減速機などの軸とギアやスプロケットの結合部の回り止め。形状両角キー長さ(mm)300材質機械構造用炭素鋼(S45C)公差JIS B 1301
  • VベルトM形 (レッド) バンドー化学

    VベルトM形 (レッド)

    バンドー化学(43件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷から49日以内出荷
    スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
    材質ゴム種類Vベルト材質(ベルト)ゴムベルト形M
  • パワーエースコグ バンドー化学

    パワーエースコグ

    バンドー化学(22件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    コグ加工によりパワーエースよりもさらに伝動容量が高く(20~30%アップ)、小プーリ径、高速回転に適用。 ベルト本数の減少により伝動装置の省スペース化が可能。
    用途さまざまな伝動装置のコンパクト化、あらゆる分野の省力化、コスト低減に有効材質ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
  • 細幅Vベルト 3 V  シリーズ DONGIL RUBBER BELT

    細幅Vベルト 3 V シリーズ

    DONGIL RUBBER BELT(24件のレビュー)
    869税込956
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    一般ベルトに比べて上幅が狭く、高さが高い特殊な断面形をしています。 原材料、製造方法によりベルト走行時に抗張体に均一な応力を与え、伝動効率を高めるベルトです。
    種別3V材質(ベルト)ゴム種類Vベルト使用温度範囲(℃)-30~90角度(°)40材質(ベルト)ゴム最小プーリ径(mm)67ベルト形3V
  • VベルトB形(レッド) 三ツ星ベルト

    VベルトB形(レッド)

    三ツ星ベルト(54件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力電動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
    タイプレッドラベル
  • マシンキーS45C新JIS平行両角キー定尺品 日之出スッピル製造

    マシンキーS45C新JIS平行両角キー定尺品

    日之出スッピル製造(19件のレビュー)
    269税込296
    1本
    当日出荷
    長さL(mm)300規格新JIS規格
  • マシンキー 両丸キー (寸法カット品) 大阪魂

    マシンキー 両丸キー (寸法カット品)

    大阪魂(29件のレビュー)
    96税込106
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    形状両丸キー材質S45C規格新JIS規格
  • 標準形ローラーチェーン KANA(片山チエン)

    標準形ローラーチェーン

    KANA(片山チエン)(34件のレビュー)
    789税込868
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    JIS、ANSI規格の標準ローラチェーンです。
    用途各種機器の伝動用、駆動用。付属品ジョイントリンク1個材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1
  • オフセットリンク1列 モノタロウ

    オフセットリンク1列

    モノタロウ(33件のレビュー)
    79税込87
    1個
    当日出荷
    ローラーチェーン用のオフセットリンクです。
    用途チェーン連結用に材質(本体)種類ローラーチェーン列数1販売区分業務用
  • ウレタンベルト オレンジ モノタロウ

    ウレタンベルト オレンジ

    モノタロウ(155件のレビュー)
    479税込527
    1本
    当日出荷
    熱溶着により任意の長さに簡単に接合できます
    用途コンベアーなどの動力伝達に材質ウレタンエラストマーオレンジベルト長さ(m)10硬度92販売区分業務用
  • VベルトC形(スタンダード) 三ツ星ベルト

    VベルトC形(スタンダード)

    三ツ星ベルト(32件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    使用中の伸びや径時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
    タイプスタンダード
  • フランジ形たわみ軸継手 ボルトセット NBK(鍋屋バイテック会社)

    フランジ形たわみ軸継手 ボルトセット

    NBK(鍋屋バイテック会社)(9件のレビュー)
    349税込384
    1セット
    当日出荷から5日以内出荷
    ブシュ付きボルトです。
    セット内容ナット、ばね座金、ブシュ、座金、ボルト種類関連商品材質(ボルト)SS400または相当材材質(ナット)SS400相当材質(ブッシュ)NBR材質(座金)SS400または各相当材材質(ばね座金)SWRH62(A、B)
  • マシンキー 片丸キー (寸法カット品) 大阪魂

    マシンキー 片丸キー (寸法カット品)

    大阪魂(18件のレビュー)
    91税込100
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    形状片丸キー材質S45C規格新JIS規格
  • チェーンカッター CKタイプ 1列用 KANA(片山チエン)

    チェーンカッター CKタイプ 1列用

    KANA(片山チエン)(50件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    ローラチェーンのピンを迅速・簡単に抜くことが出来ます。
    種類チェーン用加工器具
  • スターロープ 三ツ星ベルト

    スターロープ

    三ツ星ベルト(79件のレビュー)
    219税込241
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    耐摩耗性、耐油性に優れています。 熱溶着によりジョイントが簡単です。 高硬度で弾力性に富み、耐候性にも優れています。 食品衛生法合格
    タイプ丸ベルト材質(ベルト)ポリウレタン最大速度(m/sec)10以下
  • FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 NO.40 KANA(片山チエン)

    FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 NO.40

    KANA(片山チエン)(8件のレビュー)
    739税込813
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。 優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。 統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。 FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。 キー幅の許容差はH7です。
    ローラリンク内幅(W)(mm)7.95ローラ外径(Dr)(mm)7.92チェーンピッチ(P)(mm)12.7
  • ステンレスジョイントリンク 椿本チエイン

    ステンレスジョイントリンク

    椿本チエイン(3件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷から47日以内出荷
    RSローラチェーン、ローラチェーンNPやローラチェーンWPより耐食性に優れています。水中・酸性・アルカリ性等の腐食雰囲気や低温 高温(-20℃~400℃)の特殊雰囲気で使用できます。 SUSU304ステンレス鋼自体はほとんど磁気性はありませんが、ステンレスローラーチェーンは冷間加工を行っておりますので弱い磁気性があります。 SUS304(クリップはSUS301)を使用したローラチェーンです。
    材質(本体)ステンレスチェーン形式RSローラーチェーンジョイントリンクタイプM型継手リンク
  • Vベルト M形 レッド 三ツ星ベルト

    Vベルト M形 レッド

    三ツ星ベルト(46件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本ほか
    当日出荷から52日以内出荷
    心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格に全て合格)などの優れた特性を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは苛酷な条件下でもすぐれた耐久性を発揮します。
  • バンコランVベルト バンドー化学

    バンコランVベルト

    バンドー化学(69件のレビュー)
    439税込483
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    柔軟性・摩擦係数が高いため、省スペースな設計が可能 ゴム落ちのないクリーンな伝動が可能
    用途VP/BCタイプは、ポリウレタン単体のVベルトで、軸間固定での使用に適します。 熱融着できるバンコードタイプは、自由なベルト長さでの使用に適します。 その他特殊な用途にも、特殊仕様品として対応しています。ミシンや洗濯機等の電気製品や、ATM等自動化機器の駆動、搬送用途種類Vベルト
  • マックスターマルチウエッジベルト 3V形 三ツ星ベルト

    マックスターマルチウエッジベルト 3V形

    三ツ星ベルト(12件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    マックスターマルチウエッジベルトは、マックスターウエッジベルトの上部をタイバンドで結合したものです。ベルトの断面形状はマックスターウエッジベルトと同様です。 原動機あるいは被動機側の負荷変動が周期的におきるような場合でも、ベルト長さが均一なので、安定した運転ができます。 ベルトが横転したりプーリーからはずれることがありません。 タイバンドでつながっているので、長い軸間距離が必要な場合でも振動が少なく安定した運転ができます。 垂直運転にも最適。
    種類ウエッジベルト角度(°)40材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)40ベルト形3V
  • 省エネレッド(節電タイプVベルト) A形 バンドー化学

    省エネレッド(節電タイプVベルト) A形

    バンドー化学(13件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    一般標準Vベルトに比べ、約3~6%電力を節約できます。 従来の標準Vプーリにそのまま装着できますので大変経済的に節電対策が行えます。 平ベルトのように再三張り直す必要もなく、長時間安定した伝動が可能です。 標準ベルトと比べ、約30%掛け本数を減少できます。 ベルト内部の発熱が少なく、ベルト破損の原因である熱を排除しますので、長寿命です。
    用途エアハンドリングユニット駆動部送風機(排気ファン)駆動部工場・ビル用の大型空調機その他、ブロア、ポンプ、発電機等の駆動部などベルト形Aベルト上幅(mm)12.7材質ゴム種類Vベルト
  • バンコラン丸ベルト バンドー化学

    バンコラン丸ベルト

    バンドー化学(61件のレビュー)
    419税込461
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    低温でも滑らかに起動。-20度でもベルトの硬化や曲がりぐせがほとんどありません。 屈曲や永久伸びによる張力低下の少ないベルトです。
    材質ポリウレタン種類丸ベルト
  • VベルトC形 (スタンダード) バンドー化学

    VベルトC形 (スタンダード)

    バンドー化学(12件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。
    材質ゴム種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応ベルト形C
  • 平行キー両丸タイプ(S45C) TRUSCO

    平行キー両丸タイプ(S45C)

    TRUSCO(8件のレビュー)
    229税込252
    1パック(5個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    両丸キーなので、手軽ですぐにご使用いただけます。
    用途モーターや減速機などの軸とギアやスプロケットの結合部の回り止め。形状両丸キー材質機械構造用炭素鋼(S45C)タイプ両丸タイプ公差JIS B 1301
...
伝導部品