絞り込み
ブランド
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(3)
  • 酒井製作所(1)
軸穴径d1(Φmm)
  • 3(1)
  • 4(3)
  • 5(3)
  • 6(4)
  • 6.35(3)
  • 7(2)
  • 8(4)
  • 9(2)
  • 9.525(1)
  • 10(2)
  • 11(2)
  • 12(2)
  • 14(1)
軸穴径d2(Φmm)
  • 3(1)
  • 4(2)
  • 5(2)
  • 6(4)
  • 6.35(3)
  • 7(3)
  • 8(4)
  • 9(1)
  • 9.525(1)
  • 10(3)
  • 11(3)
  • 12(3)
  • 14(1)
常用トルク(N・m)
  • 0.7(2)
  • 1(2)
  • 1.5(1)
  • 2.8(1)
  • 3.6(1)
外径(Φmm)
  • 19(3)
  • 25(3)
  • 30(1)
全長(mm)
  • 25.7(1)
  • 27(2)
  • 30(1)
  • 31(3)
25.7・27・30・31
最高回転数(min-1[r.p.m])
  • 10000(1)
  • 25000(2)
  • 33000(3)
10000・25000・33000
許容偏角(°)
  • 1(1)
  • 1.5(2)
  • 2(1)
1・1.5・2
許容偏心(mm)
  • 0.12
  • 0.02(61)
  • 0.03(4)
  • 0.05(74)
  • 0.1(104)
  • 0.15(35)
  • 0.2(37)
  • 0.23(5)
  • 0.24(5)
  • 0.25(7)
  • 0.28(4)
  • 0.3(24)
  • 0.31(5)
  • 0.32(5)
  • 0.38(5)
  • 0.4(6)
  • 0.5(17)
  • 0.6(26)
  • 0.7(7)
  • 0.8(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軸穴径d1(Φmm)から絞り込む
3(1)
4(3)
5(3)
6(4)
6.35(3)
7(2)
8(4)
9(2)
9.525(1)
10(2)
11(2)
12(2)
14(1)
カプリコン・ミニ NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン・ミニNBK(鍋屋バイテック会社)
4,798税込5,278
1個
当日出荷から8日以内出荷
ディスクタイプのフレキシブルカップリングです。高トルク・高ねじり剛性。ハイレスポンス。バックラッシュ0。2枚重ねのステンレスディスクが偏芯・偏角・エンドプレイを許容します。正転・逆転の特性は同一です。メンテナンスフリー。耐油性・耐薬品性にすぐれています。サーボモータ対応。
許容偏角(°)1.5付属品キャップスクリュー材質(本体)A2017種類ディスクタイプ表面処理ハブ部:アルマイト処理スペーサ部:アルマイト処理材質(ディスク)SUS304適合軸公差h6およびh7(推奨)材質(ピン)ステンレス(SUS303)材質(スペーサ)A2017軸方向変位(mm)±0.5
フレキシブルカップリング ディスクタイプ XHW-19C NBK(鍋屋バイテック会社)フレキシブルカップリング ディスクタイプ XHW-19CNBK(鍋屋バイテック会社)
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
常用トルク(N・m)1.5許容偏角(°)2最高回転数(min-1[r.p.m])33000材質(本体)A2017種類ディスクタイプ最大軸穴径(mm)8最大トルク(N・m)3ねじ寸法MM2材質(ディスク)SUS304材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)静的ねじりばね定数(N・m/rad)300材質(スペーサ)A2017/アルマイト処理材質(カラー)SUS304軸方向変位(mm)±0.2ねじ締付トルク(N・m)0.5
精密バネ軸継手 LADシリーズ 酒井製作所精密バネ軸継手 LADシリーズ酒井製作所
5,398税込5,938
1個
3日以内出荷から26日以内出荷
最高回転数(min-1[r.p.m])10000材質A2017タイプダブル種類ディスクタイプ材質(ボルト)SCM435/SWCH
カプリコン MDWシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン MDWシリーズNBK(鍋屋バイテック会社)
4,798税込5,278
1個
翌日出荷から4日以内出荷
許容偏角(°)1.5材質(本体)A2017種類ディスクタイプ材質(ディスク)SUS304軸方向変位(mm)±0.5
ディスクタイプ