絞り込み
軸穴径d1(Φmm)
- 3(1)
- 4(3)
- 5(3)
- 6(4)
- 6.35(3)
- 7(2)
- 8(4)
- 9(2)
- 10(2)
- 11(2)
- 12(4)
- 14(3)
- 15(2)
- 16(2)
- 18(2)
- 20(2)
- 24(2)
- 28(2)
- 30(2)
- 35(2)
- 軸穴径d1(Φmm)をもっと見る
軸穴径d2(Φmm)
- 3(1)
- 4(2)
- 5(2)
- 6(4)
- 6.35(3)
- 7(3)
- 8(4)
- 9(1)
- 10(3)
- 11(3)
- 12(5)
- 14(3)
- 15(2)
- 16(2)
- 18(2)
- 20(2)
- 24(2)
- 28(2)
- 30(2)
- 35(2)
- 軸穴径d2(Φmm)をもっと見る
常用トルク(N・m)
- 0.7(2)
- 1(2)
- 1.5(1)
- 2.8(1)
- 3.6(1)
- 32(2)
- 50(2)
- 85(2)
全長(mm)
- 25.7(1)
- 27(2)
- 30(1)
- 31(3)
- 48(2)
- 60(2)
- 75(2)
外径(Φmm)
- 19(3)
- 25(3)
- 30(1)
最高回転数(min-1[r.p.m])
- 6000(2)
- 10000(1)
- 25000(2)
- 33000(3)
6000・10000・25000・33000
許容偏心(mm)
- 0.12
- 0.02(61)
- 0.05(79)
- 0.08(36)
- 0.1(171)
- 0.15(99)
- 0.2(111)
- 0.25(28)
- 0.3(50)
- 0.38(18)
- 0.4(21)
- 0.5(41)
- 0.6(40)
- 0.7(20)
- 1(45)
- 1.2(16)
- 1.5(70)
- 2(20)
- 2.5(21)
- 3(15)
- 4(11)
- 許容偏心(mm)をもっと見る
許容偏角(°)
- 1(1)
- 1.3(2)
- 1.5(2)
- 2(1)
1・1.3・1.5・2
ブランド
- NBK(鍋屋バイテック会社)(3)
- アサ電子工業(2)
- 酒井製作所(1)
NBK(鍋屋バイテック会社)・アサ電子工業・酒井製作所
カップリング/ジョイントは軸同士で動力を伝達するために用いられる部品です。エンジンやモーターといった動力源とセットで用いられ、多くの一般機械で用いられています。材質は各種合金が主です。単に動力を伝達するだけでなく、一方の軸のブレや振動を他方に伝えないフランジ型カップリングや、撓み性に優れた金属ばねカップリングなどが存在。連結する二軸の関係や、想定される偏心や偏角などに応じて最適な部品を選んでください。

カプリコン・ミニ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥5,298~税込¥5,828~1個当日出荷から8日以内出荷ディスクタイプのフレキシブルカップリングです。高トルク・高ねじり剛性。ハイレスポンス。バックラッシュ0。2枚重ねのステンレスディスクが偏芯・偏角・エンドプレイを許容します。正転・逆転の特性は同一です。メンテナンスフリー。耐油性・耐薬品性にすぐれています。サーボモータ対応。許容偏角(°)1.5付属品キャップスクリュー材質(本体)A2017種類ディスクタイプ表面処理ハブ部:アルマイト処理スペーサ部:アルマイト処理材質(ディスク)SUS304適合軸公差h6およびh7(推奨)材質(ピン)ステンレス(SUS303)材質(スペーサ)A2017軸方向変位(mm)±0.5
クッション式カップリング QJタイプ
アサ電子工業¥3,798~税込¥4,178~1個5日以内出荷バックラッシュゼロ 振動&音の吸収 クッションはパイプ形状で柔軟性大、長寿命 クッションの材質で、ねじり剛性の大・小選択可能 ハブ材質がアルミダイカストで、慣性モーメントが小さい材質アルミ合金種類ジョータイプ
クッション式カップリング QJUタイプ
アサ電子工業¥4,998~税込¥5,498~1個5日以内出荷バックラッシュゼロ 振動&音の吸収 クッションはパイプ形状で柔軟性大、長寿命 クッション性の材質で、ねじり剛性の大・小選択可能 ハブ材質がアルミダイカストで、慣性モーメントが小さい材質アルミ合金種類ジョータイプ
フレキシブルカップリング ディスクタイプ XHW-19C
NBK(鍋屋バイテック会社)¥4,498税込¥4,9481個3日以内出荷から5日以内出荷常用トルク(N・m)1.5許容偏角(°)2最高回転数(min-1[r.p.m])33000材質(本体)A2017種類ディスクタイプ最大軸穴径(mm)8最大トルク(N・m)3ねじ寸法MM2材質(ディスク)SUS304材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)静的ねじりばね定数(N・m/rad)300材質(スペーサ)A2017/アルマイト処理材質(カラー)SUS304軸方向変位(mm)±0.2ねじ締付トルク(N・m)0.5
精密バネ軸継手 LADシリーズ
酒井製作所¥5,798~税込¥6,378~1個7日以内出荷から27日以内出荷最高回転数(min-1[r.p.m])10000材質A2017タイプダブル種類ディスクタイプ材質(ボルト)SCM435/SWCH
カプリコン MDWシリーズ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥5,298~税込¥5,828~1個3日以内出荷から9日以内出荷許容偏角(°)1.5材質(本体)A2017種類ディスクタイプ材質(ディスク)SUS304軸方向変位(mm)±0.5