絞り込み
軸穴径d1(Φmm)
- 3(1)
- 4(3)
- 5(3)
- 6(4)
- 6.35(3)
- 7(2)
- 8(4)
- 9(2)
- 9.525(1)
- 10(2)
- 11(2)
- 12(2)
- 14(1)
軸穴径d2(Φmm)
- 3(1)
- 4(2)
- 5(2)
- 6(4)
- 6.35(3)
- 7(3)
- 8(4)
- 9(1)
- 9.525(1)
- 10(3)
- 11(3)
- 12(3)
- 14(1)
常用トルク(N・m)
- 0.7(2)
- 1(2)
- 1.5(1)
- 2.8(1)
- 3.6(1)
外径(Φmm)
- 19(3)
- 25(3)
- 30(1)
全長(mm)
- 25.7(1)
- 27(2)
- 30(1)
- 31(3)
最高回転数(min-1[r.p.m])
- 10000(1)
- 25000(2)
- 33000(3)
10000・25000・33000
許容偏角(°)
- 1(1)
- 1.5(2)
- 2(1)
1・1.5・2
許容偏心(mm)
- 0.12
- 0.02(61)
- 0.03(4)
- 0.05(74)
- 0.1(104)
- 0.15(35)
- 0.2(37)
- 0.23(5)
- 0.24(5)
- 0.25(7)
- 0.28(4)
- 0.3(22)
- 0.31(5)
- 0.32(5)
- 0.38(5)
- 0.4(6)
- 0.5(13)
- 0.6(22)
- 0.7(7)
- 0.8(5)
- 許容偏心(mm)をもっと見る
ブランド
- NBK(鍋屋バイテック会社)(3)
- 酒井製作所(1)
NBK(鍋屋バイテック会社)・酒井製作所
「軸穴径d1(Φmm)」から絞り込む
4(3)
5(3)
6(4)
6.35(3)
7(2)
8(4)
9(2)
10(2)
11(2)
12(2)

カプリコン・ミニ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥4,898~税込¥5,388~1個当日出荷から8日以内出荷ディスクタイプのフレキシブルカップリングです。高トルク・高ねじり剛性。ハイレスポンス。バックラッシュ0。2枚重ねのステンレスディスクが偏芯・偏角・エンドプレイを許容します。正転・逆転の特性は同一です。メンテナンスフリー。耐油性・耐薬品性にすぐれています。サーボモータ対応。付属品キャップスクリュー材質(本体)A2017種類ディスクタイプ表面処理ハブ部:アルマイト処理スペーサ部:アルマイト処理材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)1.5適合軸公差h6およびh7(推奨)材質(ピン)ステンレス(SUS303)材質(スペーサ)A2017軸方向変位(mm)±0.5
フレキシブルカップリング ディスクタイプ XHW-19C
NBK(鍋屋バイテック会社)¥4,498税込¥4,9481個3日以内出荷から5日以内出荷材質(本体)A2017種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])33000最大軸穴径(mm)8最大トルク(N・m)3常用トルク(N・m)1.5ねじ寸法MM2材質(ディスク)SUS304材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)許容偏角(°)2静的ねじりばね定数(N・m/rad)300材質(スペーサ)A2017/アルマイト処理材質(カラー)SUS304軸方向変位(mm)±0.2ねじ締付トルク(N・m)0.5
精密バネ軸継手 LADシリーズ
酒井製作所¥5,798~税込¥6,378~1個7日以内出荷から27日以内出荷材質A2017タイプダブル種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])10000材質(ボルト)SCM435/SWCH
カプリコン MDWシリーズ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥5,298~税込¥5,828~1個3日以内出荷から9日以内出荷材質(本体)A2017種類ディスクタイプ材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)1.5軸方向変位(mm)±0.5













![ローラチェンカップリング用 ケース 三興製作所[配管] ローラチェンカップリング用 ケース 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03579236-260908-02.jpg)
![ローラチェンカップリング用 チェーン 三興製作所[配管] ローラチェンカップリング用 チェーン 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03579042-260908-02.jpg)
![ローラチェンカップリング用 本体 三興製作所[配管] ローラチェンカップリング用 本体 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03578877-260908-02.jpg)