15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「軸穴径d1(Φmm)」から絞り込む
6(13)
8(13)
10(13)
12(13)
14(13)
15(10)
16(10)
18(10)
20(10)
25(10)
軸穴径d1(Φmm)をもっと見る
オルダムタイプのフレキシブルカップリングです。 ハブとスペーサがスリップすることにより、大きな偏芯・偏角を許容します。 ミスアライメントにより発生する軸荷重が小さく、軸への負担を軽減します。 ねじり剛性が高く、応答性にすぐれています。 シンプル構造で組み立てが容易です。 耐油性・電気絶縁性があります。 スペーサの突起構造が大きな偏角を無理なく許容。軸への負担を軽減します。 スペーサに突起のない従来のオルダムタイプカップリングでは、スペーサとハブが外径付近で干渉するため、許容偏角が小さく(1°~1.5°)、また、軸に曲げたモーメントが発生します。 MOLでは、突起が支点となり、容易に偏角を許容。曲げモーメントが発生しません。このため、許容偏角が大きく(3°)、また、軸への負担を軽減します。
許容偏角(°)3 付属品六角穴付き止めねじ 材質(本体)A2017 タイプセットスクリュータイプ 種類オルダムタイプ 使用温度範囲(℃)-20~80 表面処理ハブ部:アルマイト処理 適合軸公差h6およびh7(推奨) 材質(スペーサ)ポリアセタール 軸穴径公差H8
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン・ミニ
オルダムタイプのフレキシブルカップリングです。全長を短くしたコンパクトタイプです。ハブとスペーサがスリップすることにより、偏心・偏角を許容します。ミスアライメントにより発生する軸荷重が小さく、軸への負担を軽減します。シンプル構造で組み立てが容易です。スペーサの突起構造が偏角を無理なく許容します。電気絶縁性があります。
許容偏角(°)2 付属品六角穴付き止めねじ 材質(本体)A2017 タイプクランピングタイプ 種類オルダムタイプ 使用温度範囲(℃)-20~80 表面処理ハブ部:アルマイト処理 適合軸公差h6およびh7(推奨) 材質(スペーサ)ポリアセタール
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

オルダムタイプのフレキシブルカップリングです。ハブとスペーサがスリップすることにより、大きな偏心・偏角を許容します。ミスアライメントにより発生する軸荷重が小さく、軸への負担を軽減します。シンプル構造で組み立てが容易です。電気絶縁性があります。スペーサの突起構造が大きな偏角を無理なく許容。軸への負担を軽減します。
許容偏角(°)3 付属品六角穴付きボルト 材質(本体)A2017 タイプクランピングタイプ 種類オルダムタイプ 使用温度範囲(℃)-20~80 表面処理ハブ部:アルマイト処理 適合軸公差h6およびh7(推奨) 材質(スペーサ)ポリアセタール 軸穴径公差H8
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

オルダムタイプのフレキシブルカップリングです。 ハブとスペーサがスリップすることにより、大きな偏心・偏角を許容します。 ミスアライメントにより発生する偏心反力が小さく、軸への負担を軽減します。 シンプル構造で組立が簡単です。
用途スパッタリング装置、パーツフィーダ、工作用ミシン、アミューズメント機器 許容偏角(°)3 材質/仕上[ハブ]A2017/アルマイト処理、[スペーサ]ポリアセタール/-、[六角穴付き止めねじ]SCM435/四三酸価鉄皮膜(黒)、[六角穴付きボルト]SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒) 材質(本体)A2017 種類オルダムタイプ 材質(スペーサ)ポリアセタール
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (182種類の商品があります)

許容偏角(°)3 材質(本体)A2017 種類オルダムタイプ
1個
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (297種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン オルダムタイプ MOR-CK
許容偏角(°)3 材質(本体)A2017 種類オルダムタイプ
1個
3,098 税込3,408
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (134種類の商品があります)

許容偏角(°)2 最高回転数(min-1[r.p.m])2000 材質(本体)S45C 種類オルダムタイプ
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (337種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン オルダムタイプ MOM-K
許容偏角(°)2 最高回転数(min-1[r.p.m])2000 材質(本体)S45C 種類オルダムタイプ
1個
3,798 税込4,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (187種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン オルダムタイプ MOR-K
許容偏角(°)3 材質(本体)A2017 種類オルダムタイプ
1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (195種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン MOLシリーズ
許容偏角(°)3 材質(本体)A2017 種類オルダムタイプ
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (153種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン オルダムタイプ MOM-C
許容偏角(°)2 最高回転数(min-1[r.p.m])2000 材質(本体)S45C 種類オルダムタイプ
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (191種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン オルダムタイプ MOM-CK
許容偏角(°)2 最高回転数(min-1[r.p.m])2000 材質(本体)S45C 種類オルダムタイプ
1個
特価
1,898 税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (173種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン MOSシリーズ
許容偏角(°)2 材質(本体)A2017 種類オルダムタイプ
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン MOPシリーズ
許容偏角(°)2 材質(本体)A2017 種類オルダムタイプ
1個
7,898 税込8,688
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン MOHSシリーズ
許容偏角(°)2 最高回転数(min-1[r.p.m])900 材質(本体)SUS303 種類オルダムタイプ
1個
27,980 税込30,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)