絞り込み
軸穴径d1(Φmm)
  • 6(2)
  • 6.35(2)
  • 7(2)
  • 8(3)
  • 9(3)
軸穴径d2(Φmm)
  • 9
  • 3(7)
  • 4(8)
  • 5(9)
  • 6(15)
  • 6.35(13)
  • 7(16)
  • 8(27)
  • 9.525(20)
  • 10(33)
  • 11(31)
  • 12(44)
  • 14(36)
  • 15(30)
  • 16(31)
  • 18(35)
  • 19(24)
  • 20(31)
  • 22(16)
  • 24(4)
常用トルク(N・m)
  • 2.2(6)
  • 10(3)
外径(Φmm)
  • 26(1)
  • 36(1)
最高回転数(min-1[r.p.m])
  • 3500(1)
  • 4000(1)
全長(mm)
  • 36(1)
  • 44(1)
36・44
許容偏角(°)
  • 4(1)
4
許容偏心(mm)
  • 0.3(1)
  • 0.4(1)
0.3・0.4
ブランド
  • 三木プーリ(8)
三木プーリ
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軸穴径d1(Φmm)から絞り込む
6(2)
6.35(2)
7(2)
8(3)
9(3)
パラフレックスカップリング CPUモデル 三木プーリパラフレックスカップリング CPUモデル三木プーリ(1件のレビュー)
8,298税込9,128特価
1個
当日出荷から19日以内出荷
各構成部品の剛性は非常に高く、高精度なピンとドライメタルによりバックラッシは極小です。 ユニバーサル方式のため、取付け誤差による軸反力が極小です。 ピンとドライメタルの摩擦面の摺動により、減衰効果があります。
許容偏角(°)4材質(本体)アルミ合金種類ジョイントタイプ
パラフレックスカップリング CPUモデル CPU-36-A-9B-9B 三木プーリパラフレックスカップリング CPUモデル CPU-36-A-9B-9B三木プーリ
13,203税込14,523
1個
9日以内出荷
・本体材質にアルミ合金を採用したピン・ブッシュカップリングです。・この方式は取り付け誤差による軸反力が極小であり、また、ピンとドライメタルの摩耗面における摺動によって減衰効果も得られます。・ピンとメタルにより摩擦減衰効果。・偏心、偏角による反力が極小。
型式CPU-36-AタイプCPU寸法L(mm)44寸法L1(mm)4.75寸法A(mm)13許容トルク(N・m)10寸法D(mm)36寸法E(mm)0.3MM4軸穴径d1(Φmm)9軸穴径d2(Φmm)9
パラフレックスカップリング CPUモデル CPU-36-A-8B-9B 三木プーリパラフレックスカップリング CPUモデル CPU-36-A-8B-9B三木プーリ
13,203税込14,523
1個
9日以内出荷
・本体材質にアルミ合金を採用したピン・ブッシュカップリングです。・この方式は取り付け誤差による軸反力が極小であり、また、ピンとドライメタルの摩耗面における摺動によって減衰効果も得られます。・ピンとメタルにより摩擦減衰効果。・偏心、偏角による反力が極小。
型式CPU-36-AタイプCPU寸法L(mm)44寸法L1(mm)4.75寸法A(mm)13許容トルク(N・m)10寸法D(mm)36寸法E(mm)0.3MM4軸穴径d1(Φmm)8軸穴径d2(Φmm)9
パラフレックスカップリング CPUモデル CPU-26-A-7B-9B 三木プーリパラフレックスカップリング CPUモデル CPU-26-A-7B-9B三木プーリ
11,208税込12,329
1個
9日以内出荷
・本体材質にアルミ合金を採用したピン・ブッシュカップリングです。・この方式は取り付け誤差による軸反力が極小であり、また、ピンとドライメタルの摩耗面における摺動によって減衰効果も得られます。・ピンとメタルにより摩擦減衰効果。・偏心、偏角による反力が極小。
型式CPU-26-AタイプCPU寸法L(mm)36寸法L1(mm)4寸法A(mm)9許容トルク(N・m)2.2寸法D(mm)26寸法E(mm)0.3MM3軸穴径d1(Φmm)7軸穴径d2(Φmm)9
パラフレックスカップリング CPUモデル CPU-26-A-9B-9B 三木プーリパラフレックスカップリング CPUモデル CPU-26-A-9B-9B三木プーリ
11,208税込12,329
1個
9日以内出荷
・本体材質にアルミ合金を採用したピン・ブッシュカップリングです。・この方式は取り付け誤差による軸反力が極小であり、また、ピンとドライメタルの摩耗面における摺動によって減衰効果も得られます。・ピンとメタルにより摩擦減衰効果。・偏心、偏角による反力が極小。
型式CPU-26-AタイプCPU寸法L(mm)36寸法L1(mm)4寸法A(mm)9許容トルク(N・m)2.2寸法D(mm)26寸法E(mm)0.3MM3軸穴径d1(Φmm)9軸穴径d2(Φmm)9
パラフレックスカップリング CPUモデル CPU-26-A-6.35B-9B 三木プーリパラフレックスカップリング CPUモデル CPU-26-A-6.35B-9B三木プーリ
11,208税込12,329
1個
9日以内出荷
・本体材質にアルミ合金を採用したピン・ブッシュカップリングです。・この方式は取り付け誤差による軸反力が極小であり、また、ピンとドライメタルの摩耗面における摺動によって減衰効果も得られます。・ピンとメタルにより摩擦減衰効果。・偏心、偏角による反力が極小。
型式CPU-26-AタイプCPU寸法L(mm)36寸法L1(mm)4寸法A(mm)9許容トルク(N・m)2.2寸法D(mm)26寸法E(mm)0.3MM3軸穴径d1(Φmm)6.35軸穴径d2(Φmm)9
パラフレックスカップリング CPUモデル CPU-26-A-8B-9B 三木プーリパラフレックスカップリング CPUモデル CPU-26-A-8B-9B三木プーリ
11,208税込12,329
1個
9日以内出荷
・本体材質にアルミ合金を採用したピン・ブッシュカップリングです。・この方式は取り付け誤差による軸反力が極小であり、また、ピンとドライメタルの摩耗面における摺動によって減衰効果も得られます。・ピンとメタルにより摩擦減衰効果。・偏心、偏角による反力が極小。
型式CPU-26-AタイプCPU寸法L(mm)36寸法L1(mm)4寸法A(mm)9許容トルク(N・m)2.2寸法D(mm)26寸法E(mm)0.3MM3軸穴径d1(Φmm)8軸穴径d2(Φmm)9
パラフレックスカップリング CPUモデル CPU-26-A-6B-9B 三木プーリパラフレックスカップリング CPUモデル CPU-26-A-6B-9B三木プーリ
11,208税込12,329
1個
9日以内出荷
・本体材質にアルミ合金を採用したピン・ブッシュカップリングです。・この方式は取り付け誤差による軸反力が極小であり、また、ピンとドライメタルの摩耗面における摺動によって減衰効果も得られます。・ピンとメタルにより摩擦減衰効果。・偏心、偏角による反力が極小。
型式CPU-26-AタイプCPU寸法L(mm)36寸法L1(mm)4寸法A(mm)9許容トルク(N・m)2.2寸法D(mm)26寸法E(mm)0.3MM3軸穴径d1(Φmm)6軸穴径d2(Φmm)9
ジョイントタイプ