絞り込み
軸穴径d1(Φmm)
- 6(1)
- 6.35(1)
- 7(1)
- 8(1)
- 9(1)
- 9.525(1)
- 10(1)
- 11(1)
- 12(2)
- 14(1)
- 18(1)
- 20(1)
軸穴径d2(Φmm)
- 6(1)
- 6.35(1)
- 7(1)
- 8(1)
- 9(1)
- 9.525(1)
- 10(1)
- 11(1)
- 12(2)
- 14(1)
- 18(1)
- 20(1)
全長(mm)
- 36(1)
- 56(1)
外径(Φmm)
- 26(1)
- 39.5(1)
最高回転数(min-1[r.p.m])
- 3000(1)
- 4000(1)
常用トルク(N・m)
- 2.2(1)
- 50(1)
2.2・50
許容偏角(°)
- 3(1)
- 4(1)
3・4
許容偏心(mm)
- 0.3
- 0.2(9)
- 0.23(1)
- 0.4(1)
- 0.5(1)
- 3(2)
- 4(2)
- 5(2)
- 6(2)
ブランド
- 三木プーリ(1)
- アサ電子工業(1)
三木プーリ・アサ電子工業
「軸穴径d1(Φmm)」から絞り込む
7(1)
8(1)
9(1)
9.525(1)
10(1)
11(1)
12(2)
14(1)
18(1)
20(1)

パラフレックスカップリング CPUモデル
三木プーリ(1件のレビュー)¥8,298税込¥9,1281個当日出荷から15日以内出荷各構成部品の剛性は非常に高く、高精度なピンとドライメタルによりバックラッシは極小です。 ユニバーサル方式のため、取付け誤差による軸反力が極小です。 ピンとドライメタルの摩擦面の摺動により、減衰効果があります。許容偏角(°)4材質(本体)アルミ合金種類ジョイントタイプ
ボールカップリング NBDCタイプ
アサ電子工業¥7,998税込¥8,7981個5日以内出荷常用トルク(N・m)50許容偏角(°)3最高回転数(min-1[r.p.m])3000許容偏心(mm)0.3材質アルミ合金質量(g)180種類ジョイントタイプねじ径MM4締付トルク(N・m)4.5慣性モーメント(kg・m2)4×10-5ねじりばね定数(N・m/rad)8000軸方向変位(mm)±0.5バックラッシ(°)0.1