絞り込み
軸穴径d1(Φmm)
- 8(1)
- 10(1)
- 12(1)
- 18(1)
軸穴径d2(Φmm)
- 11(1)
- 12(1)
- 14(1)
全長(mm)
- 28(1)
- 36(1)
- 45.0(1)
外径(Φmm)
- 30
- 12(1)
- 15(1)
- 16(8)
- 20(7)
- 25(8)
- 26(2)
- 32(7)
- 34(2)
- 35(2)
- 40(6)
- 48(2)
- 50(3)
- 60(2)
- 63(3)
- 65(2)
- 102(1)
- 108(1)
- 128(1)
- 169(1)
- 外径(Φmm)をもっと見る
常用トルク(N・m)
- 20(1)
- 26(1)
最高回転数(min-1[r.p.m])
- 6000(1)
6000
ブランド
- アイセル(1)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(1)
- 酒井製作所(1)
アイセル・三好キカイ(旧:三好パイジョン)・酒井製作所
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「軸穴径d1(Φmm)」から絞り込む
8(1)
10(1)
12(1)
18(1)

カップリング Nタイプ
アイセル(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から3日以内出荷軸と軸をナットの締付のみで簡単に締結できます。 ボディ・ナットテーパー部に超偏平ネジを設けました。ナットの締付により軸に直接面圧を与えることにより強力な摩擦力が発生し、軸と軸を一体化し、締結します。 超偏平ネジの採用により伝達力・スラスト力が増大するため、外径を小さくしております。 Nカップは、ボディ・ナット×2の3点で構成されておりボディには4ヶ所スリットを設けてあります。ボディネジ部には摩擦抵抗を少なくするためのテープを巻き付けています。 高精度なボールねじに取付けるケースも増えています。用途印刷機、工作機、ロボット、半導体製造 カード製造機のストッカー位置決めなど種別リジッドカップリング(固定継手)材質S45C形状六角タイプ低慣性簡易取付種類リジッドタイプRoHS指令(10物質対応)対応
精密固定軸継手 RAシリーズ
酒井製作所¥4,498税込¥4,9481個当日出荷から17日以内出荷軸心を確実にとらえて締結できる独自構造の採用で、ケタ違いの締結精度を実現。 シンプルなボルトクランプタイプで、軸締結はボルト4本を締め付けるだけ。 軸締結時の弾性変形量を極小に抑えた高剛性構造。 軽量なアルミボディで低慣性。 駆動系の高精度回転を機械系へピュア伝達。 軸穴完成品で、異径軸の締結が可能。 RoHS指令に適応。材質A7075種類リジッドタイプ材質(ボルト)SCM435RoHS指令(10物質対応)対応














![ローラチェンカップリング用 ケース 三興製作所[配管] ローラチェンカップリング用 ケース 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03579236-260908-02.jpg)
![ローラチェンカップリング用 チェーン 三興製作所[配管] ローラチェンカップリング用 チェーン 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03579042-260908-02.jpg)
![ローラチェンカップリング用 本体 三興製作所[配管] ローラチェンカップリング用 本体 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03578877-260910-02.jpg)