絞り込み
ブランド
  • KHK(小原歯車工業)(76)
  • 協育歯車(53)
  • 青木精密工業(11)
  • 五藤歯車(11)
  • KANA(片山チエン)(6)
  • 大三商会(5)
  • KH(基陽)(1)
  • KG(1)
モジュール(m)
  • 0.3(1)
  • 0.5(23)
  • 0.75(3)
  • 0.8(16)
  • 1(55)
  • 1.5(37)
  • 2(33)
  • 2.5(23)
  • 3(22)
  • 4(7)
  • 5(1)
歯数
  • 80
  • 15(166)
  • 16(147)
  • 18(163)
  • 20(234)
  • 24(186)
  • 25(246)
  • 28(180)
  • 30(267)
  • 32(188)
  • 35(172)
  • 36(188)
  • 40(257)
  • 45(181)
  • 48(165)
  • 50(221)
  • 56(128)
  • 60(202)
  • 70(158)
  • 100(129)
材質
  • アルミ(1)
  • スチール(82)
  • ステンレス(15)
  • 樹脂(36)
  • 鋳鉄(16)
  • 黄銅(真鍮)(7)
種別
  • 種別平歯車(105)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(43)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
平歯車とは、軸と水平に歯すじがついた円筒歯車です。歯車とは回転の向きを変える、動力を分散する、減速や加速を行うなどの動力伝達を目的として伝導車に取り付ける機械要素。同じく動力伝導を行う平ベルトと異なり、滑らず確実に伝導ことができるため、タイミング機構に欠かせません。平歯車は歯車の中でも作成が簡単であるため、最も多く使われています。プラスチック、炭素鋼、ポリアセタールなど、様々な材質で作成されており、使用用途に合わせた選択が可能です。形状も、様々な歯数、歯幅寸法で作成されています。

FA現場のお役立ち情報
164件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
モジュール(m)から絞り込む
0.5(23)
0.75(3)
0.8(16)
1(55)
1.5(37)
2(33)
2.5(23)
3(22)
4(7)
5(1)
平歯車 モジュール1 S45C(ねじ止め2箇所) 協育歯車平歯車 モジュール1 S45C(ねじ止め2箇所)協育歯車(18件のレビュー)
2,598税込2,858特価
1個
当日出荷から60日以内出荷
モジュール1
DS成形平歯車 KHK(小原歯車工業)DS成形平歯車KHK(小原歯車工業)(35件のレビュー)
349税込384特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
種別平歯車圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N12級(JIS B 1702-2:1998)旧JIS8級(JIS B 1702:1976)歯面硬度110~120HRR歯面仕上げ成形歯の基準面
SSA平歯車 KHK(小原歯車工業)SSA平歯車KHK(小原歯車工業)(15件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
種別平歯車材質S45C形状S5表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998旧JIS 4級(JIS B 1702:1976)歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面
SS平歯車 KHK(小原歯車工業)SS平歯車KHK(小原歯車工業)(14件のレビュー)
2,498税込2,748特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
種別平歯車材質S45Cねじ径-表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)、旧JIS 4級(JIS B 1702:1976)歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面
PSプラスチック平歯車 KHK(小原歯車工業)PSプラスチック平歯車KHK(小原歯車工業)(18件のレビュー)
2,998税込3,298特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
種別平歯車材質MC901形状S1圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N9級(JIS B 1702-1:1998)旧JIS5級(JIS B 1702:1976)歯面硬度115~120HRR歯面仕上げ切削歯切基準面
平歯車 モジュール0.5 黄銅 協育歯車平歯車 モジュール0.5 黄銅協育歯車(15件のレビュー)
629税込692特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
モジュール0.5種別平歯車材質黄銅圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 (ISO)9~10級
SS平歯車 モジュール2 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業)SS平歯車 モジュール2 Jシリーズ(完成品タイプ)KHK(小原歯車工業)(4件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から5日以内出荷
モジュール2種別平歯車材質S45C表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯歯面仕上げ切削歯切基準面穴(H7)
SSY平歯車 KHK(小原歯車工業)SSY平歯車KHK(小原歯車工業)(17件のレビュー)
2,198税込2,418特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
軽荷重用として設計した歯幅寸法が狭い平歯車です。
用途動力伝達用歯車。材質S45C
平歯車 モジュール1 S45C 協育歯車平歯車 モジュール1 S45C協育歯車
1,798税込1,978
1個
当日出荷から30日以内出荷
モジュール1種別平歯車材質S45C
PSプラスチック 平歯車 モジュール1 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業)PSプラスチック 平歯車 モジュール1 Jシリーズ(完成品タイプ)KHK(小原歯車工業)(2件のレビュー)
4,998税込5,498特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
モジュール1種別平歯車材質MC901圧力角(°)20熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N9 級歯面仕上げ切削歯切基準面
平歯車 モジュール0.5 ポリアセタール(白色) ねじ止め2か所シリーズ 協育歯車平歯車 モジュール0.5 ポリアセタール(白色) ねじ止め2か所シリーズ協育歯車(6件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から13日以内出荷
モジュール0.5種別平歯車材質ポリアセタール付属品セットスクリュー2個ねじ寸法M2-M3歯形並歯精度(セット差)(μm)JIS B 1702-1(ISO) 9級精度等級JIS B 1702-1(ISO) 9級RoHS指令(10物質対応)対応
平歯車 S1S 協育歯車平歯車 S1S協育歯車
2,398税込2,638
1個
当日出荷から9日以内出荷
モジュール1圧力角(°)20歯形並歯
スパーギヤ MP=2.0 青木精密工業スパーギヤ MP=2.0青木精密工業(6件のレビュー)
6,898税込7,588
1個
当日出荷から6日以内出荷
歯車の材質は色々あります。用途に合わせてお選び下さい。 2 歯車の精度 1)歯車 JIS4級程度です。歯研ギャーはJIS1~3級です。焼入れギヤ(仕上ナシ)はJIS6~7級程度です。 2)穴径 H7仕上です。 3 追加加工上の注意点 1)穴基準にて歯切りを行っておりますので、芯出しは、中心穴より行い芯振れのないよう充分注意して穴加工をして下さい。 2)チャッキングには生づめスクロールチャックまたは、三つづめスクロールチャック簾を、御使用下さい。
モジュール2種別スパーギヤ歯幅(mm)20歯形並歯精度等級JISN8級(旧JIS4級)
平歯車 モジュール0.75 黄銅 協育歯車平歯車 モジュール0.75 黄銅協育歯車(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から18日以内出荷
モジュール0.75材質黄銅種別平歯車RoHS指令(10物質対応)対応
平歯車 モジュール1 ポリアセタール(白色) 協育歯車平歯車 モジュール1 ポリアセタール(白色)協育歯車(2件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷から71日以内出荷
モジュール1種別平歯車材質ポリアセタールRoHS指令(10物質対応)対応
SSAY 平歯車 KHK(小原歯車工業)SSAY 平歯車KHK(小原歯車工業)(6件のレビュー)
1,698税込1,868特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
軽荷重用として設計した歯幅寸法が狭い平歯車です。
モジュール1歯幅E(mm)6材質S45C表面処理黒染種別平歯車形状S5バックラッシ(mm)0.08~0.18
平歯車 モジュール1.5 S45C 協育歯車平歯車 モジュール1.5 S45C協育歯車(3件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
4日以内出荷から14日以内出荷
モジュール1.5材質S45CRoHS指令(10物質対応)対応
平歯車 モジュール0.5 ポリアセタール(白色) 協育歯車平歯車 モジュール0.5 ポリアセタール(白色)協育歯車(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
モジュール0.5種別スパーギヤ材質ポリアセタールRoHS指令(10物質対応)対応穴仕上キーみぞ、ネジ穴無し施削仕上げ
ステンレス平歯車 モジュール0.5 SUS304 協育歯車ステンレス平歯車 モジュール0.5 SUS304協育歯車
4,698税込5,168
1個
4日以内出荷から47日以内出荷
品番S50SU□□K*の商品は、ねじを2箇所(120°配)にし、締結力が1.6倍になっております。
モジュール0.5種別平歯車材質SUS304圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 (ISO)9級RoHS指令(10物質対応)対応
平歯車 モジュール2.5 S45C 協育歯車平歯車 モジュール2.5 S45C協育歯車
8,398税込9,238
1個
当日出荷から7日以内出荷
モジュール2.5材質S45CRoHS指令(10物質対応)対応
平歯車 モジュール0.75 S45C 協育歯車平歯車 モジュール0.75 S45C協育歯車(4件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から8日以内出荷
モジュール0.75種別平歯車材質S45C圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 (ISO)8~9級RoHS指令(10物質対応)対応
SS平歯車 モジュール3 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業)SS平歯車 モジュール3 Jシリーズ(完成品タイプ)KHK(小原歯車工業)
31,980税込35,178特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール3種別平歯車材質S45C表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯歯面仕上げ切削歯切基準面穴(H7)
PSプラスチック 平歯車 モジュール1.5 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業)PSプラスチック 平歯車 モジュール1.5 Jシリーズ(完成品タイプ)KHK(小原歯車工業)
8,498税込9,348
1個
翌日出荷から8日以内出荷
KHKが独自に穴径、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール1.5歯幅E(mm)15材質MC901種別平歯車圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N9 級歯面仕上げ切削ボス長F(mm)10全長G(mm)25歯切基準面
PSAプラスチック平歯車 KHK(小原歯車工業)PSAプラスチック平歯車KHK(小原歯車工業)(2件のレビュー)
8,198税込9,018特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質MC901種別平歯車形状S5圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N9級(JIS B 1702-1:1998)旧JIS5級(JIS B 1702:1976)歯面硬度115~120HRR歯面仕上げ切削歯切基準面
青POM ギヤシリーズ 平歯車 協育歯車青POM ギヤシリーズ 平歯車協育歯車
2,398税込2,638
1個
当日出荷から9日以内出荷
フードコンタクト、青POM ギヤシリーズで青色ポリアセタール樹脂です。 食品素材色に無い青色のPOMは異物混入対策として食品、包装機器に最適です。
用途食品、包装機器、医療機器などに。材質青色ポリアセタール樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
平歯車 モジュール0.8 黄銅 協育歯車平歯車 モジュール0.8 黄銅協育歯車(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から81日以内出荷
モジュール0.8材質黄銅種別平歯車RoHS指令(10物質対応)対応
平歯車 モジュール0.5 S45C 協育歯車平歯車 モジュール0.5 S45C協育歯車(4件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から12日以内出荷
モジュール0.5種別平歯車材質S45C圧力角(°)20歯形並歯精度等級新JIS 1702-1(ISO) 8~9級相当・旧JIS B 1702 4~5級RoHS指令(10物質対応)対応
SSA平歯車 Jシリーズ モジュール1 KHK(小原歯車工業)SSA平歯車 Jシリーズ モジュール1KHK(小原歯車工業)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
翌日出荷から7日以内出荷
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール1歯幅(mm)10材質S45C表面処理黒染種別平歯車寸法E(mm)10圧力角(°)20°歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度194HB以下バックラッシ(mm)0.08~0.18
SS平歯車 モジュール2.5 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業)SS平歯車 モジュール2.5 Jシリーズ(完成品タイプ)KHK(小原歯車工業)(1件のレビュー)
19,980税込21,978特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール2.5種別平歯車材質S45C表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯歯面仕上げ切削歯切基準面穴(H7)
スパーギヤ MP=1.5 青木精密工業スパーギヤ MP=1.5青木精密工業(2件のレビュー)
3,698税込4,068特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
歯車の材質は色々あります。用途に合わせてお選び下さい。 2 歯車の精度 1)歯車 JIS4級程度です。歯研ギャーはJIS1~3級です。焼入れギヤ(仕上ナシ)はJIS6~7級程度です。 2)穴径 H7仕上です。 3 追加加工上の注意点 1)穴基準にて歯切りを行っておりますので、芯出しは、中心穴より行い芯振れのないよう充分注意して穴加工をして下さい。 2)チャッキングには生づめスクロールチャックまたは、三つづめスクロールチャック簾を、御使用下さい。
モジュール1.5種別スパーギヤ
小原歯車工業 平歯車 平歯車(焼入プラス) SSA-H [Jシリーズ] KHK(小原歯車工業)小原歯車工業 平歯車 平歯車(焼入プラス) SSA-H [Jシリーズ]KHK(小原歯車工業)
5,198税込5,718特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
平歯車 SS・低価格でラインナップが多く、追加で歯面焼入可能です。焼入プラス・高周波焼入れにより、耐摩耗性が向上しています。・熱影響のない箇所は追加工が可能です。・ラインナップすべてに対応するコイルを準備しています。・豊富な実績により、安定供給が可能です。高周波焼入れ仕様・焼入箇所:歯面焼き入れ・焼入れ硬さ:HRC50~60歯面焼入れの硬さ深さについて・高周波焼入れは、歯車の大きさによって焼入れ方法と歯部の焼入れ状態が異なります。・焼入プラスの焼入れ仕様は、歯車の基準円直径付近の焼入れ仕様となります。Jシリーズ・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
形状S5K
小原歯車工業 平歯車 平歯車(焼入プラス) SS-H [Jシリーズ] KHK(小原歯車工業)小原歯車工業 平歯車 平歯車(焼入プラス) SS-H [Jシリーズ]KHK(小原歯車工業)
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
平歯車 SS・低価格でラインナップが多く、追加で歯面焼入可能です。焼入プラス・高周波焼入れにより、耐摩耗性が向上しています。・熱影響のない箇所は追加工が可能です。・ラインナップすべてに対応するコイルを準備しています。・豊富な実績により、安定供給が可能です。高周波焼入れ仕様・焼入箇所:歯面焼き入れ・焼入れ硬さ:HRC50~60歯面焼入れの硬さ深さについて・高周波焼入れは、歯車の大きさによって焼入れ方法と歯部の焼入れ状態が異なります。・焼入プラスの焼入れ仕様は、歯車の基準円直径付近の焼入れ仕様となります。Jシリーズ・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
KHK 平歯車 KHK(小原歯車工業)KHK 平歯車KHK(小原歯車工業)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から7日以内出荷
・モジュール、歯数等を豊富に取り揃え、低価格で応用性に富んでいます。※仕様変更(形状の変更)を予定している型式があります。ご注意ください。
種別平歯車材質S45C
平歯車S1S 協育歯車平歯車S1S協育歯車
3,198税込3,518
1個
当日出荷から9日以内出荷
小型精密歯車です。
用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用。材質S45C(機械構造用炭素鋼)モジュール1RoHS指令(10物質対応)対応
平歯車 S80D 協育歯車平歯車 S80D協育歯車
3,698税込4,068
1個
当日出荷から9日以内出荷
小型精密歯車です。
用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用モジュール0.8圧力角(°)20歯形並歯歯車精度JISB1702-1(ISO)9~10級
平歯車 S75S 協育歯車平歯車 S75S協育歯車
2,398税込2,638
1個
当日出荷から翌々日出荷
小型精密歯車です。
用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用モジュール0.75材質機械構造用炭素鋼(S45C)圧力角(°)20歯形並歯歯車精度JISB1702-1(ISO)8~9級
平歯車 S50S 協育歯車平歯車 S50S協育歯車(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から翌々日出荷
小型精密歯車です。
用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用モジュール0.5材質機械構造用炭素鋼(S45C)圧力角(°)20歯形並歯歯車精度JISB1702-1(ISO)8~9級
平歯車 モジュール1 ポリアセタール(青色) 協育歯車平歯車 モジュール1 ポリアセタール(青色)協育歯車(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
モジュール1B1圧力角(°)20精度等級JIS B 1702-1 (ISO)9~10級RoHS指令(10物質対応)対応
平歯車 モジュール0.8 ポリアセタール(青色) 協育歯車平歯車 モジュール0.8 ポリアセタール(青色)協育歯車
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
モジュール0.8材質ポリアセタール圧力角(°)20精度等級JIS B 1702-1 (ISO)9~10級RoHS指令(10物質対応)対応
平歯車 モジュール0.5 ポリアセタール(青色) 協育歯車平歯車 モジュール0.5 ポリアセタール(青色)協育歯車
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
モジュール0.5 圧力角20°(並歯)
モジュール0.5材質ポリアセタール圧力角(°)20精度等級JIS B 1702-1 (ISO)9~10級RoHS指令(10物質対応)対応
平歯車