絞り込み
モジュール(m)
  • 2
  • 0.5(8)
  • 0.8(12)
  • 1(52)
  • 1.25(19)
  • 1.5(58)
  • 2.25(2)
  • 2.5(69)
  • 2.75(3)
  • 3(75)
  • 3.5(22)
  • 4(46)
  • 4.5(2)
  • 5(30)
  • 5.5(2)
  • 6(14)
  • 8(10)
  • 10(1)
歯数
  • 12(2)
  • 15(15)
  • 16(6)
  • 18(8)
  • 19(1)
  • 20(55)
  • 23(1)
  • 24(2)
  • 25(29)
  • 30(39)
  • 36(3)
  • 40(12)
  • 45(13)
  • 60(8)
材質
  • スチール(55)
  • ステンレス(8)
  • 樹脂(5)
種別
  • 種別かさ歯車(52)
ブランド
  • KHK(小原歯車工業)(48)
  • 協育歯車(13)
  • KANA(片山チエン)(8)
  • 青木精密工業(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(18)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
かさ歯車とは歯車の一種で、円錐状の形状が広げた傘に見えるのが語源。ベベルギアと呼ばれることもあります。円錐の表面に歯がついており、2つの軸が平行ではなく、角度が付いている場合によく使われる歯車です。自動車やシャフトドライブのバイクなどの駆動軸に用いられています。かさ歯車の中でも軸の角度が90度で歯の数が同じものはマイタギヤです。食品機械に用いられるさびに強いステンレス製のものや、MCナイロン製の軽くて潤滑無しで使えるものなど、様々な製品が販売されています。

FA現場のお役立ち情報
76件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
モジュール(m)から絞り込む
1(52)
1.25(19)
1.5(58)
2
2.5(69)
3(75)
3.5(22)
4(46)
5(30)
6(14)
SBかさ歯車 KHK(小原歯車工業)SBかさ歯車KHK(小原歯車工業)(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から8日以内出荷
種別かさ歯車材質S45C表面処理黒染圧力角(°)20歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 3級歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面
ベベルギヤ(マイタギヤ) 青木精密工業ベベルギヤ(マイタギヤ)青木精密工業(4件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から4日以内出荷
種別ベベルギヤ(マイタギヤ)材質S45C減速比1形状B2表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JISN8級(旧JIS4級)歯面仕上げ切削軸穴径公差JIS H7級
SMマイタ 20マイタ KHK(小原歯車工業)SMマイタ 20マイタKHK(小原歯車工業)(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から翌々日出荷
歯数20種別マイタ材質S45C減速比1形状B3表面処理黒染圧力角(°)20歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 3級歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面歯先円すい角L49度48分
SMB完成マイタ KHK(小原歯車工業)SMB完成マイタKHK(小原歯車工業)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から4日以内出荷
歯数20種別完成マイタ材質S45C付属品止めねじ減速比1表面処理黒染圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入れ歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 4級歯面硬度48~53HRC歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面歯先円すい角L49度48分
小原歯車工業 マイタ マイタ MM [Jシリーズ] KHK(小原歯車工業)小原歯車工業 マイタ マイタ MM [Jシリーズ]KHK(小原歯車工業)
5,498税込6,048
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
マイタ MM・歯面焼入れした歯車で、強度、耐摩耗性に優れています。・歯部以外は追加工が可能です。Jシリーズ・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
形状B3K歯数比1
KHK スパイラルマイタ KHK(小原歯車工業)KHK スパイラルマイタKHK(小原歯車工業)
3,998税込4,398
1個
翌日出荷から4日以内出荷
・追加工せずに使える完成品です。強度、耐摩耗性に優れています。
材質SCM415歯数20歯数比1
小原歯車工業 マイタ マイタ SM [Jシリーズ] KHK(小原歯車工業)小原歯車工業 マイタ マイタ SM [Jシリーズ]KHK(小原歯車工業)
3,598税込3,958
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
マイタ SM・ラインナップが多く、追加で歯面焼入可能です。Jシリーズ・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
歯数比1
KHK 完成マイタ KHK(小原歯車工業)KHK 完成マイタKHK(小原歯車工業)
2,698税込2,968
1個
翌日出荷から8日以内出荷
・追加工せずにご使用できる完成品で、穴径も3種類用意しました。
材質S45C歯数比1
SMS スパイラルマイタ KHK(小原歯車工業)SMS スパイラルマイタKHK(小原歯車工業)(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
翌日出荷から8日以内出荷
スパイラルマイタの普及品としてモジュール、歯数が多く取り揃い、応用性があります
種別スパイラルマイタ材質S45C減速比1形状B3表面処理黒染圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入れ歯形グリーソンねじれ角(°)35精度等級JIS B 1704:1978 4級歯面硬度50~60HRC歯面仕上げ切削歯切基準面
ベベルギヤ 速比1:2 青木精密工業ベベルギヤ 速比1:2青木精密工業(2件のレビュー)
1,898税込2,088特価
1個
当日出荷から37日以内出荷
種別ベベルギヤ減速比2圧力角(°)20歯形並歯精度等級JISN8級(旧JIS4級)歯面仕上げ切削軸穴径公差JIS H7級
小原歯車工業 マイタ スパイラルマイタ SMS [Jシリーズ] KHK(小原歯車工業)小原歯車工業 マイタ スパイラルマイタ SMS [Jシリーズ]KHK(小原歯車工業)
5,598税込6,158
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
スパイラルマイタ SMS・歯面焼入れした歯車で、耐摩耗性に優れています。・歯部以外は追加工が可能です。Jシリーズ・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
歯数比1
KHK ステンレスマイタ KHK(小原歯車工業)KHK ステンレスマイタKHK(小原歯車工業)
5,098税込5,608
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
・追加工せずに使用できるステンレス製マイタです。
材質ステンレス歯数比1
SBS まがりばかさ歯車 KHK(小原歯車工業)SBS まがりばかさ歯車KHK(小原歯車工業)
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
まがりばかさ歯車の普及品として、モジュール、歯数比を多く取り揃えています。
種別まがりばかさ歯車材質S45C表面処理黒染
SMマイタ 25マイタ KHK(小原歯車工業)SMマイタ 25マイタKHK(小原歯車工業)
2,198税込2,418特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
歯数25種別マイタ材質S45C減速比1形状B3表面処理黒染圧力角(°)20歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 3級歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面歯先円すい角L48度51分
PMプラスチックマイタ 20マイタ KHK(小原歯車工業)PMプラスチックマイタ 20マイタKHK(小原歯車工業)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から8日以内出荷
歯数20種別プラスチックマイタ材質MC901減速比1形状B3圧力角(°)20歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 4級歯面硬度115~120HRR歯面仕上げ切削歯切基準面歯先円すい角L49度48分
マイタギヤ ポリアセタール(青色) 協育歯車マイタギヤ ポリアセタール(青色)協育歯車
2,598税込2,858特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質ポリアセタール減速比1圧力角(°)20RoHS指令(10物質対応)対応
SUSマイタギヤ 協育歯車SUSマイタギヤ協育歯車
5,498税込6,048
1個
当日出荷から5日以内出荷
種別マイタギヤ材質SUS304減速比1
ベベルギヤ 速比1:3 青木精密工業ベベルギヤ 速比1:3青木精密工業
1,698税込1,868特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
種別ベベルギヤ減速比3圧力角(°)20歯形並歯精度等級JISN8級(旧JIS4級)歯面仕上げ切削軸穴径公差JIS H7級
スパイラルマイタギヤ L 速比1:1 青木精密工業スパイラルマイタギヤ L 速比1:1青木精密工業(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
種別スパイラルマイタギヤ材質S45C減速比1ねじれ表面処理黒染圧力角(°)20
SUSKM ステンレスマイタギヤ KANA(片山チエン)SUSKM ステンレスマイタギヤKANA(片山チエン)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
種別かさ歯車材質ステンレス SUS303圧力角(°)20歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 3 級歯面硬度HB187 以下RoHS指令(10物質対応)対応
KSB まがりばかさ歯車 KANA(片山チエン)KSB まがりばかさ歯車KANA(片山チエン)
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
種別かさ歯車材質機械構造用炭素鋼表面処理黒染圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 4 級歯面硬度HRC50~60RoHS指令(10物質対応)対応
KM マイタギヤ KANA(片山チエン)KM マイタギヤKANA(片山チエン)
949税込1,044
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
種別かさ歯車材質機械構造用炭素鋼表面処理黒染圧力角(°)20歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 3 級歯面硬度HB200 以下RoHS指令(10物質対応)対応
KHK アンギュラマイタ KHK(小原歯車工業)KHK アンギュラマイタKHK(小原歯車工業)
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
・軸角45°、60°、120°で使用できる3タイプのマイタを用意しました。
材質S45C歯数20歯数比1
KHK かさ歯車 KHK(小原歯車工業)KHK かさ歯車KHK(小原歯車工業)
3,398税込3,738
1個
翌日出荷から8日以内出荷
・まがりばかさ歯車の普及品として、モジュール、歯数比を多く取り揃えています。
種別かさ歯車材質S45C
KHK かさ歯車 KHK(小原歯車工業)KHK かさ歯車KHK(小原歯車工業)
2,898税込3,188
1個
翌日出荷から8日以内出荷
・すぐばかさ歯車の普及品として、多くのお客様にご利用いただいております。
種別かさ歯車材質S45C
KHK かさ歯車 KHK(小原歯車工業)KHK かさ歯車KHK(小原歯車工業)
5,198税込5,718
1個
4日以内出荷
・追加工せずに使える完成品です。・強度、耐摩耗性に優れています。
種別かさ歯車材質SCM415
KHK かさ歯車 KHK(小原歯車工業)KHK かさ歯車KHK(小原歯車工業)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
・材料にMCナイロンを採用した軽量製品で、無潤滑でも使用できます。
種別かさ歯車材質MC901
歯研スパイラルマイタギヤ 協育歯車歯研スパイラルマイタギヤ協育歯車
9,998税込10,998
1個
当日出荷から翌々日出荷
高速運転に最適です。 歯切り品と比較して、高速回転が可能で静粛性にも富んでいます。 高強度仕様です。 歯部高周波焼入れ後、歯部に研磨加工を施し、高精度に仕上げています。 その為、歯切り品と比較して曲げ強度、歯面強さが20%以上向上しています。 高精度にカスタマイズ出来ます。 お客様での追加工時の精度維持と加工性を重視し、ハブ外周及び歯先外周は研磨加工仕上げを施しています。 (歯部外周は、軸心と平行に面取りをしておりますので、精度良くチャッキング出来ます。 )
用途一般産業機械、食品機械、医療機器等に使用材質SCM440(クロムモリブデン鋼)仕上歯部高周波焼入圧力角(°)20ねじれ角(°)35歯数比1:1歯車精度歯面研削仕上げJISB17041級
傘歯車 協育歯車傘歯車協育歯車
1,598税込1,758
1個
当日出荷から翌々日出荷
用途一般産業機械、食品機械、医療機器等に使用
マイタギヤ 協育歯車マイタギヤ協育歯車
2,198税込2,418
1個
当日出荷から翌々日出荷
用途一般産業機械、食品機械、医療機器等に使用
スパイラルマイタギヤ 協育歯車スパイラルマイタギヤ協育歯車
2,098税込2,308
1個
当日出荷から9日以内出荷
用途一般産業機械、食品機械、医療機器等に使用材質S45C(機械構造用炭素鋼)圧力角(°)20ねじれ角(°)35歯数比1:1
ベベルギヤ モジュール2 S45C 協育歯車ベベルギヤ モジュール2 S45C協育歯車
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
モジュール2材質S45CRoHS指令(10物質対応)対応
MM マイタ KHK(小原歯車工業)MM マイタKHK(小原歯車工業)
3,198税込3,518
1個
翌日出荷から翌々日出荷
SMマイタに比べ強度と耐摩耗性が優れており、追加工も可能です。
種別マイタ材質SCM415減速比1形状B3表面処理黒染
ベベルギヤ 速比1:4 青木精密工業ベベルギヤ 速比1:4青木精密工業
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
種別ベベルギヤ減速比4表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JISN8級(旧JIS4級)歯面仕上げ切削軸穴径公差JIS H7級
ベベルギヤ 速比1:1.5 青木精密工業ベベルギヤ 速比1:1.5青木精密工業
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
減速比1.5材質S45C表面処理黒染種別ベベルギヤ圧力角(°)20
PMプラスチックマイタ 25マイタ KHK(小原歯車工業)PMプラスチックマイタ 25マイタKHK(小原歯車工業)(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から翌々日出荷
歯数25種別プラスチックマイタ材質MC901減速比1形状B3圧力角(°)20歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 4級歯面硬度115~120HRR歯面仕上げ切削歯切基準面歯先円すい角L48度51分
SMマイタ 16マイタ KHK(小原歯車工業)SMマイタ 16マイタKHK(小原歯車工業)
1,298税込1,428
1個
翌日出荷から4日以内出荷
歯数16種別マイタ材質S45C減速比1形状B2表面処理黒染圧力角(°)20歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 3級歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面歯先円すい角L51度00分
SMマイタ 30マイタ KHK(小原歯車工業)SMマイタ 30マイタKHK(小原歯車工業)
2,698税込2,968
1個
翌日出荷から翌々日出荷
歯数30種別マイタ材質S45C減速比1形状B3表面処理黒染圧力角(°)20歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 3級歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面歯先円すい角L48度12分
スパイラルマイタギヤ R 速比1:1 青木精密工業スパイラルマイタギヤ R 速比1:1青木精密工業(4件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
種別スパイラルマイタギヤ材質S45C減速比1形状B2表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯ねじれ角(°)35精度等級JISN8級(旧JIS4級)歯面仕上げ切削軸穴径公差JIS H7級
MGHスパイラルマイタギヤ ねじれ角35°S45C 協育歯車MGHスパイラルマイタギヤ ねじれ角35°S45C協育歯車
2,898税込3,188
1個
5日以内出荷から12日以内出荷
歯数20減速比1材質S45C種別スパイラルマイタRoHS指令(10物質対応)対応
かさ歯車