絞り込み
歯幅(mm)
ウォームホイールとはベアリング・伝導機器の歯車パーツのことです。パーツの円周上を斜めにねじれた並歯加工されており円筒ウォームなどと組み合わせて回転させることでウォームギヤを作ることができます。ウォームホイールの素材はアルミニウム青銅鋳物などの金属で作られた堅牢度の高いものや無潤滑で使用可能なプラスチック製のものまでさまざま。機械製作現場をはじめとして減速機のパーツなど幅広い作業現場で使用されています。
商品豆知識
「モジュール(m)」から絞り込む

KHK ウォームホイール
KHK(小原歯車工業)¥1,998~税込¥2,198~1個6日以内出荷から7日以内出荷・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。種別ウォームホイール
BGウォームホイール
KHK(小原歯車工業)(5件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から5日以内出荷種別ウォームホイール材質CAC502(PBC2)ねじれ右方向歯形並歯精度等級KHK W002 4級歯面仕上げ切削歯車基準断面歯直角公差AH7歯切基準面穴
ウォームホイール モジュール0.8 ポリアセタール(青色)
協育歯車¥799~税込¥879~1個5日以内出荷から8日以内出荷材質ポリアセタール形1Bモジュール0.8ねじれ右条数1圧力角(°)20RoHS指令(10物質対応)対応
AG ウォームホイール モジュール1.5
KHK(小原歯車工業)(1件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1個当日出荷から4日以内出荷ウォームを軸に取り付ける手間がなく、軸部を追加工することで直接軸受にセットできます。種別ウォームホイール材質CAC702(AlBC2)形状H1モジュール1.5ねじれ右方向バックラッシ(mm)0.10~0.21
KHK ウォームホイール
KHK(小原歯車工業)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から5日以内出荷・耐摩耗性に優れたアルミニウム青銅製のウォームホイールです。・品揃えも豊富です。種別ウォームホイール材質CAC702ねじれ方向R
ウォームホイール
協育歯車¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷歯形:並歯、圧力角:20°のウォームホイールです。用途一般産業機械、医療機器、食品機械などに。形状1B歯形並歯RoHS指令(10物質対応)対応
青POM ギヤシリーズ ウォームホイール
協育歯車¥749~税込¥824~1個当日出荷から9日以内出荷フードコンタクト、青POMギヤシリーズで青色ポリアセタール樹脂を使用しております。 食品素材色に無い青色のPOMは異物混入対策として食品、包装機器に最適です。用途食品、包装機器、医療機器に。材質青色ポリアセタール樹脂形状1B圧力角(°)ウォームギア:20(並歯)歯形並歯RoHS指令(10物質対応)対応
ホイール
協育歯車¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から翌々日出荷モジュール0.8、1.0のウォームホイールで、圧力角20°(並歯)です。 ねじ加工済です。用途食い違い軸の動力伝達、一般産業機械、医療機器、食品機械等に。材質アルミニウム青銅鋳物(CAC702、C6191BE)形状1B全長(mm)18歯幅(mm)10モジュール1歯形並歯ハブ長さL(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
ウォームホイール モジュール0.5 ポリアセタール(青色)
協育歯車(2件のレビュー)¥699~税込¥769~1個当日出荷から5日以内出荷材質ポリアセタール形1Bモジュール0.5ねじれ右条数1圧力角(°)20RoHS指令(10物質対応)対応
CGウォームホイール
KHK(小原歯車工業)(2件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から5日以内出荷種別ウォームホイール材質FC200歯形並歯精度等級KNK W 002 4級歯面仕上げ切削歯車基準断面歯直角公差AH7歯切基準面穴
BGウォームホイール
KHK(小原歯車工業)(7件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個翌々日出荷から4日以内出荷種別ウォームホイール材質CAC502(PBC2)ねじれ右方向条数1歯形並歯精度等級KHK W002 4級歯面仕上げ切削歯車基準断面歯直角公差AH7歯切基準面穴
KHK ウォームホイール
KHK(小原歯車工業)¥1,398~税込¥1,538~1個3日以内出荷から5日以内出荷・耐摩耗性に優れたリン青銅製のウォームホイールです。・CGホイールと互換性があり、強度アップが可能です。種別ウォームホイール材質CAC502
KHK ウォームホイール
KHK(小原歯車工業)¥1,498~税込¥1,648~1個4日以内出荷から5日以内出荷・軽くて強いMCナイロン製のウォームホイールです。・無潤滑でも使用できるため、食品機械に最適です。種別ウォームホイール材質MC901形状H1ねじれ方向R
ウォームホイール G2A
協育歯車¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から7日以内出荷用途一般産業機械、医療機器、食品機械等に使用材質CAC702アルミニウム青銅鋳物モジュール2圧力角(°)20歯形並歯
ウォームギヤ
協育歯車¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から9日以内出荷冷間転造による加工の為、ネジ面の表面は加工硬化によって硬さが向上し、金属の繊維組織が切断されていないので、機械切削のウォームに比べ機械的性質も優れています。 転造後の表面硬さは母材の硬さの1.2倍~1.3倍になり、「ねじ面の硬さはHB240~260」になります。 転造ウォームは、ねじ面の表面粗さが鏡面の為、ウォームホイールと組み合わせて使用しますとウォームギヤの寿命が切削したウォームとの組み合わせと比較して寿命が長くなります。用途一般産業機械、医療機器、食品機械等に使用圧力角(°)20歯形並歯
ウォームホイール モジュール1 ポリアセタール(青色)
協育歯車(4件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個4日以内出荷から6日以内出荷材質ポリアセタール形1Bモジュール1ねじれ右圧力角(°)20RoHS指令(10物質対応)対応
ウォームホイール モジュール1 ポリアセタール(白色)
協育歯車¥989~税込¥1,088~1個5日以内出荷種別ウォームホイール材質ポリアセタールモジュール1ねじれ右RoHS指令(10物質対応)対応歯幅b(mm)10
ウォームホイール モジュール0.8 CAC702
協育歯車¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から6日以内出荷種別ウォームホイール材質C6191BE、CAC702モジュール0.8ねじれ右RoHS指令(10物質対応)対応歯幅b(mm)6
PG ウォームホイール モジュール1
KHK(小原歯車工業)(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個5日以内出荷低価格で応用性のある一般普及タイプのウォームギヤです。 ホイール材として軽量かつ、無潤滑でも使用できるMCナイロンを採用しています。種別ウォームホイール材質MC901形状H1モジュール1ねじれ右方向バックラッシ(mm)0.07~0.23
AG ウォームホイール モジュール3
KHK(小原歯車工業)¥22,980~税込¥25,278~1個翌々日出荷から5日以内出荷ウォームを軸に取り付ける手間がなく、軸部を追加工することで直接軸受にセットできます。種別ウォームホイール材質CAC702(AlBC2)モジュール3ねじれ右方向バックラッシ(mm)0.16~0.29
AG ウォームホイール モジュール2
KHK(小原歯車工業)¥8,098~税込¥8,908~1個当日出荷から4日以内出荷ウォームを軸に取り付ける手間がなく、軸部を追加工することで直接軸受にセットできます。種別ウォームホイール材質CAC702(AlBC2)モジュール2ねじれ右方向バックラッシ(mm)0.11~0.24
AG ウォームホイール モジュール1
KHK(小原歯車工業)¥2,898~税込¥3,188~1個4日以内出荷ウォームを軸に取り付ける手間がなく、軸部を追加工することで直接軸受にセットできます。種別ウォームホイール材質CAC702(AlBC2)形状H1モジュール1ねじれ右方向バックラッシ(mm)0.08~0.19
ウォームホイール モジュール3 CAC702
協育歯車¥11,980~税込¥13,178~1個4日以内出荷から51日以内出荷種別ウォームホイール材質CAC702モジュール3RoHS指令(10物質対応)対応歯幅b(mm)28
ウォームホイール モジュール1.5 CAC702
協育歯車¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から8日以内出荷種別ウォームホイールモジュール1.5RoHS指令(10物質対応)対応歯幅b(mm)15
ウォームホイール アルミニウム青銅鋳物
KG¥3,298税込¥3,6281個13日以内出荷モジュール0.8、1.0のウォームホイールで、圧力角20°(並歯)です。ねじ加工済です。用途食い違い軸の動力伝達、一般産業機械、医療機器、食品機械等に。仕様ウォームのねじれ方向および条数:R1、ウォームのねじれ方向および条数(mm):R1、キー溝有無:無しトラスコ品番354-5555材質アルミニウム青銅鋳物(CAC702、C6191BE)形状1B歯数30寸法(mm)かみ合い中心距離:23全長(mm)18直径(Φmm)のどの:32歯幅(mm)10モジュール1ピッチ円直径(Φmm)かみ合い;30ハブ外径(Φmm)22歯先円直径(mm)Φ33.5歯形並歯ハブ長さL(mm)8穴径(mm)Φ8歯数比1:30
RS PRO ウォームホイールギア
RS PRO¥21,980税込¥24,1781個7日以内出荷モジュール = 1。材料 = 青銅。ピッチ円直径 = 50mm。歯の数 = 50。ハブ径 = 30mm。フェイス幅 = 20mm。。RS PROワームホイールギア. RS PROウォームホイールは青銅製で、ウォームギアとメッシュするように設計されています。ウォームギアとウォームホイールは、2つの垂直シャフト間の回転運動を伝達するために使用されます。青銅ウォームホイールを選択する理由. 高い耐摩耗性、耐腐食性、優れた機械的特性などの優れた機械的特性により、青銅はワームホイールの一般的な素材です。青銅ワームホイールは、ノイズと振動を最小限に抑え、高速で動作することでも知られています。特長と利点:. 青銅ワームホイールギア モジュール: 0.8又は1.0 歯数: 20、30、40、50 . 必要な場合もあります。高品質のワームギアが必要な場合は、RS PRO 0.8及び1ピッチモジュールのワームギアを考慮してください。ウォームギアはメートル式で、2つの垂直シャフト間の回転運動を伝達するために使用します。ワームギアは、黒色酸化物仕上げのカーボンスチール製で、ワームホイール又はワームギアと呼ばれる歯付きホイールとメッシュするワームと呼ばれるねじ山付きシャフトで構成されています。用途. 青銅ワームホイールは、次のような高い精度と信頼性が求められる用途で一般的に使用されています。 自動車、航空宇宙、産業分野の機械。
RS PRO ウォームホイールギア
RS PRO¥16,980税込¥18,6781個7日以内出荷モジュール = 1。材料 = 青銅。ピッチ円直径 = 40mm。歯の数 = 40。ハブ径 = 26mm。フェイス幅 = 16.5mm。。RS PROワームホイールギア. RS PROウォームホイールは青銅製で、ウォームギアとメッシュするように設計されています。ウォームギアとウォームホイールは、2つの垂直シャフト間の回転運動を伝達するために使用されます。青銅ウォームホイールを選択する理由. 高い耐摩耗性、耐腐食性、優れた機械的特性などの優れた機械的特性により、青銅はワームホイールの一般的な素材です。青銅ワームホイールは、ノイズと振動を最小限に抑え、高速で動作することでも知られています。特長と利点:. 青銅ワームホイールギア モジュール: 0.8又は1.0 歯数: 20、30、40、50 . 必要な場合もあります。高品質のワームギアが必要な場合は、RS PRO 0.8及び1ピッチモジュールのワームギアを考慮してください。ウォームギアはメートル式で、2つの垂直シャフト間の回転運動を伝達するために使用します。ワームギアは、黒色酸化物仕上げのカーボンスチール製で、ワームホイール又はワームギアと呼ばれる歯付きホイールとメッシュするワームと呼ばれるねじ山付きシャフトで構成されています。用途. 青銅ワームホイールは、次のような高い精度と信頼性が求められる用途で一般的に使用されています。 自動車、航空宇宙、産業分野の機械。
RS PRO ウォームホイールギア
RS PRO¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷モジュール = 1。材料 = 青銅。ピッチ円直径 = 30mm。歯の数 = 30。ハブ径 = 20mm。フェイス幅 = 16.5mm。。RS PROワームホイールギア. RS PROウォームホイールは青銅製で、ウォームギアとメッシュするように設計されています。ウォームギアとウォームホイールは、2つの垂直シャフト間の回転運動を伝達するために使用されます。青銅ウォームホイールを選択する理由. 高い耐摩耗性、耐腐食性、優れた機械的特性などの優れた機械的特性により、青銅はワームホイールの一般的な素材です。青銅ワームホイールは、ノイズと振動を最小限に抑え、高速で動作することでも知られています。特長と利点:. 青銅ワームホイールギア モジュール: 0.8又は1.0 歯数: 20、30、40、50 . 必要な場合もあります。高品質のワームギアが必要な場合は、RS PRO 0.8及び1ピッチモジュールのワームギアを考慮してください。ウォームギアはメートル式で、2つの垂直シャフト間の回転運動を伝達するために使用します。ワームギアは、黒色酸化物仕上げのカーボンスチール製で、ワームホイール又はワームギアと呼ばれる歯付きホイールとメッシュするワームと呼ばれるねじ山付きシャフトで構成されています。用途. 青銅ワームホイールは、次のような高い精度と信頼性が求められる用途で一般的に使用されています。 自動車、航空宇宙、産業分野の機械。
RS PRO ウォームホイールギア
RS PRO¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷モジュール = 1。材料 = 青銅。ピッチ円直径 = 30.24mm。歯の数 = 30。ハブ径 = 20mm。フェイス幅 = 20mm。。RS PROワームホイールギア. RS PROウォームホイールは青銅製で、ウォームギアとメッシュするように設計されています。ウォームギアとウォームホイールは、2つの垂直シャフト間の回転運動を伝達するために使用されます。青銅ウォームホイールを選択する理由. 高い耐摩耗性、耐腐食性、優れた機械的特性などの優れた機械的特性により、青銅はワームホイールの一般的な素材です。青銅ワームホイールは、ノイズと振動を最小限に抑え、高速で動作することでも知られています。特長と利点:. 青銅ワームホイールギア モジュール: 0.8又は1.0 歯数: 20、30、40、50 . 必要な場合もあります。高品質のワームギアが必要な場合は、RS PRO 0.8及び1ピッチモジュールのワームギアを考慮してください。ウォームギアはメートル式で、2つの垂直シャフト間の回転運動を伝達するために使用します。ワームギアは、黒色酸化物仕上げのカーボンスチール製で、ワームホイール又はワームギアと呼ばれる歯付きホイールとメッシュするワームと呼ばれるねじ山付きシャフトで構成されています。用途. 青銅ワームホイールは、次のような高い精度と信頼性が求められる用途で一般的に使用されています。 自動車、航空宇宙、産業分野の機械。
RS PRO ウォームホイールギア
RS PRO¥7,698税込¥8,4681個7日以内出荷モジュール = 1。材料 = 青銅。ピッチ円直径 = 20mm。歯の数 = 20。ハブ径 = 16mm。フェイス幅 = 14.5mm。。RS PROワームホイールギア. RS PROウォームホイールは青銅製で、ウォームギアとメッシュするように設計されています。ウォームギアとウォームホイールは、2つの垂直シャフト間の回転運動を伝達するために使用されます。青銅ウォームホイールを選択する理由. 高い耐摩耗性、耐腐食性、優れた機械的特性などの優れた機械的特性により、青銅はワームホイールの一般的な素材です。青銅ワームホイールは、ノイズと振動を最小限に抑え、高速で動作することでも知られています。特長と利点:. 青銅ワームホイールギア モジュール: 0.8又は1.0 歯数: 20、30、40、50 . 必要な場合もあります。高品質のワームギアが必要な場合は、RS PRO 0.8及び1ピッチモジュールのワームギアを考慮してください。ウォームギアはメートル式で、2つの垂直シャフト間の回転運動を伝達するために使用します。ワームギアは、黒色酸化物仕上げのカーボンスチール製で、ワームホイール又はワームギアと呼ばれる歯付きホイールとメッシュするワームと呼ばれるねじ山付きシャフトで構成されています。用途. 青銅ワームホイールは、次のような高い精度と信頼性が求められる用途で一般的に使用されています。 自動車、航空宇宙、産業分野の機械。
RS PRO ウォームホイールギア
RS PRO¥7,698税込¥8,4681個7日以内出荷モジュール = 1。材料 = 青銅。ピッチ円直径 = 20.16mm。歯の数 = 20。ハブ径 = 16mm。フェイス幅 = 20mm。。RS PROワームホイールギア. RS PROウォームホイールは青銅製で、ウォームギアとメッシュするように設計されています。ウォームギアとウォームホイールは、2つの垂直シャフト間の回転運動を伝達するために使用されます。青銅ウォームホイールを選択する理由. 高い耐摩耗性、耐腐食性、優れた機械的特性などの優れた機械的特性により、青銅はワームホイールの一般的な素材です。青銅ワームホイールは、ノイズと振動を最小限に抑え、高速で動作することでも知られています。特長と利点:. 青銅ワームホイールギア モジュール: 0.8又は1.0 歯数: 20、30、40、50 . 必要な場合もあります。高品質のワームギアが必要な場合は、RS PRO 0.8及び1ピッチモジュールのワームギアを考慮してください。ウォームギアはメートル式で、2つの垂直シャフト間の回転運動を伝達するために使用します。ワームギアは、黒色酸化物仕上げのカーボンスチール製で、ワームホイール又はワームギアと呼ばれる歯付きホイールとメッシュするワームと呼ばれるねじ山付きシャフトで構成されています。用途. 青銅ワームホイールは、次のような高い精度と信頼性が求められる用途で一般的に使用されています。 自動車、航空宇宙、産業分野の機械。
RS PRO ウォームホイールギア
RS PRO¥18,980税込¥20,8781個7日以内出荷モジュール = 0.8。材料 = 青銅。ピッチ円直径 = 40.06mm。歯の数 = 50。ハブ径 = 25mm。フェイス幅 = 18mm。。RS PROワームホイールギア. RS PROウォームホイールは青銅製で、ウォームギアとメッシュするように設計されています。ウォームギアとウォームホイールは、2つの垂直シャフト間の回転運動を伝達するために使用されます。青銅ウォームホイールを選択する理由. 高い耐摩耗性、耐腐食性、優れた機械的特性などの優れた機械的特性により、青銅はワームホイールの一般的な素材です。青銅ワームホイールは、ノイズと振動を最小限に抑え、高速で動作することでも知られています。特長と利点:. 青銅ワームホイールギア モジュール: 0.8又は1.0 歯数: 20、30、40、50 . 必要な場合もあります。高品質のワームギアが必要な場合は、RS PRO 0.8及び1ピッチモジュールのワームギアを考慮してください。ウォームギアはメートル式で、2つの垂直シャフト間の回転運動を伝達するために使用します。ワームギアは、黒色酸化物仕上げのカーボンスチール製で、ワームホイール又はワームギアと呼ばれる歯付きホイールとメッシュするワームと呼ばれるねじ山付きシャフトで構成されています。用途. 青銅ワームホイールは、次のような高い精度と信頼性が求められる用途で一般的に使用されています。 自動車、航空宇宙、産業分野の機械。
RS PRO ウォームホイールギア
RS PRO¥15,980税込¥17,5781個7日以内出荷モジュール = 0.8。材料 = 青銅。ピッチ円直径 = 32.05mm。歯の数 = 40。ハブ径 = 20mm。フェイス幅 = 18mm。。RS PRO 11
RS PRO ウォームホイールギア
RS PRO¥9,798税込¥10,7781個7日以内出荷モジュール = 0.8。材料 = 青銅。ピッチ円直径 = 24.04mm。歯の数 = 30。ハブ径 = 18mm。フェイス幅 = 18mm。。RS PROワームホイールギア. RS PROウォームホイールは青銅製で、ウォームギアとメッシュするように設計されています。ウォームギアとウォームホイールは、2つの垂直シャフト間の回転運動を伝達するために使用されます。青銅ウォームホイールを選択する理由. 高い耐摩耗性、耐腐食性、優れた機械的特性などの優れた機械的特性により、青銅はワームホイールの一般的な素材です。青銅ワームホイールは、ノイズと振動を最小限に抑え、高速で動作することでも知られています。特長と利点:. 青銅ワームホイールギア モジュール: 0.8又は1.0 歯数: 20、30、40、50 . 必要な場合もあります。高品質のワームギアが必要な場合は、RS PRO 0.8及び1ピッチモジュールのワームギアを考慮してください。ウォームギアはメートル式で、2つの垂直シャフト間の回転運動を伝達するために使用します。ワームギアは、黒色酸化物仕上げのカーボンスチール製で、ワームホイール又はワームギアと呼ばれる歯付きホイールとメッシュするワームと呼ばれるねじ山付きシャフトで構成されています。用途. 青銅ワームホイールは、次のような高い精度と信頼性が求められる用途で一般的に使用されています。 自動車、航空宇宙、産業分野の機械。
RS PRO ウォームホイールギア
RS PRO¥9,398税込¥10,3381個7日以内出荷モジュール = 0.8。材料 = 青銅。ピッチ円直径 = 24.16mm。歯の数 = 30。ハブ径 = 18mm。フェイス幅 = 18mm。。RS PROワームホイールギア. RS PROウォームホイールは青銅製で、ウォームギアとメッシュするように設計されています。ウォームギアとウォームホイールは、2つの垂直シャフト間の回転運動を伝達するために使用されます。青銅ウォームホイールを選択する理由. 高い耐摩耗性、耐腐食性、優れた機械的特性などの優れた機械的特性により、青銅はワームホイールの一般的な素材です。青銅ワームホイールは、ノイズと振動を最小限に抑え、高速で動作することでも知られています。特長と利点:. 青銅ワームホイールギア モジュール: 0.8又は1.0 歯数: 20、30、40、50 . 必要な場合もあります。高品質のワームギアが必要な場合は、RS PRO 0.8及び1ピッチモジュールのワームギアを考慮してください。ウォームギアはメートル式で、2つの垂直シャフト間の回転運動を伝達するために使用します。ワームギアは、黒色酸化物仕上げのカーボンスチール製で、ワームホイール又はワームギアと呼ばれる歯付きホイールとメッシュするワームと呼ばれるねじ山付きシャフトで構成されています。用途. 青銅ワームホイールは、次のような高い精度と信頼性が求められる用途で一般的に使用されています。 自動車、航空宇宙、産業分野の機械。
RS PRO ウォームホイールギア
RS PRO¥3,698税込¥4,0681個7日以内出荷モジュール = 0.8。材料 = 青銅。ピッチ円直径 = 16.03mm。歯の数 = 20。ハブ径 = 12mm。フェイス幅 = 18mm。。RS PROワームホイールギア. RS PROウォームホイールは青銅製で、ウォームギアとメッシュするように設計されています。ウォームギアとウォームホイールは、2つの垂直シャフト間の回転運動を伝達するために使用されます。青銅ウォームホイールを選択する理由. 高い耐摩耗性、耐腐食性、優れた機械的特性などの優れた機械的特性により、青銅はワームホイールの一般的な素材です。青銅ワームホイールは、ノイズと振動を最小限に抑え、高速で動作することでも知られています。特長と利点:. 青銅ワームホイールギア モジュール: 0.8又は1.0 歯数: 20、30、40、50 . 必要な場合もあります。高品質のワームギアが必要な場合は、RS PRO 0.8及び1ピッチモジュールのワームギアを考慮してください。ウォームギアはメートル式で、2つの垂直シャフト間の回転運動を伝達するために使用します。ワームギアは、黒色酸化物仕上げのカーボンスチール製で、ワームホイール又はワームギアと呼ばれる歯付きホイールとメッシュするワームと呼ばれるねじ山付きシャフトで構成されています。用途. 青銅ワームホイールは、次のような高い精度と信頼性が求められる用途で一般的に使用されています。 自動車、航空宇宙、産業分野の機械。