絞り込み
モジュール(m)
- 1(1)
- 1.5(8)
歯数
- 13(1)
- 20(5)
- 26(1)
- 30(5)
- 40(3)
材質
- スチール(1)
- 樹脂(3)
- 鋳鉄(4)
- 黄銅(真鍮)(3)
歯幅(mm)
- 12
- 5(7)
- 6(4)
- 8(4)
- 10(20)
- 11(4)
- 14(10)
- 15(8)
- 18(7)
- 20(8)
- 22(12)
- 24(1)
- 25(6)
- 28(11)
- 30(8)
- 32(3)
- 35(7)
- 40(3)
- 45(4)
- 52(5)
- 歯幅(mm)をもっと見る
種別
ウォームギヤ(6)
ブランド
- KHK(小原歯車工業)(6)
- 青木精密工業(2)
- 協育歯車(1)
KHK(小原歯車工業)・青木精密工業・協育歯車
ウォームホイールとはベアリング・伝導機器の歯車パーツのことです。パーツの円周上を斜めにねじれた並歯加工されており円筒ウォームなどと組み合わせて回転させることでウォームギヤを作ることができます。ウォームホイールの素材はアルミニウム青銅鋳物などの金属で作られた堅牢度の高いものや無潤滑で使用可能なプラスチック製のものまでさまざま。機械製作現場をはじめとして減速機のパーツなど幅広い作業現場で使用されています。
商品豆知識
「モジュール(m)」から絞り込む
1(1)
1.5(8)

KHK ウォームホイール
KHK(小原歯車工業)¥2,398~税込¥2,638~1個6日以内出荷から7日以内出荷・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。種別ウォームホイール
BGウォームホイール
KHK(小原歯車工業)(5件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷から5日以内出荷種別ウォームホイール材質CAC502(PBC2)ねじれ右方向歯形並歯精度等級KHK W002 4級歯面仕上げ切削歯車基準断面歯直角公差AH7歯切基準面穴
CGウォームホイール
KHK(小原歯車工業)(2件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から5日以内出荷種別ウォームホイール材質FC200歯形並歯精度等級KNK W 002 4級歯面仕上げ切削歯車基準断面歯直角公差AH7歯切基準面穴
KHK ウォームホイール
KHK(小原歯車工業)¥3,698~税込¥4,068~1個3日以内出荷から5日以内出荷・耐摩耗性に優れたリン青銅製のウォームホイールです。・CGホイールと互換性があり、強度アップが可能です。種別ウォームホイール材質CAC502
KHK ウォームホイール
KHK(小原歯車工業)¥1,598税込¥1,7581個4日以内出荷から5日以内出荷・軽くて強いMCナイロン製のウォームホイールです。・無潤滑でも使用できるため、食品機械に最適です。種別ウォームホイール材質MC901形状H1ねじれ方向R
ヘリカル H1S
協育歯車¥999~税込¥1,099~1個翌々日出荷歯部高周波焼入HRC47~53です。用途一般産業機械関連、半導体製造関連、食品機械、搬送機械等に使用モジュール1材質S45C(機械構造用炭素鋼)形状B1全長(mm)22歯幅(mm)12圧力角(°)20歯形並歯ねじれ角(°)45歯車精度JISB1702-1(ISO)9級
PG ウォームホイール モジュール1.5
KHK(小原歯車工業)¥1,598税込¥1,7581個4日以内出荷低価格で応用性のある一般普及タイプのウォームギヤです。 ホイール材として軽量かつ、無潤滑でも使用できるMCナイロンを採用しています。モジュール1.5歯数20種別ウォームホイール材質MC901形状H1質量(kg)0.014ねじれ右方向バックラッシ(mm)0.09~0.25