絞り込み
モジュール(m)
  • 1.5(8)
歯数
  • 13(1)
  • 20(7)
  • 26(1)
  • 30(6)
  • 40(2)
  • 50(2)
材質
  • スチール(1)
  • 樹脂(3)
  • 青銅(4)
歯幅(mm)
  • 15
  • 5(7)
  • 6(4)
  • 8(4)
  • 10(20)
  • 11(4)
  • 12(9)
  • 14(10)
  • 18(7)
  • 20(8)
  • 22(12)
  • 24(1)
  • 25(6)
  • 28(11)
  • 30(8)
  • 32(3)
  • 35(7)
  • 40(3)
  • 45(4)
  • 52(5)
種別
  • 種別ウォームギヤ(2)
ブランド
  • 協育歯車(8)
協育歯車
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ウォームホイールとはベアリング・伝導機器の歯車パーツのことです。パーツの円周上を斜めにねじれた並歯加工されており円筒ウォームなどと組み合わせて回転させることでウォームギヤを作ることができます。ウォームホイールの素材はアルミニウム青銅鋳物などの金属で作られた堅牢度の高いものや無潤滑で使用可能なプラスチック製のものまでさまざま。機械製作現場をはじめとして減速機のパーツなど幅広い作業現場で使用されています。
FA現場のお役立ち情報
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
モジュール(m)から絞り込む
1.5(8)
  • ウォームホイール 協育歯車

    ウォームホイール

    協育歯車
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    歯形:並歯、圧力角:20°のウォームホイールです。
    用途一般産業機械、医療機器、食品機械などに。形状1B歯形並歯RoHS指令(10物質対応)対応
  • 青POM ギヤシリーズ ウォームホイール 協育歯車

    青POM ギヤシリーズ ウォームホイール

    協育歯車
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    フードコンタクト、青POMギヤシリーズで青色ポリアセタール樹脂を使用しております。 食品素材色に無い青色のPOMは異物混入対策として食品、包装機器に最適です。
    用途食品、包装機器、医療機器に。材質青色ポリアセタール樹脂形状1B圧力角(°)ウォームギア:20(並歯)歯形並歯RoHS指令(10物質対応)対応
  • ウォームホイール モジュール1.5 CAC702 協育歯車

    ウォームホイール モジュール1.5 CAC702

    協育歯車
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    モジュール1.5歯幅b(mm)15種別ウォームホイールRoHS指令(10物質対応)対応
  • ヘリカル H1.5S 協育歯車

    ヘリカル H1.5S

    協育歯車
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    歯部高周波焼入HRC47~53です。
    用途一般産業機械関連、半導体製造関連、食品機械、搬送機械等に使用モジュール1.5材質S45C(機械構造用炭素鋼)形状B1全長(mm)25歯幅(mm)15圧力角(°)20歯形並歯ねじれ角(°)45歯車精度JISB1702-1(ISO)9級
  • ウォームホイール G1.5A 協育歯車

    ウォームホイール G1.5A

    協育歯車
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    歯形:並歯、圧力角:20°のウォームホイールです。
    用途一般産業機械、医療機器、食品機械等に使用モジュール1.5歯幅(mm)15圧力角(°)20歯形並歯
  • ウォームホイール 協育歯車

    ウォームホイール

    協育歯車
    3,698税込4,068
    1個
    翌々日出荷
    歯形:並歯、圧力角:20°のウォームホイールです。
    用途一般産業機械、医療機器、食品機械等に使用モジュール1.5歯数20材質C6191BEアルミニウム青銅仕様【ウォームのねじれ方向および条数】L2トラスコ品番149-4821形状1B全長(mm)25質量(kg)0.11歯幅(mm)15穴径(Φmm)8圧力角(°)20ハブ外径(Φmm)25歯形並歯歯数比10ピッチ円直径d(Φmm)30
  • ウォームホイール モジュール1.5 ポリアセタール(青色) 協育歯車

    ウォームホイール モジュール1.5 ポリアセタール(青色)

    協育歯車
    1,898税込2,088
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    モジュール1.5材質ポリアセタール1Bねじれ圧力角(°)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • ウォームホイール モジュール1.5 ポリアセタール(白色) 協育歯車

    ウォームホイール モジュール1.5 ポリアセタール(白色)

    協育歯車
    1,698税込1,868
    1個
    5日以内出荷
    モジュール1.5ねじれ歯幅b(mm)15材質ポリアセタール種別ウォームホイールRoHS指令(10物質対応)対応

ギヤ、ラック』には他にこんなカテゴリがあります

ウォームホイール