絞り込み
モジュール(m)
- 1.5(9)
歯数
- 20(4)
- 30(4)
- 36(1)
- 40(4)
- 50(7)
- 60(6)
材質
- 鋳鉄(4)
- 黄銅(真鍮)(7)
歯幅(mm)
- 14
- 5(7)
- 6(4)
- 8(4)
- 10(20)
- 11(4)
- 12(9)
- 15(8)
- 18(7)
- 20(8)
- 22(12)
- 24(1)
- 25(6)
- 28(11)
- 30(8)
- 32(3)
- 35(7)
- 40(3)
- 45(4)
- 52(5)
- 歯幅(mm)をもっと見る
種別
ウォームギヤ(8)
ブランド
- KHK(小原歯車工業)(9)
- 青木精密工業(1)
KHK(小原歯車工業)・青木精密工業
ウォームホイールとはベアリング・伝導機器の歯車パーツのことです。パーツの円周上を斜めにねじれた並歯加工されており円筒ウォームなどと組み合わせて回転させることでウォームギヤを作ることができます。ウォームホイールの素材はアルミニウム青銅鋳物などの金属で作られた堅牢度の高いものや無潤滑で使用可能なプラスチック製のものまでさまざま。機械製作現場をはじめとして減速機のパーツなど幅広い作業現場で使用されています。
商品豆知識
「モジュール(m)」から絞り込む
1.5(9)

KHK ウォームホイール
KHK(小原歯車工業)¥4,398~税込¥4,838~1個6日以内出荷から7日以内出荷・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。種別ウォームホイール
AG ウォームホイール モジュール1.5
KHK(小原歯車工業)(1件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1個当日出荷から4日以内出荷ウォームを軸に取り付ける手間がなく、軸部を追加工することで直接軸受にセットできます。モジュール1.5種別ウォームホイール材質CAC702(AlBC2)形状H1ねじれ右方向バックラッシ(mm)0.10~0.21
KHK ウォームホイール
KHK(小原歯車工業)¥4,298~税込¥4,728~1個当日出荷から5日以内出荷・耐摩耗性に優れたアルミニウム青銅製のウォームホイールです。・品揃えも豊富です。種別ウォームホイール材質CAC702ねじれ方向R
KHK ウォームホイール
KHK(小原歯車工業)¥15,980税込¥17,5781個3日以内出荷から5日以内出荷・耐摩耗性に優れたリン青銅製のウォームホイールです。・CGホイールと互換性があり、強度アップが可能です。種別ウォームホイール材質CAC502
KHK ウォームホイール
KHK(小原歯車工業)¥4,298~税込¥4,728~1個5日以内出荷から12日以内出荷・複リードウォームギヤを使用すれば、歯車箱の組立距離を変えないでバックラッシの調整が可能になり、作業性やメンテナンス性が大変便利になります。・ピッチ精度が1級品の複リードウォームホイールです。・材料は耐摩耗性に優れたアルミニウム青銅製です。種別ウォームホイール材質CAC702バックラッシ(mm)0±0.045ねじれ方向R
KHK ウォームホイール
KHK(小原歯車工業)¥3,398税込¥3,7381個3日以内出荷から5日以内出荷・モジュールや歯数を豊富に取り揃えた低価格で汎用性がある一般普及タイプのウォームホイールです。種別ウォームホイール材質FC200
ウォームホイール AG-Eシリーズ
KHK(小原歯車工業)¥28,980~税込¥31,878~1個6日以内出荷から15日以内出荷ボルト1本で簡単装着(作業時間短縮) 同芯度0.02mm 歯車と軸とのバックラッシがゼロ フレッティング摩耗(軸ヤセや焼き付き)による軸強度の低下なし 軸にキー溝加工する手間なし、キー材や抑えネジなどの部品点数を減らせる 取付スペースをとらず、位置決め、位相合せが簡単材質(本体)CAC702(旧JIS 表示ALBC2)歯形並歯
CGウォームホイール Jシリーズ
KHK(小原歯車工業)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷から7日以内出荷材質FC200種別ウォームホイール歯形並歯精度等級KHK W 002 4級歯車基準断面歯直角
AGDL 複リードウォームホイール モジュール1.5
KHK(小原歯車工業)¥6,998税込¥7,6981個7日以内出荷ウォームの左右歯面のリードと進み角を変えた複リードウォームギヤです。 ウォームを軸方向に移動することにより、任意のバックラッシが得られます。 ホイールには耐摩耗性がよいアルミニウム青銅を使用した1級品の製品です。モジュール1.5種別複リードウォームホイール材質CAC702(AlBC2)形状H1ねじれ右方向ねじれ角3°26´バックラッシ(mm)0±0.045