絞り込み
ブランド
ねじ径
ソケットorプラグ
使用流体
ガス・圧縮空気・塗料・水・油・真空・空気・蒸気・薬品
最高使用圧力(MPa)
0.7・0.8・0.98・1・1.0・1.2・1.47・1.5・1.6・2・2.9・3・3.5・4.5・4.9・5・6.5・7.4・7.5・10・最高使用圧力(MPa)をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

10ページ目: カプラー


FA現場のお役立ち情報
2,421件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
取り付け形状から絞り込む
TSPカプラ ボールバルブ付 日東工器TSPカプラ ボールバルブ付日東工器
4,498税込4,948
1個
当日出荷から翌日出荷
TSPカプラとボールバルブを一体化。 接続中(バルブ開放時)の不意な離脱を防止するスリーブロック機構を装備。
用途低圧用流体水、作動油、空気、ガス取り付け形状おねじ取付用ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.0材質(本体)真ちゅう使用温度範囲(℃)-5~+120バルブ構造片路開閉型材質(シール)【カプラ部】ふっ素ゴム、【ボールバルブ部】ふっ素樹脂耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
TSPカプラ TSN型(ブレードホース取付用) 日東工器TSPカプラ TSN型(ブレードホース取付用)日東工器(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から6日以内出荷
バルブレス構造なので高粘度の流体に適応。ホースバンド不要でブレードホースを装着できます。
用途中圧用流体水、作動油、薬品、空気、ガス、蒸気取り付け形状ブレードホース取付用ソケットorプラグソケット使用温度範囲(℃)-20~+80バルブ構造両路開放型材質(シール)ニトリルゴム
HSUカプラ ソケット 日東工器HSUカプラ ソケット日東工器
17,980税込19,778
1個
当日出荷
耐食性に優れたステンレス製。 カプラ接続後、スリーブを回すだけで簡単・確実にロックできるスリーブロック機構。
用途高圧用流体水、作動油、ガス取り付け形状おねじ取付用/テーパねじ、ストッパ付ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)21.0材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)使用温度範囲(℃)-20~+120バルブ構造両路開閉型材質(シール)水素添加ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])31.5[321]
クイックカップリング ALタイプ NAC(長堀工業)クイックカップリング ALタイプNAC(長堀工業)
249税込274
1個
当日出荷から5日以内出荷
【ALタイプ20型】取り付けの条件、仕様に合せ、多彩な形状サイズ材質をラインナップ。工場内のエアー配管や空気工具の接続など、さまざまな用途に対応。ソケットプラグの互換性にも優れています。【ALタイプ40型】AL タイプ20型の機能を活かしながらサイズでスケールアップしたカップリングです。多種多様の取り付け形状、サイズ、材質のバリエーションで配管と空気工具の多彩な用途に対応します。【特長】工場内のエアー配管や空気工具の接続などに広く使われています。鋼鉄製の主要部品には焼入を施していますので、耐久性耐摩耗性にすぐれています。本体材質サイズ取付形状が豊富で汎用性抜群です。ソケット側にはバルブを内蔵し、着脱操作によって自動的に開閉します。ロック付のプラグはALタイプ20型すべてと接続できます。
ローリングボールミニプラグ 近畿製作所ローリングボールミニプラグ近畿製作所(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
全方位0~45度の首降り自在屈曲及び360度回転作業中の手首、肩の負担を軽減ホースのよじれ、折れの解消
材質鋼鉄(メッキ)、ナイロン最高使用圧力(MPa)1.5ソケットorプラグプラグ仕様ミニカプラソケット用プラグ質量(g)46使用温度(℃)-10~60設定圧力範囲(MPa)0~1.5
メガフローX(残圧抜き・自動タイプ) 千代田通商メガフローX(残圧抜き・自動タイプ)千代田通商(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
安全・省エネを兼ね備えたカップリング。アルミ製。フルフロー構造のため、エアツール、機械の性能を最大限に引き出します。パージタイプ。2次側の残圧処理機能付きで、ホースの鞭打ち減少を無くす等安全にプラグの着脱が可能です。セーフティーロック機能付。プラグを挿入しないとレバーが開きません。レバーでエアを遮断しないとプラグが外れません。
材質(本体)アルミ合金、鋼鉄メッキ使用流体空気最高使用圧力(MPa)1.5接続方式ワンタッチ式流体温度(℃)-5~60材質(ゴムシール)二トリルゴム(NBR)
樹脂プラグ おねじ取付用 ジョプラックス樹脂プラグ おねじ取付用ジョプラックス
119税込131
1個
当日出荷
サビに強く、軽量で扱いやすい商品です。
用途飲料用機器、食品機器、ろ過装置などの水配管に。材質本体/ポリアセタール(POM)、シールゴム/ニトリルゴム(NBR)使用流体相手側取付サイズR1/4取り付け形状おねじ取付用ソケットorプラグプラグ仕様おねじ取付用トラスコ品番375-3816質量(g)5使用温度範囲(℃)0~50常用使用圧力(MPa)0.98
樹脂ソケット おねじ取付用 ジョプラックス樹脂ソケット おねじ取付用ジョプラックス
699税込769
1個
当日出荷
ワンタッチ接続方式で、脱着が簡単にできます。 接水部シール、パッキン部材質、及び潤滑油に食品衛生法規格適合品を使用しています。
用途飲料用機器、食品機器、ろ過装置などの水配管に。材質本体/ポリアセタール(POM)、シールゴム/ニトリルゴム(NBR)、ばね/ステンレス(SUS316)、鋼球/ステンレス(SUS304)適合流体接続方式ワンタッチ式取り付け形状おねじ取付用ソケットorプラグソケット仕様片路開閉型トラスコ品番375-3972質量(g)24使用温度範囲(℃)0~50常用使用圧力(MPa)0.98相手側取付サイズR1/4
スモールカプラ プラグ(おねじ取り付け用) 日東工器スモールカプラ プラグ(おねじ取り付け用)日東工器
379税込417
1個
当日出荷
軽量・小型化。スリーブ外形23mmのコンパクトタイプ。ワンタッチ接続。
用途低圧用・軽量・小型・空圧・理化学機器配管用流体空気・水取り付け形状おねじ取付用ソケットorプラグプラグ相手側取付サイズR1/8最高使用圧力(MPa)0.7材質(本体)真鍮(クロムめっき)接続方式ワンタッチ式質量(g)11使用温度範囲(℃)-20~+80バルブ構造バルブ無材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.1[11]
ハイカプラツイストプラグ 日東工器ハイカプラツイストプラグ日東工器(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
ホースのねじれ、よじれ、折れを解消。作業性を大幅アップ。
用途低圧用・空気工具・機器用流体空気ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1材質(本体)鋼鉄(ニッケルめっき)使用温度範囲(℃)-20~+60バルブ構造バルブ無材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
金型カプラ プラグ(ホース取付用) 日東工器金型カプラ プラグ(ホース取付用)日東工器(1件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷
金型交換シングル化を徹底的に追求 !サビに強く、豊富なバリエーション。
材質(本体)真鍮流体水・温油最高使用圧力(MPa)1.0取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグプラグ使用温度範囲(℃)-20~80バルブ構造バルブ無材質(シール)ニトリルゴム寸法A(mm)21寸法C(mm)15耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]寸法Lp(mm)42
ダスターカプラ(ソケット) 日東工器ダスターカプラ(ソケット)日東工器
4,598税込5,058
1個
当日出荷から8日以内出荷
ハイカプラにコンパクトなダスタ機能を内蔵。工具を接続したままでダスタ作業ができ、作業性が向上ボールベアリング式のスイベル機構で、ホースのねじれがなく手にかかる負担を軽減。ダスタボタンの操作が楽にできる、圧力バランスバルブを採用。始業前のドレーン抜き作業も容易です。流体の流れ方向-流体はソケットからプラグ側に流します。互換性ーハイカプラシリーズ各製品の20・30・40型プラグと接続できます。真空用途適合性-単体時及び接続時ともに真空用途には使用できません
材質(本体)本体:アルミニウム、カプラ:鋼鉄(クロムめっき)最高使用圧力(MPa)1.0ソケットorプラグソケット備考標準材質使用温度範囲(℃)-5~+60寸法H(mm)40.5材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]日東記号SGノズル噴射角45°
11mmウレタンホース用ソケット エスコ11mmウレタンホース用ソケットエスコ(1件のレビュー)
1,130税込1,243
1個
当日出荷
重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等材質鋼鉄(クロムメッキ)、ニトリルゴム(NBR)(バルブパッキン)取り付け形状ホース取付用適合流体空気・油・他ソケットorプラグソケットエスコ品番EA140EE-11使用温度範囲(℃)-20℃~80℃使用圧力(MPa)1.47適合ホース外径(Φmm)16適合ホース内径(Φmm)11
2連 エアーカップリング エスコ2連 エアーカップリングエスコ
2,060税込2,266
1個
翌日出荷
プラグは取り付けタイプです。しっかりと締め付けて下さい。又、シールテープの使用をお奨めします。
材質合金20型質量(g)290使用圧力(MPa)1.5連数2連サイズ(mm)65 (W)×19 (D)×97 (H)
DSLソケットL SK11DSLソケットLSK11
699税込769
1個
当日出荷
エア配管をワンタッチで接続でき、従来品より大幅に小型軽量化、手元や接続部の負担が大幅に軽減できます。エア配管を簡単にワンタッチで脱着出来ます。従来品と同形状の差し込み形状で本体を大幅に小型軽量化しました。純日本製です。
用途汎用ソケット。仕様汎用エアソケット材質本体:鋼鉄・他、Oリング:NBR最高使用圧力(MPa)1.5適合流体空気
エアプラグ 汎用型 SK11エアプラグ 汎用型SK11
209税込230
1個
当日出荷
エアホースなどの配管やエアー工具への接続、離脱が簡単操作で確実に行えます。ソケットとの組み合わせでエアーの接続、離脱が簡単にできます。丈夫で耐久性に優れた鋼鉄製です。
用途エアー工具、エアーホース等との脱着。使用温度範囲(℃)-20~80最高使用圧力(MPa)1.5耐圧力(MPa)2適合流体空気
エアソケット ツータッチ SK11エアソケット ツータッチSK11
849税込934
1個
当日出荷
エアホースなどの配管やエアー工具への接続、離脱が簡単操作で確実に行えます。スリーブを引き下げて、プラグを押し込むだけで接続できます。配管や工具との離脱はスリーブを引き下げるだけの簡単操作です。スリーブ先端部をぶつけたり、不意に接触しても外れにくいツータッチ操作で、単純な構造ですが故障も少ないです。丈夫で耐久性に優れた鋼鉄製です。内径8.5×外径12.5mmウレタンホース取り付け用です。
用途エアー工具、エアーホース等との脱着。材質鋼鉄、ニトリルゴム質量(g)約99使用温度範囲(℃)-20~80材質(シール)ニトリルゴム内径×外径(Φmm)【ナット部】8.5×12.5対応最高使用圧力(MPa)1.5耐圧力(MPa)2適合流体空気
DSLプラグ 2F SK11DSLプラグ 2FSK11
239税込263
1個
当日出荷
エア配管をワンタッチで接続でき、従来品より大幅に小型軽量化、手元や接続部の負担が大幅に軽減できます。エア配管を簡単にワンタッチで脱着出来ます。従来品と同形状の差し込み形状で本体を大幅に小型軽量化しました。純日本製です。
用途汎用型プラグ。仕様汎用エアプラグその他【同一商品】4977292436915(SK11・DSLプラグL2F・S-22DPFL260)材質鋼鉄・他寸法(mm)36×17質量(g)29ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.5取付サイズRc1/4適合流体空気
両路開放型プラグ SUS304製 ニューマシン両路開放型プラグ SUS304製ニューマシン
799税込879
1個
6日以内出荷
ソケット、プラグ共にバルブ機構をもたない両路開放型カップリングです。、圧力損失がきわめて少ないため粘度の高い流体(紛体、水、蒸気、グリース、化学流体)などの配管に適しています。
CBI06プラグ オネジ STAUBLICBI06プラグ オネジSTAUBLI
7,998税込8,798
1個
当日出荷から52日以内出荷
液体、気体の保全性を確保する汚染防止のフラットデザインにより、回路に汚染物が入り込む危険がありません ソケット内にプラグを誘導するガイド部分が長いことにより、カップリング位置での構造を丈夫にし、激しい機械的応力(振動など)に対応できる高い強度を実現 押すだけで接続 自動ロックにより優れた操作性を提供
用途高温水、冷水、熱媒体油材質真鍮、ステンレス流体水、油使用温度範囲(℃)-10~+200ソケットorプラグプラグ流量(L/min)8.5(V=5m/s)最大圧力(bar)50流路内径(Φmm)6
R 1/4"xG 1/4" [R/G]ニップル エスコR 1/4"xG 1/4" [R/G]ニップルエスコ
205税込226
1個
当日出荷
材質真鍮(クロムメッキ)使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-15~60(凍結なきこと)アズワン品番64-7820-17
R 1/4" 雄ねじプラグ(エアホース用/シール材付) エスコR 1/4" 雄ねじプラグ(エアホース用/シール材付)エスコ
270税込297
1個
当日出荷
ねじ山にシール剤つき
材質鋼鉄(クロムメッキ)使用圧力(MPa)1.5アズワン品番64-2196-60ねじサイズR1/4"
ハイカプラ 日東工器ハイカプラ日東工器
429税込472
1個
当日出荷から6日以内出荷
カプラプラグ バラ BeHAUSカプラプラグ バラBeHAUS
539税込593
1個
当日出荷
一般的なエア配管用エアプラグです。ホースバンド不要のナット式です。
用途ウレタンエアホース用の配管として適合流体空気最高使用圧力(MPa)1.5適合内径(Φmm)6.5適合外径(Φmm)10RoHS指令(10物質対応)対応
プロテクター付 ワンタッチカップリング(ホース取付用ソケット) TRUSCOプロテクター付 ワンタッチカップリング(ホース取付用ソケット)TRUSCO
2,798税込3,078
1個
当日出荷
使用流体空気材質鉄、真鍮、樹脂ソケットorプラグソケット
スイングスイベルソケット SK11スイングスイベルソケットSK11(2件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
2軸で360度回転するので全方位に方向変換可能です。 配管の出口に取り付けるとホースの動きに合わせて方向変換します。
用途エアー配管継手。最高使用圧力(MPa)1.5仕様Rc1/4(PT1/4)めねじ取付用使用温度範囲(℃)-20~60
ジョプラPPシリーズ ソケット(めねじ取付用) ポリプロピレン製 ジョプラックスジョプラPPシリーズ ソケット(めねじ取付用) ポリプロピレン製ジョプラックス
999税込1,099
1個
当日出荷
ワンタッチ接続方式で、脱着簡単。 接水部品は全て『食品衛生法規格適合品』を採用しています。 プラスチック製で軽量です。 また、シール部分の材質には全て『FKM』を使用しておりますので、耐薬品性にも優れています。
用途医療・ケミカル・食品分野に材質樹脂部:ポリプロピレン(PP)、ゴム部:フッ素、バネ:ステンレス(SUS304)使用流体水・薬品(要確認)接続方式ワンタッチ式ソケットorプラグソケット使用温度範囲0~50℃使用圧力(MPa)0.7締付トルク(N・m)3.0以下
カプラ SK11カプラSK11
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ロック機構で接続後の不意による離脱を防止します。プラグをソケットに差し込むだけでワンタッチで接続できます。ロータリー式でホースのねじれを解消します。
用途ウレタンホース接続用継手。最高使用圧力(MPa)1.5接続方式ワンタッチ式適合空気常用圧力(MPa)1
樹脂ソケット(めねじ取付用) TRUSCO樹脂ソケット(めねじ取付用)TRUSCO(1件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
ねじタイプ。 ワンタッチ接続方式。 セーフティロック機構を標準装備。 シールテープでネジを締めつけるだけでジョイントが可能です。 あらゆる工事配管への接続が可能です。 エンジニアリングプラスチックの採用で耐衝撃性に優れています。 プラスチック製ですので軽量でさびません。
用途各種エア配管。自動車業界、食品業界などに。各種機器および機器配管等。空気工具、空気圧機器。材質本体/ポリフェニレンエテール(PPE)+ナイロン(PA)、シールゴム/ニトリルゴム(NBR)使用流体空気最高使用圧力(MPa)1接続方式ワンタッチ式ソケットorプラグソケット使用温度範囲(℃)0~50バルブ構造片路開閉型使用温度(℃)0~50
G 1/2"xG 1/2" ニップル(真鍮製) エスコG 1/2"xG 1/2" ニップル(真鍮製)エスコ
695税込765
1個
当日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)ねじ径G(PF)1/2”最高使用圧力(MPa)0.8エスコ品番EA141CD-4全長(mm)25.7質量(g)約32六角対辺(mm)24ねじ有効長(mm)10
R 1/8"xR 1/4" 異径ニップル(真鍮製) エスコR 1/8"xR 1/4" 異径ニップル(真鍮製)エスコ
310税込341
1個
当日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)ねじ径R(PT)1/8”×R(PT)1/4”最高使用圧力(MPa)0.8エスコ品番EA141CD-112全長(mm)23.6質量(g)約14六角対辺(mm)14ねじ有効長(mm)7.6×11
G 1/4" T型コネクター(真鍮製) エスコG 1/4" T型コネクター(真鍮製)エスコ(1件のレビュー)
995税込1,095
1個
当日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)ねじ径G(PF)1/4”最高使用圧力(MPa)0.8エスコ品番EA141CC-12質量(g)約62六角対辺(mm)13寸法b(mm)51寸法h(mm)25.5ねじ有効長(mm)11
UNF 1/4"xRc 1/8" 中間ニップルソケット エスコUNF 1/4"xRc 1/8" 中間ニップルソケットエスコ
370税込407
1個
当日出荷
ソケットorプラグソケットエスコ品番EA141AY-121
NPT 1/2"xRc 1/2" 中間ニップルソケット エスコNPT 1/2"xRc 1/2" 中間ニップルソケットエスコ
1,490税込1,639
1個
欠品中
ソケットorプラグソケットエスコ品番EA141AY-114
R 3/8"xR 1/4" ニップル エスコR 3/8"xR 1/4" ニップルエスコ
290税込319
1個
当日出荷
材質真鍮ねじ径R(PT)3/8”×R(PT)1/4”エスコ品番EA141AV-355
G 1/2"/4連 マルチ連結自在カップリング エスコG 1/2"/4連 マルチ連結自在カップリングエスコ
9,960税込10,956
1個
当日出荷
プラグをソケットに押し込むだけで簡単に接続できます。
材質鋼鉄・真鍮ソケットorプラグ【取出】ソケット、【取入】R(PT)1/2”仕様スイベル式エスコ品番EA140DL-4使用圧力(MPa)1
シリーズ315 カップリング CEJN(セイン)シリーズ315 カップリングCEJN(セイン)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から9日以内出荷
省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。 簡単・確実なワンタッチ接続です。 操作性に優れた小さな接続、人間工学に基いたデザインです。
用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管材質(本体)鋼鉄使用温度範囲(℃)-20~100材質(シール)ニトリルゴム(NBR)最高使用圧力(MPa)1.6接続方式ワンタッチ式使用流体空気
プラグ  オネジ ダイセンプラグ オネジダイセン(1件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷から翌々日出荷
ソケットorプラグプラグ
軽量ソケット WTB軽量ソケットWTB
1,898税込2,088
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質アルミマグネシウム最高使用圧力(MPa)0.7ソケットorプラグソケット
カップリング  Rc3/8メネジ 八興カップリング Rc3/8メネジ八興
219税込241
1個
当日出荷
適合ねじRc3/8

カプラー/レバーカップリング』には他にこんなカテゴリがあります

カプラー