絞り込み
取り付け形状

メネジ取付用(1)
ねじ径
- 1/8(4)
- 1/4(10)
- 3/8(11)
- 1/2(10)
- 3/4(3)
- 6.3(3)
- 7(2)
- 9(1)
- 10(3)
- 13(4)
- 25(1)
材質
- スチール(14)
- ステンレス(3)
- 樹脂(3)
- 黄銅(真鍮)(3)
使用流体
- 水(2)
- 空気(17)
- 薬品(3)
最高使用圧力(MPa)
- 1.6
- 0.7(24)
- 0.8(76)
- 0.98(38)
- 1(363)
- 1.0(21)
- 1.2(15)
- 1.47(35)
- 1.5(515)
- 2(92)
- 2.9(13)
- 3(101)
- 3.5(111)
- 4.5(78)
- 4.9(25)
- 5(57)
- 6.5(25)
- 7.4(21)
- 7.5(71)
- 10(45)
- 最高使用圧力(MPa)をもっと見る
ブランド
- CEJN(セイン)(17)
- エスコ(6)
CEJN(セイン)・エスコ
カプラとは主にホースなどに装着することでソケットに簡単に接続できるようにする部品。科学プラントや油圧配管、スチーム配管、化学薬品や海水配管などいろいろな場所で使用されている商品です。汎用性に優れているものが多く、鋼鉄や真鍮、ステンレスなどの素材が使われており、めねじ、おねじ取付用のもの、ウレタンホース取付用のものなどさまざまなタイプのものがあります。使用するホースなどの口の広さや流体、使用する場所に適切な素材や大きさのものを選ぶといいでしょう。消耗品ですので適度なチェックが必要となります。
商品豆知識
「取り付け形状」から絞り込む

メネジ取付用(1)

シリーズ315 eSafe カップリング
CEJN(セイン)¥2,798~税込¥3,078~1個ほか当日出荷から20日以内出荷安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。接続時はワンタッチ、分離時はスリーブを引くだけで自動的に残圧を除去可能な簡単操作です。用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管用。材質(本体)鋼鉄使用温度範囲(℃)-20~100材質(シール)ニトリルゴム(NBR)最高使用圧力(MPa)1.6使用流体空気
シリーズ315 ニップル
CEJN(セイン)¥209~税込¥230~1個当日出荷から翌々日出荷焼入れを施したため、耐久性に優れています。用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管材質(本体)鋼鉄使用温度範囲(℃)-20~100材質(シール)ニトリルゴム(NBR)最高使用圧力(MPa)1.6使用流体空気
シリーズ410
CEJN(セイン)¥689~税込¥758~1個当日出荷安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。接続時はワンタッチ、分離時はスリーブを引くだけで自動的に残圧を除去可能な簡単操作です。用途大型エア工具、大口径ホース、工場の1次側の空気配管種別ニップル材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-20~100呼び径(mm)10.4最高使用圧力(MPa)1.6使用流体空気最小破壊圧力(MPa)14
シリーズ320
CEJN(セイン)¥429~税込¥472~1個当日出荷から20日以内出荷省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。簡単・確実なワンタッチ接続です。操作性に優れた小さな接続、人間工学に基いたデザインです。用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管用。種別ニップル材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-20~100最高使用圧力(MPa)1.6使用流体空気最小破壊圧力(MPa)14
シリーズ315 カップリング
CEJN(セイン)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。 簡単・確実なワンタッチ接続です。 操作性に優れた小さな接続、人間工学に基いたデザインです。用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管材質(本体)鋼鉄使用温度範囲(℃)-20~100材質(シール)ニトリルゴム(NBR)最高使用圧力(MPa)1.6接続方式ワンタッチ式使用流体空気
シリーズ550
CEJN(セイン)¥939~税込¥1,033~1個当日出荷大口径タイプです。用途大型エア工具、大口径ホース、工場の1次側の空気配管種別ニップル材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-20~100呼び径(mm)11最高使用圧力(MPa)1.6使用流体空気空気流量(L/min)4050(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa、同社カップリング使用時の計測値です)最小破壊圧力(MPa)14
シリーズ300
CEJN(セイン)¥339~税込¥373~1個当日出荷用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管種別ニップル材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-20~100呼び径(mm)5.5最高使用圧力(MPa)1.6使用流体空気空気流量(L/min)1050(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa、同社カップリング使用時の計測値です)最小破壊圧力(MPa)14
シリーズ210 マルチフロー スターチップチューブ
CEJN(セイン)¥7,698税込¥8,4681個当日出荷ノズル先端部を6分割したため、低騒音です。強力噴射により効果的に清掃・洗浄作業が行えます。レバー操作に加え本体ダイヤルで最大流量を調整可能です。人間工学に基づいたラバー装着グリップのため、滑りにくくしっかりと握ることができ快適に操作可能です。ノズル先端吹出口を6分割したため、低騒音化になり、吹出口閉塞時の押付面に過度な圧力がかかることによる事故を防止します。OSHA(米国労働安全衛生局)の安全基準を満たしています。用途エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切り、工作機械の洗浄などに。仕様ノズル交換可能トラスコ品番829-2283材質本体:ポリアセタール(POM)全長(mm)274.3質量(g)250使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)1.6ノズル長(mm)69使用流体空気ノズル口径(Φmm)6.5エア流量(L/min)150~700エアー取付口320ニップルノズル取付口M14×1
eSafe カップリング ストリームライン接続
CEJN(セイン)¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷残圧除去機能(パージ機能)により、分離時のホースの反動による事故を防止し、安全に取り外せます。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。接続時はワンタッチ、分離時はスリーブを引くだけで自動的に残圧を除去可能な簡単操作です。用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管。材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-20~100呼び径(mm)5.3最高使用圧力(MPa)1.6使用流体空気空気流量(L/min)950(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa時の計測値です)最小破壊圧力(MPa)14
シリーズ315 eSafeカップリング ソフトライン
CEJN(セイン)¥5,598税込¥6,1581個当日出荷残圧除去機能(パージ機能)により、分離時のホースの反動による事故を防止し、安全に取り外せます。 省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。 接続時はワンタッチ、分離時はスリーブを引くだけで自動的に残圧を除去可能な簡単操作です。 特許取得済み。用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管材質(本体)鋼鉄使用温度範囲(℃)-20~100材質(シール)ニトリルゴム(NBR)最高使用圧力(MPa)1.6接続方式ワンタッチ式使用流体空気
ホースステムカプラー (真鍮製)
エスコ¥1,370税込¥1,5071個翌々日出荷ホース差込式でプラグ(雄カプラー)を設けます。用途水材質(本体)真鍮(ニッケルメッキ)材質(シール)NBR/HNBR温度(℃)95まで最大使用圧力(MPa)1.6
メタルステムプラグ
エスコ¥860税込¥9461個翌々日出荷ホース差込式でプラグ(雄カプラー)を設けます。材質真鍮(ニッケルメッキ)、EPDM寸法(Φ×mm)24×67最大使用圧力(MPa)1.6適合流体水適合ホース内径(Φmm)13
ホースステムプラグ(真鍮製)
エスコ¥1,210税込¥1,3311個翌日出荷ホース差込式でプラグ(雄カプラー)を設けます。用途水材質本体:真鍮(ニッケルメッキ) シール:NBR/HNBR温度(℃)95まで最大使用圧力(MPa)1.6サイズ(mm)24×49適合ホースサイズ(mm)内径:16
シリーズ315 eSafe(カップリング G3/8メネジ ロックリング付き)
CEJN(セイン)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷ロックリングにより、不意な分離を防止します。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。接続時はワンタッチ、分離時はスリーブを引くだけで自動的に残圧を除去可能な簡単操作です。安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します。用途大きな衝撃・振動が加わる用途、不意な分離による危険性が伴う用途に最適です。トラスコ品番148-7635材質/仕上本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)質量(g)129使用温度範囲(℃)-20~100取り付け形状めねじ取付用最高使用圧力(MPa)1.6接続部ねじG3/8メネジ使用流体空気空気流量(L/min)1950(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa時の計測値です)相手側取付サイズG3/8オネジ
シリーズ430
CEJN(セイン)¥679~税込¥747~1個当日出荷用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-20~100呼び径(mm)8.2最高使用圧力(MPa)1.6使用流体空気空気流量(L/min)2500(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa、同社カップリング使用時の計測値です)最小破壊圧力(MPa)14
シリーズ315
CEJN(セイン)¥2,198~税込¥2,418~1セット(10個)当日出荷から7日以内出荷省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。簡単・確実なワンタッチ接続です。操作性に優れた小さな接続、人間工学に基いたデザインです。用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管用。種別ニップル材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-20~100呼び径(mm)7.5最高使用圧力(MPa)1.6使用流体空気空気流量(L/min)1950(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa時の計測値です)最小破壊圧力(MPa)14
シリーズ310
CEJN(セイン)¥479~税込¥527~1個当日出荷用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管種別ニップル材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-20~100呼び径(mm)5.3最高使用圧力(MPa)1.6使用流体空気空気流量(L/min)950(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa、同社カップリング使用時の計測値です)最小破壊圧力(MPa)14
シリーズ210 マルチフロー ストレートチューブ
CEJN(セイン)¥7,598税込¥8,3581個当日出荷狭い部分へのブローに最適です。強力噴射により効果的に清掃・洗浄作業が行えます。レバー操作に加え本体ダイヤルで最大流量を調整可能です。人間工学に基づいたラバー装着グリップのため、滑りにくくしっかりと握ることができ快適に操作可能です。ノズル先端吹出口を6分割したため、低騒音化になり、吹出口閉塞時の押付面に過度な圧力がかかることによる事故を防止します。OSHA(米国労働安全衛生局)の安全基準を満たしています。用途エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切り、工作機械の洗浄などに。仕様ノズル交換可能トラスコ品番829-2275材質本体:ポリアセタール(POM)全長(mm)274.3質量(g)261使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)1.6ノズル長(mm)69使用流体空気ノズル口径(Φmm)6.5エア流量(L/min)150~1100エアー取付口320ニップルノズル取付口M14×1
シリーズ210 マルチフロー アジャスタブル・ジェット
CEJN(セイン)¥6,898税込¥7,5881個当日出荷1本で空気、液体の両方に対応可能です。強力噴射により効果的に清掃・洗浄作業が行えます。レバー操作に加え本体ダイヤルで最大流量を調整可能です。人間工学に基づいたラバー装着グリップのため、滑りにくくしっかりと握ることができ快適に操作可能です。ノズル交換可能用途エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切り、工作機械の洗浄などに。仕様ノズル交換可能トラスコ品番829-2281材質本体:ポリアセタール(POM)全長(mm)251質量(g)250使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)1.6ノズル長(mm)62使用流体空気、不燃性液体ノズル口径(Φmm)12.6流量(L/min)フルード:5~25エア流量(L/min)200~1200エアー取付口320ニップルノズル取付口M14×1
eSafe カップリング ストリームライン接続
CEJN(セイン)¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷残圧除去機能(パージ機能)により、分離時のホースの反動による事故を防止し、安全に取り外せます。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。接続時はワンタッチ、分離時はスリーブを引くだけで自動的に残圧を除去可能な簡単操作です。用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管。材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-20~100呼び径(mm)5.5最高使用圧力(MPa)1.6使用流体空気空気流量(L/min)1050(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa時の計測値です)最小破壊圧力(MPa)14![ダストキャップ[ステンレス] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono38272841-170323-02.jpg)
ダストキャップ[ステンレス]
エスコ¥4,440~税込¥4,884~1個翌日出荷化学、石油化学産業、製鉄、食品プラントetc幅広くご使用いただけます。材質本体、ハンドル:ステンレス(SUS316)、パッキン:ニトリルゴム形状キャップ使用温度範囲(℃)-40℃~95規格DIN EN 14 420-7最高使用圧力(MPa)1.6適合流体腐食性媒体(混合物/濃度による)![ダストキャップ[ステンレス] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono38272796-170323-02.jpg)
ダストキャップ[ステンレス]
エスコ¥4,440税込¥4,8841個翌日出荷化学、石油化学産業、製鉄、食品プラントetc幅広くご使用いただけます。エスコ品番EA462DN-6材質本体、ハンドル:ステンレス(SUS316)、パッキン:ニトリルゴム形状キャップ全長(mm)42質量(g)183使用温度範囲(℃)-40℃~95呼び径3/4”規格DIN EN 14 420-7最高使用圧力(MPa)1.6適合流体腐食性媒体(混合物/濃度による)内径(mm)32.4直径(mm)63![ダストキャップ[ステンレス] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono38272771-170323-02.jpg)
ダストキャップ[ステンレス]
エスコ¥10,100税込¥11,1101個翌日出荷化学、石油化学産業、製鉄、食品プラントetc幅広くご使用いただけます。エスコ品番EA462DN-20材質本体、ハンドル:ステンレス(SUS316)、パッキン:ニトリルゴム形状キャップ全長(mm)63質量(g)756使用温度範囲(℃)-40℃~95呼び径2”規格DIN EN 14 420-7最高使用圧力(MPa)1.6適合流体腐食性媒体(混合物/濃度による)内径(mm)63.8直径(mm)102

























![ダストキャップ[ステンレス] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono38272841-170323-02.jpg)
![ダストキャップ[ステンレス] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono38272796-170323-02.jpg)
![ダストキャップ[ステンレス] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono38272771-170323-02.jpg)

![フリージョイント ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース] フリージョイント ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)