絞り込み
取り付け形状

オネジ取付用(5)

メネジ取付用(4)
ねじ径
- 1-1/2
- 1/8(187)
- 1/4(544)
- 3/8(459)
- 1/2(404)
- 3/4(217)
- 1(193)
- 1 1/4(15)
- 1 1/2(15)
- 1-1/4(36)
- 2(41)
- 4(30)
- 6(45)
- 6.5(21)
- 8(39)
- 9(23)
- 10(36)
- 11(14)
- 12(15)
- その他(47)
- ねじ径をもっと見る
材質
- スチール(3)
- ステンレス(17)
- 黄銅(真鍮)(16)
ソケットorプラグ
- ソケット(12)
- プラグ(11)
使用流体
- ガス(15)
- 水(18)
- 油(19)
- 空気(19)
- 蒸気(14)
- 薬品(10)
最高使用圧力(MPa)
- 2(16)
- 3(19)
2・3
ブランド
- 日東工器(24)
- エスコ(13)
日東工器・エスコ
カプラとは主にホースなどに装着することでソケットに簡単に接続できるようにする部品。科学プラントや油圧配管、スチーム配管、化学薬品や海水配管などいろいろな場所で使用されている商品です。汎用性に優れているものが多く、鋼鉄や真鍮、ステンレスなどの素材が使われており、めねじ、おねじ取付用のもの、ウレタンホース取付用のものなどさまざまなタイプのものがあります。使用するホースなどの口の広さや流体、使用する場所に適切な素材や大きさのものを選ぶといいでしょう。消耗品ですので適度なチェックが必要となります。
商品豆知識
「取り付け形状」から絞り込む

オネジ取付用(5)

メネジ取付用(4)

SPカプラTypeA プラグ(ステンレス製・ふっ素ゴムシール)
日東工器¥37,980税込¥41,7781個当日出荷から4日以内出荷SPカプラの大流量タイプ。用途中圧・汎用型種別中圧・汎用型バルブ構造バルブ有(両路自動開閉型)ソケットorプラグプラグ材質(シール)ふっ素ゴム使用流体水、作動油、水蒸気、薬品、空気、ガス互換性サイズが異なる場合は接続できません。
TSPカプラ プラグ (メネジ取付用) ステンレス製
日東工器(6件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781個当日出荷バルブレス構造なので高粘度の流体に適応!豊富な本体材質・サイズ・取り付け形状。バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。粘度の高い流体(グリスなど)に適しています。幅広い用途・状況に対応できるよう各種の本体材質、サイズ、取り付け形状を標準化しています。用途低圧用・汎用型空気配管用バルブ構造バルブ無ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム使用流体空気・水・鉱物系作動油互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます
TSPカプラ ソケット (オネジ取付用) ステンレス製
日東工器(3件のレビュー)¥44,980税込¥49,4781個当日出荷から翌々日出荷バルブレス構造なので高粘度の流体に適応!豊富な本体材質・サイズ・取り付け形状。バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。粘度の高い流体(グリスなど)に適しています。幅広い用途・状況に対応できるよう各種の本体材質、サイズ、取り付け形状を標準化しています。用途低圧用・汎用型空気配管用バルブ構造バルブ無ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム使用流体空気・水・鉱物系作動油互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます
SPカプラTypeA プラグ(真鍮製・ふっ素ゴムシール)
日東工器(1件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781個当日出荷から4日以内出荷SPカプラの大流量タイプ。用途中圧・汎用型種別中圧・汎用型材質(本体)真ちゅう使用温度範囲(℃)-20~+180バルブ構造両路自動開閉型ソケットorプラグプラグ材質(シール)ふっ素ゴム互換性サイズが異なる場合は接続できません。
SPカプラTypeA ソケット(ステンレス製・ふっ素ゴムシール)
日東工器¥81,980税込¥90,1781個当日出荷から翌々日出荷SPカプラの大流量タイプ。用途中圧・汎用型種別中圧・汎用型材質(本体)ステンレス流体水、作動油、水蒸気、薬品、空気、ガス使用温度範囲(℃)-20~+180バルブ構造両路自動開閉型ソケットorプラグソケット材質(シール)ふっ素ゴム互換性サイズが異なる場合は接続できません。
TSPカプラ ソケット (メネジ取付用) ステンレス製
日東工器¥48,980税込¥53,8781個当日出荷から翌々日出荷バルブレス構造なので高粘度の流体に適応!豊富な本体材質・サイズ・取り付け形状。バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。粘度の高い流体(グリスなど)に適しています。幅広い用途・状況に対応できるよう各種の本体材質、サイズ、取り付け形状を標準化しています。用途低圧用・汎用型空気配管用材質(本体)ステンレス流体空気・水・鉱物系作動油使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状おねじバルブ構造バルブ無ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます
TSPカプラ プラグ (オネジ取付用) ステンレス製
日東工器(2件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781個当日出荷から翌々日出荷バルブレス構造なので高粘度の流体に適応!豊富な本体材質・サイズ・取り付け形状。バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。粘度の高い流体(グリスなど)に適しています。幅広い用途・状況に対応できるよう各種の本体材質、サイズ、取り付け形状を標準化しています。用途低圧用・汎用型空気配管用材質(本体)ステンレス流体空気・水・鉱物系作動油使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状めねじバルブ構造バルブ無ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます
TSPカプラ プラグ (メネジ取付用) 真鍮製
日東工器(2件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷から翌日出荷バルブレス構造なので高粘度の流体に適応! バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。 粘度の高い流体(グリスなど)に適しています。材質(本体)真鍮流体水・作動油・水蒸気・空気・各種工業ガス使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状おねじバルブ構造バルブ無ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます
SPカプラTypeA ソケット(真鍮製・EPDMシール)
日東工器(1件のレビュー)¥49,980税込¥54,9781個当日出荷から46日以内出荷SPカプラの大容量タイプ用途中圧用種別中圧・汎用型材質(本体)真ちゅう使用温度範囲(℃)-40~+150バルブ構造両路自動開閉型ソケットorプラグソケット材質(シール)エチレンプロピレンゴム互換性サイズが異なる場合は接続できません。
SPカプラTypeA ソケット(真鍮製・ニトリルゴムシール)
日東工器¥38,980税込¥42,8781個当日出荷から4日以内出荷SPカプラの大流量タイプ。種別中圧・汎用型材質(本体)真ちゅう流体水、作動油、水蒸気、薬品、空気、ガス使用温度範囲(℃)-20~+80バルブ構造両路自動開閉型ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム互換性サイズが異なる場合は接続できません。
SPカプラTypeA ソケット(真鍮製・ふっ素ゴムシール)
日東工器¥47,980税込¥52,7781個当日出荷から4日以内出荷SPカプラの大流量タイプ。用途中圧・汎用型種別中圧・汎用型材質(本体)真ちゅう使用温度範囲(℃)-20~+180バルブ構造両路自動開閉型ソケットorプラグソケット材質(シール)ふっ素ゴム互換性サイズが異なる場合は接続できません。
TSPカプラ ソケット (オネジ取付用) 真鍮製
日東工器(2件のレビュー)¥24,980税込¥27,4781個当日出荷バルブレス構造なので高粘度の流体に適応!材質(本体)真鍮流体水・作動油・水蒸気・空気・各種工業ガス使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状めねじバルブ構造バルブ無ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます
TSPカプラ プラグ (オネジ取付用) 真鍮製
日東工器(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷バルブレス構造なので高粘度の流体に適応! バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。 粘度の高い流体(グリスなど)に適しています。材質(本体)真鍮流体水・作動油・水蒸気・空気・各種工業ガス使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状めねじバルブ構造バルブ無ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます
TSPカプラ ソケット (メネジ取付用) 真鍮製
日東工器¥24,980税込¥27,4781個当日出荷から翌日出荷バルブレス構造なので高粘度の流体に適応! バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。 粘度の高い流体(グリスなど)に適しています。材質(本体)真鍮流体水・作動油・水蒸気・空気・各種工業ガス使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状おねじバルブ構造バルブ無ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます
SPカプラTypeA プラグ(ステンレス製・EPDMシール)
日東工器¥36,980税込¥40,6781個当日出荷から4日以内出荷種別中圧・汎用型材質(本体)ステンレス使用温度範囲(℃)-40~+150バルブ構造両路自動開閉型ソケットorプラグプラグ材質(シール)エチレンプロピレンゴム互換性サイズが異なる場合は接続できません。
SPカプラTypeA プラグ(真鍮製・EPDMシール)
日東工器¥21,980税込¥24,1781個当日出荷から46日以内出荷SPカプラの大容量タイプ用途中圧用種別中圧・汎用型材質(本体)真ちゅう使用温度範囲(℃)-40~+150バルブ構造両路自動開閉型ソケットorプラグプラグ材質(シール)エチレンプロピレンゴム互換性サイズが異なる場合は接続できません。
SPカプラTypeA ソケット(ステンレス製・EPDMシール)
日東工器¥82,980税込¥91,2781個当日出荷から4日以内出荷種別中圧・汎用型材質(本体)ステンレス使用温度範囲(℃)-40~+150バルブ構造両路自動開閉型ソケットorプラグソケット材質(シール)エチレンプロピレンゴム互換性サイズが異なる場合は接続できません。
SPカプラTypeA プラグ(鋼鉄製・ふっ素ゴムシール)
日東工器¥449~税込¥494~1個当日出荷から4日以内出荷SPカプラの大流量タイプ。種別中圧・汎用型材質(本体)鋼鉄流体水、作動油、水蒸気、薬品、空気、ガス使用温度範囲(℃)-20~+180バルブ構造バルブ有ソケットorプラグプラグ材質(シール)ふっ素ゴム互換性サイズが異なる場合は接続できません。
SPカプラTypeA ソケット(鋼鉄製・ふっ素ゴムシール)
日東工器¥39,980税込¥43,9781個4日以内出荷から16日以内出荷種別中圧・汎用型材質(本体)鋼鉄使用温度範囲(℃)-20~+180バルブ構造両路自動開閉型ソケットorプラグソケット材質(シール)ふっ素ゴム互換性サイズが異なる場合は接続できません。
R1・1/2”雄ねじカップリング(中圧用/ステンレス)
エスコ¥26,000税込¥28,6001個翌日出荷仕様オーリング(NBR)材質SUS304型中圧型構造バルブレス構造常用圧力(MPa)3取付ねじR1-1/2”
RC1・1/2”雌ねじカップリング(中圧用/ステンレス)
エスコ¥33,900税込¥37,2901個翌日出荷仕様オーリング(NBR)材質SUS304型中圧型構造バルブレス構造常用圧力(MPa)3取付ねじRc1-1/2”
RC1・1/2”雌ねじカップリング(中圧用/真鍮)
エスコ¥13,100税込¥14,4101個翌日出荷仕様オーリング(NBR)材質真鍮型中圧型構造バルブレス構造常用圧力(MPa)2取付ねじRc1-1/2”
RC1・1/2”雌ねじカップリング(ステンレス製)
エスコ¥48,200税込¥53,0201個翌日出荷仕様オーリング(NBR)、自動開閉バルブ内蔵材質SUS304型中圧型常用圧力(MPa)3取付ねじRc1-1/2”
RC1・1/2”雌ねじプラグ(ストップ付/ステンレス製)
エスコ¥22,700税込¥24,9701個翌日出荷仕様オーリング(NBR)、自動開閉バルブ内蔵材質SUS304型中圧型常用圧力(MPa)3取付ねじRc1-1/2”
HSPカプラ
日東工器¥42,980~税込¥47,278~1個4日以内出荷から31日以内出荷本体材質には振動・衝撃に強い特殊鋼を採用。 おねじ・めねじタイプを揃え、圧力損失も少なく油圧機器に適応。 カプラ本体は、熱処理を施した特殊鋼を採用しています。特にインパルス圧における耐衝撃性に威力を発揮します。 ソケット・プラグともに自動開閉バルブを備え、分離時の流体の流出を防止します。また、取り扱いも容易です。 めねじタイプに加えて、おねじタイプ(テーパねじ・平行ねじおすシート・平行ねじめすシート)を品揃え。特におねじタイプは、油圧装置などへの取り付け作業の効率化が図れます。 平行おねじタイプはメタルシール・Oリングシールのいずれにも対応できます。(Oリングは市販品使用) 圧力変動の激しいダイカストマシン用途には、HSP-DCカプラを別途ご用意しています。 おねじタイプは、めねじタイプにおすの変換ニップル(市販品)を取り付けた時の全長と比べて、短くなります。 おねじ取り付け用ソケットの2HS型~8HS型(66HS型除く)には、ストッパ付きのPLタイプを別途ご用意しています。寸法(mm)T
R 1・1/2"x 40mm 雄ねじステム(ステンレス製)
エスコ¥5,640税込¥6,2041個翌日出荷エスコ品番EA141A-152材質ステンレス(SCS13)使用温度範囲(℃)-50~150使用圧力(MPa)3.45以下ねじサイズR(PT)1-1/2”タケノコ外径(Φmm)40











































![フリージョイント ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース] フリージョイント ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)