絞り込み
取り付け形状
取り付け形状
ホース取付用(7)
ねじ径
  • 1/8(1)
  • 1/4(6)
  • 3/8(7)
  • 1/2(7)
  • 5(2)
  • 6.5(1)
  • 8(3)
  • 8.5(2)
  • 9(6)
  • 10(1)
  • 11(2)
  • 11.3(6)
  • 12(1)
  • 12.5(2)
  • 15(6)
  • 16(2)
  • 19(4)
  • 25(4)
材質
  • スチール(31)
  • ステンレス(2)
  • 黄銅(真鍮)(2)
ソケットorプラグ
  • ソケット(8)
  • プラグ(6)
使用流体
  • 油(8)
  • 空気(8)
最高使用圧力(MPa)
  • 1.47
  • 0.7(24)
  • 0.8(76)
  • 0.98(38)
  • 1(363)
  • 1.0(21)
  • 1.2(15)
  • 1.5(512)
  • 1.6(23)
  • 2(93)
  • 2.9(13)
  • 3(101)
  • 3.5(111)
  • 4.5(78)
  • 4.9(25)
  • 5(57)
  • 6.5(25)
  • 7.4(21)
  • 7.5(71)
  • 10(45)
ブランド
  • エスコ(27)
  • アソー(6)
  • JTC(2)
エスコ・アソー・JTC
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
カプラとは主にホースなどに装着することでソケットに簡単に接続できるようにする部品。科学プラントや油圧配管、スチーム配管、化学薬品や海水配管などいろいろな場所で使用されている商品です。汎用性に優れているものが多く、鋼鉄や真鍮、ステンレスなどの素材が使われており、めねじ、おねじ取付用のもの、ウレタンホース取付用のものなどさまざまなタイプのものがあります。使用するホースなどの口の広さや流体、使用する場所に適切な素材や大きさのものを選ぶといいでしょう。消耗品ですので適度なチェックが必要となります。
FA現場のお役立ち情報
35件中 1~35件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「取り付け形状」から絞り込む
ホース取付用
ホース取付用(7)
  • 11mmウレタンホース用ソケット エスコ

    11mmウレタンホース用ソケット

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥1,130税込¥1,243
    1個
    当日出荷
    重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
    用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等エスコ品番EA140EE-11材質鋼鉄(クロムメッキ)、ニトリルゴム(NBR)(バルブパッキン)使用温度範囲(℃)-20℃~80℃取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグソケット使用圧力(MPa)1.47適合ホース外径(Φmm)16適合流体空気・油・他適合ホース内径(Φmm)11
  • 6.5mm ウレタンホース用ソケット エスコ

    6.5mm ウレタンホース用ソケット

    エスコ
    ¥885税込¥974
    1個
    当日出荷
    重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
    用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等エスコ品番EA140EE-6.5材質鋼鉄(クロムメッキ)、ニトリルゴム(NBR)(バルブパッキン)使用温度範囲(℃)-20℃~80℃寸法L(mm)59.5寸法H(mm)17取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグソケット使用圧力(MPa)1.47寸法A(mm)17寸法D(Φmm)25適合ホース外径(Φmm)10寸法B(Φmm)5.3適合流体空気・油・他適合ホース内径(Φmm)6.5
  • 11mmウレタンホース用プラグ エスコ

    11mmウレタンホース用プラグ

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥590税込¥649
    1個
    当日出荷
    重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
    用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等エスコ品番EA140E-11材質鋼鉄(クロムメッキ)取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグプラグ使用圧力(MPa)1.47適合ホース外径(Φmm)16適合流体空気・油・他適合ホース内径(Φmm)11
  • Rc 1/2" 雌ねじカップリング(エアーホース用) エスコ

    Rc 1/2" 雌ねじカップリング(エアーホース用)

    エスコ
    ¥690税込¥759
    1個
    欠品中
    用途エアー用エスコ品番EA140ER-4材質鉄(亜鉛メッキ)型20型質量(g)102使用圧力1.47ねじサイズRc(PT)1/2”
  • 鋼鉄製 片バルブタイプ プラグ アソー

    鋼鉄製 片バルブタイプ プラグ

    アソー
    ¥219~税込¥241~
    1個
    4日以内出荷
    流体はソケット側からプラグ側に流します
    材質鋼鉄製バルブ構造片路開閉型ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.47使用温度(℃)-20~80
  • 8.5mm ウレタンホース用プラグ エスコ

    8.5mm ウレタンホース用プラグ

    エスコ
    ¥380税込¥418
    1個
    当日出荷
    重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
    用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等エスコ品番EA140E-8.5材質鋼鉄(クロムメッキ)寸法L(mm)45寸法H(mm)19取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグプラグ使用圧力(MPa)1.47寸法A(mm)19寸法C(mm)20寸法T(mm)19適合ホース外径(Φmm)12.5寸法B1(mm)Φ7.5寸法B(Φmm)7.5適合流体空気・油・他適合ホース内径(Φmm)8.5
  • SUS304製 片バルブタイプ プラグ アソー

    SUS304製 片バルブタイプ プラグ

    アソー
    ¥949~税込¥1,044~
    1個
    4日以内出荷
    流体はソケット側からプラグ側に流します
    材質SUS304製バルブ構造片路開閉型ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.47使用温度(℃)-20~80
  • 真鍮製 片バルブタイプ プラグ アソー

    真鍮製 片バルブタイプ プラグ

    アソー
    ¥529~税込¥582~
    1個
    4日以内出荷
    流体はソケット側からプラグ側に流します
    材質真鍮製バルブ構造片路開閉型ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.47使用温度(℃)-20~80
  • SUS304製 片バルブタイプ ソケット アソー

    SUS304製 片バルブタイプ ソケット

    アソー
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1個
    4日以内出荷
    流体はソケット側からプラグ側に流します
    材質SUS304製バルブ構造片路開閉型ソケットorプラグソケット材質(シール)NBR最高使用圧力(MPa)1.47使用温度(℃)-20~80
  • 真鍮製 片バルブタイプ ソケット アソー

    真鍮製 片バルブタイプ ソケット

    アソー
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    4日以内出荷
    流体はソケット側からプラグ側に流します
    材質真鍮製バルブ構造片路開閉型ソケットorプラグソケット材質(シール)NBR最高使用圧力(MPa)1.47使用温度(℃)-20~80
  • 鋼鉄製 片バルブタイプ ソケット アソー

    鋼鉄製 片バルブタイプ ソケット

    アソー
    ¥669~税込¥736~
    1個
    4日以内出荷
    流体はソケット側からプラグ側に流します
    材質鋼鉄製バルブ構造片路開閉型ソケットorプラグソケット材質(シール)NBR最高使用圧力(MPa)1.47使用温度(℃)-20~80
  • ユニバーサルジョイント JTC

    ユニバーサルジョイント

    JTC
    ¥5,698税込¥6,268
    1個
    5日以内出荷
    縦横360°回転
    サイズRc3/8×R3/8最高使用圧力(MPa)1.47RoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニバーサルジョイント JTC

    ユニバーサルジョイント

    JTC
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    5日以内出荷
    レギュレター付き 縦横360°回転
    最高使用圧力(MPa)1.47エアーインレットRc1/4×R1/4RoHS指令(10物質対応)対応
  • 8.0mm プラグ(ウレタンホース用) エスコ

    8.0mm プラグ(ウレタンホース用)

    エスコ
    ¥760税込¥836
    1個
    翌日出荷
    ポリガード付
    材質鉄(クロムメッキ)質量(g)89使用圧力(MPa)1.47適合ホース外径(Φmm)12適合ホース内径(Φmm)8
  • 27.0mm ステム型カップリング(エアホース用/グリーン) エスコ

    27.0mm ステム型カップリング(エアホース用/グリーン)

    エスコ
    ¥3,060税込¥3,366
    1個
    翌日出荷
    材質鋼鉄(クロムメッキ)色緑使用圧力(MPa)1.47適合ホース内径(Φmm)25タケノコ径(Φmm)27
  • 27.0mm ステム型カップリング(エアホース用/イエロー) エスコ

    27.0mm ステム型カップリング(エアホース用/イエロー)

    エスコ
    ¥3,060税込¥3,366
    1個
    翌日出荷
    材質鋼鉄(クロムメッキ)色黄使用圧力(MPa)1.47適合ホース内径(Φmm)25タケノコ径(Φmm)27
  • 27.0mm ステム型カップリング(エアホース用/ブルー) エスコ

    27.0mm ステム型カップリング(エアホース用/ブルー)

    エスコ
    ¥3,060税込¥3,366
    1個
    翌日出荷
    材質鋼鉄(クロムメッキ)色青使用圧力(MPa)1.47適合ホース内径(Φmm)25タケノコ径(Φmm)27
  • 27.0mm ステム型カップリング(エアホース用/レッド) エスコ

    27.0mm ステム型カップリング(エアホース用/レッド)

    エスコ
    ¥3,060税込¥3,366
    1個
    翌日出荷
    材質鋼鉄(クロムメッキ)色赤使用圧力(MPa)1.47適合ホース内径(Φmm)25タケノコ径(Φmm)27
  • 21.0mm ステム型カップリング(エアホース用/グリーン) エスコ

    21.0mm ステム型カップリング(エアホース用/グリーン)

    エスコ
    ¥2,610税込¥2,871
    1個
    翌日出荷
    材質鋼鉄(クロムメッキ)色緑使用圧力(MPa)1.47適合ホース内径(Φmm)19タケノコ径(Φmm)21
  • 21.0mm ステム型カップリング(エアホース用/イエロー エスコ

    21.0mm ステム型カップリング(エアホース用/イエロー

    エスコ
    ¥2,610税込¥2,871
    1個
    翌日出荷
    材質鋼鉄(クロムメッキ)色黄使用圧力(MPa)1.47適合ホース内径(Φmm)19タケノコ径(Φmm)21
  • 21.0mm ステム型カップリング(エアホース用/ブルー エスコ

    21.0mm ステム型カップリング(エアホース用/ブルー

    エスコ
    ¥2,610税込¥2,871
    1個
    翌日出荷
    材質鋼鉄(クロムメッキ)色青使用圧力(MPa)1.47適合ホース内径(Φmm)19タケノコ径(Φmm)21
  • 21.0mm ステム型カップリング(エアホース用/レッド エスコ

    21.0mm ステム型カップリング(エアホース用/レッド

    エスコ
    ¥2,610税込¥2,871
    1個
    翌日出荷
    材質鋼鉄(クロムメッキ)色赤使用圧力(MPa)1.47適合ホース内径(Φmm)19タケノコ径(Φmm)21
  • Rc 3/8" 雌ねじカップリング(エアーホース用) エスコ

    Rc 3/8" 雌ねじカップリング(エアーホース用)

    エスコ
    ¥650税込¥715
    1個
    当日出荷
    用途エアー用エスコ品番EA140ER-3材質鉄(亜鉛メッキ)型20型質量(g)96使用圧力1.47ねじサイズRc(PT)3/8”
  • 11.0mm ステム型カップリング(エアーホース用) エスコ

    11.0mm ステム型カップリング(エアーホース用)

    エスコ
    ¥740税込¥814
    1個
    翌日出荷
    用途エアー用エスコ品番EA140EN-9.5材質鉄(亜鉛メッキ)型20型質量(g)97使用圧力1.47タケノコ径(Φmm)11
  • 15.0mm ステム型カップリング(エアーホース用) エスコ

    15.0mm ステム型カップリング(エアーホース用)

    エスコ
    ¥690税込¥759
    1個
    当日出荷
    用途エアー用エスコ品番EA140EN-12.5材質鉄(亜鉛メッキ)型20型質量(g)103使用圧力1.47タケノコ径(Φmm)15
  • 27.0mm ステム型カップリング エスコ

    27.0mm ステム型カップリング

    エスコ
    ¥2,550税込¥2,805
    1個
    翌日出荷
    用途エアー用エスコ品番EA140DG-16材質鋼鉄(クロムメッキ)型40型使用圧力1.47適合品番EA140DA-15・-16、DB-15・-16、DC-15・-16用タケノコ径(Φmm)27
  • 21.0mm ステム型カップリング エスコ

    21.0mm ステム型カップリング

    エスコ
    ¥2,280税込¥2,508
    1個
    翌日出荷
    用途エアー用エスコ品番EA140DG-15材質鋼鉄(クロムメッキ)型40型使用圧力1.47適合品番EA140DA-15・-16、DB-15・-16、DC-15・-16用タケノコ径(Φmm)21
  • 15.0mm ステム型カップリング エスコ

    15.0mm ステム型カップリング

    エスコ
    ¥925税込¥1,018
    1個
    翌日出荷
    用途エアー用エスコ品番EA140DG-14材質鋼鉄(クロムメッキ)型20型使用圧力1.47タケノコ径(Φmm)15
  • 11.0mm ステム型カップリング エスコ

    11.0mm ステム型カップリング

    エスコ
    ¥700税込¥770
    1個
    翌日出荷
    用途エアー用エスコ品番EA140DG-13材質鋼鉄(クロムメッキ)型20型使用圧力1.47タケノコ径(Φmm)11
  • 9.0mm ステム型カップリング エスコ

    9.0mm ステム型カップリング

    エスコ
    ¥700税込¥770
    1個
    当日出荷
    用途エアー用エスコ品番EA140DG-12材質鋼鉄(クロムメッキ)型20型使用圧力1.47タケノコ径(Φmm)9
  • 7.5mm ステム型カップリング エスコ

    7.5mm ステム型カップリング

    エスコ
    ¥700税込¥770
    1個
    翌日出荷
    用途エアー用エスコ品番EA140DG-11材質鋼鉄(クロムメッキ)型20型使用圧力1.47タケノコ径(Φmm)7.5
  • 8.5mm ウレタンホース用ソケット エスコ

    8.5mm ウレタンホース用ソケット

    エスコ
    ¥930税込¥1,023
    1個
    当日出荷
    重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
    用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等エスコ品番EA140EE-8.5材質鋼鉄(クロムメッキ)、ニトリルゴム(NBR)(バルブパッキン)使用温度範囲(℃)-20℃~80℃寸法L(mm)61.5寸法H(mm)19取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグソケット使用圧力(MPa)1.47寸法A(mm)19寸法D(Φmm)25適合ホース外径(Φmm)12.5寸法B(Φmm)7.5適合流体空気・油・他適合ホース内径(Φmm)8.5
  • タケノコ型ソケット エスコ

    タケノコ型ソケット

    エスコ
    ¥3,310~税込¥3,641~
    1袋(5個)
    当日出荷から翌日出荷
    重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
    用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等ソケットorプラグソケット使用圧力(MPa)1.47適合流体空気・油・他
  • 5mmウレタンホース用プラグ エスコ

    5mmウレタンホース用プラグ

    エスコ
    ¥360税込¥396
    1個
    翌日出荷
    重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
    用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等エスコ品番EA140E-5.0材質鋼鉄(クロムメッキ)取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグプラグ使用圧力(MPa)1.47適合ホース外径(Φmm)8適合流体空気・油・他適合ホース内径(Φmm)5
  • 5mmウレタンホース用ソケット エスコ

    5mmウレタンホース用ソケット

    エスコ
    ¥699税込¥769
    1個
    当日出荷
    重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
    用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等エスコ品番EA140EE-5.0材質鋼鉄(クロムメッキ)、ニトリルゴム(NBR)(バルブパッキン)使用温度範囲(℃)-20℃~80℃取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグソケット使用圧力(MPa)1.47適合ホース外径(Φmm)8適合流体空気・油・他適合ホース内径(Φmm)5

『カプラー/レバーカップリング』には他にこんなカテゴリがあります

カプラー