絞り込み
取り付け形状

オネジ取付用(3)

ホース取付用(8)

メネジ取付用(4)
ねじ径
- 1/4(11)
- 3/8(8)
- 1/2(6)
- 6.5(3)
- 7(2)
- 8.5(2)
- 10(5)
- 12.5(2)
- 13(2)
- その他(2)
材質
- スチール(20)
- 樹脂(16)
ソケットorプラグ
- ソケット(18)
- プラグ(8)
使用流体
- 水(9)
- 空気(9)
最高使用圧力(MPa)
- 0.98
- 0.7(24)
- 0.8(76)
- 1(364)
- 1.0(21)
- 1.2(15)
- 1.47(35)
- 1.5(515)
- 1.6(23)
- 2(92)
- 2.9(13)
- 3(101)
- 3.5(111)
- 4.5(78)
- 4.9(25)
- 5(57)
- 6.5(25)
- 7.4(20)
- 7.5(71)
- 10(45)
- 最高使用圧力(MPa)をもっと見る
ブランド
- エスコ(20)
- ジョプラックス(18)
エスコ・ジョプラックス
カプラとは主にホースなどに装着することでソケットに簡単に接続できるようにする部品。科学プラントや油圧配管、スチーム配管、化学薬品や海水配管などいろいろな場所で使用されている商品です。汎用性に優れているものが多く、鋼鉄や真鍮、ステンレスなどの素材が使われており、めねじ、おねじ取付用のもの、ウレタンホース取付用のものなどさまざまなタイプのものがあります。使用するホースなどの口の広さや流体、使用する場所に適切な素材や大きさのものを選ぶといいでしょう。消耗品ですので適度なチェックが必要となります。
商品豆知識
「取り付け形状」から絞り込む

オネジ取付用(3)

ホース取付用(8)

メネジ取付用(4)

ジョプラESシリーズ ソケット(ウレタンホース取付用)
ジョプラックス(20件のレビュー)¥779~税込¥857~1個当日出荷ワンタッチ接続方式 セイフティロック機構を標準装備 エンジニアリングプラスチックの採用で耐衝撃性に優れています。 プラスチック製で軽量材質本体:PPE+PAOリング:NBR使用温度範囲(℃)0~50取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグソケット接続方式ワンタッチ式常用使用圧力(MPa)0.98以下締付トルク(N・m)2.0~5.0使用環境温度(℃)-20~80適合流体空気
樹脂ソケット(ホース取付用)
ジョプラックス(4件のレビュー)¥689税込¥7581個当日出荷ワンタッチ接続方式で、脱着が簡単にできます。 接水部シール、パッキン部材質、及び潤滑油に食品衛生法規格適合品を使用しています。用途飲料用機器、食品機器、ろ過装置などの水配管に。仕様片路開閉型材質本体/ポリアセタール(POM)、シールゴム/ニトリルゴム(NBR)、ばね/ステンレス(SUS316)、鋼球/ステンレス(SUS304)使用温度範囲(℃)0~50取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグソケット接続方式ワンタッチ式常用使用圧力(MPa)0.98適合流体水
ジョプラESシリーズ プラグ(ウレタンホース取付用)
ジョプラックス(7件のレビュー)¥249~税込¥274~1個当日出荷ワンタッチ接続方式 セイフティロック機構を標準装備 エンジニアリングプラスチックの採用で耐衝撃性に優れています。 プラスチック製で軽量種別ナットタイププラグ材質ポリアセタール(POM)使用温度範囲(℃)0~50取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグプラグ接続方式ワンタッチ式常用使用圧力(MPa)0.98以下締付トルク(N・m)2.0~5.0使用環境温度(℃)-20~80適合流体空気
樹脂プラグ ホース取付用
ジョプラックス(1件のレビュー)¥119税込¥1311個当日出荷サビに強く、軽量で扱いやすい商品です。用途飲料用機器、食品機器、ろ過装置などの水配管に。材質ポリアセタール(POM)使用温度範囲(℃)0~50取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグプラグ常用使用圧力(MPa)0.98適合流体水
樹脂ソケット ウレタンホース取付用
ジョプラックス(7件のレビュー)¥689~税込¥758~1個当日出荷ワンタッチ接続方式で、脱着が簡単にできます。 接水部シール、パッキン部材質、及び潤滑油に食品衛生法規格適合品を使用しています。用途飲料用機器、食品機器、ろ過装置などの水配管に。仕様片路開閉型材質本体/ポリアセタール(POM)、シールゴム/ニトリルゴム(NBR)、ばね/ステンレス(SUS316)、鋼球/ステンレス(SUS304)使用温度範囲(℃)0~50取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグソケット接続方式ワンタッチ式常用使用圧力(MPa)0.98適合流体水
樹脂ソケット めねじ取付用
ジョプラックス(3件のレビュー)¥689税込¥7581個当日出荷ワンタッチ接続方式で、脱着が簡単にできます。 接水部シール、パッキン部材質、及び潤滑油に食品衛生法規格適合品を使用しています。用途飲料用機器、食品機器、ろ過装置などの水配管に。仕様片路開閉型材質本体/ポリアセタール(POM)、シールゴム/ニトリルゴム(NBR)、ばね/ステンレス(SUS316)、鋼球/ステンレス(SUS304)使用温度範囲(℃)0~50取り付け形状めねじ取付用ソケットorプラグソケット接続方式ワンタッチ式常用使用圧力(MPa)0.98適合流体水
ジョプラESシリーズ ソケット(メネジ取付用)
ジョプラックス(7件のレビュー)¥759税込¥8351個当日出荷ワンタッチ接続方式 セイフティロック機構を標準装備 エンジニアリングプラスチックの採用で耐衝撃性に優れています。 プラスチック製で軽量種別ソケット材質本体:PPE+PAOリング:NBR使用温度範囲(℃)0~50取り付け形状オネジソケットorプラグソケット接続方式ワンタッチ式常用使用圧力(MPa)0.98以下締付トルク(N・m)2.0~5.0使用環境温度(℃)-20~80適合流体空気
樹脂プラグ めねじ取付用
ジョプラックス(1件のレビュー)¥119税込¥1311個当日出荷サビに強く、軽量で扱いやすい商品です。用途飲料用機器、食品機器、ろ過装置などの水配管に。材質本体/ポリアセタール(POM)、シールゴム/ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)0~50取り付け形状めねじ取付用ソケットorプラグプラグ常用使用圧力(MPa)0.98適合流体水
ジョプラESシリーズ ソケット(ホース取付用)
ジョプラックス(1件のレビュー)¥689税込¥7581個当日出荷ワンタッチ接続方式 セイフティロック機構を標準装備 エンジニアリングプラスチックの採用で耐衝撃性に優れています。 プラスチック製で軽量種別タケノコタイプソケット材質本体:PPE+PAOリング:NBR使用温度範囲(℃)0~50取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグソケット接続方式ワンタッチ式常用使用圧力(MPa)0.98以下締付トルク(N・m)2.0~5.0使用環境温度(℃)-20~80適合流体空気
ジョプラESシリーズ プラグ(ホース取付用)
ジョプラックス(2件のレビュー)¥129税込¥1421個当日出荷ワンタッチ接続方式 セイフティロック機構を標準装備 エンジニアリングプラスチックの採用で耐衝撃性に優れています。 プラスチック製で軽量材質ナイロン使用温度範囲(℃)0~50寸法H(mm)六角対辺17取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグプラグ寸法C(mm)20接続方式ワンタッチ式常用使用圧力(MPa)0.98以下締付トルク(N・m)2.0~5.0使用環境温度(℃)-20~80適合流体空気寸法B2(Φmm)7
樹脂プラグ ウレタンホース取付用
ジョプラックス(2件のレビュー)¥259~税込¥285~1個当日出荷サビに強く、軽量で扱いやすい商品です。用途飲料用機器、食品機器、ろ過装置などの水配管に。材質ポリアセタール(POM)使用温度範囲(℃)0~50取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグプラグ常用使用圧力(MPa)0.98適合流体水
ジョプラESシリーズ プラグ(メネジ取付用)
ジョプラックス(3件のレビュー)¥129税込¥1421個当日出荷ワンタッチ接続方式 セイフティロック機構を標準装備 エンジニアリングプラスチックの採用で耐衝撃性に優れています。 プラスチック製で軽量材質ポリアセタール(POM)使用温度範囲(℃)0~50ソケットorプラグプラグ接続方式ワンタッチ式常用使用圧力(MPa)0.98以下締付トルク(N・m)2.0~5.0使用環境温度(℃)-20~80適合流体空気寸法B2(Φmm)7
ジョプラESシリーズ ソケット(おねじ取付用)
ジョプラックス(3件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷仕様おねじ取付用、片路開閉型トラスコ品番332-3404質量(g)24取り付け形状おねじ取付用ソケットorプラグソケット使用温度範囲0~50℃最高使用圧力(MPa)0.98使用流体空気相手側取付サイズR1/4
樹脂プラグ おねじ取付用
ジョプラックス¥119税込¥1311個当日出荷サビに強く、軽量で扱いやすい商品です。用途飲料用機器、食品機器、ろ過装置などの水配管に。仕様おねじ取付用トラスコ品番375-3816材質本体/ポリアセタール(POM)、シールゴム/ニトリルゴム(NBR)質量(g)5使用温度範囲(℃)0~50取り付け形状おねじ取付用ソケットorプラグプラグ使用流体水常用使用圧力(MPa)0.98相手側取付サイズR1/4
樹脂ソケット おねじ取付用
ジョプラックス¥699税込¥7691個当日出荷ワンタッチ接続方式で、脱着が簡単にできます。 接水部シール、パッキン部材質、及び潤滑油に食品衛生法規格適合品を使用しています。用途飲料用機器、食品機器、ろ過装置などの水配管に。仕様片路開閉型トラスコ品番375-3972材質本体/ポリアセタール(POM)、シールゴム/ニトリルゴム(NBR)、ばね/ステンレス(SUS316)、鋼球/ステンレス(SUS304)質量(g)24使用温度範囲(℃)0~50取り付け形状おねじ取付用ソケットorプラグソケット接続方式ワンタッチ式常用使用圧力(MPa)0.98適合流体水相手側取付サイズR1/4
ジョプラESシリーズ プラグ(おねじ取付用)
ジョプラックス(3件のレビュー)¥129税込¥1421個当日出荷仕様おねじ取付用トラスコ品番218-7477形状プラグ材質(本体)ポリアセタール(POM)質量(g)5使用温度範囲(℃)0~50寸法L(mm)32寸法H(mm)19ソケットorプラグプラグ材質(シール)NBR最高使用圧力(MPa)0.98寸法A(mm)10接続ねじ1/4使用流体空気常用使用圧力(MPa)1.0以下相手側取付サイズR1/4接続ねじ種類Rc(PT)
樹脂ソケット
ジョプラックス¥3,500税込¥3,8501セット(5個)当日出荷ワンタッチ接続方式で、脱着が簡単にできます。 セイフティロック機構を標準装備しています。 接水部シール、パッキン部材質、及び潤滑油(グリース)に〔食品衛生法規格適合品〕を使用しています。 金属パーツは全てステンレスで構成、耐錆性抜群です。用途飲料用機器、食品機器、濾過装置等の水配管に。ソケットorプラグソケット接続方式ワンタッチ式
R 3/8" 雄ねじカップリング(ワンプッシュ/ロック)
エスコ¥1,200税込¥1,3201個翌日出荷プラグをソケットに差し込むだけで簡単に接続できます。用途エアー用仕様ワンプッシュ式エスコ品番EA140DP-3R材質鋼鉄(クロムメッキ)型20型使用圧力0.98ねじサイズR(PT)3/8”
2連 エアーカップリング(ワンプッシュ型)
エスコ¥3,670税込¥4,0371個当日出荷一本の配管から複数の空気を取り出す事が出来ます。 プラグをソケットに差し込むだけのワンプッシュ接続。エスコ品番EA140DK-12材質鋼鉄(クロムメッキ)・真鍮・アルミニウムサイズ20型質量(g)249使用圧力(MPa)0.98
8.5mm スイベルカップリング(ウレタン/ロック機構)
エスコ¥2,400税込¥2,6401個翌日出荷プラグをソケットに押し込むだけで簡単に接続できます。 スイベル式の為ホースがよじれません。用途エアー用仕様ワンプッシュ式エスコ品番EA140EG-8.5R材質鋼鉄(クロムメッキ)型20型使用圧力0.98適合ホース外径(Φmm)12.5適合ホース内径(Φmm)8.5
6.5mm スイベルカップリング(ウレタン/ロック機構)
エスコ¥2,290税込¥2,5191個4日以内出荷プラグをソケットに押し込むだけで簡単に接続できます。 スイベル式の為ホースがよじれません。用途エアー用仕様ワンプッシュ式エスコ品番EA140EG-6.5R材質鋼鉄(クロムメッキ)型20型使用圧力0.98適合ホース外径(Φmm)10適合ホース内径(Φmm)6.5
8.5mm カップリング(ウレタン・ワンプッシュ・ロック機構)
エスコ¥1,440税込¥1,5841個翌日出荷プラグをソケットに差し込むだけで簡単に接続できます。用途エアー用仕様ワンプッシュ式エスコ品番EA140EF-8.5R材質鋼鉄(クロムメッキ)型20型使用圧力0.98適合ホース外径(Φmm)12.5適合ホース内径(Φmm)8.5
6.5mm カップリング(ウレタン・ワンプッシュ・ロック機構)
エスコ¥1,390税込¥1,5291個翌日出荷プラグをソケットに差し込むだけで簡単に接続できます。用途エアー用仕様ワンプッシュ式エスコ品番EA140EF-6.5R材質鋼鉄(クロムメッキ)型20型使用圧力0.98適合ホース外径(Φmm)10適合ホース内径(Φmm)6.5
9.0mm ステム型カップリング(ワンプッシュ/ロック)
エスコ¥1,200税込¥1,3201個翌日出荷プラグをソケットに差し込むだけで簡単に接続できます。用途エアー用仕様ワンプッシュ式エスコ品番EA140DS-2R材質鋼鉄(クロムメッキ)型20型使用圧力0.98タケノコ径(Φmm)9
Rc 3/8" 雌ねじカップリング(ワンプッシュ/ロック)
エスコ¥1,200税込¥1,3201個翌日出荷プラグをソケットに押し込むだけで簡単に接続できます。用途エアー用仕様ワンプッシュ式エスコ品番EA140DR-3R材質鋼鉄(クロムメッキ)型20型使用圧力0.98ねじサイズRc(PT)3/8”
R 1/4" 雄ねじカップリング(ワンプッシュ/ロック)
エスコ¥1,200税込¥1,3201個翌日出荷プラグをソケットに差し込むだけで簡単に接続できます。用途エアー用仕様ワンプッシュ式エスコ品番EA140DP-2R材質鋼鉄(クロムメッキ)型20型使用圧力0.98ねじサイズR(PT)1/4”
2連 エアーカップリング(ワンプッシュ/ロックガード付)
エスコ¥3,780税込¥4,1581個当日出荷スリーブカバー付により外的衝撃による不意の離脱を防止します。 プラグを差し込むだけのワンプッシュ接続。エスコ品番EA140DK-32材質鋼鉄(クロムメッキ)・真鍮・アルミニウム使用圧力(MPa)0.98
2連 自在エアーカップリング(ワンプッシュ/ロックガード付)
エスコ¥6,530税込¥7,1831個翌日出荷ワンプッシュ・ロックガード付。 スリーブガード付により外的衝撃のよる不意の離脱を防止します。 一本の配管から複数の空気を取り出す事が出来ます。 取出し口が360度自在に回転します。(スイベル式)エスコ品番EA140DK-22材質鋼鉄・真鍮・クロムメッキ仕上げ使用圧力(MPa)0.98
3/8インチ ワンプッシュ ソケット(雄)
エスコ¥875税込¥9631個翌日出荷プラグをソケットに押し込むだけで接続完了。ワンプッシュ式だから両手を使えぬ狭い場所でも接続簡単。エスコ品番EA140DP-3材質(本体)鋼鉄(クロムメッキ)寸法L(mm)57.5寸法H(mm)19ソケットorプラグソケット材質(シール)NBR使用圧力(MPa)0.98寸法A(mm)13寸法TPT3/8寸法D(Φmm)25ねじ寸法PT3/8inch耐圧力(MPa[kgf/cm2])[15]寸法B(Φmm)7.5
3/8インチ ワンプッシュ ソケット(雌)
エスコ¥875税込¥9631個翌日出荷プラグをソケットに押し込むだけで接続完了。ワンプッシュ式だから両手を使えぬ狭い場所でも接続簡単。エスコ品番EA140DR-3材質(本体)鋼鉄(クロムメッキ)穴径(Φmm)9寸法L(mm)57寸法H(mm)21ソケットorプラグソケット材質(シール)NBR使用圧力(MPa)0.98寸法A(mm)25ねじ寸法PT3/8inch寸法B(mm)13耐圧力(MPa[kgf/cm2])[15]
3/8インチ タケノコ型ワンプッシュ ソケット
エスコ¥875税込¥9631個翌日出荷プラグをソケットに押し込むだけで接続完了。ワンプッシュ式だから両手を使えぬ狭い場所でも接続簡単。エスコ品番EA140DS-3材質(本体)鋼鉄(クロムメッキ)径(Φmm)11(タケノコ)穴径(Φmm)7.5寸法L(mm)72.5寸法H(mm)19ソケットorプラグソケット材質(シール)NBR使用圧力(MPa)0.98寸法A(mm)25寸法B(mm)30寸法T(mm)11耐圧力(MPa[kgf/cm2])[15]
1/4インチ ワンプッシュ ソケット(雄)
エスコ¥875税込¥9631個翌日出荷プラグをソケットに押し込むだけで接続完了。ワンプッシュ式だから両手を使えぬ狭い場所でも接続簡単。エスコ品番EA140DP-2材質(本体)鋼鉄(クロムメッキ)寸法L(mm)57.5寸法H(mm)19ソケットorプラグソケット材質(シール)NBR使用圧力(MPa)0.98寸法A(mm)13寸法TPT1/4寸法D(Φmm)25ねじ寸法PT1/4inch耐圧力(MPa[kgf/cm2])[15]寸法B(Φmm)7.5
1/4インチ ワンプッシュ ソケット(雌)
エスコ¥875税込¥9631個翌日出荷プラグをソケットに押し込むだけで接続完了。ワンプッシュ式だから両手を使えぬ狭い場所でも接続簡単。エスコ品番EA140DR-2材質(本体)鋼鉄(クロムメッキ)穴径(Φmm)7.5寸法L(mm)55寸法H(mm)19ソケットorプラグソケット材質(シール)NBR使用圧力(MPa)0.98寸法A(mm)25ねじ寸法PT1/4inch寸法B(mm)13耐圧力(MPa[kgf/cm2])[15]
1/4インチ タケノコ型ワンプッシュ ソケット
エスコ¥875税込¥9631個翌日出荷プラグをソケットに押し込むだけで接続完了。ワンプッシュ式だから両手を使えぬ狭い場所でも接続簡単。エスコ品番EA140DS-2材質(本体)鋼鉄(クロムメッキ)径(Φmm)9(タケノコ)穴径(Φmm)5寸法L(mm)72.5寸法H(mm)19ソケットorプラグソケット材質(シール)NBR使用圧力(MPa)0.98寸法A(mm)25寸法B(mm)30寸法T(mm)9耐圧力(MPa[kgf/cm2])[15]
1/2インチ ワンプッシュ ソケット(雄)
エスコ¥1,110税込¥1,2211個翌日出荷プラグをソケットに押し込むだけで接続完了。ワンプッシュ式だから両手を使えぬ狭い場所でも接続簡単。エスコ品番EA140DP-4材質(本体)鋼鉄(クロムメッキ)寸法L(mm)60.5寸法H(mm)23ソケットorプラグソケット材質(シール)NBR使用圧力(MPa)0.98寸法A(mm)16寸法TPT1/2寸法D(Φmm)25ねじ寸法PT1/2inch耐圧力(MPa[kgf/cm2])[15]寸法B(Φmm)9
1/2インチ ワンプッシュ ソケット(雌)
エスコ¥1,110税込¥1,2211個翌日出荷プラグをソケットに押し込むだけで接続完了。ワンプッシュ式だから両手を使えぬ狭い場所でも接続簡単。エスコ品番EA140DR-4材質(本体)鋼鉄(クロムメッキ)穴径(Φmm)9寸法L(mm)61寸法H(mm)26ソケットorプラグソケット材質(シール)NBR使用圧力(MPa)0.98寸法A(mm)25ねじ寸法PT1/2inch寸法B(mm)16耐圧力(MPa[kgf/cm2])[15]
1/2インチ タケノコ型ワンプッシュ ソケット
エスコ¥1,110税込¥1,2211個翌日出荷プラグをソケットに押し込むだけで接続完了。ワンプッシュ式だから両手を使えぬ狭い場所でも接続簡単。エスコ品番EA140DS-4材質(本体)鋼鉄(クロムメッキ)径(Φmm)15(タケノコ)穴径(Φmm)9寸法L(mm)77.5寸法H(mm)19ソケットorプラグソケット材質(シール)NBR使用圧力(MPa)0.98寸法A(mm)25寸法B(mm)35寸法T(mm)15耐圧力(MPa[kgf/cm2])[15]