絞り込み
ブランド
ねじ径
ソケットorプラグ
使用流体
ガス・圧縮空気・塗料・水・油・真空・空気・蒸気・薬品
最高使用圧力(MPa)
0.7・0.8・0.98・1・1.0・1.2・1.47・1.5・1.6・2・2.9・3・3.5・4.5・4.9・5・6.5・7.4・7.5・10・最高使用圧力(MPa)をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

26ページ目: カプラー


FA現場のお役立ち情報
2,421件中 1,0011,040
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
取り付け形状から絞り込む
8.5mm ウレタンホース用プラグ エスコ8.5mm ウレタンホース用プラグエスコ
380税込418
1個
当日出荷
重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等材質鋼鉄(クロムメッキ)取り付け形状ホース取付用適合流体空気・油・他ソケットorプラグプラグエスコ品番EA140E-8.5寸法L(mm)45寸法H(mm)19使用圧力(MPa)1.47寸法A(mm)19寸法C(mm)20寸法T(mm)19適合ホース外径(Φmm)12.5寸法B1(mm)Φ7.5寸法B(Φmm)7.5適合ホース内径(Φmm)8.5
3/8インチ 雌カプラープラグ エスコ3/8インチ 雌カプラープラグエスコ
2,910税込3,201
1個
翌日出荷
ソケットorプラグプラグエスコ品番EA425DL-3
3/8インチ 雌カプラーソケット エスコ3/8インチ 雌カプラーソケットエスコ
6,890税込7,579
1個
翌日出荷
ソケットorプラグソケットエスコ品番EA425DJ-3
3/8インチ ワンプッシュ ソケット(雌) エスコ3/8インチ ワンプッシュ ソケット(雌)エスコ
875税込963
1個
翌日出荷
プラグをソケットに押し込むだけで接続完了。ワンプッシュ式だから両手を使えぬ狭い場所でも接続簡単。
材質(本体)鋼鉄(クロムメッキ)ソケットorプラグソケットねじ寸法PT3/8inchエスコ品番EA140DR-3穴径(Φmm)9寸法L(mm)57寸法H(mm)21材質(シール)NBR使用圧力(MPa)0.98寸法A(mm)25寸法B(mm)13耐圧力(MPa[kgf/cm2])[15]
1/2インチ タケノコ型ワンプッシュ ソケット エスコ1/2インチ タケノコ型ワンプッシュ ソケットエスコ
1,110税込1,221
1個
翌日出荷
プラグをソケットに押し込むだけで接続完了。ワンプッシュ式だから両手を使えぬ狭い場所でも接続簡単。
材質(本体)鋼鉄(クロムメッキ)ソケットorプラグソケットエスコ品番EA140DS-4径(Φmm)15(タケノコ)穴径(Φmm)9寸法L(mm)77.5寸法H(mm)19材質(シール)NBR使用圧力(MPa)0.98寸法A(mm)25寸法B(mm)35寸法T(mm)15耐圧力(MPa[kgf/cm2])[15]
PT1/4インチ 雌ネジプラグ エスコPT1/4インチ 雌ネジプラグエスコ
2,030税込2,233
1袋(10個)
当日出荷
重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等材質鋼鉄(クロムメッキ)適合流体空気・油・他ソケットorプラグプラグねじ寸法PT1/4inchエスコ品番EA140DC-2寸法L(mm)36呼び径1/4inch寸法H(mm)17使用圧力(MPa)1.5寸法A(mm)20寸法D(Φmm)7.5寸法B(mm)13
PT1/2インチ 雄ネジソケット エスコPT1/2インチ 雄ネジソケットエスコ
4,370税込4,807
1袋(5個)
翌日出荷
重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等材質鋼鉄(クロムメッキ)、ニトルゴム(NBR)(バルブパッキン)適合流体空気・油・他ソケットorプラグソケットねじ寸法PT1/2inchエスコ品番EA140DH-4使用温度範囲(℃)-20~80寸法L(mm)58.5寸法H(mm)23使用圧力(MPa)1.5寸法D(Φmm)9寸法B(mm)16寸法A(Φmm)25
3/8インチ メネジソケット[黄銅] エスコ3/8インチ メネジソケット[黄銅]エスコ
4,560税込5,016
1個
翌日出荷
自動開閉バルブ内蔵
材質真鍮(BSBM)、オーリング:NBRソケットorプラグソケット取付ねじ3/8inchPT適合EA140AA-2~8用エスコ品番EA140BA-3使用温度範囲(℃)-20~80常用圧力(MPa)4.9最大締付トルク120材質(ゴム)ニトリルゴム
[2ウエイ]自在ソケット エスコ[2ウエイ]自在ソケットエスコ
6,340税込6,974
1個
翌日出荷
ワンプッシュ式ロータリー式でカップリングが360度回転
材質(本体)鉄鋼(クロムメッキ)ソケットorプラグソケットエスコ品番EA140DK-2寸法L(mm)77材質(シール)NBR(ニトリルゴム)使用圧力(MPa)1寸法A(mm)50寸法C(mm)63寸法T(mm)28空気取出口22SM空気取入口22PM耐圧力(MPa[kgf/cm2])[15]寸法P20PMF
ガスカプラ 日東工器ガスカプラ日東工器
14,980税込16,478
1個
当日出荷から翌日出荷
エアホースソケット HiKOKI(旧:日立工機)エアホースソケットHiKOKI(旧:日立工機)
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
ソケットorプラグソケット
メタルコンテント・カプラー ヘラマンタイトン(旧:タイトン)メタルコンテント・カプラーヘラマンタイトン(旧:タイトン)
6,398税込7,038
1袋(100個)
6日以内出荷
コンパクトな形状で、四隅の突起部分が柱になっているため強度を担保しています。また、突起がある事により作業時に持ちやすく、 平面で転がらない形状です。インシュロックで結束後、上下共に約90°まで回転できるため、合わせて約180°回転することが可能です。
材質変性66ナイロン・鉄系成分備考【環境負荷物質管理体制】ハロゲンフリー使用温度範囲(℃)-40~+85RoHS指令(10物質対応)対応
中低圧Sカップリング YL160S オスメスセット YOKOHAMA(横浜ゴム)中低圧Sカップリング YL160S オスメスセットYOKOHAMA(横浜ゴム)
12,903税込14,193
1セット
翌々日出荷
メス、オスハーフとも、自動開閉バルブを備えていますので分離時の流体の流出を防ぎます。特に水配管、中低圧配管の適したカップリングです。内部部品をステンレスにし錆の発生を防止した水配管用タイプです。
用途水配管用、一般作動油用配管用、油圧配管用材質(本体)黄銅材質(シール)NBR最高使用圧力(MPa)3
ホースステムカプラー (真鍮製) エスコホースステムカプラー (真鍮製)エスコ
2,650税込2,915
1個
翌日出荷
ホース差込式のカプラー継手です。
用途材質(本体)真鍮(ニッケルメッキ)材質(シール)NBR/HNBRサイズ(mm)28×64
ホースステムカプラー (真鍮製) エスコホースステムカプラー (真鍮製)エスコ
1,250税込1,375
1個
翌日出荷から71日以内出荷
ホース差込式でプラグ(雄カプラー)を設けます。
用途材質(本体)真鍮(ニッケルメッキ)材質(シール)NBR/HNBR温度(℃)95まで最大使用圧力(MPa)1.6
ホースステムカプラー (真鍮製) エスコホースステムカプラー (真鍮製)エスコ
860税込946
1個
翌々日出荷
ホース差込式でプラグ(雄カプラー)を設けます。
材質真鍮(ニッケルメッキ)、EPDM最大使用圧力(MPa)1.6適合ホース内径(Φmm)13
雄ねじステム (スイベル式) エスコ雄ねじステム (スイベル式)エスコ
820税込902
1個
翌々日出荷
スイベル金具式。
材質真鍮使用圧力(MPa)1材質(パッキン)シールパッキン:NBR
雌ねじソケット (油圧用/バルブ付き) エスコ雌ねじソケット (油圧用/バルブ付き)エスコ
950税込1,045
1個
翌々日出荷
オーリング(NBR)。両路開閉型。油圧回路の素早い着脱に便利です。バルブ付き。
材質亜鉛メッキ鋼質量(g)38耐圧(MPa)20取付ねじG1/4”作業温度範囲(℃)-25~125
雌ねじソケット (残圧抜き機構) エスコ雌ねじソケット (残圧抜き機構)エスコ
805税込886
1個
翌々日出荷
残圧抜き機構付き。
材質ナイロン(ガラス繊維入り)・鉄20型使用圧力(MPa)0.9最高使用圧力(MPa)1.5
雌ねじソケット (樹脂製) エスコ雌ねじソケット (樹脂製)エスコ
610税込671
1個
翌日出荷
軽量な樹脂製のため工具や機器に接触しても傷が付きにくい。
材質ナイロン (ガラス繊維入)形状ソケット20使用空気圧力(MPa)0.8
雌ねじステム (スチーム用) エスコ雌ねじステム (スチーム用)エスコ
3,840税込4,224
1個
翌日出荷
材質スチール(亜鉛メッキ)質量(g)280六角対辺(mm)41全高(mm)87.5最高使用圧力(MPa)1.8適合ホース内径(Φmm)25ねじサイズG (PF)1”適合クランプEA141BT-8
雌ねじステム (スイベル式) エスコ雌ねじステム (スイベル式)エスコ
1,530税込1,683
1個
翌々日出荷
ねじロックが塗布されています。
材質真鍮全長(mm)50質量(g)32ねじ径R1/4”六角対辺(mm)17最高使用圧力(MPa)1.2適合ホース内径(Φmm)6口径(mm)5タケノコ長(mm)25ねじ有効長(mm)11
雄ねじステム (エイトニップルB) エスコ雄ねじステム (エイトニップルB)エスコ
580税込638
1個
翌日出荷
二ップル部が長く、ホ-スバンド2本締めが可能。フラット2段構造により、バンドの締め付け面積が大きくホ-スをしっかり固定する事が可能。欧州RoHS指令を指針としたカドミレス対応( カドミウム75ppm以下)。RoHS2対応品。
材質真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
タケノコ型ソケット (残圧抜き機構) エスコタケノコ型ソケット (残圧抜き機構)エスコ
805税込886
1個
翌日出荷
残圧抜き機構付き。
材質ナイロン(ガラス繊維入り)・鉄20型使用圧力(MPa)0.9最高使用圧力(MPa)1.5適合ホース内径(Φmm)13
ウレタンホース用ソケット (樹脂製) エスコウレタンホース用ソケット (樹脂製)エスコ
635税込699
1個
翌日出荷
軽量な樹脂製のため工具や機器に接触しても傷が付きにくい。
材質ナイロン (ガラス繊維入)形状ソケット20質量(g)33使用空気圧力(MPa)0.8適合ホース外径(Φmm)10適合ホース内径(Φmm)6.5
4連 エアーカップリング エスコ4連 エアーカップリングエスコ
3,430税込3,773
1個
翌日出荷
材質合金20型質量(g)500使用圧力(MPa)1.5連数4連サイズ(mm)125 (W)×19 (D)×70 (H)ねじサイズRc (PT)1/4” (ボディ側)
2連 エアーカップリング エスコ2連 エアーカップリングエスコ
1,930税込2,123
1個
翌日出荷
材質合金20型質量(g)260使用圧力(MPa)1.5連数2連サイズ(mm)65 (W)×19 (D)×70 (H)ねじサイズRc (PT)1/4” (ボディ側)
3連 エアーカップリング エスコ3連 エアーカップリングエスコ
2,450税込2,695
1個
翌日出荷
プラグは取り付けタイプです。しっかりと締め付けて下さい。又、シールテープの使用をお奨めします。
20型
オートロックスウィングカップリング オネジR1/4 マッハオートロックスウィングカップリング オネジR1/4マッハ
3,698税込4,068
1個
当日出荷
接続は無圧状態でおこなえるため女性や不慣れな方にでも安全です。オートロック機構で確実に接続できます。フルフロー構造でエアー流量の損失が無く、エアー工具の能力を最大限に引き出します。
用途工場、現場などでのエア分配・配管用トラスコ品番544-5117材質アルミニウム接続口径R1/4使用温度範囲(℃)0~60シール方式シールテープ最高使用圧力(MPa)1.5使用流体圧縮空気耐圧力(MPa)1相手側取付サイズメネジ1/4六角対辺H1(mm)19適合カプラ常圧用
BLY型 カップリングプラグ(おねじ取付用プラグ) ヤマトエンジニアリングBLY型 カップリングプラグ(おねじ取付用プラグ)ヤマトエンジニアリング
189税込208
1個
10日以内出荷
重要な構成部品には焼入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途工場内のエアー配管やエアー工具のホース接続に。トラスコ品番857-2461材質本体:鋼鉄使用温度範囲(℃)-20~80最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気ホース寸法(mm)【相手側】G1/4取付サイズG1/4耐圧力(MPa)1.5
BLY型 カップリングプラグ(ナットプラグ) ヤマトエンジニアリングBLY型 カップリングプラグ(ナットプラグ)ヤマトエンジニアリング
299税込329
1個
10日以内出荷
重要な構成部品には焼入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途工場内のエアー配管やエアー工具のホース接続に。材質本体:鋼鉄最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気耐圧力(MPa)2適合カプラ20型
エアソケット ツータッチ SK11エアソケット ツータッチSK11
609税込670
1個
翌々日出荷
エアホースなどの配管やエアー工具への接続、離脱が簡単操作で確実に行えます。スリーブを引き下げて、プラグを押し込むだけで接続できます。配管や工具との離脱はスリーブを引き下げるだけの簡単操作です。スリーブ先端部をぶつけたり、不意に接触しても外れにくいツータッチ操作で、単純な構造ですが故障も少ないです。丈夫で耐久性に優れた鋼鉄製です。1/4管用テーパーオネジ取り付け用です。
用途エアー工具、エアーホース等との脱着。材質鋼鉄、ニトリルゴム質量(g)約82使用温度範囲(℃)-20~80ねじ1/4管用テーパーメネジRc1/4(PT1/4)材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.5耐圧力(MPa)2適合流体空気
エアソケット ツータッチ SK11エアソケット ツータッチSK11
609税込670
1個
翌々日出荷
エアホースなどの配管やエアー工具への接続、離脱が簡単操作で確実に行えます。スリーブを引き下げて、プラグを押し込むだけで接続できます。配管や工具との離脱はスリーブを引き下げるだけの簡単操作です。スリーブ先端部をぶつけたり、不意に接触しても外れにくいツータッチ操作で、単純な構造ですが故障も少ないです。丈夫で耐久性に優れた鋼鉄製です。9mm内径ホース取り付け用です。
用途エアー工具、エアーホース等との脱着。材質鋼鉄、ニトリルゴム質量(g)約80使用温度範囲(℃)-20~80材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.5耐圧力(MPa)2適合流体空気タケノコ外径(Φmm)9
エアソケット ツータッチ SK11エアソケット ツータッチSK11
609税込670
1個
翌々日出荷
エアホースなどの配管やエアー工具への接続、離脱が簡単操作で確実に行えます。スリーブを引き下げて、プラグを押し込むだけで接続できます。配管や工具との離脱はスリーブを引き下げるだけの簡単操作です。スリーブ先端部をぶつけたり、不意に接触しても外れにくいツータッチ操作で、単純な構造ですが故障も少ないです。丈夫で耐久性に優れた鋼鉄製です。11mm内径ホース取り付け用です。
用途エアー工具、エアーホース等との脱着。材質鋼鉄、ニトリルゴム質量(g)約84使用温度範囲(℃)-20~80材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.5耐圧力(MPa)2適合流体空気タケノコ外径(Φmm)11
エアソケット ツータッチ SK11エアソケット ツータッチSK11
609税込670
1個
翌々日出荷
エアホースなどの配管やエアー工具への接続、離脱が簡単操作で確実に行えます。スリーブを引き下げて、プラグを押し込むだけで接続できます。配管や工具との離脱はスリーブを引き下げるだけの簡単操作です。スリーブ先端部をぶつけたり、不意に接触しても外れにくいツータッチ操作で、単純な構造ですが故障も少ないです。丈夫で耐久性に優れた鋼鉄製です。3/8管用テーパーオネジ取り付け用です。
用途エアー工具、エアーホース等との脱着。材質鋼鉄、ニトリルゴム質量(g)約90使用温度範囲(℃)-20~80ねじ3/8管用テーパーメネジRc3/8(PT3/8)材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.5耐圧力(MPa)2適合流体空気
エアソケット ツータッチ SK11エアソケット ツータッチSK11
889税込978
1個
3日以内出荷
エアホースなどの配管やエアー工具への接続、離脱が簡単操作で確実に行えます。スリーブを引き下げて、プラグを押し込むだけで接続できます。配管や工具との離脱はスリーブを引き下げるだけの簡単操作です。スリーブ先端部をぶつけたり、不意に接触しても外れにくいツータッチ操作で、単純な構造ですが故障も少ないです。丈夫で耐久性に優れた鋼鉄製です。15mm内径ホース取り付け用です。
用途エアー工具、エアーホース等との脱着。材質鋼鉄、ニトリルゴム質量(g)約97使用温度範囲(℃)-20~80材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.5耐圧力(MPa)2適合流体空気タケノコ外径(Φmm)15
エアソケット ツータッチ SK11エアソケット ツータッチSK11
609税込670
1個
翌々日出荷
エアホースなどの配管やエアー工具への接続、離脱が簡単操作で確実に行えます。スリーブを引き下げて、プラグを押し込むだけで接続できます。配管や工具との離脱はスリーブを引き下げるだけの簡単操作です。スリーブ先端部をぶつけたり、不意に接触しても外れにくいツータッチ操作で、単純な構造ですが故障も少ないです。丈夫で耐久性に優れた鋼鉄製です。1/8管用テーパーメネジ取り付け用です。
用途エアー工具、エアーホース等との脱着。材質鋼鉄、ニトリルゴム質量(g)約73使用温度範囲(℃)-20~80ねじ1/8管用テーパーオネジR1/8(PT1/8)材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.5耐圧力(MPa)2適合流体空気
STYバルブレスカップリング プラグ(おねじ取付用・ステンレス) ヤマトエンジニアリングSTYバルブレスカップリング プラグ(おねじ取付用・ステンレス)ヤマトエンジニアリング
1,198税込1,318
1個
翌日出荷
バルブのない内部構造なので圧力損失が少なく粘度の高い流体でも極めてスムーズに流れます。
用途バルブレス構造なので高粘度の流体に。トラスコ品番857-8102材質ステンレス(SUS304)取り付け形状おねじ取付ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)7.5使用流体空気、水、作動油他耐圧力(MPa)10相手側取付サイズR3/8
NL型カップリングソケット(SUS304) オネジ NKCカップリングNL型カップリングソケット(SUS304) オネジNKCカップリング
3,698税込4,068
1個
当日出荷
ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。ソケット・プラグともに、オネジ接続用・メネジ接続用・ホース接続用があり、自由な組合せができます。NL21~NL24の嵌合部は同一寸法で互いに互換性があります。また、NL44~NL48も同様に互換性があります。
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器、排水管その他材質本体:SUS304使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状オネジ取付ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気、水耐圧力(MPa)2
NL型カップリングプラグ(SUS304) メネジ NKCカップリングNL型カップリングプラグ(SUS304) メネジNKCカップリング
2,798税込3,078
1個
当日出荷
ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。ソケット・プラグともに、オネジ接続用・メネジ接続用・ホース接続用があり、自由な組合せができます。NL21~NL24の嵌合部は同一寸法で互いに互換性があります。また、NL44~NL48も同様に互換性があります。
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器、排水管その他材質本体:SUS304使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状メネジ取付ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気、水耐圧力(MPa)2適合カプラNL40系型

カプラー/レバーカップリング』には他にこんなカテゴリがあります

カプラー