絞り込み
ブランド
ねじ径
ソケットorプラグ
使用流体
ガス・圧縮空気・塗料・水・油・真空・空気・蒸気・薬品
最高使用圧力(MPa)
0.7・0.8・0.98・1・1.0・1.2・1.47・1.5・1.6・2・2.9・3・3.5・4.5・4.9・5・6.5・7.4・7.5・10・最高使用圧力(MPa)をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

32ページ目: カプラー


FA現場のお役立ち情報
2,420件中 1,2411,280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
取り付け形状から絞り込む
19.0mm ホースカップリング(ステンレス製) エスコ19.0mm ホースカップリング(ステンレス製)エスコ
5,920税込6,512
1個
翌日出荷
材質ステンレス、真鍮耐圧(MPa)1.6タケノコ径(Φmm)3/4"(19)
13.0mm ホースカップリング(ステンレス製) エスコ13.0mm ホースカップリング(ステンレス製)エスコ
5,920税込6,512
1個
翌日出荷
材質ステンレス、真鍮耐圧(MPa)1.6タケノコ径(Φmm)1/2"(13)
10.0mm ホースカップリング(ステンレス製) エスコ10.0mm ホースカップリング(ステンレス製)エスコ
5,920税込6,512
1個
翌日出荷
材質ステンレス、真鍮耐圧(MPa)1.6タケノコ径(Φmm)3/8"(10)
35N・m/ 13,000rpm エアーインパクトドライバー エスコ35N・m/ 13,000rpm エアーインパクトドライバーエスコ
15,700税込17,270
1個
翌日出荷
仕様使用トルク範囲:25~35N/m付属品マイナスビット(6mm,50mm)、プラスビット(#2x65mmx2本,#2x100mmx2本)、カップリング,オイルポット全長(mm)150質量(g)900使用圧力(MPa)0.63無負荷回転数(min-1[r.p.m])13000空気消費量(L/min)270能力(mm)5ホース接続径3/8(10mm)吸入口サイズ1/4(6.35mm)アズワン品番64-2198-27使用コンプレッサ2.2kW六角シャンク径(Φmm)6.35
UNF1/4"xRc1/8" 中間ニップルソケット(ステンレス製) エスコUNF1/4"xRc1/8" 中間ニップルソケット(ステンレス製)エスコ
1,780税込1,958
1個
翌日出荷
仕様雄:UNF1/4"雌:Rc1/8"材質SUS304最高使用圧力(MPa)6.9使用温度(℃)-50~150アズワン品番64-2198-02
9.0mm 三方ホースジョイント(ステンレス製) エスコ9.0mm 三方ホースジョイント(ステンレス製)エスコ
4,750税込5,225
1個
翌日出荷
材質SCS13最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150適合ホース内径(Φmm)9アズワン品番64-2197-99
7.0mm 三方ホースジョイント(ステンレス製) エスコ7.0mm 三方ホースジョイント(ステンレス製)エスコ
4,550税込5,005
1個
翌日出荷
材質SCS13最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150適合ホース内径(Φmm)7アズワン品番64-2197-98
R 1/2"x14.0mm 雄ねじステム(L型) エスコR 1/2"x14.0mm 雄ねじステム(L型)エスコ
2,420税込2,662
1個
翌日出荷
材質真鍮使用圧力(MPa)3.45以下適合ホース内径(Φmm)14アズワン品番64-2197-54
R 1/2"x10.5mm 雄ねじステム(L型) エスコR 1/2"x10.5mm 雄ねじステム(L型)エスコ
2,550税込2,805
1個
翌日出荷
材質真鍮使用圧力(MPa)3.45以下適合ホース内径(Φmm)10.5アズワン品番64-2197-52
R 1/4"x 8.0mm 雄ねじステム(L型) エスコR 1/4"x 8.0mm 雄ねじステム(L型)エスコ
1,210税込1,331
1個
翌日出荷
材質真鍮使用圧力(MPa)3.45以下適合ホース内径(Φmm)8アズワン品番64-2197-45
8.5mm ウレタンホース用ソケット(残圧抜き機構) エスコ8.5mm ウレタンホース用ソケット(残圧抜き機構)エスコ
880税込968
1個
翌日出荷
材質ナイロン(ガラス繊維入り)、鉄使用圧力(MPa)0.63使用温度(℃)-25~50アズワン品番64-2197-43適合ホース内径×外径(Φmm)6.5×8.5
10mm ステム型ソケット(残圧抜き機構) エスコ10mm ステム型ソケット(残圧抜き機構)エスコ
805税込886
1個
翌日出荷
材質ナイロン(ガラス繊維入り)・鉄使用圧力(MPa)0.63使用温度(℃)-25~50適合ホース内径(Φmm)10アズワン品番64-2197-39
8mm ステム型ソケット(残圧抜き機構) エスコ8mm ステム型ソケット(残圧抜き機構)エスコ
805税込886
1個
翌日出荷
材質ナイロン(ガラス繊維入り)・鉄使用圧力(MPa)0.63使用温度(℃)-25~50適合ホース内径(Φmm)8アズワン品番64-2197-41
Rc 1/4" 雌ねじソケット(残圧抜き機構) エスコRc 1/4" 雌ねじソケット(残圧抜き機構)エスコ
785税込864
1個
翌日出荷
材質ナイロン(ガラス繊維入り)・鉄使用圧力(MPa)0.63使用温度(℃)-25~50アズワン品番64-2197-36ねじサイズRc1/4"
R 1/2" 雄ねじソケット(残圧抜き機構) エスコR 1/2" 雄ねじソケット(残圧抜き機構)エスコ
850税込935
1個
翌日出荷
材質ナイロン(ガラス繊維入り)・鉄使用圧力(MPa)0.63使用温度(℃)-25~50アズワン品番64-2197-35ねじサイズR1/2"
3/8" エアーカップリングソケット(ボタン式) エスコ3/8" エアーカップリングソケット(ボタン式)エスコ
2,180税込2,398
1個
翌日出荷
材質本体:鋼鉄、硬質樹脂CR、オーリング:NBR使用圧力(MPa)1ねじサイズRc3/8"
1/4" エアーカップリングソケット(ボタン式) エスコ1/4" エアーカップリングソケット(ボタン式)エスコ
2,180税込2,398
1個
翌日出荷
材質本体:鋼鉄、硬質樹脂CR、オーリング:NBR使用圧力(MPa)1ねじサイズRc1/4"
3/8" エアーカップリングソケット(ボタン式) エスコ3/8" エアーカップリングソケット(ボタン式)エスコ
2,180税込2,398
1個
翌日出荷
材質本体:鋼鉄、硬質樹脂CR、オーリング:NBR使用圧力(MPa)1ねじサイズR3/8"
3/8" エアーカップリングソケット(ボタン式) エスコ3/8" エアーカップリングソケット(ボタン式)エスコ
2,180税込2,398
1個
翌日出荷
材質本体:鋼鉄、硬質樹脂CR、オーリング:NBR使用圧力(MPa)1タケノコ径(Φmm)85
1/4" エアーカップリングソケット(ボタン式) エスコ1/4" エアーカップリングソケット(ボタン式)エスコ
2,180税込2,398
1個
翌日出荷
材質本体:鋼鉄、硬質樹脂CR、オーリング:NBR使用圧力(MPa)1タケノコ径(Φmm)65
10mmx12mm レデューサー エスコ10mmx12mm レデューサーエスコ
390税込429
1個
翌日出荷
材質金属部:C3604BD、樹脂部:PBT(V-0)質量(g)9使用圧力(MPa)1使用温度(℃)空気:-15~60(凍結なきこと)、水:5~40チューブ外径(Φmm)10使用流体空気・水適合チューブナイロンチューブ、ウレタンチューブ、エコフレックスチューブ、難燃チューブアズワン品番65-2110-85接続継手径(Φmm)12最小穴径(mm)Φ8
8mmx12mm レデューサー エスコ8mmx12mm レデューサーエスコ
390税込429
1個
翌日出荷
材質金属部:C3604BD、樹脂部:PBT(V-0)質量(g)7使用圧力(MPa)1使用温度(℃)空気:-15~60(凍結なきこと)、水:5~40チューブ外径(Φmm)8使用流体空気・水適合チューブナイロンチューブ、ウレタンチューブ、エコフレックスチューブ、難燃チューブアズワン品番65-2110-84接続継手径(Φmm)12最小穴径(mm)Φ6
8mmx10mm レデューサー エスコ8mmx10mm レデューサーエスコ
335税込369
1個
翌日出荷
材質金属部:C3604BD、樹脂部:PBT(V-0)質量(g)6使用圧力(MPa)1使用温度(℃)空気:-15~60(凍結なきこと)、水:5~40チューブ外径(Φmm)8使用流体空気・水適合チューブナイロンチューブ、ウレタンチューブ、エコフレックスチューブ、難燃チューブアズワン品番65-2110-83接続継手径(Φmm)10最小穴径(mm)Φ6
6mmx 8mm レデューサー エスコ6mmx 8mm レデューサーエスコ
285税込314
1個
翌日出荷
材質金属部:C3604BD、樹脂部:PBT(V-0)質量(g)4使用圧力(MPa)1使用温度(℃)空気:-15~60(凍結なきこと)、水:5~40チューブ外径(Φmm)6使用流体空気・水適合チューブナイロンチューブ、ウレタンチューブ、エコフレックスチューブ、難燃チューブアズワン品番65-2110-82接続継手径(Φmm)8最小穴径(mm)Φ4
4mmx 6mm レデューサー エスコ4mmx 6mm レデューサーエスコ
230税込253
1個
翌日出荷
材質金属部:C3604BD、樹脂部:PBT(V-0)質量(g)3使用圧力(MPa)1使用温度(℃)空気:-15~60(凍結なきこと)、水:5~40チューブ外径(Φmm)4使用流体空気・水適合チューブナイロンチューブ、ウレタンチューブ、エコフレックスチューブ、難燃チューブアズワン品番65-2110-80接続継手径(Φmm)6最小穴径(mm)Φ2.3
12mmxR 3/8" エルボ(45°) エスコ12mmxR 3/8" エルボ(45°)エスコ
540税込594
1個
翌日出荷
材質金属部:C3604BD、樹脂部:PBT(V-0)質量(g)41使用圧力(MPa)1使用温度(℃)空気:-15~60(凍結なきこと)、水:5~40チューブ外径(Φmm)12使用流体空気・水適合チューブナイロンチューブ、ウレタンチューブ、エコフレックスチューブ、難燃チューブアズワン品番65-2110-79最小穴径(mm)Φ9
10mmxR 3/8" エルボ(45°) エスコ10mmxR 3/8" エルボ(45°)エスコ
440税込484
1個
翌日出荷
材質金属部:C3604BD、樹脂部:PBT(V-0)質量(g)31使用圧力(MPa)1使用温度(℃)空気:-15~60(凍結なきこと)、水:5~40チューブ外径(Φmm)10使用流体空気・水適合チューブナイロンチューブ、ウレタンチューブ、エコフレックスチューブ、難燃チューブアズワン品番65-2110-78最小穴径(mm)Φ8
8mmxR 1/4" エルボ(45°) エスコ8mmxR 1/4" エルボ(45°)エスコ
345税込380
1個
翌日出荷
材質金属部:C3604BD、樹脂部:PBT(V-0)質量(g)19使用圧力(MPa)1使用温度(℃)空気:-15~60(凍結なきこと)、水:5~40チューブ外径(Φmm)8使用流体空気・水適合チューブナイロンチューブ、ウレタンチューブ、エコフレックスチューブ、難燃チューブアズワン品番65-2110-77最小穴径(mm)Φ6
6mmxR 1/4" エルボ(45°) エスコ6mmxR 1/4" エルボ(45°)エスコ
300税込330
1個
翌日出荷
材質金属部:C3604BD、樹脂部:PBT(V-0)質量(g)17使用圧力(MPa)1使用温度(℃)空気:-15~60(凍結なきこと)、水:5~40チューブ外径(Φmm)6使用流体空気・水適合チューブナイロンチューブ、ウレタンチューブ、エコフレックスチューブ、難燃チューブアズワン品番65-2110-76最小穴径(mm)Φ4
4mmxR 1/8" エルボ(45°) エスコ4mmxR 1/8" エルボ(45°)エスコ
275税込303
1個
翌日出荷
材質金属部:C3604BD、樹脂部:PBT(V-0)質量(g)8使用圧力(MPa)1使用温度(℃)空気:-15~60(凍結なきこと)、水:5~40チューブ外径(Φmm)4使用流体空気・水適合チューブナイロンチューブ、ウレタンチューブ、エコフレックスチューブ、難燃チューブアズワン品番65-2110-75最小穴径(mm)Φ2.5
12mmxR 1/2" スピードコントローラー(ユニバーサル) エスコ12mmxR 1/2" スピードコントローラー(ユニバーサル)エスコ
2,160税込2,376
1個
翌日出荷
材質金属部:C304BD、樹脂部:PBT(V-0)質量(g)143.3使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-15~60(凍結なきこと)チューブ外径(Φmm)12使用流体空気適合チューブナイロンチューブ、ウレタンチューブ、エコフレックスチューブ、難燃チューブアズワン品番65-2110-74ねじサイズR(PT)1/2"
12mmxR 3/8" スピードコントローラー(ユニバーサル) エスコ12mmxR 3/8" スピードコントローラー(ユニバーサル)エスコ
1,920税込2,112
1個
翌日出荷
材質金属部:C304BD、樹脂部:PBT(V-0)質量(g)87使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-15~60(凍結なきこと)チューブ外径(Φmm)12使用流体空気適合チューブナイロンチューブ、ウレタンチューブ、エコフレックスチューブ、難燃チューブアズワン品番65-2110-73ねじサイズR(PT)3/8"
10mmxR 1/2" スピードコントローラー(ユニバーサル) エスコ10mmxR 1/2" スピードコントローラー(ユニバーサル)エスコ
2,610税込2,871
1個
翌日出荷
材質金属部:C304BD、樹脂部:PBT(V-0)質量(g)139.6使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-15~60(凍結なきこと)チューブ外径(Φmm)10使用流体空気適合チューブナイロンチューブ、ウレタンチューブ、エコフレックスチューブ、難燃チューブアズワン品番65-2110-72ねじサイズR(PT)1/2"
10mmxR 3/8" スピードコントローラー(ユニバーサル) エスコ10mmxR 3/8" スピードコントローラー(ユニバーサル)エスコ
1,780税込1,958
1個
翌日出荷
材質金属部:C304BD、樹脂部:PBT(V-0)質量(g)84.1使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-15~60(凍結なきこと)チューブ外径(Φmm)10使用流体空気適合チューブナイロンチューブ、ウレタンチューブ、エコフレックスチューブ、難燃チューブアズワン品番65-2110-71ねじサイズR(PT)3/8"
10mmxR 1/4" スピードコントローラー(ユニバーサル) エスコ10mmxR 1/4" スピードコントローラー(ユニバーサル)エスコ
1,580税込1,738
1個
翌日出荷
質量(g)56.7使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-15~60(凍結なきこと)チューブ外径(Φmm)10使用流体空気適合チューブナイロンチューブ、ウレタンチューブ、エコフレックスチューブ、難燃チューブアズワン品番65-2110-70ねじサイズR(PT)1/4"
8mmxR 3/8" スピードコントローラー(ユニバーサル) エスコ8mmxR 3/8" スピードコントローラー(ユニバーサル)エスコ
1,610税込1,771
1個
翌日出荷
材質金属部:C304BD、樹脂部:PBT(V-0)質量(g)81.6使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-15~60(凍結なきこと)チューブ外径(Φmm)8使用流体空気適合チューブナイロンチューブ、ウレタンチューブ、エコフレックスチューブ、難燃チューブアズワン品番65-2110-69ねじサイズR(PT)3/8"
8mmxR 1/4" スピードコントローラー(ユニバーサル) エスコ8mmxR 1/4" スピードコントローラー(ユニバーサル)エスコ
1,410税込1,551
1個
翌日出荷
材質金属部:C304BD、樹脂部:PBT(V-0)質量(g)53.2使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-15~60(凍結なきこと)チューブ外径(Φmm)8使用流体空気適合チューブナイロンチューブ、ウレタンチューブ、エコフレックスチューブ、難燃チューブアズワン品番65-2110-68ねじサイズR(PT)1/4"
6mmxR 1/4" スピードコントローラー(ユニバーサル) エスコ6mmxR 1/4" スピードコントローラー(ユニバーサル)エスコ
1,410税込1,551
1個
翌日出荷
材質金属部:C304BD、樹脂部:PBT(V-0)質量(g)51.9使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-15~60(凍結なきこと)チューブ外径(Φmm)6使用流体空気適合チューブナイロンチューブ、ウレタンチューブ、エコフレックスチューブ、難燃チューブアズワン品番65-2110-67ねじサイズR(PT)1/4"
6mmxR 1/8" スピードコントローラー(ユニバーサル) エスコ6mmxR 1/8" スピードコントローラー(ユニバーサル)エスコ
1,270税込1,397
1個
翌日出荷
材質金属部:C304BD、樹脂部:PBT(V-0)質量(g)25.1使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-15~60(凍結なきこと)チューブ外径(Φmm)6使用流体空気適合チューブナイロンチューブ、ウレタンチューブ、エコフレックスチューブ、難燃チューブアズワン品番65-2110-66ねじサイズR(PT)1/8"
4mmxR 1/8" スピードコントローラー(ユニバーサル) エスコ4mmxR 1/8" スピードコントローラー(ユニバーサル)エスコ
1,270税込1,397
1個
翌日出荷
材質金属部:C304BD、樹脂部:PBT(V-0)質量(g)23.9使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-15~60(凍結なきこと)チューブ外径(Φmm)4使用流体空気適合チューブナイロンチューブ、ウレタンチューブ、エコフレックスチューブ、難燃チューブアズワン品番65-2110-65ねじサイズR(PT)1/8"

カプラー/レバーカップリング』には他にこんなカテゴリがあります

カプラー