絞り込み
ブランド
ねじ径
ソケットorプラグ
使用流体
ガス・圧縮空気・塗料・水・油・真空・空気・蒸気・薬品
最高使用圧力(MPa)
0.7・0.8・0.98・1・1.0・1.2・1.47・1.5・1.6・2・2.9・3・3.5・4.5・4.9・5・6.5・7.4・7.5・10・最高使用圧力(MPa)をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

36ページ目: カプラー


FA現場のお役立ち情報
2,420件中 1,4011,440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
取り付け形状から絞り込む
G 1/8" 雌ねじカップリング(ステンレス製/ワンプッシュ) エスコG 1/8" 雌ねじカップリング(ステンレス製/ワンプッシュ)エスコ
6,370税込7,007
1個
翌日出荷
ダブルシャットオフバルブ
材質ステンレス全長(mm)38最高使用圧力(MPa)3.5ねじサイズG1/8"
G 3/8" 雄ねじカップリング(ステンレス製/ワンプッシュ) エスコG 3/8" 雄ねじカップリング(ステンレス製/ワンプッシュ)エスコ
6,370税込7,007
1個
翌日出荷
ダブルシャットオフバルブ
材質ステンレス全長(mm)38最高使用圧力(MPa)3.5ねじサイズG3/8"
G 1/4" 雄ねじカップリング(ステンレス製/ワンプッシュ) エスコG 1/4" 雄ねじカップリング(ステンレス製/ワンプッシュ)エスコ
6,370税込7,007
1個
翌日出荷
ダブルシャットオフバルブ
材質ステンレス全長(mm)38最高使用圧力(MPa)3.5ねじサイズG1/4"
G 1/8" 雄ねじカップリング(ステンレス製/ワンプッシュ) エスコG 1/8" 雄ねじカップリング(ステンレス製/ワンプッシュ)エスコ
6,370税込7,007
1個
翌日出荷
ダブルシャットオフバルブ
材質ステンレス全長(mm)36最高使用圧力(MPa)3.5ねじサイズG1/8"
8mm  ウレタンホース用プラグ(隔壁/ステンレス製) エスコ8mm ウレタンホース用プラグ(隔壁/ステンレス製)エスコ
2,130税込2,343
1個
翌日出荷
シングルシャットオフバルブ
材質ステンレス寸法(mm)ホース:8、G:M12×1、S:14全長(mm)50最高使用圧力(MPa)3.5
6mm  ウレタンホース用プラグ(隔壁/ステンレス製) エスコ6mm ウレタンホース用プラグ(隔壁/ステンレス製)エスコ
2,130税込2,343
1個
翌日出荷
シングルシャットオフバルブ
材質ステンレス寸法(mm)ホース:6、G:M12×1、S:14全長(mm)50最高使用圧力(MPa)3.5
5mm  ウレタンホース用プラグ(隔壁/ステンレス製) エスコ5mm ウレタンホース用プラグ(隔壁/ステンレス製)エスコ
2,130税込2,343
1個
翌日出荷
シングルシャットオフバルブ
材質ステンレス寸法(mm)ホース:5、G:M12×1、S:14全長(mm)50最高使用圧力(MPa)3.5
6x8mm ウレタンホース用プラグ(隔壁/ステンレス製) エスコ6x8mm ウレタンホース用プラグ(隔壁/ステンレス製)エスコ
2,200税込2,420
1個
翌日出荷
シングルシャットオフバルブ
材質ステンレス寸法(mm)G:M12×1、S:18最高使用圧力(MPa)3.5適合ホースサイズ(mm)6×8
4x6mm ウレタンホース用プラグ(隔壁/ステンレス製) エスコ4x6mm ウレタンホース用プラグ(隔壁/ステンレス製)エスコ
2,200税込2,420
1個
翌日出荷
シングルシャットオフバルブ
材質ステンレス寸法(mm)G:M10×1、S:18最高使用圧力(MPa)3.5適合ホースサイズ(mm)4×6
6x8mm ウレタンホース用プラグ(ステンレス製) エスコ6x8mm ウレタンホース用プラグ(ステンレス製)エスコ
1,770税込1,947
1個
翌日出荷
シングルシャットオフバルブ
材質ステンレス全長(mm)32最高使用圧力(MPa)3.5適合ホースサイズ(mm)6×8
10mm ウレタンホース用プラグ(ステンレス製) エスコ10mm ウレタンホース用プラグ(ステンレス製)エスコ
1,310税込1,441
1個
翌日出荷
シングルシャットオフバルブ
材質ステンレス全長(mm)33最高使用圧力(MPa)3.5タケノコ径(Φmm)10
9mm ウレタンホース用プラグ(ステンレス製) エスコ9mm ウレタンホース用プラグ(ステンレス製)エスコ
1,310税込1,441
1個
翌日出荷
シングルシャットオフバルブ
材質ステンレス全長(mm)33最高使用圧力(MPa)3.5タケノコ径(Φmm)9
8mm ウレタンホース用プラグ(ステンレス製) エスコ8mm ウレタンホース用プラグ(ステンレス製)エスコ
1,310税込1,441
1個
翌日出荷
シングルシャットオフバルブ
材質ステンレス全長(mm)32最高使用圧力(MPa)3.5タケノコ径(Φmm)8
6mm ウレタンホース用プラグ(ステンレス製) エスコ6mm ウレタンホース用プラグ(ステンレス製)エスコ
1,060税込1,166
1個
翌日出荷
シングルシャットオフバルブ
材質ステンレス全長(mm)32最高使用圧力(MPa)3.5タケノコ径(Φmm)6
5mm ウレタンホース用プラグ(ステンレス製) エスコ5mm ウレタンホース用プラグ(ステンレス製)エスコ
1,310税込1,441
1個
翌日出荷
シングルシャットオフバルブ
材質ステンレス全長(mm)32最高使用圧力(MPa)3.5タケノコ径(Φmm)5
4mm ウレタンホース用プラグ(ステンレス製) エスコ4mm ウレタンホース用プラグ(ステンレス製)エスコ
1,310税込1,441
1個
翌日出荷
シングルシャットオフバルブ
材質ステンレス全長(mm)32最高使用圧力(MPa)3.5タケノコ径(Φmm)4
M12x1.5 雌ねじカップリング(ステンレス製) エスコM12x1.5 雌ねじカップリング(ステンレス製)エスコ
1,310税込1,441
1個
翌日出荷
シングルシャットオフバルブ
材質ステンレス全長(mm)27最高使用圧力(MPa)3.5ねじサイズM12×1.5
M10x  1 雌ねじカップリング(ステンレス製) エスコM10x 1 雌ねじカップリング(ステンレス製)エスコ
1,310税込1,441
1個
翌日出荷
シングルシャットオフバルブ
材質ステンレス全長(mm)26最高使用圧力(MPa)3.5ねじサイズM10×1
G 1/8" 雌ねじカップリング(ステンレス製) エスコG 1/8" 雌ねじカップリング(ステンレス製)エスコ
1,060税込1,166
1個
翌日出荷
シングルシャットオフバルブ
材質ステンレス全長(mm)25最高使用圧力(MPa)3.5ねじサイズG1/8"
M12x1.5 雄ねじカップリング(ステンレス製) エスコM12x1.5 雄ねじカップリング(ステンレス製)エスコ
1,310税込1,441
1個
翌日出荷
シングルシャットオフバルブ
材質ステンレス全長(mm)28最高使用圧力(MPa)3.5ねじサイズM12×1.5
M10x  1 雄ねじカップリング(ステンレス製) エスコM10x 1 雄ねじカップリング(ステンレス製)エスコ
1,310税込1,441
1個
翌日出荷
シングルシャットオフバルブ
材質ステンレス全長(mm)25最高使用圧力(MPa)3.5ねじサイズM10×1
G 1/4" 雄ねじカップリング(ステンレス製) エスコG 1/4" 雄ねじカップリング(ステンレス製)エスコ
1,060税込1,166
1個
翌日出荷
シングルシャットオフバルブ
材質ステンレス全長(mm)28最高使用圧力(MPa)3.5ねじサイズG1/4"
G 1/8" 雄ねじカップリング(ステンレス製) エスコG 1/8" 雄ねじカップリング(ステンレス製)エスコ
1,060税込1,166
1個
翌日出荷
シングルシャットオフバルブ
材質ステンレス全長(mm)25最高使用圧力(MPa)3.5ねじサイズG1/8"
8mm ウレタンホースカップリング(隔壁/ステンレス/ワンプッシュ) エスコ8mm ウレタンホースカップリング(隔壁/ステンレス/ワンプッシュ)エスコ
6,930税込7,623
1個
翌日出荷
シングルシャットオフバルブ
材質ステンレス寸法(mm)タケノコ径:8、G:M12×1、S:14全長(mm)60最高使用圧力(MPa)3.5
6mm ウレタンホースカップリング(隔壁/ステンレス/ワンプッシュ) エスコ6mm ウレタンホースカップリング(隔壁/ステンレス/ワンプッシュ)エスコ
6,930税込7,623
1個
翌日出荷
シングルシャットオフバルブ
材質ステンレス寸法(mm)タケノコ径:6、G:M12×1、S:14全長(mm)60最高使用圧力(MPa)3.5
5mm ウレタンホースカップリング(隔壁/ステンレス/ワンプッシュ) エスコ5mm ウレタンホースカップリング(隔壁/ステンレス/ワンプッシュ)エスコ
6,930税込7,623
1個
翌日出荷
シングルシャットオフバルブ
材質ステンレス寸法(mm)タケノコ径:5、G:M12×1、S:14全長(mm)60最高使用圧力(MPa)3.5
6x8mm ウレタンホースカップリング(隔壁/ステンレス/ワンプッシュ エスコ6x8mm ウレタンホースカップリング(隔壁/ステンレス/ワンプッシュエスコ
7,060税込7,766
1個
翌日出荷
シングルシャットオフバルブ
材質ステンレス寸法(mm)G:M12×1、S:18最高使用圧力(MPa)3.5適合ホースサイズ(mm)6×8
4x6mm ウレタンホースカップリング(隔壁/ステンレス/ワンプッシュ エスコ4x6mm ウレタンホースカップリング(隔壁/ステンレス/ワンプッシュエスコ
7,060税込7,766
1個
翌日出荷
シングルシャットオフバルブ
材質ステンレス寸法(mm)G:M10×1、S:18最高使用圧力(MPa)3.5適合ホースサイズ(mm)4×6
6x8mm ウレタンホースカップリング(ステンレス製/ワンプッシュ) エスコ6x8mm ウレタンホースカップリング(ステンレス製/ワンプッシュ)エスコ
6,370税込7,007
1個
翌日出荷
シングルシャットオフバルブ
材質ステンレス全長(mm)43最高使用圧力(MPa)3.5適合ホースサイズ(mm)6×8
10mm ウレタンホースカップリング(ステンレス製/ワンプッシュ) エスコ10mm ウレタンホースカップリング(ステンレス製/ワンプッシュ)エスコ
6,930税込7,623
1個
翌日出荷
シングルシャットオフバルブ
材質ステンレス全長(mm)47最高使用圧力(MPa)3.5タケノコ径(Φmm)10
9mm ウレタンホースカップリング(ステンレス製/ワンプッシュ) エスコ9mm ウレタンホースカップリング(ステンレス製/ワンプッシュ)エスコ
5,690税込6,259
1個
翌日出荷
シングルシャットオフバルブ
材質ステンレス全長(mm)47最高使用圧力(MPa)3.5タケノコ径(Φmm)9
8mm ウレタンホースカップリング(ステンレス製/ワンプッシュ) エスコ8mm ウレタンホースカップリング(ステンレス製/ワンプッシュ)エスコ
5,690税込6,259
1個
翌日出荷
シングルシャットオフバルブ
材質ステンレス全長(mm)47最高使用圧力(MPa)3.5タケノコ径(Φmm)8
6mm ウレタンホースカップリング(ステンレス製/ワンプッシュ) エスコ6mm ウレタンホースカップリング(ステンレス製/ワンプッシュ)エスコ
5,690税込6,259
1個
翌日出荷
シングルシャットオフバルブ
材質ステンレス全長(mm)47最高使用圧力(MPa)3.5タケノコ径(Φmm)6
4mm ウレタンホースカップリング(ステンレス製/ワンプッシュ) エスコ4mm ウレタンホースカップリング(ステンレス製/ワンプッシュ)エスコ
6,370税込7,007
1個
翌日出荷
シングルシャットオフバルブ
材質ステンレス全長(mm)47最高使用圧力(MPa)3.5タケノコ径(Φmm)4
M12x1.5 雌ねじカップリング(ステンレス製/ワンプッシュ) エスコM12x1.5 雌ねじカップリング(ステンレス製/ワンプッシュ)エスコ
5,690税込6,259
1個
翌日出荷
シングルシャットオフバルブ
材質ステンレス全長(mm)38最高使用圧力(MPa)3.5ねじサイズM12×1.5
G 1/8" 雌ねじカップリング(ステンレス製/ワンプッシュ) エスコG 1/8" 雌ねじカップリング(ステンレス製/ワンプッシュ)エスコ
5,370税込5,907
1個
翌日出荷
シングルシャットオフバルブ
材質ステンレス全長(mm)38最高使用圧力(MPa)3.5ねじサイズG1/8"
M12x1.5 雄ねじカップリング(ステンレス製/ワンプッシュ) エスコM12x1.5 雄ねじカップリング(ステンレス製/ワンプッシュ)エスコ
5,690税込6,259
1個
翌日出荷
シングルシャットオフバルブ
材質ステンレス全長(mm)38最高使用圧力(MPa)3.5ねじサイズM12×1.5
G 3/8" 雄ねじカップリング(ステンレス製/ワンプッシュ) エスコG 3/8" 雄ねじカップリング(ステンレス製/ワンプッシュ)エスコ
5,370税込5,907
1個
翌日出荷
シングルシャットオフバルブ
材質ステンレス全長(mm)38最高使用圧力(MPa)3.5ねじサイズG3/8"
G 1/8" 雄ねじカップリング(ステンレス製/ワンプッシュ) エスコG 1/8" 雄ねじカップリング(ステンレス製/ワンプッシュ)エスコ
5,370税込5,907
1個
翌日出荷
シングルシャットオフバルブ
材質ステンレス全長(mm)36最高使用圧力(MPa)3.5ねじサイズG1/8"
M16/12mm チューブ用ガードワイヤー エスコM16/12mm チューブ用ガードワイヤーエスコ
430税込473
1本
翌日出荷
材質真鍮(本体:C3404BD(C3771BE)、ナット:C3604BD、スリーブ:C3404BD)寸法(mm)L1:85、L2:19、H:19質量(g)36アズワン品番65-2110-55ねじサイズM16

カプラー/レバーカップリング』には他にこんなカテゴリがあります

カプラー