カプラー :「エアーガス」の検索結果

カプラとは主にホースなどに装着することでソケットに簡単に接続できるようにする部品。科学プラントや油圧配管、スチーム配管、化学薬品や海水配管などいろいろな場所で使用されている商品です。汎用性に優れているものが多く、鋼鉄や真鍮、ステンレスなどの素材が使われており、めねじ、おねじ取付用のもの、ウレタンホース取付用のものなどさまざまなタイプのものがあります。使用するホースなどの口の広さや流体、使用する場所に適切な素材や大きさのものを選ぶといいでしょう。消耗品ですので適度なチェックが必要となります。
関連キーワード
19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「取り付け形状」から絞り込む
オネジ取付用
オネジ取付用(3)
ホース取付用
ホース取付用(2)
メネジ取付用
メネジ取付用(2)
SPカプラの大流量タイプ。
用途中圧・汎用型 ソケットorプラグプラグ バルブ構造バルブ有(両路自動開閉型) 材質(シール)ふっ素ゴム 使用流体水、作動油、水蒸気、薬品、空気、ガス 種別中圧・汎用型 互換性サイズが異なる場合は接続できません。
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

SPカプラの大流量タイプ。
用途中圧・汎用型 ソケットorプラグプラグ 材質(本体)真ちゅう 種別中圧・汎用型 使用温度範囲(℃)-20~+180 バルブ構造両路自動開閉型 材質(シール)ふっ素ゴム 互換性サイズが異なる場合は接続できません。
1個
999 税込1,099
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

SPカプラの大流量タイプ。
用途中圧・汎用型 流体水、作動油、水蒸気、薬品、空気、ガス ソケットorプラグソケット 材質(本体)ステンレス 種別中圧・汎用型 使用温度範囲(℃)-20~+180 バルブ構造両路自動開閉型 材質(シール)ふっ素ゴム 互換性サイズが異なる場合は接続できません。
1個
5,598 税込6,158
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

バルブレス構造なので高粘度の流体に適応! バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。 粘度の高い流体(グリスなど)に適しています。
流体水・作動油・水蒸気・空気・各種工業ガス 取り付け形状おねじ ソケットorプラグプラグ 材質(本体)真鍮 使用温度範囲(℃)-20~+80 バルブ構造バルブ無 材質(シール)ニトリルゴム 互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます
1個
659 税込725
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)



SPカプラの大流量タイプ。
用途中圧・汎用型 ソケットorプラグソケット 材質(本体)真ちゅう 種別中圧・汎用型 使用温度範囲(℃)-20~+180 バルブ構造両路自動開閉型 材質(シール)ふっ素ゴム 互換性サイズが異なる場合は接続できません。
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

バルブレス構造なので高粘度の流体に適応!
流体水・作動油・水蒸気・空気・各種工業ガス 取り付け形状めねじ ソケットorプラグソケット 材質(本体)真鍮 使用温度範囲(℃)-20~+80 バルブ構造バルブ無 材質(シール)ニトリルゴム 互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

SPカプラの大流量タイプ。
流体水、作動油、水蒸気、薬品、空気、ガス ソケットorプラグソケット 材質(本体)真ちゅう 種別中圧・汎用型 使用温度範囲(℃)-20~+80 バルブ構造両路自動開閉型 材質(シール)ニトリルゴム 互換性サイズが異なる場合は接続できません。
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

バルブレス構造なので高粘度の流体に適応! バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。 粘度の高い流体(グリスなど)に適しています。
流体水・作動油・水蒸気・空気・各種工業ガス 取り付け形状めねじ ソケットorプラグプラグ 材質(本体)真鍮 使用温度範囲(℃)-20~+80 バルブ構造バルブ無 材質(シール)ニトリルゴム 互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます
1個
629 税込692
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

バルブレス構造なので高粘度の流体に適応! バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。 粘度の高い流体(グリスなど)に適しています。
流体水・作動油・水蒸気・空気・各種工業ガス 取り付け形状おねじ ソケットorプラグソケット 材質(本体)真鍮 使用温度範囲(℃)-20~+80 バルブ構造バルブ無 材質(シール)ニトリルゴム 互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


バルブレス構造なので高粘度の流体に適応! バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。 粘度の高い流体(グリスなど)に適しています。
流体水・作動油・水蒸気・空気・各種工業ガス 取り付け形状ホースニップル ソケットorプラグプラグ 材質(本体)真鍮 使用温度範囲(℃)-20~+80 バルブ構造バルブ無 材質(シール)ニトリルゴム 互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます
1個
679 税込747
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


バルブレス構造なので高粘度の流体に適応! バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。 粘度の高い流体(グリスなど)に適しています。
流体水・作動油・水蒸気・空気・各種工業ガス 取り付け形状ホースニップル ソケットorプラグソケット 材質(本体)真鍮 使用温度範囲(℃)-20~+80 バルブ構造バルブ無 材質(シール)ニトリルゴム 互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


1個
1,898 税込2,088
当日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

SPカプラの大流量タイプ。
流体水、作動油、水蒸気、薬品、空気、ガス ソケットorプラグプラグ 材質(本体)鋼鉄 種別中圧・汎用型 使用温度範囲(℃)-20~+180 バルブ構造バルブ有 材質(シール)ふっ素ゴム 互換性サイズが異なる場合は接続できません。
1個
特価
1,798 税込1,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質(本体)鋼鉄 ソケットorプラグソケット 種別中圧・汎用型 使用温度範囲(℃)-20~+180 バルブ構造両路自動開閉型 材質(シール)ふっ素ゴム 互換性サイズが異なる場合は接続できません。
1個
28,980 税込31,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

『カプラー/レバーカップリング』には他にこんなカテゴリがあります