絞り込み
分岐数
  • 5
  • 1(5)
  • 2(28)
  • 3(16)
  • 4(7)
  • 6(1)
  • 10(1)
  • -(3)
使用流体
  • 水(2)
  • 空気(7)
ねじ径
  • 1/4(1)
  • 1/2(2)
最高使用圧力(MPa)
  • 0.7(1)
  • 1(3)
  • 1.2(1)
  • 1.5(1)
  • 1.6(1)
材質
  • アルミ(2)
  • スチール(5)
  • 黄銅(真鍮)(2)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • 日東工器(4)
  • CEJN(セイン)(2)
モノタロウ・日東工器・CEJN(セイン)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
分岐カプラとは、コンプレッサーなどに接続し、その空気圧で送り込まれる空気を分岐させるために使用する器具です。コンプレッサーは外気を取り込んで圧縮し、その圧力で空気を放出します。その際、ひとつの配管から複数に分岐させて放出することが可能。素材には鋼鉄やアルミなどが使用されます。分岐には2口や3口といったものが多いですが、それ以上に分岐させられるものあり、種類は多様です。空気取り出し口が回転するタイプなら、多方向への放出もできます。空気配管を使用する工場などで重宝される製品です。
FA現場のお役立ち情報
7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「分岐数」から絞り込む
1(5)
2(28)
3(16)
4(7)
5
6(1)
10(1)
-(3)
  • ラインカプラー 分岐用 直線式 モノタロウ

    ラインカプラー 分岐用 直線式

    モノタロウ(24件のレビュー)
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    当日出荷
    エアーの集合配管に便利!
    用途エアー配管の分岐に。仕様ワンタッチタイプ材質鉄(クロムメッキ)+アルミベースねじ径PT1/4最高使用圧力(MPa)1.5接続方式ワンタッチ式使用流体空気最高使用温度(℃)-20~80販売区分業務用
  • ラインカプラ 200L型 日東工器

    ラインカプラ 200L型

    日東工器(1件のレビュー)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    当日出荷
    1本の空気配管から同時に複数の配管が可能!。ハイカプラの集合配管をスピーディに実現。ワンタッチ!プラグをソケットに押し込むだけで簡単、確実に接続。接続時間を短縮・能率アップ!
    付属品ハイカプラソケット(ホース取付用)400SH 1個仕様空気簡易集合配管トラスコ品番113-3926材質鋼鉄サイズ取入口:400PM 取出口:20SM・40SM材質(本体)アルミニウム質量(g)890流体空気使用温度範囲(℃)-5~+60ソケットorプラグソケット+プラグ材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.0バルブの有無有(片道開閉型)接続方式ワンタッチ式耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]最小断面積(mm2)19取付サイズ1/2分岐数5RoHS指令(10物質対応)対応
  • スモールラインカプラ 日東工器

    スモールラインカプラ

    日東工器
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷
    軽量・小型化。スリーブ外形23mmのコンパクトタイプ。ワンタッチ接続。
    用途低圧用・軽量・小型・空圧・理化学機器配管用材質(本体)真鍮(クロムめっき)(マニホールド/アルミ合金)質量(g)238流体空気・水形式5分岐配管用使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状おねじ取付用バルブ構造バルブ有材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)0.7接続方式ワンタッチ式耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.1[11]
  • ラインカプラ 200S型 日東工器

    ラインカプラ 200S型

    日東工器(1件のレビュー)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    当日出荷
    1本の空気配管から同時に複数の配管が可能! ハイカプラの集合配管をスピーディに実現。 ワンタッチ!プラグをソケットに押し込むだけで簡単、確実に接続。接続時間を短縮・能率アップ! 1本の配管から同時に複数の空気をスピーディに取り出すことができます。 ハイカプラシリーズのプラグ(小口径)と接続できます。
    トラスコ品番113-3934材質鋼鉄材質(本体)アルミニウム質量(g)769流体空気使用温度範囲(℃)-5~+60ソケットorプラグソケット+プラグ材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.0バルブの有無有接続方式ワンタッチ式分岐数5取付形状・サイズ400PM(大口径ハイカプラプラグ)RoHS指令(10物質対応)対応
  • マルチリンク メネジアダプター CEJN(セイン)

    マルチリンク メネジアダプター

    CEJN(セイン)
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    34日以内出荷
    複数の配管を省スペース、短時間に設置可能です。拡張用ユニットにより、分岐数の増設が可能です。
    用途複数の取出口が必要な空気配管用。材質鋼鉄使用温度範囲(℃)-20~100最高使用圧力(MPa)1.2使用流体空気相手側取付サイズG1/2メネジ
  • シリーズ320 eSafe CEJN(セイン)

    シリーズ320 eSafe

    CEJN(セイン)
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。接続時はワンタッチ、分離時はスリーブを引くだけで自動的に残圧を除去可能な簡単操作です。複数の配管を省スペース、短時間に設置可能です。スイベル機構により取出口を自在に調整可能です。拡張用ユニットにより、分岐数の増設が可能です。
    用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管。種別マルチ・リンク材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-20~100最高使用圧力(MPa)1.6使用流体空気エア取入口G1/2メネジ
  • マイクロラインカプラ 日東工器

    マイクロラインカプラ

    日東工器(2件のレビュー)
    ¥9,198税込¥10,118
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    スリーブ外形9.5mmの小型・軽量タイプ。ワンタッチ接続。
    用途低圧用・空圧制御機器配管用材質(本体)真鍮(めっき処理)(マニホールド/アルミ合金)流体空気・水使用温度範囲(℃)-20~+60寸法H(mm)四角16バルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム寸法L1(mm)31最高使用圧力(MPa)1寸法A(mm)28.8寸法E(mm)15寸法B(mm)23寸法C(mm)16接続方式ワンタッチ式寸法T(mm)2-Rc1/8耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]

『カプラー/レバーカップリング』には他にこんなカテゴリがあります

分岐カプラー