絞り込み
分岐数
  • -(1)
最高使用圧力(MPa)
  • 2
  • 0.0015(1)
  • 0.1~1.0(2)
  • 0.63(1)
  • 0.7(1)
  • 1(12)
  • 1.2(2)
  • 1.5(29)
  • 1.6(4)
  • 2.5(1)
  • 3(6)
材質
  • アルミ(1)
  • スチール(1)
  • 黄銅(真鍮)(1)
ブランド
  • NAC(長堀工業)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
分岐カプラとは、コンプレッサーなどに接続し、その空気圧で送り込まれる空気を分岐させるために使用する器具です。コンプレッサーは外気を取り込んで圧縮し、その圧力で空気を放出します。その際、ひとつの配管から複数に分岐させて放出することが可能。素材には鋼鉄やアルミなどが使用されます。分岐には2口や3口といったものが多いですが、それ以上に分岐させられるものあり、種類は多様です。空気取り出し口が回転するタイプなら、多方向への放出もできます。空気配管を使用する工場などで重宝される製品です。
FA現場のお役立ち情報
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「分岐数」から絞り込む
-(1)
  • 分岐集合配管配管用 マルチコネクション ALタイプ NAC(長堀工業)

    分岐集合配管配管用 マルチコネクション ALタイプ

    NAC(長堀工業)
    ¥5,498~税込¥6,048~
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
    ・一本の配管から複数の分岐エアーを取り出せ、ALタイプとの互換性も完璧です。・本体の分岐が自在に対応し、ホースねじれもないロータリー形もお薦めします。
    材質カップリング:鋼鉄(クロムメッキ)シリーズAL(マルチコネクション)材質(シール)ニトリルゴム(NBR)最高使用圧力(MPa)1.5最高衝撃圧力(MPa)2

『カプラー/レバーカップリング』には他にこんなカテゴリがあります

分岐カプラー