絞り込み
使用流体
- 空気(1)
ねじ径
- 7.6
- 1/8(20)
- 1/4(48)
- 3/8(42)
- 1/2(26)
- その他(14)
最高使用圧力(MPa)
- 1.6(1)
材質
- スチール(1)
ブランド
- CEJN(セイン)(1)
分岐カプラとは、コンプレッサーなどに接続し、その空気圧で送り込まれる空気を分岐させるために使用する器具です。コンプレッサーは外気を取り込んで圧縮し、その圧力で空気を放出します。その際、ひとつの配管から複数に分岐させて放出することが可能。素材には鋼鉄やアルミなどが使用されます。分岐には2口や3口といったものが多いですが、それ以上に分岐させられるものあり、種類は多様です。空気取り出し口が回転するタイプなら、多方向への放出もできます。空気配管を使用する工場などで重宝される製品です。
商品豆知識

シリーズ315 eSafe
CEJN(セイン)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。接続時はワンタッチ、分離時はスリーブを引くだけで自動的に残圧を除去可能な簡単操作です。ロックリングにより、不意な分離を防止します。用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管用。仕様圧力計表記:bar/PSIトラスコ品番818-9026種別圧力テスター材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)質量(g)596使用温度範囲(℃)-20~100呼び径(mm)7.6最高使用圧力(MPa)1.6使用流体空気最小破壊圧力(MPa)14圧力範囲(MPa)0~1











![フリージョイント ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース] フリージョイント ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04934050-260925-02.jpg)