絞り込み
使用流体
- 圧縮空気(1)
最高使用圧力(MPa)
- 1.5(1)
ブランド
- 千代田通商
- モノタロウ(3)
- JTC(1)
- SK11(2)
- WTB(1)
- ヤマトエンジニアリング(1)
- 日東工器(8)

エア漏れ対策商品シリーズ固定式2分岐カップリング
千代田通商(1件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷一つの配管口より複数のエアの取り出しが可能。 コンパクトなデザインでさまざまな場所に取り付け可能。トラスコ品番158-4103質量(g)308使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)1.5接続プラグ 接続:プラグ使用流体圧縮空気











![フリージョイント ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース] フリージョイント ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04934050-260925-02.jpg)