エアシリンダ :「AVLS」の検索結果

エアシリンダとは円筒の中にピストンが組み込まれ、作動空気を流すことで左右・上下に動作する機器。正確に往復動作をするため、作業ロボットと組み合わせて、製品の位置決めなどが可能です。平行ハンドはシリンダで動く2本の爪により製品を挟み、所定の位置まで運ぶときに使います。エアシリンダのサイズには標準サイズとしては20から100mmほど、ストロークが25から300mmなど多様な型式があり、使用用途に応じた機器を選ぶことが可能です。平行ハンドの爪は挟むものに応じて型式と挟む力が異なり、ストロークも数種類あるため、使用条件に合った型式が選定できます。
関連キーワード
856件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンパクトスライド MXH-Zシリーズ (MXH10-) SMC CADデータあり
・許容モーメント最大2倍以上向上 ・高剛性 新リニアガイド採用 各許容モーメント向上 ・高剛性 新リニアガイド、ピストン部変更により質量削減 質量19%削減(20-10ストローク) ・3方向からの配管が可能
最高使用圧力(MPa)0.7 作動方式複動 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)10 最低使用圧力(MPa)0.06 給油不要(無給油) 配管接続口径M5×0.8
1個
17,980 税込19,778
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (589種類の商品があります)

コンパクトスライド MXH-Zシリーズ (MXH16-) SMC CADデータあり
・許容モーメント最大2倍以上向上 ・高剛性 新リニアガイド採用 各許容モーメント向上 ・高剛性 新リニアガイド、ピストン部変更により質量削減 質量19%削減(20-10ストローク) ・3方向からの配管が可能
最高使用圧力(MPa)0.7 作動方式複動 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)16 最低使用圧力(MPa)0.06 給油不要(無給油) 配管接続口径M5×0.8
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (485種類の商品があります)

エアスライドテーブル MXJシリーズ MXJ6 SMC CADデータあり
1個
22,980 税込25,278
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

CD Series(CDU6) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)6 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
5,398 税込5,938
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (123種類の商品があります)

コンパクトスライド MXH-Zシリーズ MXH20 SMC CADデータあり
1個
22,980 税込25,278
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

ガイド付薄形シリンダ(MGPM16-2~) SMC CADデータあり
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
チューブ内径(Φmm)16
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (151種類の商品があります)

1個
6,898 税込7,588
4日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (864種類の商品があります)

MGF シリーズ - ガイドテーブル(MGF40) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動片ロッド
1個
43,980 税込48,378
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (105種類の商品があります)

ガイド付薄形シリンダ(MGPM25-2~) SMC CADデータあり
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
チューブ内径(Φmm)25
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (209種類の商品があります)

エアクッション付薄形シリンダ RQシリーズ(RDQB80-~) SMC CADデータあり
・薄形シリンダCQS、CQ2シリーズにエアクッション機構を採用し、 全長が+2.5mm~13mmのみの延長で対応可能。 ・吸収可能な許容運動エネルギーが約3倍向上(CQS、CQ2のラバークッションと比較) ・コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(RDQシリーズ:RDQ)
チューブ内径(Φmm)80 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
23,980 税込26,378
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

1個
8,898 税込9,788
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (1159種類の商品があります)

1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (467種類の商品があります)

チューブ内径(Φmm)25 シリンダストローク(mm)25 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
5,598 税込6,158
4日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM20 SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)20 作動方式複動片ロッド
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (411種類の商品があります)

MGQ - ガイド付薄型シリンダ/標準形(MGQM12) SMC CADデータあり
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)

MGPS - ガイド付薄型シリンダ/強力ガイドロッド形(MGPS50) SMC CADデータあり
1個
特価
2,798 税込3,078
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (173種類の商品があります)

薄形シリンダ・省スペースタイプ/標準形・複動・片ロッド JCQシリーズ JCDQ32 SMC CADデータあり
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

MGQ - ガイド付薄型シリンダ/標準形(MGQM40) SMC CADデータあり
1個
31,980 税込35,178
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (131種類の商品があります)

MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM32-5Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)32 シリンダストローク(mm)5 作動方式複動片ロッド
1個
28,980 税込31,878
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

MGPL25-9Z-M9BAVLS MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL25-9Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)25 シリンダストローク(mm)9 作動方式複動片ロッド ねじの種類(-) Rc リード線(m)3 軸受種類(L) ボールブッシュ オートスイッチ種類M9BAV オートスイッチ追記号(S) 1ヶ付
1個
29,980 税込32,978
10日以内出荷

MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL25-5Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)25 シリンダストローク(mm)5 作動方式複動片ロッド ねじの種類(-) Rc 軸受種類(L) ボールブッシュ
1個
27,980 税込30,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

CQU - 薄形シリンダ プレート形/複動:片ロッド(CQUB20) SMC CADデータあり
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (146種類の商品があります)

CD Series(CDU25) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)25 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
6,898 税込7,588
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (203種類の商品があります)

エアクッション付薄形シリンダ RQシリーズ(RDQA32-4~) SMC CADデータあり
・薄形シリンダCQS、CQ2シリーズにエアクッション機構を採用し、 全長が+2.5mm~13mmのみの延長で対応可能。 ・吸収可能な許容運動エネルギーが約3倍向上(CQS、CQ2のラバークッションと比較) ・コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(RDQシリーズ:RDQ)
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

ものさしくん (CE1F20-75~) SMC CADデータあり
・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。
シリンダ内径(Φmm)20 シリンダストローク(mm)75 作動方式複動
1個
39,980 税込43,978
4日以内出荷から52日以内出荷
バリエーション一覧へ (181種類の商品があります)

ガイド付薄形シリンダ(MGPM16-1~) SMC CADデータあり
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
チューブ内径(Φmm)16
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (225種類の商品があります)

ものさしくん (CE1F20-50~) SMC CADデータあり
・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。
シリンダ内径(Φmm)20 シリンダストローク(mm)50 作動方式複動
1個
37,980 税込41,778
4日以内出荷から52日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

ものさしくん (CE1B12-25~) SMC CADデータあり
・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。
シリンダ内径(Φmm)12 シリンダストローク(mm)25 作動方式複動
1個
32,980 税込36,278
4日以内出荷から52日以内出荷
バリエーション一覧へ (258種類の商品があります)

CE1 - ものさしくん(CE1B12) SMC CADデータあり
シリンダ内径(Φmm)12 作動方式複動
1個
34,980 税込38,478
4日以内出荷から52日以内出荷
バリエーション一覧へ (161種類の商品があります)

MXP シリーズ - エアスライドテーブル(MXP16) SMC CADデータあり
1個
33,980 税込37,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

JCQ - 薄形シリンダ/複動/片ロッド(JCDQ20) SMC CADデータあり
1個
4,798 税込5,278
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)

ロック付エアクッション薄形シリンダ RDQB8 SMC CADデータあり
・薄形シリンダCQS、CQ2シリーズにエアクッション機構を採用し、 全長が+2.5mm~13mmのみの延長で対応可能。 ・吸収可能な許容運動エネルギーが約3倍向上(CQS、CQ2のラバークッションと比較) ・コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(RDQシリーズ:RDQ)
チューブ内径(Φmm)80 作動方式複動片ロッド
1個
25,980 税込28,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

ものさしくん CE1B20 SMC CADデータあり
・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。
シリンダ内径(Φmm)20 作動方式複動
1個
38,980 税込42,878
4日以内出荷から52日以内出荷
バリエーション一覧へ (253種類の商品があります)

薄形シリンダ/ガイドロッド形 CDQMB12 SMC CADデータあり
・薄形シリンダCQS、CQ2シリーズにガイドロッドを内蔵。 ・回り止め精度±0.2°以下。 ・耐横荷重2~4倍 ※薄型シリンダCQシリーズとの比較。 ・負荷の直接取付が可能。 ・取付寸法はCQS、CQ2シリーズと互換あり。 ・オートスイッチ付(CDQMシリーズ:CDQM)
1個
7,498 税込8,248
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形( SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動片ロッド
1個
28,980 税込31,878
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (427種類の商品があります)

MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL12-10Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)12 シリンダストローク(mm)10 作動方式複動片ロッド
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

ガイド付薄形シリンダ MGPL20-2 SMC CADデータあり
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
1個
23,980 税込26,378
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (273種類の商品があります)

薄形シリンダ/ガイドロッド形 CDQMB32 SMC CADデータあり
・薄形シリンダCQS、CQ2シリーズにガイドロッドを内蔵。 ・回り止め精度±0.2°以下。 ・耐横荷重2~4倍 ※薄型シリンダCQシリーズとの比較。 ・負荷の直接取付が可能。 ・取付寸法はCQS、CQ2シリーズと互換あり。 ・オートスイッチ付(CDQMシリーズ:CDQM)
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (193種類の商品があります)

ガイド付薄形シリンダ(MGPM32-7~) SMC CADデータあり
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
チューブ内径(Φmm)32
1個
32,980 税込36,278
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM12-40Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)12 シリンダストローク(mm)40 作動方式複動片ロッド
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)