179,002件中 281~320件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
COV※2シリーズ セルシリンダ(COVN2-TF~) CKD CADデータあり
1個
27,900 税込30,690
5日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (205種類の商品があります)

小形セルシリンダ CKV2シリーズ ロッド側フランジ形(CKV2-FA) CKD CADデータあり
1個
14,300 税込15,730
5日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (505種類の商品があります)

SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-C~) CKD CADデータあり
1個
750 税込825
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (1235種類の商品があります)

SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-B~) CKD CADデータあり
1個
799 税込879
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

チューブ内径(Φmm)25 種別部品 作動方式複動形
1個
1,974 税込2,171
欠品中

STMシリーズ ガイド付シリンダ CKD CADデータあり
1個
7,735 税込8,509
8日以内出荷から38日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

SMGシリーズ スーパーマウントシリンダ SMG /SMG-L CKD CADデータあり
1個
2,962 税込3,258
当日出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

セット内容スライドバルブ、キャップガスケット、ロッドガスケット、ポートスプリング、排気ブロックガスケット 、ポートボディガスケット、スプールパッキン、コアーガスケット、プランジャばね 、プランジャ組立、スプールパッキン 種別部品
1個
1,526 税込1,679
当日出荷

CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-LB-~) CKD CADデータあり
1個
3,713 税込4,084
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (3143種類の商品があります)

・ピストン長円形状により省スペース化が可能。さらに多面方向からシリンダ取付が可能。 ・4方向から小型オートスイッチ取付可。 ・オートスイッチのはみ出しがない。 ・ストローク300mmまで可。
チューブ内径(Φmm)25
1個
199 税込219
当日出荷

・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
適合シリンダチューブ内径(Φmm)63
1個
699 税込769
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

セット内容ロッドパッキン NBR 1個ピストンパッキン NBR 1個クッションパッキン ウレタン 2個シリンダチューブガスケット NBR 2個 適合シリンダチューブ内径(Φmm)32
1個
589 税込648
当日出荷

標準形エアシリンダ(丸形)CM2L2 SMC CADデータあり
コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (147種類の商品があります)

作動方式複動片ロッド
1個
4,698 税込5,168
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CDM2B25-50 SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付
1個
5,498 税込6,048
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

エアシリンダ(オートスイッチ付) CDJ2D16-30 SMC CADデータあり
・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、 シリンダの長寿命化を計りました。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを 選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s(標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s(オプション) ・簡単な取付作業 取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが 簡単に行うことができます。 ・少ないピストンロッドのダレ ピストンロッドとロッドカバー軸受部の精度をあげて、クリアランスを小さくし、 ピストンロッドのダレを少なくしました。
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2B5 SMC CADデータあり
・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (101種類の商品があります)

ガイド付薄形シリンダ(MGPM25-5~) SMC CADデータあり
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
チューブ内径(Φmm)25
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)

ガイド付薄形シリンダ(MGPM16-3~) SMC CADデータあり
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
チューブ内径(Φmm)16
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

ガイド付薄形シリンダ(MGPL12-2~) SMC CADデータあり
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
1個
18,980 税込20,878
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (89種類の商品があります)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B80-~) SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)80 作動方式複動片ロッド 取付支持形式通し穴 形式空気圧タイプ 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0 使用流体空気 取付金具通し穴 給油不要(無給油) オートスイッチ取付溝4面 ポートねじの種類Rc
1個
特価
8,098 税込8,908
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (87種類の商品があります)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2A50-~) SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)50 作動方式複動片ロッド 取付支持形式両端タップ 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0 使用流体空気 取付金具両端タップ 給油不要(無給油) オートスイッチ取付溝4面 ポートねじの種類Rc
1個
8,798 税込9,678
翌々日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1個
17 税込19
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (161種類の商品があります)

その他(MDSUB~) SMC CADデータあり
1個
29,980 税込32,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (276種類の商品があります)

MXS8-30 エアスライドテーブル(MXS8-30~) SMC CADデータあり
・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。
チューブ内径(Φmm)8 ストローク(mm)30 作動方式複動形 アジャスターオプションアジャスタなし 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7 使用流体空気 給油不要(無給油)
1個
29,980 税込32,978
当日出荷

材質NBR 内容ピストンパッキン、ロッドパッキン、ガスケットA、ガスケットB
1個
309 税込340
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3R(CY3R10-~) SMC CADデータあり
・ダイレクトマウント形 ・CY1シリーズをさらにグレードアップ。 ・取付寸法は、CY1シリーズと同一軸受性能向上、摺動抵抗低減。 ・NPTねじ、Gねじを標準化。
1個
2,398 税込2,638
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (226種類の商品があります)

・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。
仕様グリースパックは付属しません 適合シリンダチューブ内径(Φmm)20
1個
949 税込1,044
当日出荷

・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。
仕様グリースパックは付属しません 適合シリンダチューブ内径(Φmm)15
1個
849 税込934
欠品中

フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUJB8-2~) SMC CADデータあり
・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 ・シリーズも豊富に充実。
チューブ内径(Φmm)8 作動方式複動形 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7 使用流体空気 給油無給油 磁石内蔵有無
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU20-5~) SMC CADデータあり
ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 シリーズも豊富に充実。
チューブ内径(Φmm)20
1個
4,398 税込4,838
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CQSBS~) SMC CADデータあり
・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
作動方式複動片ロッド
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

薄形シリンダ/ガイドロッド形  CQMシリーズ (CDQMB12-~) SMC CADデータあり
・薄形シリンダCQS、CQ2シリーズにガイドロッドを内蔵。 ・回り止め精度±0.2°以下。 ・耐横荷重2~4倍 ※薄型シリンダCQシリーズとの比較。 ・負荷の直接取付が可能。 ・取付寸法はCQS、CQ2シリーズと互換あり。 ・オートスイッチ付(CDQMシリーズ:CDQM)
1個
6,398 税込7,038
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (176種類の商品があります)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2KB1~) SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
1個
289 税込318
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2D2~) SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
1個
4,598 税込5,058
翌々日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2D1~) SMC CADデータあり
全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) オートスイッチの飛びだしがありません。 軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) 2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
1個
3,398 税込3,738
翌々日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (140種類の商品があります)

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
1個
409 税込450
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ピンシリンダ CJP2シリーズ(CDJP2T~) SMC CADデータあり
・小形・軽量 全長:6~9.5mm短縮 質量:55~65%減少 アルミボディを採用、従来のCJPに比べ軽量化を実現。 (メーカーCJPシリンダ、基本形、オートスイッチなしでの比較) ・Φ4-5stでもオートスイッチ2ヶ取付可能。 ・Φ2ワンタッチ管継手、スピードコントローラの接続が可能。 ・オートスイッチ付(CDJP2シリーズ:CDJP2)
作動方式複動片ロッド
1個
3,298 税込3,628
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (152種類の商品があります)

標準形エアシリンダ用 取付金具CJ2シリーズCJ-~) SMC CADデータあり
耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
1袋(10個)
999 税込1,099
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)