カテゴリ
絞り込み
ストローク(mm)
- 10(422)
- 20(471)
- 25(868)
- 30(541)
- 40(532)
- 50(1,325)
- 75(1,130)
- 100(1,504)
- 125(743)
- 150(1,042)
- 175(532)
- 200(1,055)
- 250(918)
- 300(969)
- 350(679)
- 400(731)
- 450(564)
- 500(675)
- 600(537)
- 700(491)
- ストローク(mm)をもっと見る
ブランド
- SMC(5,877)
- CKD(224)
- コガネイ(85)
- ParkerTAIYO(42)
- AirTAC(3)
- 日本精器(1)
- Festo(1)
シリンダー径(Φmm)
- 100
- 6(1,639)
- 8(2,947)
- 10(3,325)
- 12(5,059)
- 15(1,202)
- 16(10,812)
- 20(18,092)
- 25(22,165)
- 32(24,651)
- 40(24,976)
- 50(15,327)
- 63(12,753)
- 80(8,019)
- 125(2,689)
- 140(1,471)
- 160(1,638)
- 180(561)
- 200(940)
- 250(173)
- シリンダー径(Φmm)をもっと見る
作動方式
- その他(93)
- 単動(引込)(3)
- 複動(6,123)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(57)
エアシリンダとは円筒の中にピストンが組み込まれ、作動空気を流すことで左右・上下に動作する機器。正確に往復動作をするため、作業ロボットと組み合わせて、製品の位置決めなどが可能です。平行ハンドはシリンダで動く2本の爪により製品を挟み、所定の位置まで運ぶときに使います。エアシリンダのサイズには標準サイズとしては20から100mmほど、ストロークが25から300mmなど多様な型式があり、使用用途に応じた機器を選ぶことが可能です。平行ハンドの爪は挟むものに応じて型式と挟む力が異なり、ストロークも数種類あるため、使用条件に合った型式が選定できます。

薄型シリンダ
AirTAC¥5,598~税込¥6,158~1個当日出荷から23日以内出荷JIS標準 硬質陽極酸化処理したボディ、耐食性と耐久性向上 双方向シール結構、貯由機能搭載 薄型で省スペース 便利なセンサースイッチの取付が可能 多様な取付支持金具あり使用ピストン速度(mm/s)30~500使用流体空気
コンパクトシリンダSSDシリーズ
CKD(1件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷から17日以内出荷クランプ、圧入等の短ストローク用途に最適な極薄形コンパクトシリンダが、さらに省スペース化されて生まれたのがスーパーコンパクトシリーズです。特に、検出スイッチを本体ボディの溝にスッキリ埋め込む設計で、従来のスイッチの出張りを解消。スイッチなしの場合と占有スペースは同一です。
標準シリンダ JSIシリーズ
AirTAC¥7,698~税込¥8,468~1個当日出荷から24日以内出荷JIS標準 双方向シール構造、貯油機能搭載 アルミチューブは一体化、タイロッドなし、耐食性向上 同じ内径シリンダ、ISO15552標準シリンダより、JSI標準シリンダの長さは短い クッション能力向上 豊富なあシリーズ、多様な取付支持金具。 耐高温仕様、使用温度MAX150℃種類一般シリンダクッション調整可能使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)-20~80RoHS指令(10物質対応)対応
エアクッション付薄形シリンダ RQシリーズ(RQB~)
SMC¥27,980~税込¥30,778~1個当日出荷から15日以内出荷・薄形シリンダCQS、CQ2シリーズにエアクッション機構を採用し、 全長が+2.5mm~13mmのみの延長で対応可能。 ・吸収可能な許容運動エネルギーが約3倍向上(CQS、CQ2のラバークッションと比較) ・コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(RDQシリーズ:RDQ)
薄形シリンダ/ガイドロッド形 CQMシリーズ (CQM~)
SMC¥36,980~税込¥40,678~1個当日出荷から19日以内出荷・薄形シリンダCQS、CQ2シリーズにガイドロッドを内蔵。 ・回り止め精度±0.2°以下。 ・耐横荷重2~4倍 ※薄型シリンダCQシリーズとの比較。 ・負荷の直接取付が可能。 ・取付寸法はCQS、CQ2シリーズと互換あり。 ・オートスイッチ付(CDQMシリーズ:CDQM)作動方式複動片ロッド
エアシリンダ(オートスイッチ付) (B~)
SMC¥1,898税込¥2,0881個当日出荷から9日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDP-~)
SMC¥499税込¥5491個当日出荷から9日以内出荷・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。
ジグシリンダC 複動形 CDAシリーズ
コガネイ¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から16日以内出荷シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。作動方式複動形
ジグシリンダC 複動形 CDAFシリーズ
コガネイ¥21,980~税込¥24,178~1個当日出荷から13日以内出荷シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。作動方式複動形
エアクッション付薄形シリンダ RQシリーズ(RQA~)
SMC¥27,980~税込¥30,778~1個当日出荷から15日以内出荷・薄形シリンダCQS、CQ2シリーズにエアクッション機構を採用し、 全長が+2.5mm~13mmのみの延長で対応可能。 ・吸収可能な許容運動エネルギーが約3倍向上(CQS、CQ2のラバークッションと比較) ・コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(RDQシリーズ:RDQ)作動方式複動片ロッド
エアシリンダ ショートタイプ CDG3 Series
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個20日以内出荷標準形エアシリンダ(丸形) 全長最大51mm短縮、質量最大24%削減(CG1との比較)仕様オートスイッチ用磁石:内蔵クッションラバークッション最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気保証耐圧力(MPa)1最低使用圧力(MPa)0.05給油不要(無給油)RoHS指令(10物質対応)対応オートスイッチ有無なし
エアシリンダ ショートタイプ CG3 Series
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個20日以内出荷標準形エアシリンダ(丸形) 全長最大51mm短縮、質量最大24%削減(CG1との比較)クッションラバークッション最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気保証耐圧力(MPa)1最低使用圧力(MPa)0.05給油不要(無給油)RoHS指令(10物質対応)対応
...