エアシリンダ :「エアホース 1.5mpa」の検索結果

エアシリンダとは円筒の中にピストンが組み込まれ、作動空気を流すことで左右・上下に動作する機器。正確に往復動作をするため、作業ロボットと組み合わせて、製品の位置決めなどが可能です。平行ハンドはシリンダで動く2本の爪により製品を挟み、所定の位置まで運ぶときに使います。エアシリンダのサイズには標準サイズとしては20から100mmほど、ストロークが25から300mmなど多様な型式があり、使用用途に応じた機器を選ぶことが可能です。平行ハンドの爪は挟むものに応じて型式と挟む力が異なり、ストロークも数種類あるため、使用条件に合った型式が選定できます。
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
取付支持形式基本形 最高使用圧力(MPa)1 作動方式複動 チューブ内径(Φmm)40 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.08 RoHS指令(10物質対応)対応 ポートねじの種類Rc シリンダストローク(mm)50 オートスイッチ種類無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線5m, 適用電圧:DC24V(DC10~28V) オートスイッチ追記号1ヶ付 追記号ジャバラなし、エアクッション オーダーメイド仕様標準
1個
38,980 税込42,878
24日以内出荷

仕様【オートスイッチ】オートスイッチ付, 2色表示, 無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線0.5m, 適用電圧:DC24V(DC10~28V)、【 振動受け金具】なし 接続口径(Rc, NPT, G)3/8 取付支持形式軸方向フート形 使用ピストン速度(mm/s)50~1000 作動方式複動片ロッド 最高使用圧力1.0MPa 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)80 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.08 周囲温度および使用流体温度(℃)‐10~60 (ただし凍結なきこと) 給油不要(無給油) ストローク長さの許容差0~+1.4 RoHS指令(10物質対応)対応 ポートねじの種類Rc シリンダストローク(mm)700 オートスイッチ追記号2ヶ付 ロッド先端金具なし 追記号ジャバラなし、エアクッション オーダーメイド仕様標準
1個
79,980 税込87,978
24日以内出荷

仕様有接点オートスイッチ、 グロメット、 ランプ付、 2線式、 横取出 取付支持形式基本形、フート形、ロッド側フランジ形、ヘッド側フランジ形、1山クレビス形、2山クレビス形、センタトラニオン形 使用ピストン速度(mm/s)50~500 最高使用圧力(MPa)1 作動方式複動 金具付属なし 使用流体空気 許容運動エネルギー(J)エアクッション有効時:2.8、無効時:0.33 チューブ内径(Φmm)40 リード線(m)0.5 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.05 周囲温度および使用流体温度(℃)‐10~60 給油不要(無給油) ストローク長さの許容差0~+1.4mm 材質(チューブ)アルミチューブ RoHS指令(10物質対応)対応 ポートねじの種類Rc 取付支持金具軸方向フート形 シリンダストローク(mm)300 適正電圧(V)DC24、AC100 オートスイッチ追記号2ヶ付 シリンダ追記号ナイロンターポリンジャバラ、エアクッション 使用磁石オートスイッチ用磁石内蔵 オーダーメイド仕様標準
1個
25,980 税込28,578
19日以内出荷

六角形のロッドによりロッドが回転しないタイプ。高い不回転精度。Φ20、Φ25-±0.7°。Φ32、Φ40-±0.5°。無給油で使用可能。標準シリンダと取付は同寸法。オートスイッチの取付も可能。シリンダのストローク位置の検出が簡単にな。るオートスイッチ付とすることができます。
取付支持形式軸方向フート形 形式空気圧タイプ 使用ピストン速度(mm/s)50~500 作動方式複動片ロッド 最高使用圧力1.0MPa 使用流体空気 許容運動エネルギー(J)0.78(有効クッション長さ11.0mm) チューブ内径(Φmm)25 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.05 周囲温度および使用流体温度(℃)‐10~70(ただし凍結なきこと) 給油不要(無給油) ストローク長さの許容差0~+1.4mm RoHS指令(10物質対応)対応 シリンダストローク(mm)500 ロッド不回転精度(°)±0.7 シリンダ追記号エアクッション、ロッド先端おねじ、ジャバラなし、揺動受け金具なし オートスイッチ有無なし
1個
13,980 税込15,378
21日以内出荷

取付支持形式基本形(両側ボス付) 形式空気圧タイプ 使用ピストン速度(mm/s)50~1000 最高使用圧力(MPa)1 作動方式複動片ロッド 使用流体空気 許容運動エネルギー(J)2.35(有効クッション長さ11.8mm) チューブ内径(Φmm)40 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.05 周囲温度および使用流体温度(℃)‐10~70(凍結なきこと) 給油不要(無給油) ストローク長さの許容差0~1.4mm RoHS指令(10物質対応)対応 ポートねじの種類Rc シリンダストローク(mm)625 ロッド先端金具なし 揺動受け金具なし シリンダ追記号エアクッション、ロッド先端おねじ、ジャバラなし オーダーメイド仕様標準 オートスイッチ有無無し
1個
17,980 税込19,778
21日以内出荷